カテゴリ
- 制御機器(349)
- 電気材料(257)
- FA担当者のオススメ新商品(54)
- 保管用品(16)
- 作業工具(14)
- テープ(9)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 家電(5)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 機構部品(3)
- 電動工具(3)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- タカチ電機工業
- モノタロウ(24)
- 工進(6,824)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,581)
- メディアカバーマーケット(1,517)
- ホンダ(1,419)
- SHIFTUP(シフトアップ)(1,278)
- NACHI(不二越)(1,227)
- サンエス(812)
- S.I.C.(SHINDO)(682)
- MICROCHIP(625)
- KEIHIN(555)
- Hirschmann Test & Measurement(532)
- ヤマリア(YAMASHITA)(479)
- 東芝(434)
- SHINANO(信濃機販)(428)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(379)
- エレコム(373)
- MIYOSHI(小西製作所)(362)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(663)
グリーン購入法適合(2)
「hi」の検索結果
特価

プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズ
タカチ電機工業(24件のレビュー)¥679~税込¥747~1台当日出荷低価格のビス止めタイプ小型防水ボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応
防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ
タカチ電機工業(78件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1台当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
小型放熱ケース HITシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1台6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質(ゴム足)ポリウレタン色(ゴム足)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
Mネジケーブルグランド 低価格タイプ RMシリーズ
タカチ電機工業(36件のレビュー)¥91~税込¥100~1個ほか当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥129~税込¥142~1枚当日出荷強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。材質ガラスエポキシ(FR-4)種類両面ピッチ(mm)2.54表面処理スルーホール、鉛フリーはんだ、レジストRoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ
タカチ電機工業(114件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から6日以内出荷ワンタッチ開閉式構造です。 内部スペースが広く使用可能です。 小形ケースで多用途タイプです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
アルミケース MBシリーズ
タカチ電機工業(32件のレビュー)¥379~税込¥417~1台ほか当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質(カバー)アルミ板A1100P
プラスチック取付ベース BMP-Pシリーズ
タカチ電機工業(11件のレビュー)¥149~税込¥164~1枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ABS樹脂色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
小型 汎用プラスチックケース TWシリーズ
タカチ電機工業(76件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
木製取付ベース BMP-Wシリーズ
タカチ電機工業(5件のレビュー)¥269~税込¥296~1枚当日出荷から3日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質木製取付ベース:パーティクルボード、取付ネジ:鉄寸法t(mm)15
膜付グロメット SGシリーズ
タカチ電機工業(4件のレビュー)¥239~税込¥263~1袋(10個)当日出荷穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護する膜付グロメットです。 膜によりケーブル穴の隙間が塞がれますので、通常のグロメットより防塵性があります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質EPDM色ブラック硬度55°±5°入数1袋=10個RoHS指令(10物質対応)対応
グロメット NGシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥119~税込¥131~1袋(10個)ほか当日出荷から6日以内出荷穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護するグロメットです。 ケーブルブッシュ、ゴムブッシングなどと呼ばれる配線保護パーツです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
ノックアウト付 IP67防水ボックス SPCMシリーズ
タカチ電機工業(5件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1セットほか当日出荷から6日以内出荷耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。 Mネジサイズのノックアウト付で配線用穴加工が可能です。 端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックス等様々な用途に利用可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。セット内容トップカバー×1、ボディー×1、ガスケット×1、カバースクリュー×4、取付ベース用ビス×4表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ保護等級IP66/67締付トルク(N・m)カバー:1~1.5材質(カバー)ポリカーボネート(UL94V-2)材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵・耐衝撃
ナット入り貼付スペーサー ASTシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥219~税込¥241~1袋(4個)ほか当日出荷接着テープにより容易に貼り付けできる貼付スペーサーです。 ケース・ボックスに穴加工をしないで、基板や取付板を取付ける事が出来る便利な部品です。 強力な接着テープを使用していますので、1度貼り付けた後、再度貼り付けることは困難です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質基台:ナイロン66(UL94V-2)、ナット・付属ビス:鉄(三価クロメート処理)色基台:ブラック表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ホールプラグ HPLシリーズ
タカチ電機工業(21件のレビュー)¥109~税込¥120~1袋(10個)当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ナイロン66(UL94V-2)色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
IP67 防水ポリカーボネートボックス SPCPシリーズ
タカチ電機工業(9件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1台当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質【トップカバー】ポリカーボネート(UL94V-2)、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)、【ガスケット】ポリウレタン、【カバースクリュー】ポリアミド、【取付ベース用ビス(タッピングビス)】鉄取付ラッチ・ヒンジ取付×温度範囲(℃)-20~+75表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ保護等級IP66/67締付トルク(N・m)カバー:1~1.5材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵
CR2450N・CR2477N 二酸化マンガンリチウム電池
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷二酸化マンガンリチウム電池です。自己放電率が小さく長寿命です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。公称電圧(V)3RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルグランド 高防水タイプ AGシリーズ
タカチ電機工業(16件のレビュー)¥269~税込¥296~1個ほか当日出荷から6日以内出荷保護等級IP68 1bar/30分の高防水型樹脂製ケーブルグランドです。 キャップ・コネクタ本体はPA6GF(ポリアミド6グラスファイバー入り)製ですので強度に優れています。 環境を考慮したハロゲンフリー製品です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
取付金具 CKシリーズ
タカチ電機工業(6件のレビュー)¥329~税込¥362~1組(2個)ほか当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
樹脂板 ABSシリーズ
タカチ電機工業(28件のレビュー)¥459~税込¥505~1枚当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。寸法(mm)300×200色黒
耐候性ケーブルグランド RMWシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥109~税込¥120~1個ほか当日出荷から6日以内出荷紫外線や経年劣化に強いシリコンゴムを使用した耐候性ケーブルグランドです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途屋外での防水機器の配線にRoHS指令(10物質対応)対応
透明プラスチックケース PBシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥91~税込¥100~1台ほか当日出荷試作用基板ケースや試験サンプル、標本、小物保管用ケースとしてご利用いただけます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質GPスチロール色透明使用温度範囲(℃)-10~+50UL規格UL94HBRoHS指令(10物質対応)対応
ネットワークケース PFシリーズ
タカチ電機工業(19件のレビュー)¥349~税込¥384~1台当日出荷から6日以内出荷パネル面に段差が無いフラットデザインのプラスチックケースです。 基板取付用のボスが付いています。 卓上使用、壁面取付に適したすっきりとしたデザインのケースです。通信機 ・ 測定器 ・ コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質取付ビス:鉄使用温度範囲(℃)-10~60表面処理カバー・ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ベース)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ゴム足)エラストマ(UL94HB)(差込式)色(ゴム足)ダークグレー(差込式)RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
DINレール FDRシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質A6063S-T5表面処理シルバーアルマイト
貼付ゴム足・成型タイプ Bシリーズ
タカチ電機工業(13件のレビュー)¥129~税込¥142~1袋(10個)当日出荷接着テープ付の低価格タイプのゴム足です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質天然ゴム
プロテクティブベント PMFシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1個ほか当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製取付ベース BMP-Zシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥379~税込¥417~1枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質鋼板 SECC寸法t(mm)1.6表面処理ジンコート21RoHS指令(10物質対応)対応
基板固定用タッピングビス EMシリーズ
タカチ電機工業(7件のレビュー)¥249~税込¥274~1袋(50本)ほか当日出荷基板取付ボスに固定する際にご利用下さい。 EM-3-6は基板の板厚がt1.6以上の場合にご使用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
ベーク板 VPシリーズ
タカチ電機工業(21件のレビュー)¥589~税込¥648~1枚当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。色自然色(茶)種類その他
ターミナルボックス TMBシリーズ
タカチ電機工業(7件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1台当日出荷ボックスと端子台が一体になった端子ボックスです。 防水・防塵保護等級はIP65です。 TMB-4P/6P/10PはΦ21ノックアウト付です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。使用温度範囲(℃)-10~+60定格電圧(V)400定格適合電線1.5mm2定格電流(A)17.5保護等級IP65適合端子R1.25-3.5特性防水・防塵・難燃
鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズ
タカチ電機工業(8件のレビュー)¥129~税込¥142~1枚当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ガラスエポキシ(FR-4)色スルーホール 鉛フリーハンダレジスト種類両面ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ式 防水中継コネクター THB387シリーズ
タカチ電機工業(8件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個ほか当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質PA66GF(UL94V-0)・TPE定格電圧(V)最大AC500定格電流(A)最大17.5保護等級IP68寸法(Φ×mm)85×23適合ケーブル外径(Φmm)7~12RoHS指令(10物質対応)対応特性防水
ポール取付金具 SSKシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥109~税込¥120~1袋(4本)ほか当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
難燃性プラスチックケース TWNシリーズ
タカチ電機工業(18件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷から6日以内出荷ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質【カバー、ボディー】難燃性ABS樹脂(UL94V-0主成分)、【取付ビス】鉄色オフホワイトタイプWタイプ使用温度範囲(℃)-10~+60表面処理【カバー、ボディー】シボ、【取付ビス】ニッケルメッキ材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ボディ)難燃性ABS樹脂・UL94V-0 主成分材質(ビス取付部)鉄色(カバー)オフホワイト対応ボディー色オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応特性難燃取付ビス鉄/ニッケルメッキ表面処理(ボディ)シボ
PGネジケーブルグランド 低価格タイプ RPGシリーズ
タカチ電機工業(4件のレビュー)¥92~税込¥101~1個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
防水・防塵ケーブルグランド付端子ボックス TMCシリーズ
タカチ電機工業(12件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。特性防水・防塵
防水中継コネクター THB391シリーズ
タカチ電機工業(9件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様EN60529 EN60998 に準拠寸法(mm)68×23使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)AC450定格電流(A)24適合電線(mm2)より線0.5~2.5適合ケーブル外径(Φmm)7~12RoHS指令(10物質対応)対応特性防水
防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1台当日出荷から6日以内出荷防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。 強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。 通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途太陽光発電接続箱、通信基地局・無線機器の収納、屋外用センサーの収納、環境測定器、監視カメラボックス使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級IP65
カバー付アルミシャーシ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1台当日出荷平板カバー付の低価格アルミシャーシです。 カバーの付け外しがしやすく、機器の組み込みやメンテナンスが容易な多用途ケースです。 内面が導通となりますので、アースやグランドが取り易くなります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミ板A1100P色メタリックシルバー塗装表面処理裏面 導通処理RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルケーブルグランド RSPシリーズ
タカチ電機工業(6件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
...