理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能
デジタル設計、多機能
デジタル入力/出力タイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)
ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
タイプPW(パルス)
等級[絶縁]B
構造標準弁座
倍率[制御]1~999(パルス比例)
機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力
外部制御機能有り
ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)
警報出力有り
周囲温度(℃)0~40
材質(ダイヤフラム)PTFE
材質(チャッキボール)セラミック
移送可能粘度(mPa・s)50以下
耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
分周[制御]1/999~1/1(パルス比例)
運転同期パルス有り
理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能
デジタル設計、多機能
デジタル入力/出力/、アナログ入力タイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)
ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
タイプPWM(アナログ)
等級[絶縁]B
構造標準弁座
機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力
外部制御機能有り
ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)
警報出力有り
周囲温度(℃)0~40
材質(ダイヤフラム)PTFE
材質(チャッキボール)セラミック
移送可能粘度(mPa・s)50以下
耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
運転同期パルス有り
アナログ比例[制御]比例帯・目標設定方式
種別標準
出力(W)25
接続ケーブル・端子台なし
相数単相
機種100
材質(ダイヤフラム)PTFE
移送可能周囲温度(℃)0~40
種別標準
出力(W)25
接続ケーブル・端子台なし
相数単相
機種40
材質(ダイヤフラム)PTFE
ストローク数(回/分)(50/60Hz)60/72
移送可能周囲温度(℃)0~40
雨・粉塵に強い屋外仕様!さらに安心の3年保証!
厳しい試験・評価を重ねて、防塵・防水性能を大幅に向上させました。
耐久性をさらに高めた結果、従来の3倍の保証期間を実現しました。
部品加工から組立まで国内自社工場で行い、高品質を実現。アフターサービスも全国対応で安心です。
カンタン流量調整。ポンプ上部の大きく見やすいダイヤルで直感的に設定が可能です。
用途苛性ソーダなどに
付属品ホース・チューブ:PVCブレードホース3m、リリーフ・エア抜き用ホース:軟質PVCホース1m、サイホン止めチャッキ弁×1セット、フート弁×1セット、ポンプ固定ボルト(M5×30、ばね座金・平座金・フランジナット付)×4本、取扱説明書×1部
種別苛性ソーダ専用ポンプ
質量(kg)4.3
出力(W)25
接続ホース継手
材質(Oリング)EPDM
最大ストローク(mm)6
周囲温度(℃)0~40
粘度(mPa・s)移送液:50
材質(弁座)EPDM
材質(ダイヤフラム)PTFE
材質(ポンプヘッド)PVC
材質(継手)PVC
材質(チャッキボール)セラミック
材質(ボールストッパ)PVC
リリーフなし
雨・粉塵に強い屋外仕様!さらに安心の3年保証!
厳しい試験・評価を重ねて、防塵・防水性能を大幅に向上させました。
耐久性をさらに高めた結果、従来の3倍の保証期間を実現しました。
部品加工から組立まで国内自社工場で行い、高品質を実現。アフターサービスも全国対応で安心です。
カンタン流量調整。ポンプ上部の大きく見やすいダイヤルで直感的に設定が可能です。
用途硫酸・塩酸・PAC・硫酸バンドなどに
付属品ホース・チューブ:FEPホース3m、リリーフ・エア抜き用ホース:軟質PVCホース1m、サイホン止めチャッキ弁×1セット、フート弁×1セット、ポンプ固定ボルト(M5×30、ばね座金・平座金・フランジナット付)×4本、取扱説明書×1部、セラミックウェイト×1セット
種別酸性薬品専用ポンプ
質量(kg)4.3
出力(W)25
接続ホース継手
材質(Oリング)PTFE
最大ストローク(mm)6
周囲温度(℃)0~40
粘度(mPa・s)移送液:50
材質(弁座)PTFE
材質(ダイヤフラム)PTFE
材質(ポンプヘッド)PVDF
材質(継手)PVDF
材質(チャッキボール)セラミック
材質(ボールストッパ)PTFE
リリーフなし
雨・粉塵に強い屋外仕様!さらに安心の3年保証!
厳しい試験・評価を重ねて、防塵・防水性能を大幅に向上させました。
耐久性をさらに高めた結果、従来の3倍の保証期間を実現しました。
部品加工から組立まで国内自社工場で行い、高品質を実現。アフターサービスも全国対応で安心です。
カンタン流量調整。ポンプ上部の大きく見やすいダイヤルで直感的に設定が可能です。
用途硫酸・塩酸・PAC・硫酸バンドなどに
付属品ホース・チューブ:PVCブレードホース3m、リリーフ・エア抜き用ホース:軟質PVCホース1m、サイホン止めチャッキ弁×1セット、フート弁×1セット、ポンプ固定ボルト(M5×30、ばね座金・平座金・フランジナット付)×4本、取扱説明書×1部
種別酸性薬品専用ポンプ
質量(kg)4.3
出力(W)25
接続ホース継手
材質(Oリング)フッ素ゴム
最大ストローク(mm)6
周囲温度(℃)0~40
粘度(mPa・s)移送液:50
材質(弁座)特殊フッ素ゴム
材質(ダイヤフラム)PTFE
材質(ポンプヘッド)PVC
材質(継手)PVC
材質(チャッキボール)セラミック
材質(ボールストッパ)PVC
リリーフなし
理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能
デジタル設計、多機能
デジタル入力/出力/、アナログ入力タイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)
質量(kg)1.9
ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
タイプPWM(アナログ)
等級[絶縁]B
構造標準弁座
最大電流(A)2.5
接続形式ホース/チューブ
機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力
外部制御機能有り
ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)
警報出力有り
周囲温度(℃)0~40
材質(ダイヤフラム)PTFE
最大消費電力(VA)250
平均消費電力(W)18
材質(チャッキボール)セラミック
移送可能粘度(mPa・s)50以下
耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
運転同期パルス有り
アナログ比例[制御]比例帯・目標設定方式
理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能
デジタル設計、多機能
デジタル入力/出力/、アナログ入力タイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)
質量(kg)1.9
ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
タイプPWM(アナログ)
等級[絶縁]B
最大電流(A)2.5
機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力
外部制御機能有り
ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)
警報出力有り
周囲温度(℃)0~40
材質(ダイヤフラム)PTFE
最大消費電力(VA)250
平均消費電力(W)18
材質(チャッキボール)セラミック
耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
運転同期パルス有り
アナログ比例[制御]比例帯・目標設定方式
理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能
デジタル設計、多機能
デジタル入力/出力/、アナログ入力タイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)
質量(kg)1.9
ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
タイプPWM(アナログ)
等級[絶縁]B
最大電流(A)2.5
機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力
外部制御機能有り
ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)
材質(Oリング)フッ素ゴム
警報出力有り
周囲温度(℃)0~40
材質(ダイヤフラム)PTFE
最大消費電力(VA)250
平均消費電力(W)18
材質(チャッキボール)セラミック
耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
運転同期パルス有り
アナログ比例[制御]比例帯・目標設定方式
理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能
デジタル設計、多機能
デジタル入力/出力/、アナログ入力タイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)
質量(kg)1.9
ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
タイプPWM(アナログ)
等級[絶縁]B
構造標準弁座
最大電流(A)2.5
接続形式ホース/チューブ
機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力
外部制御機能有り
ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)
警報出力有り
周囲温度(℃)0~40
材質(ダイヤフラム)PTFE
最大消費電力(VA)250
平均消費電力(W)18
材質(チャッキボール)セラミック
移送可能粘度(mPa・s)50以下
耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
運転同期パルス有り
アナログ比例[制御]比例帯・目標設定方式
理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能
デジタル設計、多機能
デジタル入力/出力タイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)
質量(kg)1.9
ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
タイプPW(パルス)
等級[絶縁]B
倍率[制御]1~999(パルス比例)
最大電流(A)2.5
機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力
外部制御機能有り
ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)
材質(Oリング)フッ素ゴム
警報出力有り
周囲温度(℃)0~40
材質(ダイヤフラム)PTFE
最大消費電力(VA)250
平均消費電力(W)18
材質(チャッキボール)セラミック
耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
分周[制御]1/999~1/1(パルス比例)
運転同期パルス有り
理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能
デジタル設計、多機能
デジタル入力/出力タイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)
質量(kg)1.9
ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
タイプPW(パルス)
等級[絶縁]B
構造標準弁座
倍率[制御]1~999(パルス比例)
最大電流(A)2.5
接続形式ホース/チューブ
機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力
外部制御機能有り
ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)
警報出力有り
周囲温度(℃)0~40
材質(ダイヤフラム)PTFE
最大消費電力(VA)250
平均消費電力(W)18
材質(チャッキボール)セラミック
移送可能粘度(mPa・s)50以下
耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
分周[制御]1/999~1/1(パルス比例)
運転同期パルス有り
雨・粉塵に強い屋外仕様!さらに安心の3年保証!
厳しい試験・評価を重ねて、防塵・防水性能を大幅に向上させました。
耐久性をさらに高めた結果、従来の3倍の保証期間を実現しました。
部品加工から組立まで国内自社工場で行い、高品質を実現。アフターサービスも全国対応で安心です。
カンタン流量調整。ポンプ上部の大きく見やすいダイヤルで直感的に設定が可能です。
用途硫酸・塩酸・PAC・硫酸バンドなどに
付属品ホース・チューブ:FEPホース3m、リリーフ・エア抜き用ホース:軟質PVCホース1m、サイホン止めチャッキ弁×1セット、フート弁×1セット、ポンプ固定ボルト(M5×30、ばね座金・平座金・フランジナット付)×4本、取扱説明書×1部、セラミックウェイト×1セット
種別酸性薬品専用ポンプ
質量(kg)4.3
出力(W)25
接続ホース継手
材質(Oリング)PTFE
最大ストローク(mm)2
周囲温度(℃)0~40
粘度(mPa・s)移送液:100
材質(弁座)PTFE
材質(ダイヤフラム)PTFE
材質(ポンプヘッド)PVDF
材質(継手)PVDF
材質(チャッキボール)セラミック
ストローク数(回/分)60/72(50/60Hz)
材質(ボールストッパ)PTFE
リリーフなし
雨・粉塵に強い屋外仕様!さらに安心の3年保証!
厳しい試験・評価を重ねて、防塵・防水性能を大幅に向上させました。
耐久性をさらに高めた結果、従来の3倍の保証期間を実現しました。
部品加工から組立まで国内自社工場で行い、高品質を実現。アフターサービスも全国対応で安心です。
カンタン流量調整。ポンプ上部の大きく見やすいダイヤルで直感的に設定が可能です。
簡易リリーフ弁付き。異常圧が発生すると、ポンプヘッドに内蔵されたリリーフ弁が作動し、圧力を自動的に開放。
用途硫酸・塩酸・PAC・硫酸バンドなどに
付属品ホース・チューブ:FEPホース3m、リリーフ・エア抜き用ホース:軟質PVCホース1m、サイホン止めチャッキ弁×1セット、フート弁×1セット、ポンプ固定ボルト(M5×30、ばね座金・平座金・フランジナット付)×4本、取扱説明書×1部、セラミックウェイト×1セット
種別酸性薬品専用ポンプ
質量(kg)4.3
出力(W)25
接続ホース継手
材質(Oリング)PTFE
最大ストローク(mm)3
周囲温度(℃)0~40
粘度(mPa・s)移送液:100
材質(弁座)PTFE
材質(ダイヤフラム)PTFE
材質(ポンプヘッド)PVDF
材質(継手)PVDF
材質(チャッキボール)セラミック
ストローク数(回/分)108/130(50/60Hz)
材質(ボールストッパ)PTFE
リリーフあり
雨・粉塵に強い屋外仕様!さらに安心の3年保証!
厳しい試験・評価を重ねて、防塵・防水性能を大幅に向上させました。
耐久性をさらに高めた結果、従来の3倍の保証期間を実現しました。
部品加工から組立まで国内自社工場で行い、高品質を実現。アフターサービスも全国対応で安心です。
カンタン流量調整。ポンプ上部の大きく見やすいダイヤルで直感的に設定が可能です。
簡易リリーフ弁付き。異常圧が発生すると、ポンプヘッドに内蔵されたリリーフ弁が作動し、圧力を自動的に開放。
用途硫酸・塩酸・PAC・硫酸バンドなどに
付属品ホース・チューブ:FEPホース3m、リリーフ・エア抜き用ホース:軟質PVCホース1m、サイホン止めチャッキ弁×1セット、フート弁×1セット、ポンプ固定ボルト(M5×30、ばね座金・平座金・フランジナット付)×4本、取扱説明書×1部、セラミックウェイト×1セット
種別酸性薬品専用ポンプ
質量(kg)4.3
出力(W)25
接続ホース継手
材質(Oリング)PTFE
最大ストローク(mm)3
周囲温度(℃)0~40
粘度(mPa・s)移送液:100
材質(弁座)PTFE
材質(ダイヤフラム)PTFE
材質(ポンプヘッド)PVDF
材質(継手)PVDF
材質(チャッキボール)セラミック
ストローク数(回/分)60/72(50/60Hz)
材質(ボールストッパ)PTFE
リリーフあり
雨・粉塵に強い屋外仕様!さらに安心の3年保証!
厳しい試験・評価を重ねて、防塵・防水性能を大幅に向上させました。
耐久性をさらに高めた結果、従来の3倍の保証期間を実現しました。
部品加工から組立まで国内自社工場で行い、高品質を実現。アフターサービスも全国対応で安心です。
カンタン流量調整。ポンプ上部の大きく見やすいダイヤルで直感的に設定が可能です。
簡易リリーフ弁付き。異常圧が発生すると、ポンプヘッドに内蔵されたリリーフ弁が作動し、圧力を自動的に開放。
用途硫酸・塩酸・PAC・硫酸バンドなどに
付属品ホース・チューブ:FEPホース3m、リリーフ・エア抜き用ホース:軟質PVCホース1m、サイホン止めチャッキ弁×1セット、フート弁×1セット、ポンプ固定ボルト(M5×30、ばね座金・平座金・フランジナット付)×4本、取扱説明書×1部、セラミックウェイト×1セット
種別酸性薬品専用ポンプ
質量(kg)4.3
出力(W)25
接続ホース継手
材質(Oリング)PTFE
最大ストローク(mm)2
周囲温度(℃)0~40
粘度(mPa・s)移送液:100
材質(弁座)PTFE
材質(ダイヤフラム)PTFE
材質(ポンプヘッド)PVDF
材質(継手)PVDF
材質(チャッキボール)セラミック
ストローク数(回/分)60/72(50/60Hz)
材質(ボールストッパ)PTFE
リリーフあり
理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能
デジタル設計、多機能
デジタル入力/出力タイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)
質量(kg)1.9
ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
タイプPW(パルス)
等級[絶縁]B
構造標準弁座
倍率[制御]1~999(パルス比例)
最大電流(A)2.5
接続形式ホース/チューブ
機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力
外部制御機能有り
ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)
警報出力有り
周囲温度(℃)0~40
材質(ダイヤフラム)PTFE
最大消費電力(VA)250
平均消費電力(W)18
材質(チャッキボール)セラミック
移送可能粘度(mPa・s)50以下
耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
分周[制御]1/999~1/1(パルス比例)
運転同期パルス有り
理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能
デジタル設計、多機能
デジタル入力/出力/、アナログ入力タイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)
ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
タイプPWM(アナログ)
等級[絶縁]B
構造標準弁座
機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力
外部制御機能有り
ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)
材質(Oリング)EPDM
警報出力有り
周囲温度(℃)0~40
材質(ダイヤフラム)PTFE
材質(チャッキボール)セラミック
移送可能粘度(mPa・s)50以下
耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
運転同期パルス有り
アナログ比例[制御]比例帯・目標設定方式
雨・粉塵に強い屋外仕様!さらに安心の3年保証!
厳しい試験・評価を重ねて、防塵・防水性能を大幅に向上させました。
耐久性をさらに高めた結果、従来の3倍の保証期間を実現しました。
部品加工から組立まで国内自社工場で行い、高品質を実現。アフターサービスも全国対応で安心です。
カンタン流量調整。ポンプ上部の大きく見やすいダイヤルで直感的に設定が可能です。
用途硫酸・塩酸・PAC・硫酸バンドなどに
付属品ホース・チューブ:FEPホース3m、リリーフ・エア抜き用ホース:軟質PVCホース1m、サイホン止めチャッキ弁×1セット、フート弁×1セット、ポンプ固定ボルト(M5×30、ばね座金・平座金・フランジナット付)×4本、取扱説明書×1部、セラミックウェイト×1セット
種別酸性薬品専用ポンプ
質量(kg)4.3
出力(W)25
接続ホース継手
材質(Oリング)PTFE
最大ストローク(mm)2
周囲温度(℃)0~40
粘度(mPa・s)移送液:100
材質(弁座)PTFE
材質(ダイヤフラム)PTFE
材質(ポンプヘッド)PVDF
材質(継手)PVDF
材質(チャッキボール)セラミック
ストローク数(回/分)60/72(50/60Hz)
材質(ボールストッパ)PTFE
リリーフなし
雨・粉塵に強い屋外仕様!さらに安心の3年保証!
厳しい試験・評価を重ねて、防塵・防水性能を大幅に向上させました。
耐久性をさらに高めた結果、従来の3倍の保証期間を実現しました。
部品加工から組立まで国内自社工場で行い、高品質を実現。アフターサービスも全国対応で安心です。
カンタン流量調整。ポンプ上部の大きく見やすいダイヤルで直感的に設定が可能です。
簡易リリーフ弁付き。異常圧が発生すると、ポンプヘッドに内蔵されたリリーフ弁が作動し、圧力を自動的に開放。
用途硫酸・塩酸・PAC・硫酸バンドなどに
付属品ホース・チューブ:FEPホース3m、リリーフ・エア抜き用ホース:軟質PVCホース1m、サイホン止めチャッキ弁×1セット、フート弁×1セット、ポンプ固定ボルト(M5×30、ばね座金・平座金・フランジナット付)×4本、取扱説明書×1部、セラミックウェイト×1セット
種別酸性薬品専用ポンプ
質量(kg)4.3
出力(W)25
接続ホース継手
材質(Oリング)PTFE
最大ストローク(mm)2
周囲温度(℃)0~40
粘度(mPa・s)移送液:100
材質(弁座)PTFE
材質(ダイヤフラム)PTFE
材質(ポンプヘッド)PVDF
材質(継手)PVDF
材質(チャッキボール)セラミック
ストローク数(回/分)60/72(50/60Hz)
材質(ボールストッパ)PTFE
リリーフあり
雨・粉塵に強い屋外仕様!さらに安心の3年保証!
厳しい試験・評価を重ねて、防塵・防水性能を大幅に向上させました。
耐久性をさらに高めた結果、従来の3倍の保証期間を実現しました。
部品加工から組立まで国内自社工場で行い、高品質を実現。アフターサービスも全国対応で安心です。
カンタン流量調整。ポンプ上部の大きく見やすいダイヤルで直感的に設定が可能です。
用途硫酸・塩酸・PAC・硫酸バンドなどに
付属品ホース・チューブ:FEPホース3m、リリーフ・エア抜き用ホース:軟質PVCホース1m、サイホン止めチャッキ弁×1セット、フート弁×1セット、ポンプ固定ボルト(M5×30、ばね座金・平座金・フランジナット付)×4本、取扱説明書×1部、セラミックウェイト×1セット
種別酸性薬品専用ポンプ
質量(kg)4.3
出力(W)25
接続ホース継手
材質(Oリング)PTFE
最大ストローク(mm)3
周囲温度(℃)0~40
粘度(mPa・s)移送液:100
材質(弁座)PTFE
材質(ダイヤフラム)PTFE
材質(ポンプヘッド)PVDF
材質(継手)PVDF
材質(チャッキボール)セラミック
ストローク数(回/分)108/130(50/60Hz)
材質(ボールストッパ)PTFE
リリーフなし
雨・粉塵に強い屋外仕様!さらに安心の3年保証!
厳しい試験・評価を重ねて、防塵・防水性能を大幅に向上させました。
耐久性をさらに高めた結果、従来の3倍の保証期間を実現しました。
部品加工から組立まで国内自社工場で行い、高品質を実現。アフターサービスも全国対応で安心です。
カンタン流量調整。ポンプ上部の大きく見やすいダイヤルで直感的に設定が可能です。
用途硫酸・塩酸・PAC・硫酸バンドなどに
付属品ホース・チューブ:FEPホース3m、リリーフ・エア抜き用ホース:軟質PVCホース1m、サイホン止めチャッキ弁×1セット、フート弁×1セット、ポンプ固定ボルト(M5×30、ばね座金・平座金・フランジナット付)×4本、取扱説明書×1部、セラミックウェイト×1セット
種別酸性薬品専用ポンプ
質量(kg)4.3
出力(W)25
接続ホース継手
材質(Oリング)PTFE
最大ストローク(mm)3
周囲温度(℃)0~40
粘度(mPa・s)移送液:100
材質(弁座)PTFE
材質(ダイヤフラム)PTFE
材質(ポンプヘッド)PVDF
材質(継手)PVDF
材質(チャッキボール)セラミック
ストローク数(回/分)60/72(50/60Hz)
材質(ボールストッパ)PTFE
リリーフなし
雨・粉塵に強い屋外仕様!さらに安心の3年保証!
厳しい試験・評価を重ねて、防塵・防水性能を大幅に向上させました。
耐久性をさらに高めた結果、従来の3倍の保証期間を実現しました。
部品加工から組立まで国内自社工場で行い、高品質を実現。アフターサービスも全国対応で安心です。
カンタン流量調整。ポンプ上部の大きく見やすいダイヤルで直感的に設定が可能です。
簡易リリーフ弁付き。異常圧が発生すると、ポンプヘッドに内蔵されたリリーフ弁が作動し、圧力を自動的に開放。
用途硫酸・塩酸・PAC・硫酸バンドなどに
付属品ホース・チューブ:FEPホース3m、リリーフ・エア抜き用ホース:軟質PVCホース1m、サイホン止めチャッキ弁×1セット、フート弁×1セット、ポンプ固定ボルト(M5×30、ばね座金・平座金・フランジナット付)×4本、取扱説明書×1部、セラミックウェイト×1セット
種別酸性薬品専用ポンプ
質量(kg)4.3
出力(W)25
接続ホース継手
材質(Oリング)PTFE
最大ストローク(mm)6
周囲温度(℃)0~40
粘度(mPa・s)移送液:50
材質(弁座)PTFE
材質(ダイヤフラム)PTFE
材質(ポンプヘッド)PVDF
材質(継手)PVDF
材質(チャッキボール)セラミック
ストローク数(回/分)108/130(50/60Hz)
材質(ボールストッパ)PTFE
リリーフあり
理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能
デジタル設計、多機能
デジタル入力/出力タイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)
ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
タイプPW(パルス)
等級[絶縁]B
構造標準弁座
倍率[制御]1~999(パルス比例)
機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力
外部制御機能有り
ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)
警報出力有り
周囲温度(℃)0~40
材質(ダイヤフラム)PTFE
材質(チャッキボール)セラミック
移送可能粘度(mPa・s)50以下
耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
分周[制御]1/999~1/1(パルス比例)
運転同期パルス有り
理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能
デジタル設計、多機能
デジタル入力/出力、タイマータイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)
ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
タイプPWT(タイマー)
等級[絶縁]B
倍率[制御]1~999(タイマー+パルス比例)
最大電流(A)2.5
機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力
外部制御機能有り
インターバル[制御]タイマー:1パターン(1~9999分)
ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)
警報出力有り
周囲温度(℃)0~40
材質(ダイヤフラム)PTFE
最大消費電力(VA)250
平均消費電力(W)18
材質(チャッキボール)セラミック
タイマー[制御]DAY:9パターン、WEEK:7パターン、DAY+インターバル:○、WEEK+インターバル:○
耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
分周[制御]1/999~1/1(タイマー+パルス比例)
運転同期パルス有り
理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能
デジタル設計、多機能
デジタル入力/出力、タイマータイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)
ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
タイプPWT(タイマー)
等級[絶縁]B
倍率[制御]1~999(タイマー+パルス比例)
最大電流(A)2.5
機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力
外部制御機能有り
インターバル[制御]タイマー:1パターン(1~9999分)
ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)
警報出力有り
周囲温度(℃)0~40
材質(ダイヤフラム)PTFE
最大消費電力(VA)250
平均消費電力(W)18
材質(チャッキボール)セラミック
タイマー[制御]DAY:9パターン、WEEK:7パターン、DAY+インターバル:○、WEEK+インターバル:○
耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
分周[制御]1/999~1/1(タイマー+パルス比例)
運転同期パルス有り
理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能
デジタル設計、多機能
デジタル入力/出力、タイマータイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)
質量(kg)1.9
ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
タイプPWT(タイマー)
等級[絶縁]B
構造標準弁座
倍率[制御]1~999(タイマー+パルス比例)
最大電流(A)2.5
接続形式ホース/チューブ
機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力
外部制御機能有り
インターバル[制御]タイマー:1パターン(1~9999分)
ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)
警報出力有り
周囲温度(℃)0~40
材質(ダイヤフラム)PTFE
最大消費電力(VA)250
平均消費電力(W)18
材質(チャッキボール)セラミック
タイマー[制御]DAY:9パターン、WEEK:7パターン、DAY+インターバル:○、WEEK+インターバル:○
移送可能粘度(mPa・s)50以下
耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
分周[制御]1/999~1/1(タイマー+パルス比例)
運転同期パルス有り
理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能
デジタル設計、多機能
デジタル入力/出力、タイマータイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)
質量(kg)1.9
ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
タイプPWT(タイマー)
等級[絶縁]B
構造標準弁座
倍率[制御]1~999(タイマー+パルス比例)
最大電流(A)2.5
接続形式ホース/チューブ
機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力
外部制御機能有り
インターバル[制御]タイマー:1パターン(1~9999分)
ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)
警報出力有り
周囲温度(℃)0~40
材質(ダイヤフラム)PTFE
最大消費電力(VA)250
平均消費電力(W)18
材質(チャッキボール)セラミック
移送可能粘度(mPa・s)50以下
耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
分周[制御]1/999~1/1(タイマー+パルス比例)
運転同期パルス有り
理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能
デジタル設計、多機能
デジタル入力/出力、タイマータイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)
ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
タイプPWT(タイマー)
等級[絶縁]B
構造標準弁座
倍率[制御]1~999(タイマー+パルス比例)
機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力
外部制御機能有り
インターバル[制御]タイマー:1パターン(1~9999分)
ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)
警報出力有り
周囲温度(℃)0~40
材質(ダイヤフラム)PTFE
材質(チャッキボール)セラミック
移送可能粘度(mPa・s)50以下
耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
分周[制御]1/999~1/1(タイマー+パルス比例)
運転同期パルス有り
理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能
デジタル設計、多機能
デジタル入力/出力、タイマータイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)
ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
タイプPWT(タイマー)
等級[絶縁]B
構造標準弁座
倍率[制御]1~999(タイマー+パルス比例)
機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力
外部制御機能有り
インターバル[制御]タイマー:1パターン(1~9999分)
ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)
警報出力有り
周囲温度(℃)0~40
材質(ダイヤフラム)PTFE
材質(チャッキボール)セラミック
タイマー[制御]DAY:9パターン、WEEK:7パターン、DAY+インターバル:○、WEEK+インターバル:○
移送可能粘度(mPa・s)50以下
耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
分周[制御]1/999~1/1(タイマー+パルス比例)
運転同期パルス有り
種別標準
出力(W)25
接続ケーブル・端子台なし
相数単相
機種70
材質(ダイヤフラム)PTFE
ストローク数(回/分)(50/60Hz)60/72
移送可能周囲温度(℃)0~40
付属品(ホース・チューブ)PVCブレードホース3m、(リリーフ・エア抜き用ホース)軟質PVCホース1m、(サイホン止めチャッキ弁)1セット、(フート弁)1セット、(ポンプ固定ボルト)4本[M5×30、ばね座金・平座金・フランジナット付]、(取扱説明書)1部
種別標準
質量(kg)4.3
出力(W)25
接続ケーブル・端子台なし
接続形式ホース継手
相数単相
機種300
材質(ダイヤフラム)PTFE
材質(ポンプヘッド)PVC
材質(継手)PVC
材質(チャッキボール)セラミック
ストローク数(回/分)(50/60Hz)108/130
移送可能粘度(mPa・s)50
移送可能周囲温度(℃)0~40
材質(ボールストッパ)PVC
リリーフ有
種別標準
出力(W)25
接続ケーブル・端子台なし
相数単相
機種10
材質(ダイヤフラム)PTFE
ストローク数(回/分)(50/60Hz)60/72
移送可能粘度(mPa・s)100
移送可能周囲温度(℃)0~40
付属品(ホース・チューブ)PVCブレードホース3m、(リリーフ・エア抜き用ホース)軟質PVCホース1m、(サイホン止めチャッキ弁)1セット、(フート弁)1セット、(ポンプ固定ボルト)4本[M5×30、ばね座金・平座金・フランジナット付]、(取扱説明書)1部
種別標準
質量(kg)4.4
出力(W)25
接続形式ホース継手
相数単相
材質(Oリング)フッ素ゴム
機種100
材質(弁座)特殊フッ素ゴム
材質(ダイヤフラム)PTFE
材質(ポンプヘッド)PMMA
材質(継手)PVC
材質(チャッキボール)セラミック
材質(接続部)ATCF
ストローク数(回/分)(50/60Hz)108/130
ストローク長(mm)(最大)3
移送可能粘度(mPa・s)100
移送可能周囲温度(℃)0~40
種別標準
質量(kg)4.3
出力(W)25
接続ケーブル・端子台なし
相数単相
機種70
材質(ダイヤフラム)PTFE
材質(ポンプヘッド)PVC
材質(継手)PVC
材質(チャッキボール)セラミック
ストローク数(回/分)(50/60Hz)60/72
移送可能粘度(mPa・s)100
移送可能周囲温度(℃)0~40
材質(ボールストッパ)PVC
リリーフ有
種別標準
質量(kg)4.3
出力(W)25
接続ケーブル・端子台なし
相数単相
機種100
材質(ダイヤフラム)PTFE
材質(ポンプヘッド)PVC
材質(継手)PVC
材質(チャッキボール)セラミック
ストローク数(回/分)(50/60Hz)108/130
移送可能粘度(mPa・s)100
移送可能周囲温度(℃)0~40
材質(ボールストッパ)PVC
リリーフ有
付属品(ホース・チューブ)PVCブレードホース3m、(リリーフ・エア抜き用ホース)軟質PVCホース1m、(サイホン止めチャッキ弁)1セット、(フート弁)1セット、(ポンプ固定ボルト)4本[M5×30、ばね座金・平座金・フランジナット付]、(取扱説明書)1部
種別標準
質量(kg)4.4
出力(W)25
接続形式ホース継手
相数単相
材質(Oリング)フッ素ゴム
機種100
材質(弁座)特殊フッ素ゴム
材質(ダイヤフラム)PTFE
材質(ポンプヘッド)PMMA
材質(継手)PVC
材質(チャッキボール)セラミック
材質(接続部)ATCF
ストローク数(回/分)(50/60Hz)108/130
ストローク長(mm)(最大)3
移送可能粘度(mPa・s)100
移送可能周囲温度(℃)0~40
リリーフ有
種別標準
質量(kg)4.3
出力(W)25
接続ケーブル・端子台なし
相数単相
機種40
材質(ダイヤフラム)PTFE
材質(ポンプヘッド)PVC
材質(継手)PVC
材質(チャッキボール)セラミック
ストローク数(回/分)(50/60Hz)60/72
移送可能粘度(mPa・s)100
移送可能周囲温度(℃)0~40
材質(ボールストッパ)PVC
リリーフ有
種別標準
質量(kg)4.3
出力(W)25
接続ケーブル・端子台なし
相数単相
機種10
材質(ダイヤフラム)PTFE
材質(ポンプヘッド)PVC
材質(継手)PVC
材質(チャッキボール)セラミック
ストローク数(回/分)(50/60Hz)60/72
移送可能粘度(mPa・s)100
移送可能周囲温度(℃)0~40
材質(ボールストッパ)PVC
リリーフ有
関連キーワード