カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 八幡ねじ
- モノタロウ(5,952)
- ホンダ(546,522)
- MAZDA(マツダ)(216,654)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,164)
- ミツビシ(138,087)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,767)
- ニッサン(87,711)
- オカムラ(岡村製作所)(75,971)
- エスコ(70,041)
- スズキ(68,590)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,824)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,479)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 八幡ねじ
- 15ページ目
15ページ目: 八幡ねじのすべての商品

バンパープロ BP38
八幡ねじ¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷耐久性に優れており現場の過酷な環境下でも安心して使用できます。表面にはPUフィルムをコーティングしており、耐油・耐水性にも優れています。用途工場内の危険な角部に取り付け、けがを防止します。また、接触による破損も防止します。トラスコ品番521-4782材質ポリウレタン(PU)厚さ(mm)12色黄/黒長さ(m)1使用環境温度(℃)-25~80粘着力(N/25mm)21開き角度(度)最大:160、最小:45硬度(ショア A)60~70程度
バンパープロ BP20
八幡ねじ¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷耐久性に優れており現場の過酷な環境下でも安心して使用できます。表面にはPUフィルムをコーティングしており、耐油・耐水性にも優れています。用途工場内の危険な角部に取り付け、けがを防止します。また、接触による破損も防止します。材質ポリウレタン(PU)幅(mm)60厚さ(mm)12高さ(mm)60長さ(m)1使用環境温度(℃)-25~80粘着力(N/25mm)21硬度(ショア A)60~70程度
バンパープロ BP3
八幡ねじ¥6,398~税込¥7,038~1個9日以内出荷耐久性に優れており現場の過酷な環境下でも安心して使用できます。表面にはPUフィルムをコーティングしており、耐油・耐水性にも優れています。用途工場内の危険な角部に取り付け、けがを防止します。また、接触による破損も防止します。材質ポリウレタン(PU)幅(mm)47厚さ(mm)12高さ(mm)47長さ(m)1使用環境温度(℃)-25~80粘着力(N/25mm)21硬度(ショア A)60~70程度
バンパープロ BP1 コーナー丸テープ付
八幡ねじ¥5,498税込¥6,0481個9日以内出荷耐久性に優れており現場の過酷な環境下でも安心して使用できます。表面にはPUフィルムをコーティングしており、耐油・耐水性にも優れています。用途工場内の危険な角部に取り付け、けがを防止します。また、接触による破損も防止します。トラスコ品番522-1164材質ポリウレタン(PU)幅(mm)40色黄/黒高さ(mm)25長さ(m)1使用環境温度(℃)-25~80粘着力(N/25mm)21硬度(ショア A)60~70程度
バンパープロ BP19
八幡ねじ¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷耐久性に優れており現場の過酷な環境下でも安心して使用できます。表面にはPUフィルムをコーティングしており、耐油・耐水性にも優れています。用途工場内の危険な角部に取り付け、けがを防止します。また、接触による破損も防止します。トラスコ品番521-6316材質ポリウレタン(PU)幅(mm)60色黄/黒高さ(mm)50長さ(m)1使用環境温度(℃)-25~80粘着力(N/25mm)21硬度(ショア A)60~70程度
孔付防振ゴム
八幡ねじ¥1,498税込¥1,6481箱(2個)9日以内出荷耐オゾン性、耐候性がクロロプレンゴムより優れています。用途戸当り緩衝材、クッション材に。トラスコ品番469-9199材質エチレンプロピレンゴム長さ(mm)330幅(mm)60厚さ(mm)11.5
ひね付緩衝ゴム
八幡ねじ¥1,298税込¥1,4281箱(2個)9日以内出荷耐オゾン性、耐候性がクロロプレンゴムより優れています。用途戸当り緩衝材、クッション材に。付属品粘着シートトラスコ品番469-2798材質エチレンプロピレンゴム
ゴムロール
八幡ねじ¥2,498~税込¥2,748~1箱(4個)9日以内出荷材質は天然ゴムです。パッキンや滑り止め、防振マット等の用途で使用できます。幅(mm)100色黒長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムパッキン 粘着付
八幡ねじ¥719~税込¥791~1箱(5パック×4個)9日以内出荷耐老化性にすぐれ難燃性、耐摩耗性、低温特性も良好です。用途各種パッキン材、すべり止め、防振マットに。付属品粘着シート材質クロロプレンゴム
スポンジグリップ
八幡ねじ¥2,298~税込¥2,528~1箱(2本)4日以内出荷表面を研磨しているため、グリップ力に優れています。用途パイプ手摺り緩衝材用に。材質ニトリルゴム(NBR)・ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1000
アメゴムチューブ
八幡ねじ¥1,998税込¥2,1981箱(2個)9日以内出荷運動補助などに使えるチューブタイプのゴムです。用途腰痛防止、スポーツトレーニング用に。トラスコ品番469-6038材質天然ゴム長さ(mm)2000対応弾性:有、粘着有無:無内径(mm)Φ38
D型プロテクター
八幡ねじ¥3,698税込¥4,0681箱(2個)9日以内出荷丸穴のついたD型形状のゴムです。用途駐車場などの保護材、コーナー面の保護材。トラスコ品番465-7901材質EPDM長さ(mm)330幅(mm)45厚さ(mm)7高さ(mm)45使用温度(℃)-40~120穴数2個穴径(mm)20(下穴6)
アメゴム板
八幡ねじ¥869~税込¥956~1箱(5枚)9日以内出荷引っ張り強度が優れたアメゴム板です。用途各種パッキン材、すべり止めに。材質天然ゴム長さ(mm)100幅(mm)100使用温度範囲(℃)-50~70対応弾性:有、粘着有無:無耐油性なし耐水性有耐候性なし耐摩耗性有
ウレタンスポンジ
八幡ねじ¥2,198税込¥2,4181箱(4枚)9日以内出荷反発弾性、耐摩耗性、引裂抵抗が優れています。用途防音材、クッション材などに。仕様0℃以下で硬化トラスコ品番468-9703材質ポリウレタン
ねじセット(六角穴付きボルト)(ステンレス)
八幡ねじ¥8,798税込¥9,6781セット4日以内出荷持ち運び・常備に便利なねじセットです。六角穴付きボルト(キャップ)のセットです。用途各種部品の取付などに。セット内容六角穴付きボルト M3×10(250)、六角穴付きボルト M3×12(250)、六角穴付きボルト M4×12(120)、六角穴付きボルト M4×15(150)、六角穴付きボルト M5×15(100)、六角穴付きボルト M5×20(80)、六角穴付きボルト M5×30(50)材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠ねじの呼びM3-M5RoHS指令(10物質対応)対応
ねじセット(六角ナット)(ステンレス)
八幡ねじ¥7,598税込¥8,3581セット4日以内出荷持ち運び・常備に便利なねじセットです。ナットのセットです。用途各種部品の取付などに。セット内容六角ナット M3(300)、六角ナット M4(200)、六角ナット M5(100)、六角ナット M6(50)、六角ナット M8(50)、六角ナット M10(30)、六角ナット M12(30)材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠ねじの呼びM3-M12RoHS指令(10物質対応)対応
ねじセット(さら小ねじ・ナット・ワッシャー)(ステンレス)
八幡ねじ¥6,798税込¥7,4781セット4日以内出荷持ち運び・常備に便利なねじセットです。さら小ねじ・六角ナット・ワッシャーのセットです。用途各種部品の取付などに。セット内容さら小ねじ M3×12(10)、さら小ねじ M3×14(10)、さら小ねじ M3×16(10)、さら小ねじ M3×18(10)、さら小ねじ M4×14(10)、さら小ねじ M4×16(10)、さら小ねじ M4×18(10)、さら小ねじ M4×20(10)、さら小ねじ M5×16(10)、さら小ねじ M5×18(10)、さら小ねじ M5×20(10)、さら小ねじ M5×30(10)、六角ナット M3(10)、六角ナット M4(10)、六角ナット M5(10)、六角ナット M6(10)、ワッシャー 3×7×0.5(20)、ワッシャー 4×9×0.8(20)、ワッシャー 5×10×1.0(20)、ワッシャー 6×12.5×1.6(20)材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠ねじの呼びM3-M6RoHS指令(10物質対応)対応
ねじセット(六角穴付止めねじ)
八幡ねじ¥8,898税込¥9,7881セット4日以内出荷持ち運び・常備に便利なねじセットです。六角穴付き止めねじ(ホーローセット)のセットです。用途各種部品の取付などに。セット内容六角穴付き止めねじ M3×6(200)、六角穴付き止めねじ M3×8(200)、六角穴付き止めねじ M4×6(200)、六角穴付き止めねじ M4×8(200)、六角穴付き止めねじ M5×6(200)、六角穴付き止めねじ M5×8(150)、六角穴付き止めねじ M5×10(100)、六角穴付き止めねじ M8×10(100)、六角穴付き止めねじ M8×12(50)、六角穴付き止めねじ M10×10(50)、六角穴付き止めねじ M10×12(25)、六角穴付き止めねじ M10×15(20)規格ねじ部品:JIS規格準拠ねじの呼びM3-M10RoHS指令(10物質対応)対応
ねじセット(なべ小ねじ・ナット・ワッシャー)(ステンレス)
八幡ねじ¥5,898税込¥6,4881セット4日以内出荷持ち運び・常備に便利なねじセットです。なべ小ねじ・六角ナット・ワッシャーのセットです。用途各種部品の取付などに。セット内容なべ小ねじ M4×5(190)、なべ小ねじ M4×8(140)、なべ小ねじ M4×10(110)、なべ小ねじ M4×15(80)、なべ小ねじ M4×20(70)、なべ小ねじ M4×30(40)、六角ナット M4(200)、ワッシャー 4×9×0.8(320)、ばね座金 4(320)材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応
ねじセット(ばね座金)(ステンレス)(大容量)
八幡ねじ¥2,898税込¥3,1881セット4日以内出荷持ち運び・常備に便利なねじセットです。ばね座金のセットです。用途各種部品の取付などに。セット内容ばね座金 3(500)、ばね座金 4(200)、ばね座金 5(150)、ばね座金 6(100)、ばね座金 8(100)、ばね座金 10(50)、ばね座金 12(50)材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠ねじの呼びM3-M12RoHS指令(10物質対応)対応
ねじセット(なべ小ねじ・ナット)(ステンレス)
八幡ねじ¥7,298税込¥8,0281セット4日以内出荷持ち運び・常備に便利なねじセットです。なべ小ねじ・六角ナットのセットです。用途各種部品の取付などに。セット内容なべ小ねじ M4×10(200)、なべ小ねじ M4×12(200)、なべ小ねじ M4×16(150)、なべ小ねじ M4×20(120)、六角ナット M4(500)、ワッシャー 4×9×0.8(400)、ばね座金 4(500)材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応
ねじセット(ワッシャー)(ステンレス)(大容量)
八幡ねじ¥3,998税込¥4,3981セット4日以内出荷持ち運び・常備に便利なねじセットです。ワッシャーのセットです。用途各種部品の取付などに。セット内容ワッシャー 3×7×0.5(1000)、ワッシャー 4×9×0.8(700)、ワッシャー 5×10×1.0(470)、ワッシャー 6×12.5×1.6(380)、ワッシャー 8×17×1.6(130)、ワッシャー 10×21×2.0(90)、ワッシャー 12×24×2.5(50)材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠ねじの呼びM3-M12RoHS指令(10物質対応)対応
ねじセット(ばね座金)(ステンレス)
八幡ねじ¥2,498税込¥2,7481セット4日以内出荷持ち運び・常備に便利なねじセットです。ばね座金のセットです。用途各種部品の取付などに。セット内容ばね座金 3(20)、ばね座金 4(20)、ばね座金 5(20)、ばね座金 6(16)、ばね座金 8(16)、ばね座金 10(16)、ばね座金 12(16)材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠ねじの呼びM3-M12RoHS指令(10物質対応)対応
ねじセット(六角穴付きボルト)(鉄/ユニクロ)
八幡ねじ¥6,498税込¥7,1481セット4日以内出荷持ち運び・常備に便利なねじセットです。六角穴付きボルト(キャップ)のセットです。用途各種部品の取付などに。セット内容六角穴付きボルト M3×6(100)、六角穴付きボルト M3×8(100)、六角穴付きボルト M3×10(100)、六角穴付きボルト M4×8(60)、六角穴付きボルト M4×10(60)、六角穴付きボルト M4×12(60)、六角穴付きボルト M5×10(40)、六角穴付きボルト M5×12(40)、六角穴付きボルト M5×15(30)、六角穴付きボルト M6×16(20)、六角穴付きボルト M6×20(20)、六角穴付きボルト M6×25(15)材質鉄規格ねじ部品:JIS規格準拠表面処理ユニクロねじの呼びM3-M6
ねじセット(ワッシャー)(ステンレス)
八幡ねじ¥2,598税込¥2,8581セット4日以内出荷持ち運び・常備に便利なねじセットです。ワッシャーのセットです。用途各種部品の取付などに。セット内容ワッシャー 3×7×0.5(20)、ワッシャー 4×9×0.8(20)、ワッシャー 5×10×1.0(20)、ワッシャー 6×12.5×1.6(16)、ワッシャー 8×17×1.6(16)、ワッシャー 10×21×2.0(16)、ワッシャー 12×24×2.5(16)材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠ねじの呼びM3-M12RoHS指令(10物質対応)対応
軸用止め輪セット(鉄/生地)
八幡ねじ¥3,998税込¥4,3981セット4日以内出荷持ち運び・常備に便利なねじセットです。軸用トメワのセットです。用途各種部品の取付などに。セット内容C型止め輪 軸用 S-7(100)、C型止め輪 軸用 S-9(100)、C型止め輪 軸用 S-11(50)、C型止め輪 軸用 S-13(50)、C型止め輪 軸用 S-15(50)、C型止め輪 軸用 S-16(30)、C型止め輪 軸用 S-18(30)、C型止め輪 軸用 S-20(30)材質鉄規格部品:メーカー規格表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
ねじセット(なべ小ねじ・ナット・ワッシャー)(ステンレス)
八幡ねじ¥5,598~税込¥6,158~1セット4日以内出荷持ち運び・常備に便利なねじセットです。なべ小ねじ・六角ナット・ワッシャーのセットです。用途各種部品の取付などに。材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠RoHS指令(10物質対応)対応
軸用止め輪セット(鉄/生地)
八幡ねじ¥6,998税込¥7,6981セット4日以内出荷持ち運び・常備に便利なねじセットです。軸用トメワのセットです。用途各種部品の取付などに。セット内容C型止め輪 軸用 S-3(10)、C型止め輪 軸用 S-4(10)、C型止め輪 軸用 S-5(10)、C型止め輪 軸用 S-6(10)、C型止め輪 軸用 S-7(10)、C型止め輪 軸用 S-8(8)、C型止め輪 軸用 S-9(8)、C型止め輪 軸用 S-10(8)、C型止め輪 軸用 S-11(8)、C型止め輪 軸用 S-12(8)、C型止め輪 軸用 S-13(8)、C型止め輪 軸用 S-14(8)、C型止め輪 軸用 S-15(8)、C型止め輪 軸用 S-16(6)、C型止め輪 軸用 S-17(6)、C型止め輪 軸用 S-18(6)、C型止め輪 軸用 S-19(6)、C型止め輪 軸用 S-20(6)、C型止め輪 軸用 S-21(4)、C型止め輪 軸用 S-22(4)、C型止め輪 軸用 S-23(4)、C型止め輪 軸用 S-24(4)、C型止め輪 軸用 S-25(4)材質鉄規格部品:メーカー規格表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
ねじセット(六角ナット)(鉄/クロメート)
八幡ねじ¥3,898税込¥4,2881セット4日以内出荷持ち運び・常備に便利なねじセットです。ナットのセットです。用途各種部品の取付などに。セット内容六角ナット M3(300)、六角ナット M4(200)、六角ナット M5(100)、六角ナット M6(50)、六角ナット M8(50)、六角ナット M10(30)、六角ナット M12(30)材質鉄規格ねじ部品:JIS規格準拠表面処理クロメートねじの呼びM3-M12
ねじセット(六角穴付きボルト)(鉄/生地)
八幡ねじ¥6,398税込¥7,0381セット4日以内出荷持ち運び・常備に便利なねじセットです。六角穴付きボルト(キャップ)のセットです。用途各種部品の取付などに。セット内容六角穴付きボルト M3×10(100)、六角穴付きボルト M3×12(100)、六角穴付きボルト M4×12(50)、六角穴付きボルト M4×15(50)、六角穴付きボルト M5×15(30)、六角穴付きボルト M5×20(30)、六角穴付きボルト M6×20(30)、六角穴付きボルト M6×25(20)、六角穴付きボルト M8×25(15)、六角穴付きボルト M8×30(10)、六角穴付きボルト M10×25(10)、六角穴付きボルト M10×30(6)材質鉄規格ねじ部品:JIS規格準拠表面処理生地ねじの呼びM3-M10RoHS指令(10物質対応)対応
ねじセット(六角穴付き止めねじ・六角レンチ)(生地)
八幡ねじ¥7,598税込¥8,3581セット4日以内出荷持ち運び・常備に便利なねじセットです。六角穴付き止めねじ(ホーローセット)と六角レンチのセットです。用途各種部品の取付などに。セット内容六角レンチ 止めねじM3~M6用各1本、六角穴付き止めねじ M3×6(200)・M3×8(200)、六角穴付き止めねじ M4×8(200)・M4×10(200)、六角穴付き止めねじ M5×10(100)・M5×12(100)、六角穴付き止めねじ M6×10(100)・M6×12(100)ねじ径M3、M4、M5、M6ねじ規格部品:JIS規格準拠
ねじセット(なべ小ねじP-3・ナット)(ユニクロめっき)
八幡ねじ¥6,298税込¥6,9281セット4日以内出荷持ち運び・常備に便利なねじセットです。ワッシャー・ばね座金が外れないよう、あらかじめ組み込まれた(+)なべ小ねじです。用途各種部品の取付などに。セット内容(+)なべ小ねじP-3 M4×8(100)・M4×10(90)・M4×12(100)、(+)なべ小ねじP-3 M5×10(50)・M5×12(50)・M5×15(90)、六角ナット一種 M4(290)・M5(160)ねじ径M4、M5表面処理ユニクロめっきねじ規格部品:JIS規格準拠
キーリング
八幡ねじ¥689税込¥7581個当日出荷二重になっているので連結させたものが脱落しにくいです。用途チェーン等の連結に使用。トラスコ品番362-7146材質りん青銅内径(mm)10線径(mm)2.7
+六角アプセット P-3 (鉄/三価ブラック) ケース販売
八幡ねじ¥30,040~税込¥33,044~1ケース(8000個)ほか3日以内出荷六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組み込まれており脱落せず作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上、黒色外観のため、三価黒色亜鉛めっきがしてあります。用途機械、建築等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。生地に比べ耐食性があります。材質鉄表面処理三価ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
+六角アプセット P-3 (鉄/ユニクロ) ケース販売
八幡ねじ¥20,040~税込¥22,044~1ケース(3000個)ほか3日以内出荷六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組み込まれており脱落せず作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途機械、建築等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。生地に比べ耐食性があります。材質鉄表面処理ユニクロ
+六角アプセット (鉄/三価クロメート) ケース販売
八幡ねじ¥21,290~税込¥23,419~1ケース(2000個)ほか3日以内出荷十字穴付きの六角頭ボルトです。締付け工具はメガネレンチ、十字ドライバーが適切です。スパナでの締付けはヘタリやすいので不適です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
+六角アプセット P-2 (鉄/三価クロメート) ケース販売
八幡ねじ¥16,190~税込¥17,809~1ケース(3000個)ほか3日以内出荷六角アプセットボルトにばね座金が組み込まれており、脱落せず作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
+六角アプセット P-4 (鉄/三価クロメート) ケース販売
八幡ねじ¥35,160~税込¥38,676~1ケース(9000個)ほか3日以内出荷六角アプセットボルトにばね座金と小型平座金が組み込まれており脱落せず作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄表面処理三価クロメート厚さt1(mm)【平座金】0.8RoHS指令(10物質対応)対応
六角トリーマボルト P-3 (鉄/三価クロメート) ケース販売
八幡ねじ¥24,360~税込¥26,796~1ケース(700個)ほか3日以内出荷六角ボルト(全ねじ)にばね座金と平座金が組み込まれているセムスねじで、脱落せず作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応