プチロボシリーズのアルミパーツを繋ぎ合わせるのに便利なプッシュリベット
通常タイマー、遅延タイマー、ON/OFF繰り返しタイマーの3モードを持つタイマー基板です。マイコン制御なのでタイマーの精度も高く、ON時間とOFF時間を別々に設定可能です。また、最大8枚までの多段連結が可能です。
種類工作キット
接点構成1c接点
電源電圧(V)DC12(DC11~14可)
タイマー時間3種(0~12秒、0~120秒、0~1200秒)
定格負荷AC125V 3A(抵抗負荷)
タイマー2種(トリガ入力で開始、電源ONで開始)
動作電流(mA)約25
待機電流約7mA
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×43×15
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
昇圧専用パーツの「PFM制御ステップアップDC-DCコンバータIC」を採用し、通常は点灯に3V以上必要なLEDを電池一本(1.2~1.5V)で点灯させることができます。専用パーツにより部品点数をおさえ、少ない動作時電流を実現。LEDは5Φ超高輝度タイプを採用し、とてもよく光ります。パーツ点数が少ないので、初心者でも簡単に製作することができます。
種類工作キット
LEDΦ5(超高輝度タイプ)
電源電圧(V)DC1.5(DC0.7~6.0可)
点灯方式連続点灯
駆動方式PFM方式昇圧DC-DCコンバータ
動作電流(mA)31(電源電圧1.5V時)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×14×12(ハンダ部含む)
キャンドルシミュレーターICの使用で、ゆらゆらと揺らめくキャンドル風の炎を再現します。高輝度橙色LEDと高輝度ロウソク(炎)色LEDの2種類があります。光拡散キャップ付きなので側面からの視認性も良くなっています。昇圧回路搭載なので乾電池1本でも動作可能です。
種類工作キット
LEDΦ5(高輝度)×1
電源電圧(V)DC1.5(DC0.8~5可)※単3電池×1
動作電流(mA)約18(DC1.5V時)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×21×21
光が当たると振り子が自動で揺れる!店舗のポップやインテリア、工作などにお勧め!。屋内用太陽電池によりLED照明(約400lx以上)の光で振り子が左右に揺れ続けます。暗くなると自動で止まり、明るくなると自動で動き出します!。振り子に上部にはポップを取り付けできるスペースがあります。お部屋ならオリジナルのインテリアに、お店なら動くポップで注目度アップ!
寸法(mm)振り子のポップ取り付け面サイズ:17.5(W)×28(H) 1.4(t)
電源太陽電池(4セル) 両面テープ付
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×101×28※(H)は振り子の頂点から底面までの長さ
1台
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
ケーブル長(mm)約150
タイマーIC・555を使用したシンプルな汎用タイマーです。電源ON又はトリガ入力(スイッチ接点)でタイマーを開始します。
種類工作キット
接点構成1c接点(出力端子は[COM][NO]のみ)
電源電圧(V)DC12(DC9~12可)
タイマー時間約1~10秒(1秒単位)、約10~100秒(10秒単位)
定格負荷AC125V 3A(抵抗負荷)
タイマー2種(トリガ入力で開始、電源ONで開始)
動作電流(mA)約25
待機電流約7mA
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×47.5×15
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
タイマーIC・555を使用したシンプルな汎用タイマーです。電源ON又はトリガ入力(スイッチ接点)でタイマーを開始します。
種類工作キット
接点構成1c接点(出力端子は[COM][NO]のみ)
電源電圧(V)DC12(DC9~12可)
タイマー時間約1~10秒(1秒単位)、約10~100秒(10秒単位)
定格負荷AC125V 3A(抵抗負荷)
タイマー2種(トリガ入力で開始、電源ONで開始)
動作電流(mA)約25
待機電流約7mA
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×47.5×15
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
多結晶シリコンのソーラーパネル(セル電圧0.6V×2直列)にソーラーパネル用モータ(一般的なDCモータよりも始動電力の小さいモータ)、プロペラの付いた実験セットです。このセットで、光を電気に変換して、モータを回転させる実験ができます。おまけでプロペラが付いているので、ソーラパワーミニ扇風機も製作可能です。
種類工作キット
シャフト径(Φmm)(計測値)2
材質(セル)多結晶シリコン
パネルサイズ(mm)(計測値)約W60×D30×t2.6
電流(mA)操作/約150
測定条件ソーラーパネル(太陽電池)/分光分布:AM(AirMass)1.5[100mW/cm2]、セル温度:25℃±2℃DCモータ(ソーラーパネル用モータ)/負荷として付属プロペラを取り付け
開放電圧(V)約1.2
短絡電流(mA)約170
操作電圧(V)約1.0
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
トライアックにより最大16AまでのAC電力を制御するパワーコントローラーキットです。このキットを利用すれば、ハンダこての温度や電気ドリルの回転スピードなどを調整することができます。
種類工作キット
制御方式位相制御(ヒステリシス除去回路付)
出力電流(A)最大16可(連続10)
電源電圧(V)AC100
負荷接続5~1600W
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×57×52
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
電源電圧DC12V時で約108db(自動車の警笛を前方2mの位置で聞くのと同じくらい)の大音量を発生させるアラーム基板です。
種類工作キット
寸法(直径Φ×高さH)(mm)(発音体)30×17
電源電圧(V)DC12(DC1.5~12可)
動作電流(mA)約110(DC12V時)
音声出力約108(±3)db(DC12V時)※電源電圧が下がると出力は低下します
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×18.5×28
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
トランジスタ・ダイオードを含んだ回路でも、それらの半導体に影響されることなく配線状態を確認できる導通チェッカーキットです。ブザーの発振音の高低で抵抗値の大小も判別可能です。
種類工作キット
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)46×77×25(要加工)
スイッチ電源/トグルスイッチ
電源電圧(V)DC9(006P電池)
パイロットランプ電源/Φ3mm赤色LED
導通チェック結果/圧電ブザー音が変化
動作電流(mA)最大約5
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×18×11
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ELシートは、腕時計のバックライトなどに使用されているシート状の発光体。お好みのデザインにカットできます。発光面積に応じて専用インバータ(別売)をお選びください。
PWM(PulseWidthModulation)制御+フィードバックによる、模型用モーターに最適な簡易型DCモータコントローラーキットです。DCモータの回転数を一定に保つ様に制御することができます。回転方向は正転・停止・逆転を基板上のスイッチで切り替え可能です。
種類工作キット
モーター使用可能/マブチ RE260、FA130などの模型向けモータ
出力電流(A)平均0.9、ピーク時12
電源電圧(V)DC2~3
回転制御スイッチによる正転←停止→逆転の切替
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×73×16
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ハイパワーMAX6A仕様!回転速度制御可能なDCモーターコントローラ。大電流駆動用FETによるHブリッジドライバ回路を使用したDCモーターコントローラです。電流容量は平均値で「3A」最大で「6A」まで対応しています。本体基板上のスイッチ、ボリウムで、正転、逆転、停止、速度制御(PWM)を行うことができます。過熱保護、過電流保護機能により異常が発生したときは自動的にリセットされモーターを停止させます。モーターの回転検出も行っているので、逆回転動作時に過負荷にならないよう停止を確認して逆回転動作に入る機能も付いています。電源電圧:DC4.5V~16.0V(汎用ねじ止め端子)。配線材対応:AWG26~16。動作電流(制御回路のみ[回転停止状態]):約20mA[4.5V時],約50mA[16V時]。モーター駆動電流:・平均値 ~3A(常時 環境温度25℃時)・最大値 ~6A(約180s間 環境温度25℃時)※環境温度が上がる程使用できる電流値は下がります。モーター駆動電圧: 電源電圧と同じ※駆動電流値に応じて少し電圧が下がることがあります。スイッチ入力: 3系統(正転/逆転/停止)※それぞれ2ピン引き出し端子あり。回転速度制御: PWM方式(1KHz) 0~100%※3ピン外付けボリウム引き出し端子あり。動作モード: 3モード。・ノーマル:各SWを一回押して、回転または停止・ホールド:SWを押している間、回転、離すと停止(STOP SWは無効)・サイクリック:各SWを押して回転、そのSWをもう一回押して停止(STOP SWは無効)。保護機能:・過熱保護 約110℃(制御素子温度)・過電流保護 6A(約 180s), 12A(約 3s)※各保護機能が働いた場合、リセット動作します。放熱器取り付け:可(別売)。ケース対応:タカチ防水型ケース W110×D150×H40 mm。WP11-15-4C ,WP11-15-4G(別売)などに対応しています。(要穴あけ加工)※スイッチ類、電源などの配線用に各ケースは別途穴あけ加工が必要です。
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
プチロボLシリーズ(WR-XL、WR-MS5L、WR-MS3L)用サーボモータ単体
セット内容サーボホーン片羽×1、サーボホーン両羽×1、サーボモータ×1、サーボホーン固定用ねじ×1
寸法(mm)22.8×12.2×28.5
質量(g)13.4
速度0.10sec/60°
動作電圧4.8~6.0V
トルク値(kg/cm)1.8(4.8V時)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
16bitD/Aコンバータによる最大8和音で奏でる美しいメロディが12曲収録されたキットです。開始、停止の制御端子付きなので各種スイッチ、センサーと組み合わせて使うことができます。
種類工作キット
LED6灯バーLED(点灯パターン4種)
出力スピーカー8Ω(音量調整可)
電源電圧(V)DC3(DC2.6~5可)
動作モード4種(1曲、昇順、降順、ランダム)
端子制御/START(開始)、STOP(停止)
動作電流(mA)約150(DC3V時)
待機電流15μA~2mA(DC3V時)
音声12曲(音程調整可)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59.7×63.5×12
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
センサーに金属が近づくと発振音を変化させてお知らせします。ポケットに入れた100円玉を探知できる感度があります。部品数も少なく、配線パターンも太いため、電子工作の入門として最適なキットです。金属探知機キットの原理を再現した最小構成の回路で実験にもお勧めです。
種類工作キット
出力圧電ブザー(金属の有無で発振音変化)
センサーインダクター
電源電圧(V)DC9(DC6~9可)
動作時間約250時間(006P型 アルカリ電池)
動作電流(mA)約2
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×59×18
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
小型で薄型ながら入力1Wに対応したスピーカーです。
種類その他
インピーダンス(Ω)8
寸法(mm)約28×約6.3(直径Φ×厚さ)
周波数(Hz)(共振)520±20%@1.0V
音圧レベル(dB)90±3dB/0.1W
周波数レンジf0Hz~20KHz
許容電力(W)1
Cdsを使用した光センサーキットです。設定した明るさを検知してリレーが動作します。モード切替スイッチで『明るくなった時にON』又は『暗くなった時にON』のどちらかを選択することができます。また、人や物がセンサーを遮っても短時間(1~5秒)であれば動作しない回路になっており、リレーのバタつきを防止します。
種類工作キット
接点構成1a接点
センサーCdsセル(Φ5)
電源電圧(V)DC9(DC9~12可)
動作モード2種(明るくなった時ON又は暗くなった時ON)
定格負荷AC125V 3A(抵抗負荷)
動作電流(mA)約18
待機電流約2mA
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×59×18
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
大好評の小型EL用インバータユニット「INV-60」と切れるEL板がセットになりました!。発光色は人気の高い白色です。またEL板接続用配線剤とELシート端子処理用アルミテープを付属していますので、電源(DC12V)の用意ですぐに利用できます。
出力電圧約100Vrms(±15%)[実効値電圧]
電源電圧(V)DC12(DC10.8~13.2可)
発光色白
出力周波数(Hz)約600(±15%)
発光面積(mm)約52×149
端子台対応線材/AWG26~16
動作電流(mA)約55
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×40×14
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
9Vの電池で約240Vの高電圧を発生させるキットです。(約240Vといっても発生時間が0.04mSと短いため、人体に対する危険はありません。冬にセーターを脱いだ時に起きる静電気同様に安全です)箱の金属部分を触るとビリッ!ときてビックリします。
種類工作キット
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)77×42.5×22
仕様(端子間発生電圧)最大約240V、(高電圧発生時間)約0.04ms、(高電圧発生周期)約30ms
電源電圧(V)DC9
動作電流(mA)約5
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37.5×20.5×17
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
単3電池1本で鳴らすことができるオルゴールキットです。パーツ数が4点と少なく、初心者でも安心して組み立てられます。
種類工作キット
電源電圧(V)DC1.5(1.3~3.3可)
連続動作時間約1年(アルカリ電池使用時)
動作電流(mA)0.03(DC1.5V時)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×16×13
専用IC、LM380を使ったスピーカアンプです。電圧ゲインは手頃な約50倍、実験や組込などに幅広く利用可能です。
種類工作キット
付属品デテントボリューム×1
出力スピーカ(4~16Ω)対応
最大出力(W)約2.4(12V4Ω負荷時)、約1.5(12V8Ω負荷時)
入力ラインレベル
電源電圧(V)DC12(DC10~12可)
利得(dB)電圧/約50倍(+34)固定
動作電流(mA)約350(12V4Ω負荷時)、約200(12V8Ω負荷時)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×34×17
小型のEL板発光用のインバータ(高電圧発生)ユニットです。完成ユニットなので電源を接続するだけで簡単にEL板を発光することができます。
出力電圧約100Vrms(±15%)[実効値電圧]
電源電圧(V)DC12 (DC10.8~13.2可)
出力周波数(Hz)約600(±15%)
端子台対応線材/AWG16~26、入出力端子台ねじ/M2(+0番ねじ)
動作電流(mA)約55
面積(cm2)EL板発光面積/標準60(50~70可)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×40×14(ハンダ部含む)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
設定した温度以下または以上でリレー接点をON/OFFする制御基板です。従来品(ON-DO2[0~70℃])と比べ、大幅に温度設定範囲がアップ[-35~105℃]しました。また、リレー接点は最大10Aの開閉が可能なものを搭載し大電力を制御可能です。設定値付近でのリレーのバタ付き(チャタリング)を防止するヒステリシス設定は、0(ヒステリシスなし)~5℃まで自由に設定可能なので、ほとんどの制御用途に使用できます。表示温度データを「ASCIIキャラクタ」で出力しているので、「USB-シリアル変換ケーブル(別売)」などでパソコンと接続すれば計測データをパソコンに取り込むことが可能です。(ソフトウェア等の知識が必要です)。表示は液晶と違い、自発光する緑色7セグメントLEDにより暗い所でもハッキリと温度を視認することができます。電源電圧:標準DC6.0V(5.0~9.0V可)/DCジャック:センタープラス Φ2.1mm/汎用端子:2P端子台。動作電流:表示のみの時 最大約45mA/リレー動作時 最大約110mA。設定温度範囲:-35~105℃。ヒステリシス設定範囲:0~5℃。基板動作温度範囲:約-20~70℃ ※ただし、氷結および結露しないこと。計測誤差:最大±1.6℃。計測周期:約1秒。表示:緑色7セグメントによる3桁(整数値のみ)。センサー:NTCサーミスタ 1個/水中使用可 センサー部 樹脂加工 耐熱-55~125℃/コード長 約20cm 熱時定数 空気中7s。リレー:1個(1回路1接点)/定格負荷:AC120V 10A, DC 30V 8A。リレー動作モード:2モード/設定温度以上でリレーON、設定温度以下でリレーON。データアウト:表示温度を出力[ASCIIキャラクタ]。TTLアウト:リレーオンの時「H:3.3~2.8V」/リレーオフの時「L:0V」※接続側に電流が流れる程、出力電圧値は降下します。基板サイズ:66.0(W)×64.8(D)×22.0(H)mm
仕様ヒステリシス設定範囲:0~5℃、データアウト:表示温度を出力[ASCIIキャラクタ]、TTLアウト:リレーオンの時「H:3.3~2.8V」/リレーオフの時「L:0V」※接続側に電流が流れる程、出力電圧値は降下します
電源電圧標準DC6.0V(5.0~9.0V可)/DCジャック:センタープラス Φ2.1mm/汎用端子:2P端子台
表示緑色7セグメントによる3桁(整数値のみ)
センサーNTCサーミスタ 1個/水中使用可 センサー部 樹脂加工 耐熱-55~125℃/コード長 約20cm 熱時定数 空気中7s
設定温度範囲-35~105℃
測定誤差最大±1.6℃
基板寸法(mm)66.0(W)×64.8(D)×22.0(H)
リレー1個(1回路1接点)/定格負荷:AC120V 10A、 DC 30V 8A、リレー動作モード:2モード/設定温度以上でリレーON、設定温度以下でリレーON
動作電流(mA)表示のみの時:最大約45、リレー動作時:最大約110
測定周期約1秒
動作温度範囲(℃)約-20~70 ※ただし、氷結および結露しないこと
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
7セグメント4桁(9999)のアップダウンカウンターです。カウント値を設定すれば、その値になるとリレーが[ON/OFF]動作します。カウンターだけではなくタイマーの機能も搭載しています。時間設定は0.01秒~99.99秒、1秒~99分59秒の2モードです。電源OFFでもカウント値、設定値を保存する機能が付いていますので一旦電源をOFF後、再度ONにしても以前の続きからカウントできます。電源電圧:DC5~9V。最大電流:約70mA。入力:接点、オープンコレクタ入力。出力リレー:1C接点(接点定格[DC24V 1A][AC125V 0.5A])。出力ブザー:入力検出時発音。データ出力:・7セグメントLED表示データ出力・UART(19200bps/8bit/パリティなし/ストップビット1)。表示:セグメント 4桁。基板サイズ:W70×D55×H14mm。カウンター機能:・最大カウント数:9999カウント・カウントモード:4種(アップ、ダウン、アップ繰り返し、ダウン繰り返し)・最大入力カウント:20カウント/秒(最小入力時間 25ms)・カウント値保持:あり(電源が落ちてもモード、カウント値は保持)・出力時間設定:0.1~99.9秒 0は出力保持・リレー出力設定:ON または OFF・ブザー音設定:ON または OFF。タイマー機能:・時間範囲:0.01秒~99.99秒 又は 1秒~99分59秒・タイマーモード:4種(アップ、ダウン、アップ繰り返し、ダウン繰り返し)・タイマー精度:約±1%未満・タイマー値保持:あり(電源が落ちてもモード、タイマー値は保持)・出力時間設定:0.1~99.9秒 0は出力保持
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
本物のように「ジワァ~」と点滅を繰り返す電子ホタルのキットです。点滅の周期は不規則なので、より本物に近く感じられます。1つの基板でホタル2匹分です。
種類工作キット
LEDΦ5×2
発光色黄緑
電源電圧(V)DC9 (DC5~12可)
点滅間隔/長い・中間・短いの3段階調整可
動作電流(mA)約50
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×53×15
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
クイズの正解音としてお馴染みの「ピンポ~ン」チャイム音生成キットです。入力端子にスイッチを取り付ければ玄関の来客チャイムや各種報知用などとしてご使用いただけます。別売の「HA-804(早押し判定)」と組み合わせればクイズ番組と同じ様にスイッチを押して「ピンポ~ン」と鳴らすことができる様になります。
種類工作キット
出力スピーカー 8Ω
電源電圧(V)DC12(DC5~16可)
動作電流(mA)約10(DC12V時)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×50×16
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
赤外線を利用した通過センサーキットです。送光部と受光部の間の赤外線を遮断することでリレーを動作させます。マイコン制御による混線防止の機能で同一エリア内で最大3台のペアを同時使用することができます。送受光間は最大距離8mまで可能です。
用途移動物体を検知
種類工作キット
仕様遮光検出の認知/0.15秒以上(高速モード時0.01秒以上)の遮断が必要
接点構成1c接点
電源電圧(V)送光側/DC12(DC6~13可)、受光側/DC12(DC9~13可)
タイマー時間約0.2~25秒、又は2~250秒
動作モード2種(タイマー、サイクリック[フリップフロップ])
定格負荷AC125V 3A(抵抗負荷)
動作電流(mA)送光側/約1.5、受光側/約37
距離送受信間/最大8m(周辺環境により変化します)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送光側/46.6×31.6×14.8、受光側/66.8×41.8×15.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
マイクレベルの信号をラインレベルに増幅するアンプです。コンデンサマイクをご使用の場合はバイアス抵抗の取り付けが必要です。
種類工作キット
適合(入力マイク)ダイナミック/コンデンサ
電源電圧(V)DC8~12
入出力2ch(ステレオ)
出力レベルラインレベル
利得(dB)電圧/約220倍(+47)固定
待機電流約10mA
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×66×17
可変式レギュレータを使用した電源基板です。電圧を3V~9Vの範囲で自由に可変できるので、各種実験、電池代わりの電源などにご使用いただけます。【電池代わりの電源にする場合】。電圧選択ピンの選択だけで、電池仕様の3V,6V,9Vを簡単に出力することができます。【12Vと(3Vor5Vor6Vor9V)など2系統の電源が必要な場合】。入力のスルー(通過)端子が有りますので電源に使用している12Vも出力としてご使用いただけます。可変式レギュレータを通過した出力と合わせて2系統の出力を同時に使用することができますので、異なる電源電圧が2種必要な基板を使用する場合でも複数の電源を必要としません。【保護回路素子】。過電流保護として、ポリスイッチ(自己復帰型ヒューズ)が入っています。出力の短絡、過電流状態の継続などがあった場合は出力回路を遮断する様になっています。また、ポリスイッチが働いて出力回路が遮断されている時は、LED(黄色)が点灯するので動作状態が一目で確認できます。
取付方式プリント基板
結線方式ネジ
極数2P
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69.8×40.6×29(ハンダ部含む)
出力2系統CN3[PASS OUT]/スルー(通過)出力 12V(電源電圧)CN4[OUT]/可変出力:3.0~9.0V(CN7で選択、VR2で調整)、固定出力:3V or 5V or 6V or 9Vから選択可(CN7で選択)
電源電圧(V)DC12、DCジャックΦ2.1センタープラス、2Pねじ止め端子
動作電流(mA)最大900(負荷・出力電圧によって変化します)
保護回路ポリスイッチ(過電流保護、自己復帰型ヒューズ使用)
最大電流(mA)250/3V、350/5V、400/6V、900/9V(使用環境温度25℃の時、電圧の微調整はVR1[ADJ]で可)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
電池駆動・手のひらサイズの高性能なFMトランスミッター。超小型DSP FMトランスミッターICを使用した、手のひらサイズのFMラジオ送信機です。音源は基板上のコンデンサマイクとライン入力の2系統から切り換えできます。送信周波数は76.0~107.5MHzの範囲で設定可能。液晶表示で設定値を一目で確認できます。単3形アルカリ電池2本で、連続約50時間動作します(電池は付属していません)。ハンダ付けの難しい面実装部品はあらかじめ取り付け済みです。
仕様●使用IC:QN8027(DSP FMトランスミッター) 実装済み●送信周波数:76.0~107.5MHz(0.1MHz刻み)●送信方式:FMステレオマルチプレックス
表示READYランプ、8文字×2行液晶(現在周波数表示/簡易電源電圧モニター)
電源電圧(V)DC2.7~3.6 (単3形アルカリ電池×2本)
消費電流(mA)動作時平均20
基板寸法(mm)100(D)×60(W)※電池装着時/ハンダ面突起含まず
音声入力・コンデンサマイク(無指向性) (モノラル/基板上に搭載)・ライン入力 (ステレオ/Φ3.5mmジャック)・切換方法:Φ3.5mmプラグ挿入有無で自動切換
1セット
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
トランジスタ2石によるフリップフロップ回路で2個のLEDが交互に点滅します。パーツ点数が少ないので、初心者でも簡単に製作することができます。LEDは超高輝度タイプを使用しているので、とてもよく光ります。
種類工作キット
LEDΦ5×2
電源電圧(V)DC9(DC6~9可)
動作電流(mA)約25(DC9V時)
点灯時間周期/約1秒
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×50×17
ハンダゴテのコテ先温度を測るキットです。見やすいLED表示器を採用。コテ先温度を1℃単位で表示します。乾電池動作のポータブル性+少エネ設計。ピークホールド機能。温度測定には、コテ先専用の熱電対を使用。品質が安定したハンダ付けには、温度管理が必要になります。従来、ハンダコテ用温度計は測定器の位置付けもあって、高価なものでした。HAN-ONキットは、簡易型ではありますが、測定器と同じ測定原理を採用し、キット化とケーシング、表示に対する確度の保証を省くことで低価格を実現しました。
種類工作キット
仕様冷点補償/熱電対専用AMPによる
電源006P乾電池または6V~12Vの安定化電源
測定範囲(℃)室温~600程度
センサー白光No.191-212 (K型熱電対)
分解能(℃)最小1
機能ピークホールド、電池電圧測定
測定対象ハンダゴテのコテ先温度
消費電流(mA)動作時平均/8、OFF時/0.03
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×96×8.5
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
発音体の中に発振回路基板が内蔵されているので、電源を接続するだけで、すぐに音を鳴らすことができます。DC12V時で約108db(自動車の警笛を前方2mの位置で聞くのと同じくらい)の大音量を発生させることができます。
種類その他
外形寸法(mm)Φ33×H33(突起物含まず)
電源電圧(V)DC12(DC1.5~14可)
動作電流(mA)約110(DC12V時)
音声出力約108(±3)db(DC12V時)※電源電圧が下がると出力は低下します
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
センサーで振動を検知してリレーが動作します。感度調整が可能で、ガラスの破壊などの大きな音や、クリップが落ちた時の微小振動まで幅広い衝撃レベルを検知することができます。
種類工作キット
接点構成1c接点
センサー感度調整可
電源電圧(V)DC6
タイマー時間約0.6~30秒
動作モード2種(タイマー、ホールド)
定格負荷AC120V 5A(誘導負荷)、10A(抵抗負荷)
動作電流(mA)約90
待機電流約3mA
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×56×23
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
センサー部の2電極間に水が接触し導通することを検知してリレーが動作します。
感度調整、ホールド機能を備えた水位センサキットです。
検知回路には交流方式を使っているので、水中で電気分解が行われることがほとんどなく、センサー部分の劣化も少なく長持ちします。
仕様●電源電圧:DC5V(DC4.5~6V可)●動作電流:約70mA●待機電流:約0.6mA●リレー定格負荷:AC120V 5A(誘導負荷)、AC120V 10A(抵抗負荷)●リレー接点構成:1c接点●動作モード:2種(シンクロ、ホールド)●センサー感度:調整可●基板サイズ:89(W)×54(D)×23(H)mm●注意事項●▼ACアダプタでご使用の場合はDCジャックをご用意ください。キットには電源用のジャックは付属していません。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番67-8112-70
1セット
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
プチロボ初心者の方は、まずは、このキットから挑戦。プチロボLシリーズは着脱可能なプッシュリベット採用で、ロボットのブラケットパーツの接合にドライバが不要です。サーボモータ数が違うだけで上位機種(MS5L,XL)と制御基板や動作システムは同じなのでサーボモータを上位機種と同等の最大20軸まで拡張することができます。
仕様サーボモータ接合/専用アルミブラケット(プッシュリベット専用)、コントロールボード/2PIC搭載「WR-MSXX」
セット内容コントロールボード、USBアダプタ(PC用インタフェース)、専用ケーブル(USBアダプタ接続用)、サーボモータ×3軸、サーボホーン、アルミ製構成パーツ、プッシュリベット、プッシュリベットリムーバー、#0プラスドライバー、CD-ROM(説明書、ソフトウェア入)
寸法(mm)(サーボモータ)22.8×12.2×28.5
質量(g)(サーボモータ)約13.4
タイプ3軸指型(初級者向け)
電源DC5V PCのUSBポートより専用ケーブルにて供給(3軸構成時)
対応OSWindows XP/Vista/7/8、CD-ROMドライブ
速度(サーボモータ)0.10sec/60°
インターフェースUSB(専用USBアダプタ付属)
軸数(サーボモータ)3軸
トルク値(kg/cm)(サーボモータ)1.8
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
当セットでサーボモータ1軸を増設するために必要なパーツが一通り入っています。動作機能の拡張など、プチロボの標準キット内の軸数では足りない場合にご使用ください。
用途プチロボLシリーズ(WR-MS5L、WR-MS3L)用サーボモータ単体
適合(制御基板)WR-XX、WR-ESIX、WER-D7S(2012年8月現在)
セット内容ブラケットアーム×1、ブラケットボディ×1、サーボホーン片羽×1、サーボホーン両羽×1、サーボモータ×1、サーボホーン固定用ねじ×1、サーボホーン止め板×1、低頭ネジ×2、プッシュリベット2050(黒)×2、プッシュリベット3036鋲脚のみ(白)×1、プッシュリベット3065鋲頭のみ(白)×1、プッシュリベット3065(白)×2、プッシュリベット3045(黒)×4
材質(サーボブラケット)アルミニウム
質量(g)約21
板厚(mm)(サーボブラケット)1.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モジュール)40.5×50×16(すべてを組み合わせた状態)
アーム長さ(mm)22.5(回転軸中心からの長さ)
速度0.10sec/60°
配線長約25cm
動作電圧4.8~6.0V
トルク値(kg/cm)1.8(4.8V時)
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ