14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐水性、耐海水性の他に、耐摩耗はもちろん耐過電、耐熱、耐圧、防薬品、防酸化、防湿、防錆など様々な機能を持ち、非鉛系の極圧剤を含むため、アクスルシャフトやホイールベアリングなどの過酷な熱や圧力に晒される金属摺動面にも使用可能。 日本の毒劇法に対応した専用配合モデル。
用途リチウム万能グリス ちょう度JIS分類2号相当(NLGI#2) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1個(454g)
3,098 税込3,408
当日出荷

従来のオイルに比べ粘度が安定し、ライフを長く保つとともにエンジンパーツの摩耗や消耗を抑えながら燃費向上、エンジン内部の清浄効果があります。シングルエンジンから高性能マルチエンジンまで、エンジンの持つパフォーマンスを最大限に発揮させます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1個(3785mL)ほか
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エステル配合により油膜保持能力と清浄性能に優れ、エンジン内部を摩耗や発熱から守ります。シングルエンジンから高性能エンジンはもちろん、化学合成油ではオイル滲みが気になるエンジンにも最適です。
タイプ10W40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1個(1L)ほか
3,698 税込4,068
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプレーするだけでシリコン成分が内部に浸透し、塗装面やプラスチックパーツを保護すると同時に、強い皮膜が美しい光沢を持続させます。超撥水効果によって泥などが付着しにくく、後の洗車が楽に行えます。無塗装のスイッチボックスやフェンダー、インナーカウルなどのつや出し、保護にも最適です。
サイズ20OZ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.355L 危険物の性状非水溶性
1個(355mL)
3,098 税込3,408
当日出荷

徹底的に不純物を除去し、脱イオン化した蒸留水と高性能50:50で配合した、水で薄めず使用するストレートタイプのクーラント。アルミやマグネシウム製の冷却システムにも使用でき、ウォータポンプやライン、システム全体の潤滑剤としても機能。錆や腐食、泡化状態を防止する高性能クーラントです。
サイズ64OZ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状水溶性
1個(1892mL)
3,798 税込4,178
48日以内出荷

パーツとパーツの間に浸透し、潤滑効果を発揮すると同時に錆や腐食を抑制します。各種ケーブルやパーツの給脂に最適です。
サイズ20OZ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1個(411mL)
2,498 税込2,748
5日以内出荷

チェーン各部に深く浸透し、動きをスムーズにします。塗布後はチェーンワックスでコートする事で更に効果を高めます。スロットルやクラッチケーブルのグリスアップにも最適。
サイズ8OZ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(184mL)
2,198 税込2,418
13日以内出荷

特殊添加剤の 配合によってフリクションロスを軽減し、ギアやクラッチを保護すると同時にシフトフィーリングやクラッチの寿命が向上。排気量や使用状況に合わせて 3種類の粘度から選択が可能。
タイプ85WT 内容量(L)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1個(1L)
2,498 税込2,748
6日以内出荷

特殊添加剤の 配合によってフリクションロスを軽減し、ギアやクラッチを保護すると同時にシフトフィーリングやクラッチの寿命が向上。排気量や使用状況に合わせて 3種類の粘度から選択が可能。
タイプ80WT 内容量(L)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1個(1L)
2,498 税込2,748
6日以内出荷

100% トリプルエステル化学合成 フルレースグレードオイル。 最先端の添加剤技術によって、エンジン各部の磨耗、温度上昇を防ぎ、エンジンのパフォーマンスを最大限に発揮。過酷な状況下においてもオイル粘度を安定させ、強力な油膜を保持することによって、エンジンパーツやクラッチの摩耗を抑えます。 高回転域での出力や耐久性を必要とするロードレーサーのエンジンに最適です。
タイプ5W30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1個(1L)
3,798 税込4,178
5日以内出荷

2ストロークオイルのJASO(日本自動車工業会)、ISO(国際標準化機構)が潤滑性、清浄性、排気煙濃度、排気系閉塞について試験し、その性能を評価しています。JASO FC、ISO EGDはともに、その最高評価を表しています。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1個(1L)ほか
5,598 税込6,158
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手を汚すことなくスピーディーにエアフィルターのメンテナンスが可能。キャブレターからの吹き返しにも侵されない万能型高性能フィルターオイル。
サイズ20OZ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.368L 危険物の性状非水溶性
1個(368mL)
2,498 税込2,748
15日以内出荷

耐熱性に優れ、あらゆる条件下でも安定した性能を発揮する高性能ブレーキフルード。 油圧クラッチにも使用できます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類
1本(500mL)ほか
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェーン表面にWAX状の特殊な被膜を形成し、錆や泥等を寄せ付けず、スムーズな作動を長時間持続します。チェーンガードで下地処理する事で更に効果を高めます。Oリングチェーンに最適。
サイズ8OZ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(155mL)
2,198 税込2,418
13日以内出荷

関連キーワード