MAXIMA(マキシマ)
マグザム4シンセティック ブレンド
エステル配合により油膜保持能力と清浄性能に優れ、エンジン内部を摩耗や発熱から守ります。シングルエンジンから高性能エンジンはもちろん、化学合成油ではオイル滲みが気になるエンジンにも最適です。
タイプ
10W40
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11064497
MX51-349128B
1個(3785mL)
-
¥
12,300
取扱い終了
返品不可
11064506
MX51-34901B
1個(1L)
1
¥
3,700
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください