24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルコールセンサー EA100 タニタ 動画あり
息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を確認できます。 飲酒時や飲酒後、その翌日に測定することで、体調や人によって異なる酔い度合いを簡単にはかることができます。
測定範囲(mg/L)0.00~0.50 付属品単4アルカリ乾電池×2本(お試し用) 材質ABS 、PMMA 寸法(mm)幅32×高さ105×奥行17 材質(本体)ABS 、PMMA 質量(g)約31(乾電池含まず) 使用温度範囲(℃)5~35 電源(V)DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本 電源DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×105×17 メモリー前回値 最小目盛0.05mg/L 測定単位0.05mg/L 保証期間1年 検知方式半導体ガスセンサー 保管温度範囲(℃)0~40 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅32×高さ105×奥行17
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

わかりやすいアルコール検知結果 アルコールが検知されるとバックライトが赤く点灯し、アラームが鳴ります。 (アルコールが検知されない場合はバックライトは緑色に点灯) センサーキャップを持ち上げるだけで電源ON 半導体センサにより、呼気中のアルコール濃度を的確に測定。 携帯に便利。ワイシャツの胸ポケットにすっきり収まるサイズ。 センサー寿命は測定回数1000回または購入後1年です。
測定範囲(mg/L)0~0.50 付属品単4アルカリ乾電池×2本、チャック付PE袋 トラスコ品番765-8621 材質(本体)ABS樹脂、(レンズ)PMMA樹脂 寸法(mm)幅37×高さ120×奥行(収納時) ブラック 材質(本体)ABS、PMMA 質量(g)約75(電池含む) 使用温度(℃)5~35 表示LCD表示(バックライト付き)12段階表示 最小目盛0.05mg/L 保証期間1年 検知方式半導体ガスセンサー 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)20×37×120
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

非接触体温計 BT543 タニタ 動画あり
バックライト付きの大型表示。 物体表面温度の測定もできます。 (ミルクなどの温度も測定可能) 非接触で、衛生的に使用可能な体温計。
測定部位 測定方式赤外線式 測定範囲(℃)体温測定モード:34.0~43.0、温度測定モード:0.1~99.9 材質ABS、PMMA オートパワーオフあり 電源DC3V/単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本 付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、EMC技術情報、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本) 電池寿命約5000回(手動電源オフ時) 一般的名称皮膚赤外線体温計 消費電流(mA)20以下 バックライトあり 保護装置内部電源機器(電撃に対して) 分類(装着部)BF形 測定時間(秒)約1 表示体温3桁表示 最小表示(℃)0.1 許容誤差体温測定モード36.0℃~39.0℃:±0.2℃、それ以外:±0.3℃、温度測定モード0.1℃~20.0℃:±1℃、20.1℃~99.9℃:±5%(恒温水槽を用いて測定した場合) 使用温湿度範囲10~40℃、95%RH以下(結露なきこと) 保管温湿度範囲-20~50℃、95%RH以下(結露なきこと) 仕様告知音あり(サイレントモード付) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AFBZX00069000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定は「開始/終了」ボタンを押すだけ。停止が必要な場合もワンタッチで操作できます。最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度が表示されます。直近2回分の測定値を平均して表示する「平均値表示」機能付き。血圧は変動が起きやすいため、日本高血圧学会の発行する高血圧治療ガイドラインで平均値を取る方法が推奨されています。測定結果を自動的に保存するメモリー機能付き。1人分の測定結果(測定日時、最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度)を過去90回分まで記録できます。自動でもれなく記録することで血圧の傾向を把握することができます。室温が低いと血圧は上昇する傾向があり、心筋梗塞、脳梗塞のリスクが高まります。安全で正確な測定のため、室温が9℃以下であれば測定中止を促します。測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。 この機能は不整脈の診断・判定をするものではありませんが、不整脈の傾向である「脈の乱れ」に把握に有効です。時計機能付きで、血圧測定を行わないときでも役立ちます。アラームも設定できるので、血圧を測定したい時刻を設定しておくと忘れずに測定を行うことができます。持ち運びに便利なケースが付属します。
測定部位手首 仕様電撃に対する保護の形式/内部電源機器、装着部の分類/BF形 付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)、収納ケース 材質ABS、ポリエステル 寸法(mm)幅65×高さ87×奥行28 ホワイト 測定範囲(圧力)0~300mmHg、(脈拍)40~199拍/分 材質(本体)ABS、ポリエステル 質量(g)約125(乾電池含まず) 電源(V)DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本 電源DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本 本体質量(g)約125(乾電池含まず) 測定精度(圧力)±3mmHg、(脈拍)読み取り数値の±4% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×87×28 目量1mmHg 保証期間1年 電池寿命約250回(1日1回使用の場合) 型式承認番号第Q163号 メモリー機能90回分 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅65×高さ87×奥行28 安全機構300mmHgで電磁弁による急速排気 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00086000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

クッキングスケール KW201 タニタ 動画あり
食器用洗剤で丸洗いできる! 防水仕様で丸洗いができるから、料理中に汚れた手で使っても、お子さまが粉などで汚してしまっても、すぐに洗えて、いつでも簡単に清潔・キレイな状態に。 衛生的にも安心なクッキングスケールです。 お子様と一緒に料理やお菓子作りをする時、粉や水が付いた手でさわっても丸洗いできるから安心。 電源ボタンを押してから0g(ゼロ)が表示されるまでの待ち時間が短く、すみやかに計量を開始できます。 重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化するので、小麦粉や牛乳などを少しずつ足す際にも材料の入れすぎを防げます。
仕様収納に便利なフック穴付、滑りにくいシリコーンゴム脚付、計量皿取り外し 付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単4形乾電池(R03)×2本 材質ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム 質量(g)約383(電池含む) 電源(V)DC3(単4形乾電池×2本) 電源DC3V_単4形乾電池×2本(マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます) 最小表示(g)1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×39×194 測定方法電気抵抗線式 機能オートパワーオフ(約6分)、0表示機能(追加計量機能) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)約120×125 保証期間1年 防塵防水性能IP65 最大計量(kg)2 表示文字サイズ表示高:20mm 測定範囲(kg)0~2 計量精度0gから500gまで:±2g、500gを超え2000gまで:±3g ひょう量単位g
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保管に便利なマグネット付き。センサーキャップ(ストラップ付)付き。バックライト付き。
付属品単4アルカリ乾電池(LR03)×1本 材質(本体)ABS樹脂、(キャップ)PE樹脂、(電極)白金塩化銀 寸法(mm)幅234×高さ36×奥行22 ホワイト 測定範囲0.00 mg/L ~ 0.80 mg/L 材質(本体)ABS、PE、白金、塩化銀 質量(g)約82(電池を含む) 電源(V)DC1.5V 単4形アルカリ乾電池1本 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)36×234×22 電源DC1.5V、単4アルカリ乾電池(LR03)×1本 測定範囲(mg/L)0~0.80 測定回数5000回 測定対象遊離残留塩素(水道水限定) 最小目盛0.05mg/L 保証期間1年 耐水性防滴IPX5
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

0.1g単位の計量が可能な微量モードで、イーストや調味料などの細かな計量に便利。水や牛乳(普通牛乳)の量を計量カップなしで確認できます。本器で表示される水や牛乳のmLは計算値です。郵便物などを計量する際、表示部が隠れてしまっても、計量物をおろした後に約20秒間重さを表示する「HOLDモード」付き。見やすい文字高28mmの大型表示。すべりにくいシリコーンゴムカバー付きなので、ガラス製のボウルなどでの計量も安心です。裏返すとこぼれやすいパスタなどを計量するのに便利です。耐熱温度:220℃/耐冷温度:-40℃。本器の耐熱・耐冷温度とは異なります。
仕様地域設定:5区分 付属品お知らせ(保証書付)、シリコーンゴムカバー、お試し用電池(単4形乾電池(R03)×2本) 電源3VDC 単4形乾電池×2本 ※マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます。 最小表示【微量モード】0.1g(0~200g)、0.5g(200~1000g)【通常計量モード】1g 本体質量(g)約364(電池含む) 対応HOLDモード、mLモード、すぐゼロ、すぐピタ、シリコーンゴムカバー、シリコーンゴム脚、追加計量(0表示機能) 保証期間1年 フックフック穴(スライド式) オートパワーオフ約6分 ※同じ表示が続いた場合、自動的に表示が消えるまでの時間です。 電池寿命連続約90時間 主材質ABS、PET、シリコーンゴム 取扱説明書(0.67MB) 計量範囲(通常モード)0~2000g 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×27×196 計量精度【微量モード】(使用温度:23℃±5℃、湿度:50%±20%の場合)最小表示0.1gの時、0gから50gまで:±0.2g、50gを超え200gまで:±0.3g 最小表示0.5gの時、0gから250gまで:±1.0g、250gを超え1000gまで:±1.5g【通常計量モード】(使用温度:23℃±5℃、湿度:50%±20%の場合)0gから500gまで:±2g、500gを超え2000gまで:±3g 表示寸法(mm)文字高:28
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

測定は「開始/終了」ボタンを押すだけ。停止が必要な場合もワンタッチで操作できます。最高血圧、最低血圧、脈拍数が表示されます。直近2回分の測定値を平均して表示する「平均値表示」機能付き。血圧は変動が起きやすいため、日本高血圧学会の発行する高血圧治療ガイドラインで平均値を取る方法が推奨されています。測定結果を自動的に保存するメモリー機能付き。1人分の測定結果(測定日時、最高血圧、最低血圧、脈拍数)を過去60回分まで記録できます。自動でもれなく記録することで血圧の傾向を把握することができます。測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。この機能は不整脈の診断・判定をするものではありませんが、不整脈の傾向である「脈の乱れ」に把握に有効です。時計機能付きで、血圧測定を行わないときでも役立ちます。持ち運びに便利なケースがついています。
測定部位手首 仕様電撃に対する保護の形式/内部電源機器、装着部の分類/BF形 付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本、収納ケース 材質ABS、PC、ポリエステル 寸法(mm)幅71mm×高さ84×奥行32 ホワイト 測定範囲(圧力)0~300mmHg、(脈拍)40~199拍/分 材質(本体)ABS、PC、ポリエステル 質量(g)約105(乾電池含まず) 電源(V)DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本 電源DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本 本体質量(g)約105(乾電池含まず) 測定精度(圧力)±3mmHg、(脈拍)読み取り数値の±4% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×84×32 目量1mmHg 使用温湿度範囲10~40℃、85%RH 保証期間1年 電池寿命約250回(1日1回使用の場合) 型式承認番号第Q163号 メモリー機能60回分 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅71mm×高さ84×奥行32 安全機構300mmHgで電磁弁による急速排気 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00086000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

・温度、湿度、気圧の変化を24時間グラフで見れる。・当日を含む7日間の過去メモリーが見れる。・常に「24時間履歴」とカレンダーによる「日ごとの履歴」を 。 選択して見れる
仕様【グラフ】温度:―9.9~50.0℃、、1目盛:0.5/1/2/3/4℃(自動切替)、湿度:20~95%、、1目盛:1/2/3/4%(自動切替)、気圧:850~1100hPa、、1目盛:0.5/1/2/5/15hPa(自動切替)、【過去メモリー】当日含む、7日間 その他フック穴付き 付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(3V DC 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本) 測定範囲(℃)温度:‐9.5~50.0、(-9.9未満のとき「Lo」、50.0を超えるとき「Hi」)、 湿度:20~95%、(20%未満のとき「Lo」、95%を超えるとき「Hi」)、 気圧:850~1100hPa、(850hPa未満のとき「Lo」、1100hPaを超えるとき「Hi」) 精度時計:平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃) 湿度測定範囲(%)20-95 電池寿命約1年 時計機能24時間 カレンダー月・日・曜日 表示周期約20秒に1回 測定精度(℃)温度:0.0~40.0 ±1.0 それ以外±2.0 、湿度:35~75% ±5% それ以外±10%、気圧:850~1100hPa ±2hPa 最小表示(℃)温度:0.1単位 、湿度:1%単位、気圧:1hPa
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

今までの塩分計では範囲でお知らせしていた塩分濃度を、SO-304は0.1%単位でデジタル表示。より詳細な塩分管理が可能に。 塩分濃度0.0%の無塩食から、最大5.0%まで、塩分濃度を確認できます。 センサーをみそ汁などの測りたいものにつけるだけで自動で電源オン。測定を終了するとバイブレーションで測定完了をお知らせし、塩分濃度を表示。30秒後に自動で電源がオフになります。 IP67の防水性能※ですので水洗いができます。 ※粉じんが内部に侵入するのを完全に防止し、水面から1mの深さに30分水没させても性能に影響を及ぼすほどの水の浸入がないもの。 自動温度補正機能付きで、5℃~90℃まで測定可能。常温の飲み物~温かいスープや味噌汁まで、幅広い対象物の塩分濃度を正確に測定できます。 食品に触れるセンサー部分には、摂取すると人体の内分泌系に影響を及ぼす可能性があるといわれているビスフェノールAを含まない素材を使用。安心して食品の測定ができます。
仕様表示方式 LCDデジタル表示防塵防水仕様:IP67 付属品取扱説明書(保証書付き)スタンドお試し用電池[単4アルカリ乾電池(LR03)×2本] 材質本体部:ABS先端部:PPスタンド:ABSセンサー部:鉛レス黄銅にロジウムメッキ処理 寸法(mm)幅171×高さ25×奥行25 測定範囲塩分測定範囲: 0.0 % ~ 5.0 % 測定可能温度範囲 :5 ℃ ~ 90 ℃ 材質(本体)本体部:ABS、先端部:PP、スタンド:ABS、センサー部:鉛レス黄銅にロジウムメッキ処理 質量(g)約67(電池含む) 電源(V)DC3.0V[単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本] 電源DC3.0V[単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本] 外形寸法幅 171mm × 高さ 25mm × 奥行 25mm 最小目盛0.001 使用環境4 ℃ ~ 40 ℃ 保証期間1年 電池寿命約2年(1日30回使用の場合) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅171×高さ25×奥行25
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

・郵便物の重さと料金が確認できるレタースケール 。・郵便料金表付き、HOLDモードでフリマアプリなどの発送にも便利。・0g~1000gまでは0.5g単位で細かく測れる。・透明カバーを外して郵便料金表の入れ替えが可能(2024年10月郵便料金改定に対応)。・折りたたんで立て置き収納、フック使用で吊り下げ収納可能。・表示部が隠れる大きな荷物の重さも確認できるHOLDモード付き
付属品お知らせ(保証付)、お試し乾電池(単4形乾電池(R03)×2本、郵便料金表 材質ABS、PET、シリコーンゴム 電源(V)3 DC 単4形乾電池×2本 ※マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでも使用可 最小表示(g)0.5(0~1000、1(1000~2000 本体寸法(mm)寸法:約 幅134×高さ30×奥行196受皿:約 幅134×奥行134(透明カバー含む) 本体質量(g)約 386(乾電池含む) 電池寿命連続使用で約100時間以上 計量範囲0~2000g
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

TT-580 グラフ付きデジタル温湿度計 タニタ 動画あり
グラフ付き温湿度計 24時間の温湿度変化がわかる。
用途理想の環境づくりをサポート。 赤ちゃんや年配のいる世帯。病院・病室を管理する方・温度管理が必要な食品や楽器などを扱う方。 付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本) 材質ABS、PMMA ホワイト 測定範囲(温度)-9.9~50.0℃/(湿度)20~95% 材質(本体)ABS、PMMA 質量(g)約176(電池含む) 電源(V)DC3(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本) 電源DC3V 単4形アルカリ乾電池2本 精度温度:0.0~40.0℃±1.0℃ それ以外±2.0℃ 湿度:35~75%±5% それ以外±10% 表示24時間表示(平均月差±60秒)・カレンダー:日付・曜日 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×110×26 温度測定範囲(℃)-9.9~50.0 湿度測定範囲(%)20~95 湿度範囲20~95%(1% 単位) メモリー当日含む、7日間 最小目盛(℃)0.1 表示範囲(℃)-9.9 ~ 50.0 保証期間1年
1台
3,998 税込4,398
欠品中

高精度な燃料電池センサー搭載で、コンパクト設計 精度が高く、アルコール以外のガスに反応しにくい燃料電池式センサーを採用 約15秒の高速測定 センサーカートリッジ交換式(定期メンテナンス不要) センサー寿命は使用開始から12カ月※1、または累計約250分※2のどちらか早い方です。 ※1:センサー使用日数の経過月とは、使用開始日の翌月を1カ月目としています。※2:約1500回の測定に相当しますが、0.05mg/L以上の呼気測定を続けた場合、センサー使用時間の残りが少なくなります。 マウスピースが交換できるので衛生的 ボタンを押すだけ、簡単測定
付属品センサーカートリッジ、取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03))×2本、マウスピース×3本、チャック式PE袋(本体梱包) 材質ABS、PMMA、PP ホワイト 測定範囲0.00~0.25mg/L 0.01mg/L単位(0.05mg/L未満は0.00mg/L表示) 電源DC3V 単 4 形アルカリ乾電池(LR03) ×2 本 本体質量(g)約104(乾電池含む) 表示方式LCD表示 検知原理燃料電池式ガスセンサー 使用温湿度範囲温度:5~35℃、湿度:30~80%(結露なきこと) 寿命センサー:センサー使用日数が12カ月目を超える、またはセンサー使用時間が累計約250分になるまで(どちらか早い方) 保管温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~90%(結露なきこと) 保証期間1年 取扱説明書(3.02MB) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×130×25
1台
16,980 税込18,678
16日以内出荷

ブレスチェッカー EB100 タニタ 動画あり
息を吹きかけるだけで手軽にお口のにおいの強さを確認できます。 朝起きてすぐ使うことで、夜の口腔メンテナンスの効果がわかります。 測定結果はバイブレーターの振動とLEDランプでお知らせするので周囲の人に気づかれずにさりげなくチェックすることができます。
付属品単4アルカリ乾電池×2本(お試し用) 材質ABS、PC 寸法(mm)幅30×高さ120×奥行19 材質(本体)ABS、PC 電源(V)DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×120×19 保証期間1年 検知方式半導体ガスセンサー 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅30×高さ120×奥行19
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイマー タニタ 動画あり
タニタタイマー
触れずにスタート/ストップできるから衛生的。 音(音量3段階切り替え)とLEDランプでお知らせ。 フック穴・マグネット・スタンド付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池LR03)×2本 材質ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス 質量(g)153(乾電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40 電源DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×110×24 音量大(80dB以上)、小(70dB以上)、オフ 設定時間最大99分59秒 1秒単位 保証期間1年 設置方法フック穴・マグネット・スタンド 電池寿命約1年(1日50回10秒鳴らした場合) アラーム警鳴時間(秒)約3・5・10・30 タイマーカウントダウン方式
1台
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KW301IV クッキングスケール KW301 タニタ 動画あり
食器用洗剤で丸洗いできる! 防水仕様で丸洗いができるから、料理中に汚れた手で使っても、お子さまが粉などで汚してしまっても、すぐに洗えて、いつでも簡単に清潔・キレイな状態に。 衛生的にも安心なクッキングスケールです。 お子様と一緒に料理やお菓子作りをする時、粉や水が付いた手でさわっても丸洗いできるから安心。 電源ボタンを押してから0g(ゼロ)が表示されるまでの待ち時間が短く、すみやかに計量を開始できます。 重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化するので、小麦粉や牛乳などを少しずつ足す際にも材料の入れすぎを防げます。
仕様収納に便利なフック穴付、滑りにくいシリコーンゴム脚付、計量皿取り外し 付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単4形乾電池(R03)×2本 材質ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム アイボリー 測定範囲0~2000g 質量(g)約383(電池含む) 電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本 電源DC3V_単4形乾電池×2本(マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×39×194 測定方法電気抵抗線式 機能オートパワーオフ(約6分)、0表示機能(追加計量機能) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)120×125 保証期間1年 防塵防水性能IP65 最大計量(kg)3 最小目盛(g)1 表示文字サイズ表示高:20mm 計量精度0gから500gまで:±2g、500gを超え2000gまで:±3g ひょう量単位g
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

EW520WH 残留塩素計セット タニタ 動画あり
基本機能を備えた、低コスト・高精度モデル。 洗浄しやすい平面電極採用。 測定結果メモリー機能(各センサー50件)。 温度自動補正機能(CL、pH測定時)。 pH自動補正機能(CL測定時)。 複数点校正。 次亜塩素酸、塩素化イソシアヌル酸測定対応。
付属品CLセンサー、DPD試薬簡易セット(比色チャート、容器、試薬2包×5)、ストラップ、単4アルカリ乾電池4本 トラスコ品番765-8508 材質ABS 寸法(mm)幅82×高さ37×奥行202 ホワイト 測定範囲0.00~2.00mg/L 材質(本体)ABS 質量(g)約250 電源(V)DC6V単4アルカリ乾電池(LO3)4本 電源DC6V、単4アルカリ乾電池4本使用 最小表示0.01mg/L 測定範囲(mg/L)0.00~2.00 機能ブザー付き、センサー交換式、センサー寿命表示(5000回)、時計機能、複数校正点機能(SPOT登録機能)、メモリー機能、pH手入力補正機能、測定結果ホールド機能(15秒ホールド)、校正機能、オートパワーオフ(最終操作後30分) 測定対象水道水 保証期間1年 電池寿命連続約150時間 使用環境条件(水温)5~60℃、(pH)5.8~8.08、(導電率)50~1000μs/cm 主材質ABS 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)202×82×37 防水性IP67
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

体組成計 BC-768 タニタ 動画あり
スマートフォン通信対応エントリーモデル! コンパクトながら薄型ワイドタイプだから、安心して乗りやすく、置き場所も省スペース 乗るだけで測定ができる「乗るピタ機能」を搭載。 立てかけ収納OK。 登録人数は5人まで可能です 測定値が大きな文字で表示されます(文字高29mm) 測定の継続状況に合わせて表情が変わり、毎日の測定をサポートするマイサポ機能。
用途スマートフォンで健康管理をしたい方向け。グラフ表示が簡単に可能。 仕様過去データ:専用アプリでのみ確認可能 付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×4本) 材質ABS、PE、強化ガラス、ステンレス 寸法(mm)幅316×高さ27×奥行217 測定範囲0 ~ 150 kg 材質(本体)ABS、PE、強化ガラス、ステンレス 質量(g)約1500(乾電池含む) 電源(V)DC6V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×4本 ひょう量(kg)150 電源DC6V単4形アルカリ乾電池(LR03)×4本 最小表示(g)100 目量(kg)0.1(0~100kg)/0.2(100~150kg) 文字高(mm)29 機能アスリートモード、体重のみ測定、ゲストモード(呼び出しボタンから選択)、マイサポ機能(継続測定応援)、体重急激増減お知らせ有り、自動認識機能(乗るピタ) 消費電流(mA)最大50 最小目盛100g 測定単位(体脂肪率)0.1%、(BMI)0.1、(内蔵脂肪レベル)0.5レベル、(筋肉量)0~100kgまで:100g/100~150kgまで:200g、(基礎代謝量)1kcal/日単位、(推定骨量)100g 、(体内年齢)1才 判定出力(体脂肪率)やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、(内臓脂肪レベル)標準/やや過剰/過剰、(筋肉量)少ない/標準/多い、(基礎代謝量)少ない/標準/多い 保証期間1年 最大計量(kg)150 最小目盛(g)100 通信機能BluetoothLowEnergytechnology 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅316×高さ27×奥行217 設定項目【身長設定】90~220cm(0.5cm単位)、【年齢設定】生年月日設定:1900年1月1日~ 計量範囲0~150kg 登録人数5人 適合年齢(歳)(体脂肪率・BMI・筋肉量)6~99、(内蔵脂肪レベル・基礎代謝量・推定骨量・体内年齢)18~99
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

文字高51mmの大型表示。 安心の強化ガラス使用。 乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。
仕様ISO9001対象 付属品アルカリ単4乾電池×4本 材質ガラス、ABS、PE 寸法(mm)幅350×高さ26×奥行320 質量(kg)3(乾電池含む) ブラック 測定範囲0 ~ 200kg 材質(本体)ABS、PE、強化ガラス 質量(g)約3000(乾電池含む) 電源(V)DC6、アルカリ単4乾電池×4本 ひょう量(kg)200 電源DC6V 単4形アルカリ乾電池4本 最小表示100g(25~100kgまで)/200g(100~200kgまで) 測定項目体重 最小表示(g)100 文字高(mm)51 消費電流(mA)最大60 最小目盛100 g 保証期間1年 最大計量(kg)200 最小目盛(g)100 電池寿命約1年(1日5回はかった場合) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)320×350×26
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

お好きな4つの食品のカロリーが確認できる「カロリーモード」で、食生活の改善に役立ちます。*初回にお好みの食材のカロリーの登録が必要です。郵便物などを計量する際、表示部が隠れてしまっても、計量物をおろした後に約20秒間重さを表示する「HOLDモード」付き。*HOLD点灯中に計量物を載せたり降ろしたりしても、一度HOLDされた表示は変わりません。本体に360℃回転できるハンガーフックが付いているので、ネット棚などへの吊り下げ収納も可能。*本器が揺れたり、落下しやすい不安定な場所には吊り下げないでください。*吸盤式や両面テープ式、弱い磁石などのフックは使用しないでください。電源ボタンを押してから0g(ゼロ)が表示されるまでの待ち時間が短く、すみやかに計量を開始できる「すぐゼロ。」と、重さを表示する時間がはやい「すぐピタ。」を搭載。起動がはやく、スムーズに使用できます。「すぐゼロ」「すぐピタ」は株式会社タニタの日本国での登録商標です。
仕様地域設定:5区分、登録できる最小値(カロリーモード):1kcal(登録可能な範囲:1~1000kcal) 付属品お知らせ(保証書付)、お試し用電池(単4形乾電池(R03)×2本) アイボリー 電源3VDC 単4形乾電池×2本 ※マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます。 最小表示(カロリーモード)1kcal、(通常モード)0.5g(0~1000g)、1g(1000~2000g) 本体質量(g)約299(電池含む) 対応HOLDモード、すぐゼロ、すぐピタ、カロリーモード/マイカロリー、シリコーンゴム脚、追加計量(0表示機能) 表示範囲(カロリーモード)0~9999kcal 保証期間1年 フックフック穴(ハンガーフック) オートパワーオフ約6分 ※同じ表示が続いた場合、自動的に表示が消えるまでの時間です。 電池寿命連続約60時間 主材質ABS、PET、シリコーンゴム 取扱説明書(0.88MB) 計量範囲(通常モード)0~2000g 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)129×31×186 計量精度(使用温度:23℃±5℃、湿度:50%±20%の場合)0gから500gまで:±1.0g、500gを超え1000gまで:±1.5g、1000gを超え2000gまで:±3.0g 表示寸法(mm)文字高:28
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

EW521WH 残留塩素計セット タニタ 動画あり
pH自動補正機能を搭載した本格派。 洗浄しやすい平面電極採用。 測定結果メモリー機能(各センサー50件)。 温度自動補正機能(CL、pH測定時)。 pH自動補正機能(CL測定時)。 複数点校正。 次亜塩素酸、塩素化イソシアヌル酸測定対応。
付属品CLセンサー、pHセンサー、DPD試薬簡易セット(比色チャート、容器、試薬2包×5)、pH標準液用粉末(pH4.01、6.89、9.18×各1包)、ストラップ、コネクター保護キャップ、センサーホルダー、単4アルカリ乾電池4本 トラスコ品番765-8541 ホワイト 質量(g)約260 電源DC6V、単4アルカリ乾電池4本使用 測定範囲(mg/L)0.00~2.00(CL測定) 測定範囲(pH)2.00~12.00(pH測定) 測定範囲(mV)±1500(ORP測定) 電池寿命連続約100時間 アズワン品番2-6234-21 主材質ABS 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)202×82×37 防水性IP67
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

お好きな1つの食品のカロリーが確認できる「カロリーモード」で、食生活の改善に役立ちます。*初回にお好みの食材のカロリーの登録が必要です。郵便物などを計量する際、表示部が隠れてしまっても、計量物をおろした後に約20秒間重さを表示する「HOLDモード」付き。*HOLD点灯中に計量物を載せたり降ろしたりしても、一度HOLDされた表示は変わりません。本体にフック穴が付いているので、壁にかけて収納も可能。電源ボタンを押してから0g(ゼロ)が表示されるまでの待ち時間が短く、すみやかに計量を開始できる「すぐゼロ。」と、重さを表示する時間がはやい「すぐピタ。」を搭載。起動がはやく、スムーズに使用できます。「すぐゼロ」「すぐピタ」は株式会社タニタの日本国での登録商標です。
仕様地域設定:5区分、登録できる最小値(カロリーモード):1kcal(登録可能な範囲:1~1000kcal) 付属品お知らせ(保証書付)、お試し用電池(単4形乾電池(R03)×2本) 電源3VDC 単4形乾電池×2本 ※マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます。 最小表示(カロリーモード)1kcal、(通常モード)1g 本体質量(g)約340 対応HOLDモード、すぐゼロ、すぐピタ、カロリーモード/マイカロリー、シリコーンゴム脚、フック穴、追加計量(0表示機能) 表示範囲(カロリーモード)0~9999kcal 保証期間1年 オートパワーオフ約6分 ※同じ表示が続いた場合、自動的に表示が消えるまでの時間です。 電池寿命連続約60時間 主材質ABS、PET、シリコーンゴム 取扱説明書(0.67MB) 計量範囲(通常モード)0~2000g 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×245×38 計量精度(使用温度:23℃±5℃、湿度:50%±20%の場合)0gから500gまで:±2g、500gを超え2000gまで:±3g 表示寸法(mm)文字高:20
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「手軽に始められる血圧計」。測定時に手首を固定して、正しい測定姿勢を保てるケース付き。
ホワイト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×87×85 質量(g)122(乾電池含まず) 電源DC3V 単4アルカリ乾電池2本 付属品単4アルカリ乾電池×2本 一般的名称自動電子血圧計 アズワン品番62-9774-21 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00086000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

お好きな1つの食品のカロリーが確認できる「カロリーモード」で、食生活の改善に役立ちます。*初回にお好みの食材のカロリーの登録が必要です。郵便物などを計量する際、表示部が隠れてしまっても、計量物をおろした後に約20秒間重さを表示する「HOLDモード」付き。*HOLD点灯中に計量物を載せたり降ろしたりしても、一度HOLDされた表示は変わりません。本体にフック穴が付いているので、壁にかけて収納も可能。電源ボタンを押してから0g(ゼロ)が表示されるまでの待ち時間が短く、すみやかに計量を開始できる「すぐゼロ。」と、重さを表示する時間がはやい「すぐピタ。」を搭載。起動がはやく、スムーズに使用できます。「すぐゼロ」「すぐピタ」は株式会社タニタの日本国での登録商標です。
仕様地域設定:5区分、登録できる最小値(カロリーモード):1kcal(登録可能な範囲:1~1000kcal) 付属品お知らせ(保証書付)、お試し用電池(単4形乾電池(R03)×2本) 電源3VDC 単4形乾電池×2本 ※マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます。 最小表示(カロリーモード)1kcal、(通常モード)1g 本体質量(g)約340 対応HOLDモード、すぐゼロ、すぐピタ、カロリーモード/マイカロリー、シリコーンゴム脚、フック穴、追加計量(0表示機能) 表示範囲(カロリーモード)0~9999kcal 保証期間1年 オートパワーオフ約6分 ※同じ表示が続いた場合、自動的に表示が消えるまでの時間です。 電池寿命連続約60時間 主材質ABS、PET、シリコーンゴム 取扱説明書(0.67MB) 計量範囲(通常モード)0~1000g 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×245×38 計量精度(使用温度:23℃±5℃、湿度:50%±20%の場合)0gから250gまで:±2g、250gを超え1000gまで:±3g 表示寸法(mm)文字高:20
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)