息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を確認できます。
飲酒時や飲酒後、その翌日に測定することで、体調や人によって異なる酔い度合いを簡単にはかることができます。
測定範囲(mg/L)0.00~0.50
付属品単4アルカリ乾電池×2本(お試し用)
材質ABS 、PMMA
寸法(mm)幅32×高さ105×奥行17
材質(本体)ABS 、PMMA
質量(g)約31(乾電池含まず)
使用温度範囲(℃)5~35
電源(V)DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
電源DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×105×17
メモリー前回値
最小目盛0.05mg/L
測定単位0.05mg/L
保証期間1年
検知方式半導体ガスセンサー
保管温度範囲(℃)0~40
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅32×高さ105×奥行17
電源ボタンを押してから0gが表示されるまでの時間がはやく、すみやかに計量を開始できます。
重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化するので、小麦粉や牛乳などを少しずつ足す際にも材料の入れすぎを防げます。
コンパクト・薄型で収納に便利。
引っかけられるフック穴付き。
用途料理やお菓子作りをする方。
子どもと一緒に料理をしたい方。
→子どもが好きな色を採用しております。
付属品お試し用電池,取扱説明書
材質ABS、PET、シリコーンゴム
寸法(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120)
測定範囲0 ~ 1000g
材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム
質量(g)約205(乾電池含む)
電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本
ひょう量(kg)1
電源単4形乾電池2本
最小表示(g)0.5
計量皿寸法(mm)約幅120×奥行120
最小目盛0.5g
保証期間1年
最大計量(kg)1
最小目盛(g)0.5
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120)
計量範囲0~1000g
計量精度±1g(0g~250gまで)、±1.5g(251g~1000g)
ひょう量単位g
パンの発酵温度や加熱調理食材の中心温度、冷凍・解凍の温度管理にはかった温度を手元で角印できるホールド機能付き。実験や水槽の温度管理にも最適。清潔に使用できる防水仕様で丸洗いが可能
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
材質耐熱ABS、PET、ステンレス
色ホワイト
材質(本体)耐熱ABS、PET、ステンレス
質量(g)約38(電池含む)
電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個
測定範囲(℃)-50~250
精度±1℃(0~100℃) ±2℃(左記以外)
1目盛(℃)0.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×16×37
温度測定範囲(℃)-50~250
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×16×37
最小目盛0.1℃
最小目盛(℃)0.1
表示範囲(℃)-50~250
保証期間1年
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
清潔に使用できる防塵・防水仕様で丸洗いが可能。
最小表示0.1gの高精度微量モード。
水・牛乳の容積計量が可能な「mLモード」付き。
取り外して洗える計量皿。
色ホワイト
付属品単4形乾電池2本
材質ABS、PC/ABS、PET、TPE、シリコーンゴム
寸法(mm)幅143×高さ39×奥行216(計量皿:約幅137×奥行133)
測定範囲0 ~ 2000g
材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム、PC/ABS、TPE
質量(g)約554(乾電池含む)
電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本
ひょう量(kg)2
電源DC3V 単4形乾電池2本
最小表示微量モード/0.1g(0~200g)、0.5g(200~1000g)、通常モード/1g(0~2000g)
最小表示(g)1(微量モード:0.1)
計量皿寸法(mm)133×137
電池寿命(時間)(連続使用)約90
最小目盛1g(微量モード:0.1g)
保証期間1年
防塵防水性能IP65
最大計量(kg)2
最小目盛(g)1(微量モード:0.1)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)216×143×39
計量範囲0~2kg
ひょう量単位kg
1台
¥4,690
税込¥5,159
当日出荷
表示・起動が早い。
コンパクト・薄型で収納に便利。
引っかけられるフック穴付き
用途料理やお菓子作りをする方。
子どもと一緒に料理をしたい方。
→子どもが好きな色を採用しております。
計量範囲0~2000g
幅(mm)120
高さ(mm)27
奥行(mm)170
付属品お試し用電池,取扱説明書
材質ABS、PET、シリコーンゴム
寸法(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120)
測定範囲0 ~ 2000g
材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム
質量(g)約205(乾電池含む)
電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本
ひょう量(kg)2
電源単4形乾電池2本
最小表示(g)1
計量皿寸法(mm)約幅120×奥行120
最小目盛1g
保証期間1年
最大計量(kg)2
最小目盛(g)1
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120)
計量精度±2g(0g~500gまで)、±3g(501g~2000g)
ひょう量単位g
洗って清潔に使える「でか見え」タイマー
定番のでか見えタイマーが防水保護等級IPX5になり、水洗い可能(水没不可)になりました。
大きなLCD表示はそのままの大きさで見やすさキープ、レンズがついて表示が保護されてました。
使い勝手のいいシンプル設計。
本体周りのシリコーンゴムがデザイン上の特徴になるとともに、濡れた手でも滑りにくく安心して取り扱えます。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
材質ABS、PMMA、シリコーンゴム
電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
設定時間最大99分59秒 1秒単位
アラーム警鳴時間(秒)約30
音量(dB)70以上
タイマー機能カウントダウン方式
電池寿命(年)約1(1日1回30秒鳴らした場合)
空間収納が可能な磁石・フック穴付き。はかった温度の表示を固定して確認できるホールド機能付き。持ち手になるセンサーホルダー付き。
用途お肉料理やお菓子作りをされる方に
仕様フック穴:あり
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池)×1個
材質PP、PET、ステンレス
寸法(mm)幅43×高さ221×奥行15(センサーホルダー除く)
測定範囲-50~240
材質(本体)PP、PET、ステンレス
質量(g)約40(電池・センサーホルダー含む)
電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×221×15(センサーホルダー除く)
最小目盛0.1 ℃
最小目盛(℃)0.1
表示範囲(℃)-50 ~ 240
保証期間1年
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅43×高さ221×奥行15(センサーホルダー除く)
マグネットあり
防水性防滴仕様:IPX2
表示周期1秒毎
最小表示(℃)0.1
バックライト付きの大型表示。
物体表面温度の測定もできます。
(ミルクなどの温度も測定可能)
非接触で、衛生的に使用可能な体温計。
測定部位額
測定方式赤外線式
測定範囲(℃)体温測定モード:34.0~43.0、温度測定モード:0.1~99.9
材質ABS、PMMA
オートパワーオフあり
電源DC3V/単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、EMC技術情報、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)
電池寿命約5000回(手動電源オフ時)
一般的名称皮膚赤外線体温計
消費電流(mA)20以下
バックライトあり
保護装置内部電源機器(電撃に対して)
分類(装着部)BF形
測定時間(秒)約1
表示体温3桁表示
最小表示(℃)0.1
許容誤差体温測定モード36.0℃~39.0℃:±0.2℃、それ以外:±0.3℃、温度測定モード0.1℃~20.0℃:±1℃、20.1℃~99.9℃:±5%(恒温水槽を用いて測定した場合)
使用温湿度範囲10~40℃、95%RH以下(結露なきこと)
保管温湿度範囲-20~50℃、95%RH以下(結露なきこと)
仕様告知音あり(サイレントモード付)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AFBZX00069000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
保管に便利なマグネット付き。センサーキャップ(ストラップ付)付き。バックライト付き。
付属品単4アルカリ乾電池(LR03)×1本
材質(本体)ABS樹脂、(キャップ)PE樹脂、(電極)白金塩化銀
寸法(mm)幅234×高さ36×奥行22
色ホワイト
測定範囲0.00 mg/L ~ 0.80 mg/L
材質(本体)ABS、PE、白金、塩化銀
質量(g)約82(電池を含む)
電源(V)DC1.5V 単4形アルカリ乾電池1本
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)36×234×22
電源DC1.5V、単4アルカリ乾電池(LR03)×1本
測定範囲(mg/L)0~0.80
測定回数5000回
測定対象遊離残留塩素(水道水限定)
最小目盛0.05mg/L
保証期間1年
耐水性防滴IPX5
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
バックライト付きで見やすい。乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。文字高52mmの大型表示。
付属品アルカリ単3乾電池2本
材質ABS、AS
寸法(mm)幅288×高さ35×奥行288
測定範囲0 ~ 150 kg
材質(本体)ABS、AS、PE
質量(g)約1100(乾電池含む)
種類ヘルスメーター
電源(V)DC3 アルカリ単3乾電池2本使用
ひょう量(kg)150
最小表示100g(0~100kgまで)、200g(100~150kg)
最小表示(g)100
本体質量(kg)約1.1(電池含)
文字高(mm)52
消費電流(mA)最大30
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×288×35
最小目盛100g
保証期間1年
最大計量(kg)150
最小目盛(g)100
電池寿命約1年(1日5回はかった場合)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅288×高さ35×奥行288
防水機能付(IPX7)で水まわりやぬれた手でも安心の防水機能。
リピート機能付。
しっかり聞こえる大音量。3段階で切替可能。大きくて見やすい表示。
最大設定時間99分99秒
最小設定時間1秒
仕様水洗いOK、マグネット付
付属品単4乾電池2本
材質ABS、PET
寸法(mm)幅77×高さ112×奥行22
測定範囲1秒~99分99秒
材質(本体)ABS、PET
質量(g)約110(乾電池含)
電源(V)DC3V 単4形乾電池(R03)×2本
電源DC3V、単4乾電池2本使用
表示形式デジタル
設定時間最大99分99秒/最小1秒
保証期間1年
設置方法マグネット
電池寿命約1年(1日1回ブザーを鳴らした場合)
主材質ABS
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)20.5×77×112
防水性IPX7
音量(dB)(切替可)大100/中85/小70
カウントダウン機能○
リピート機能○
食器用洗剤で丸洗いできる!
防水仕様で丸洗いができるから、料理中に汚れた手で使っても、お子さまが粉などで汚してしまっても、すぐに洗えて、いつでも簡単に清潔・キレイな状態に。
衛生的にも安心なクッキングスケールです。
お子様と一緒に料理やお菓子作りをする時、粉や水が付いた手でさわっても丸洗いできるから安心。
電源ボタンを押してから0g(ゼロ)が表示されるまでの待ち時間が短く、すみやかに計量を開始できます。
重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化するので、小麦粉や牛乳などを少しずつ足す際にも材料の入れすぎを防げます。
仕様収納に便利なフック穴付、滑りにくいシリコーンゴム脚付、計量皿取り外し
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単4形乾電池(R03)×2本
材質ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム
質量(g)約383(電池含む)
電源(V)DC3(単4形乾電池×2本)
電源DC3V_単4形乾電池×2本(マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます)
最小表示(g)1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×39×194
測定方法電気抵抗線式
機能オートパワーオフ(約6分)、0表示機能(追加計量機能)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)約120×125
保証期間1年
防塵防水性能IP65
最大計量(kg)2
表示文字サイズ表示高:20mm
測定範囲(kg)0~2
計量精度0gから500gまで:±2g、500gを超え2000gまで:±3g
ひょう量単位g
操作性に特化したデジタルタイマー。長時間の測定も簡単に設定可能。
10個のボタン(10キー)で直感的に設定可能。
マグネット付き。
本体背面にストラップ穴がついているので、吊り下げ使用も可能。
ボタンを押した際に出るプッシュ音はせず、時間をお知らせするアラーム音のみ音が鳴ります。
最大設定時間99分99秒
仕様マグネット、ストラップ穴付き
付属品お試し用電池(CR2032×1個)・取扱説明書・保証書は個装箱台紙に印刷
材質ABS、PC、シリコーンゴム
寸法(mm)幅61×高さ97×奥行16
測定範囲1秒~99分99秒
材質(本体)ABS、PC、シリコーンゴム
質量(g)66(電池含む)
電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
電源CR2032×1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×97×16
表示形式デジタル
単位1秒単位
設定時間最大99分59秒/最小1秒
保証期間1年
設置方法壁掛け、マグネット、ストラップ装着
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅61×高さ97×奥行16
音量(dB)70以上
カウントダウン機能○
ボタン仕様テンキー
測定は「開始/終了」ボタンを押すだけ。停止が必要な場合もワンタッチで操作できます。最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度が表示されます。直近2回分の測定値を平均して表示する「平均値表示」機能付き。血圧は変動が起きやすいため、日本高血圧学会の発行する高血圧治療ガイドラインで平均値を取る方法が推奨されています。測定結果を自動的に保存するメモリー機能付き。1人分の測定結果(測定日時、最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度)を過去90回分まで記録できます。自動でもれなく記録することで血圧の傾向を把握することができます。室温が低いと血圧は上昇する傾向があり、心筋梗塞、脳梗塞のリスクが高まります。安全で正確な測定のため、室温が9℃以下であれば測定中止を促します。測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。 この機能は不整脈の診断・判定をするものではありませんが、不整脈の傾向である「脈の乱れ」に把握に有効です。時計機能付きで、血圧測定を行わないときでも役立ちます。アラームも設定できるので、血圧を測定したい時刻を設定しておくと忘れずに測定を行うことができます。持ち運びに便利なケースが付属します。
測定部位手首
仕様電撃に対する保護の形式/内部電源機器、装着部の分類/BF形
付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)、収納ケース
材質ABS、ポリエステル
寸法(mm)幅65×高さ87×奥行28
色ホワイト
測定範囲(圧力)0~300mmHg、(脈拍)40~199拍/分
材質(本体)ABS、ポリエステル
質量(g)約125(乾電池含まず)
電源(V)DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
電源DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
本体質量(g)約125(乾電池含まず)
測定精度(圧力)±3mmHg、(脈拍)読み取り数値の±4%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×87×28
目量1mmHg
保証期間1年
電池寿命約250回(1日1回使用の場合)
型式承認番号第Q163号
メモリー機能90回分
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅65×高さ87×奥行28
安全機構300mmHgで電磁弁による急速排気
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00086000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
温度・湿度の快適レベルを5段階でお知らせ。
過去の最高・最低温湿度を表示。
アラーム機能・スヌーズ機能付。
付属品単4乾電池2本
材質ABS、PS
測定範囲(温度)-5~45℃/(湿度)20~95%
材質(本体)ABS、PS
質量(g)約380
タイプ置き掛け両用タイプ
電源(V)DC3(単4形乾電池2本)
電源DC3V 単4形乾電池2本
最小表示温度0.1℃/湿度1%
精度温度:0~40℃±1.0℃、それ以外±2.0℃、湿度:35~75%±5%、それ以外±10%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×148×25
温度測定範囲(℃)-5.0~45.0
分解能(℃)0.1
湿度測定範囲(%)20~95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×25×148
最小目盛0.1℃
最小目盛(℃)0.1
保証期間1年
表示内容温度・湿度/温湿度経過表示、快適レベル(温度・湿度)5段階、過去の最高・最低温湿度表示、時計/12時間表示、アラーム(約60秒)、スヌーズ(5分間隔で約60秒)、カレンダー/日付・曜日表示
設置方法置き式、壁掛け式
電池寿命約1年(1日3回アラームを約60秒鳴らした場合)
設置方式卓上式/壁掛け
主材質ABS、PS
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)25×182×148
温度表示方式デジタル
分解能(%RH)1
本格的なお菓子作りやパン作りを家庭で楽しみたい人におすすめです!。・最大3kgまで計量可能なので大きなボールや多めの材料が計量可能。・mLモードで水や牛乳の量が確認できる。・微量モードでドライイーストや調味料などが細かく計量可能。・HOLDモードで大きな野菜などの材料が計量可能
その他mLモード、HOLDモード、すぐゼロ、すぐゼロ、フック穴、シリコーンゴム脚
付属品お試し用電池(単3形乾電池(R6)×2本)、お知らせ(保証書付)
材質ABS、PET、シリコーンゴム
電源(V)3 DC 単3形乾電池×2本 ※マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます。
最小表示(g)通常モード:1、微量モード:0.1(0~300g)/0.5(300~1500g)
本体質量(g)約 428(乾電池含む)
計量皿寸法(mm)幅140 × 奥行140
文字高(mm)18
オートパワーオフ約6分
電池寿命連続約 120 時間(マンガン乾電池での参考値)
対象地域9区分
計量範囲0~3000g
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×34×210
計量精度通常計量モード 0gから750gまで:±2g、750gを超え3000gまで:±3g 微量モード(0.1g) 0gから75gまで:±0.2g、75gを超え300gまで:±0.3g 微量モード(0.5g) 0gから375gまで:±1.0g、375gを超え1500gまで:±1.5g
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
・郵便物の重さと料金が確認できるレタースケール 。・郵便料金表付き、HOLDモードでフリマアプリなどの発送にも便利。・0g~1000gまでは0.5g単位で細かく測れる。・透明カバーを外して郵便料金表の入れ替えが可能(2024年10月郵便料金改定に対応)。・折りたたんで立て置き収納、フック使用で吊り下げ収納可能。・表示部が隠れる大きな荷物の重さも確認できるHOLDモード付き
付属品お知らせ(保証付)、お試し乾電池(単4形乾電池(R03)×2本、郵便料金表
材質ABS、PET、シリコーンゴム
電源(V)3 DC 単4形乾電池×2本 ※マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでも使用可
最小表示(g)0.5(0~1000、1(1000~2000
本体寸法(mm)寸法:約 幅134×高さ30×奥行196受皿:約 幅134×奥行134(透明カバー含む)
本体質量(g)約 386(乾電池含む)
電池寿命連続使用で約100時間以上
計量範囲0~2000g
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
防水なので、キッチンはもちろん温浴施設や雨天の屋外でも使用可能です。
最大設定時間99分59秒
仕様ストラップ穴付き、マグネット付き
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
材質ABS、PET
寸法(mm)幅72×高さ66×奥行16
測定範囲1秒~99分59秒
材質(本体)ABS、PET
質量(g)約48(電池含む)
電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
表示形式デジタル
単位1秒
設定時間最大99分59秒/最小1秒
保証期間1年
設置方法マグネット、ストラップ装着
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅72×高さ66×奥行16
防水保護等級IPX7
音量(dB)70以上
カウントダウン機能○
料理やお菓子作りに必要な機能に絞った、使いやすくコンパクトなクッキングスケール。
電源ONから0g表示までが速く、すみやかに計量可能
水や粉を継ぎ足しながら量るときにも、スムーズに値が変化するので入れ過ぎを防げます。
最小表示(g)1
付属品お試し用乾電池
材質(本体)ABS、(表示部)PET
寸法(mm)幅110×高さ30×奥行154
材質(本体)ABS、PET
電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本
電源単4形乾電池×2本
計量皿寸法(mm)幅110×奥行110
最小目盛1g
保証期間1年
最小目盛(g)1
電池寿命約1年
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅110×高さ30×奥行154
ひょう量単位kg
測定は「開始/終了」ボタンを押すだけ。停止が必要な場合もワンタッチで操作できます。最高血圧、最低血圧、脈拍数が表示されます。直近2回分の測定値を平均して表示する「平均値表示」機能付き。血圧は変動が起きやすいため、日本高血圧学会の発行する高血圧治療ガイドラインで平均値を取る方法が推奨されています。測定結果を自動的に保存するメモリー機能付き。1人分の測定結果(測定日時、最高血圧、最低血圧、脈拍数)を過去60回分まで記録できます。自動でもれなく記録することで血圧の傾向を把握することができます。測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。この機能は不整脈の診断・判定をするものではありませんが、不整脈の傾向である「脈の乱れ」に把握に有効です。時計機能付きで、血圧測定を行わないときでも役立ちます。持ち運びに便利なケースがついています。
測定部位手首
仕様電撃に対する保護の形式/内部電源機器、装着部の分類/BF形
付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本、収納ケース
材質ABS、PC、ポリエステル
寸法(mm)幅71mm×高さ84×奥行32
色ホワイト
測定範囲(圧力)0~300mmHg、(脈拍)40~199拍/分
材質(本体)ABS、PC、ポリエステル
質量(g)約105(乾電池含まず)
電源(V)DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
電源DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
本体質量(g)約105(乾電池含まず)
測定精度(圧力)±3mmHg、(脈拍)読み取り数値の±4%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×84×32
目量1mmHg
使用温湿度範囲10~40℃、85%RH
保証期間1年
電池寿命約250回(1日1回使用の場合)
型式承認番号第Q163号
メモリー機能60回分
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅71mm×高さ84×奥行32
安全機構300mmHgで電磁弁による急速排気
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00086000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
今までの塩分計では範囲でお知らせしていた塩分濃度を、SO-304は0.1%単位でデジタル表示。より詳細な塩分管理が可能に。
塩分濃度0.0%の無塩食から、最大5.0%まで、塩分濃度を確認できます。
センサーをみそ汁などの測りたいものにつけるだけで自動で電源オン。測定を終了するとバイブレーションで測定完了をお知らせし、塩分濃度を表示。30秒後に自動で電源がオフになります。
IP67の防水性能※ですので水洗いができます。
※粉じんが内部に侵入するのを完全に防止し、水面から1mの深さに30分水没させても性能に影響を及ぼすほどの水の浸入がないもの。
自動温度補正機能付きで、5℃~90℃まで測定可能。常温の飲み物~温かいスープや味噌汁まで、幅広い対象物の塩分濃度を正確に測定できます。
食品に触れるセンサー部分には、摂取すると人体の内分泌系に影響を及ぼす可能性があるといわれているビスフェノールAを含まない素材を使用。安心して食品の測定ができます。
仕様表示方式 LCDデジタル表示防塵防水仕様:IP67
付属品取扱説明書(保証書付き)スタンドお試し用電池[単4アルカリ乾電池(LR03)×2本]
材質本体部:ABS先端部:PPスタンド:ABSセンサー部:鉛レス黄銅にロジウムメッキ処理
寸法(mm)幅171×高さ25×奥行25
測定範囲塩分測定範囲: 0.0 % ~ 5.0 % 測定可能温度範囲 :5 ℃ ~ 90 ℃
材質(本体)本体部:ABS、先端部:PP、スタンド:ABS、センサー部:鉛レス黄銅にロジウムメッキ処理
質量(g)約67(電池含む)
電源(V)DC3.0V[単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本]
電源DC3.0V[単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本]
外形寸法幅 171mm × 高さ 25mm × 奥行 25mm
最小目盛0.001
使用環境4 ℃ ~ 40 ℃
保証期間1年
電池寿命約2年(1日30回使用の場合)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅171×高さ25×奥行25
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
時計やアラーム、カレンダー等の機能が付いた多機能ストップウォッチ
用途ストップウォッチで時間管理したい方。
付属品取扱説明書(保証書付)、ストラップ、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
材質ABS、PMMA
寸法(mm)幅64×高さ78×奥行20
色ブラック
測定範囲1秒~23時間59分59秒
材質(本体)ABS、PMMA
質量(g)約44(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
精度時計:月差±30秒以内(常温)
機能【日付・時刻】年・月・日・曜・時刻(12/24時間表示)、【時報】毎正時(00分)
設定時間最大23時間59分59秒/最小1秒
保証期間1年
計測範囲最大23時間59分59秒
最大設定時間23時間59分59秒
電池寿命約2年(1日30分間連続使用した場合)
主材質ABS、PMMA
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅64×高さ78×奥行20
アラーム約60秒
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
インテリアになじむデザインのデジタル温湿度計
用途お部屋に合わせて選べる5つのカラー。快適度表示付き。過去の最高・最低温湿度表示付き。
付属品お試し用電池(単4形乾電池(R03)×1本)
材質ABS、PMMA
電源DC1.5V 単4形乾電池(R03)×1本
本体質量(g)約72(乾電池含む)
測定方式温度:サーミスタ、湿度:抵抗変化型湿度センサー
表示最高最低温湿度表示:あり
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×73×46
温度測定範囲(℃)-5~50
湿度測定範囲(%)20~95
単位湿度:0.01
表示文字サイズ時計:10 mm、温湿度:8.4 mm
時計機能12時間 ・ 24時間表示
湿度測定精度35 ~ 75 % ±5 % それ以外 ±10 %
温度設定単位0.1 ℃
快適機能3段階表示(カラカラ:湿度40%未満、カイテキ:温度17℃以上28℃以下、湿度 40%以上70%未満、 ジメジメ:湿度70%以上。これ以外の範囲の場合は、快適レベル表示なし)
取扱説明書(0.77MB)
表示周期20 秒毎
測定精度(℃)0 ~ 40 ℃ ±2.0 ℃ それ以外 ±3.0 ℃
・温度、湿度、気圧の変化を24時間グラフで見れる。・当日を含む7日間の過去メモリーが見れる。・常に「24時間履歴」とカレンダーによる「日ごとの履歴」を 。 選択して見れる
仕様【グラフ】温度:―9.9~50.0℃、、1目盛:0.5/1/2/3/4℃(自動切替)、湿度:20~95%、、1目盛:1/2/3/4%(自動切替)、気圧:850~1100hPa、、1目盛:0.5/1/2/5/15hPa(自動切替)、【過去メモリー】当日含む、7日間
その他フック穴付き
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(3V DC 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)
測定範囲(℃)温度:‐9.5~50.0、(-9.9未満のとき「Lo」、50.0を超えるとき「Hi」)、 湿度:20~95%、(20%未満のとき「Lo」、95%を超えるとき「Hi」)、 気圧:850~1100hPa、(850hPa未満のとき「Lo」、1100hPaを超えるとき「Hi」)
精度時計:平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃)
湿度測定範囲(%)20-95
電池寿命約1年
時計機能24時間
カレンダー月・日・曜日
表示周期約20秒に1回
測定精度(℃)温度:0.0~40.0 ±1.0 それ以外±2.0 、湿度:35~75% ±5% それ以外±10%、気圧:850~1100hPa ±2hPa
最小表示(℃)温度:0.1単位 、湿度:1%単位、気圧:1hPa
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
電源ボタンを押してから0gが表示されるまでの時間がはやく、すみやかに計量を開始できます。
重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化するので、小麦粉や牛乳などを少しずつ足す際にも材料の入れすぎを防げます。
薄型・大画面で使いやすい。新機能「すぐゼロ」・「すぐピタ」付き。薄さ27mmで収納。
計量結果の表示が早い為、粉類や牛乳などを注ぎ足ししても入れ過ぎ防止が可能。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単4形乾電池(R03)×2本
材質ABS、PET
寸法(mm)幅140×高さ27×奥行198(計量皿:約直径140)
測定範囲0 ~ 2000g
材質(本体)ABS、PET
質量(g)約313(乾電池含む)
電源(V)DC3(単4形乾電池×2本)
ひょう量(kg)2
電源DC3V 単4形乾電池×2本
最小表示(g)1
本体質量(g)約313(乾電池含む)
精度0gから500gまで:±2g、500gを超え2000gまで:±3g
測定方式電気抵抗線式
計量皿寸法(mm)約直径140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×198×27
文字高(mm)28
機能追加計量(0表示機能):あり、地域設定:5区分、すぐゼロ:あり、すぐピタ:あり
計量皿寸法(Φmm)約140
最小目盛1g
保証期間1年
最大計量(kg)2
オートパワーオフ約6分
最小目盛(g)1
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅140×高さ27×奥行198(計量皿:約直径140)
ひょう量単位g
場所を選ばない薄型デザインの温湿度計
大きな文字表示でひと目で部屋の状況を把握
用途部屋の温度・湿度の管理をしたい方。
熱中症・カビ・ヒートショック予防。
付属品お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)取扱説明書(保証書付)
材質本体:ABSレンズ:PMMA
寸法(mm)幅85×高さ55×奥行12
色ホワイト
測定範囲(温度)-5.0 ~ 50.0 ℃ (湿度)20 ~ 95%
材質(本体)ABS、PMMA
質量(g)約46(電池含む)
電源(V)DC3V(CR2032コイン形リチウム電池×1個
電源DC3V(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
精度温度:0.0~40.0℃ ±1.0℃ それ以外±2.0℃、湿度:35~75% ±5% それ以外±10%
湿度測定範囲(%)20~95(測定範囲外はLo/Hi表示)
湿度範囲1%表示、最高・最低表示
最小目盛0.1 ℃
最小目盛(℃)0.1
保証期間1年
電池寿命約1年
測定間隔約20秒に1回(温度・湿度)
時計機能12時間/24時間切り替え表示(平均月差±60秒以内)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅85×高さ55×奥行12
カレンダー日付・曜日表示
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
高級感あふれるクロムメッキ加工。
見やすい文字高28mmの大型表示&薄さ27mmで収納に便利な設計。
重力の影響を解消できる『地域設定機能付』。
最大計量(g)2000
色クロム
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単4形乾電池(R03)×2本
材質ABS
寸法(mm)幅140×高さ27×奥行198(計量皿:約直径140)
測定範囲0 ~ 2000g
材質(本体)ABS、PET
質量(g)約345
電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本
電源単4乾電池×2本(付属)
最小表示(g)1
計量皿寸法(mm)約直径140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×198×27
計量皿寸法(Φmm)140
最小目盛1g
保証期間1年
最大計量(kg)2
オートパワーオフ約6分
最小目盛(g)1
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅140×高さ27×奥行198(計量皿:約直径140)
TKG品番9-0601-0501
TKG品番(2017)6-0539-0401
ひょう量単位g
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
会議・図書館など音の気になる場所での使用に
電子ブザー音とバイブレーションの切り替え可能
ストラップ取付穴あり
設定時間(最大)23時間59分59秒、(最小)1秒
仕様時計表示ありアラーム鳴動時間:約60秒(5秒~60秒の範囲で変更可能)
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)、ストラップ×1本
材質ABS(本体)、AS(スイッチカバー)
寸法(mm)幅38×高さ55×奥行15
測定範囲1秒~23時間59分59秒
材質(本体)ABS、AS
質量(g)約25(電池含む)
電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個
電源DC3V(CR2032電池1個使用)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×55×15
機能バイブレーション機能(設定時の音なし)、カウントアップ機能
表示形式デジタル
保証期間1年
設置方法ストラップ装着
時計機能○
音色ブザー音(設定時の音あり)
音量(dB)(タイマー)65以上
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
触れずにスタート/ストップできるから衛生的。
音(音量3段階切り替え)とLEDランプでお知らせ。
フック穴・マグネット・スタンド付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池LR03)×2本
材質ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス
質量(g)153(乾電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40
電源DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×110×24
音量大(80dB以上)、小(70dB以上)、オフ
設定時間最大99分59秒 1秒単位
保証期間1年
設置方法フック穴・マグネット・スタンド
電池寿命約1年(1日50回10秒鳴らした場合)
アラーム警鳴時間(秒)約3・5・10・30
タイマーカウントダウン方式
最大計量2kgまで1g単位の高精度計量。
まるごと洗えるIP67の防水設計。
大きなボウルを載せても表示が見やすい。
計量皿は取り外し可能。
最大計量(g)2000
色ホワイト
仕様水洗いOK
付属品単3乾電池2本
材質ABS、PET、シリコーンゴム
寸法(mm)幅164×高さ77×奥行171(計量皿:約直径164)
測定範囲0 ~ 2000g
材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム
質量(g)約555(乾電池含)
種類デジタルスケール
電源(V)DC3V 単3形乾電池×2本
ひょう量(kg)2
電源DC3V、単3乾電池2本使用
最小表示(g)1
計量皿寸法(mm)約直径164
計量皿寸法(Φmm)164
最小目盛1g
保証期間1年
最大計量(kg)2
最小目盛(g)1
電池寿命約2年(1日5分使用した場合)
主材質ABS、シリコンゴム
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)計量皿付/171×164×77(ゴム脚含)、本体のみ/164×150×69(ゴム脚含)
防水性IP67
ひょう量単位g
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
大型表示・バックライト付きで、夜間でも見やすい
業界最大サイズ。
先端が曲がる為、測定し易い。赤ちゃんでも安全に測定可能。
用途視力の弱い方。
赤ちゃんを測定したい方。
暗室でも測定したい方向け。
付属品取扱説明書(保証書、添付文書付き)、EMC技術情報、収納ケース、お試し用電池(コイン形リチウム電池(CR2032)×1個)
材質ABS、PMMA、TPE、ステンレス
寸法(mm)幅136×高さ29×奥行15
色ブルー
測定範囲32.0~42.0℃
材質(本体)ABS、PMMA、TPE、ステンレス
質量(g)約23(電池含む)
電源(V)DC3V コイン形リチウム電池(CR2032)×1個
電源CR2032×1つ
測定時間予測式20秒
最小目盛(℃)0.1
表示範囲(℃)32.0~42.0
保証期間1年
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅136×高さ29×奥行15
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AFBZX00027000
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
場所を選ばない薄型デザインの温湿度計
大きな文字表示でひと目で部屋の状況を把握可能
用途オフィス・寝室・リビングなど部屋の乾燥が気になる方。
付属品お試し用電池
材質ABS、PMMA
測定範囲(温度)-5.0~50.0℃/(湿度)20~95%
材質(本体)ABS、PMMA
質量(g)約50(電池含む)
電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個
精度温度:0~40℃±1.0℃、それ以外±2.0℃、湿度:35~75%±5%、それ以外±10%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×74×12
温度測定範囲(℃)-5~50
分解能(℃)0.1
湿度測定範囲(%)20~95
最小目盛0.1 ℃
最小目盛(℃)0.1
保証期間1年
表示内容時計、日付、曜日、温湿度、最低・最高温湿度
設置方法スタンド、マグネット
電池寿命約1年
寸法(縦×横×奥行)(mm)74×80×12
温湿度表示(温度)0.1℃単位、(湿度)1%単位
分解能(%RH)1
調整が難しい中心温度や冷凍解凍の温度がひと目で把握可能。
食材ごとに色分けして食中毒対策に。
実験や水槽の温度管理にも役立ちます。
防水仕様で丸洗いが可能なため、いつでも清潔に使用できます。
はかった温度を手元で確認できるホールド機能付き。
センサーホルダーを持ち手に利用可能。
オートオフ機能付き(約10分)。
用途食中毒対策にも使える、温度がひと目でわかるデジタル温度計
材質耐熱ABS、PET、ステンレス
オートパワーオフ約10分(ボタン操作を行わない場合)
電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
防水性IPX7
表示範囲(℃)-50~250
使用温度範囲(℃)0~50
電池寿命約1年(毎日10分使用時)
表示周期0.5秒毎
最小目盛(℃)0.1
寸法(mm)幅217×高さ37×奥行16
質量(g)約38(電池含む)
測定範囲-50~250℃
材質(本体)耐熱ABS、PET、ステンレス
電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅217×高さ37×奥行16
保証期間1年
最小目盛0.1 ℃
歩数のみを測定するシンプルな仕様
大きく見やすい表示(文字高15.3mm。振り子式歩数計では最大)
感度調節機能付き
電池蓋が外れにくく電池誤飲の危険が少ない
検出方式振り子式
付属品CR2032×1個(挿入済み・絶縁シート使用)
材質ABS
寸法(mm)幅65×高さ37×奥行28(クリップ部分含む)
測定範囲0~99999歩
材質(本体)ABS
質量(g)約30(電池含む)
電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
表示サイズ(mm)18×36、7セグ5桁
精度±3%(振動試験機による)
表示最小1歩~99999歩
文字高(mm)約15
使用電池CR2032
保証期間1年
電池寿命約2年(1日4時間作動した場合)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)27×65×37(クリップ含む)
食器用洗剤で丸洗いできる!
防水仕様で丸洗いができるから、料理中に汚れた手で使っても、お子さまが粉などで汚してしまっても、すぐに洗えて、いつでも簡単に清潔・キレイな状態に。
衛生的にも安心なクッキングスケールです。
お子様と一緒に料理やお菓子作りをする時、粉や水が付いた手でさわっても丸洗いできるから安心。
電源ボタンを押してから0g(ゼロ)が表示されるまでの待ち時間が短く、すみやかに計量を開始できます。
重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化するので、小麦粉や牛乳などを少しずつ足す際にも材料の入れすぎを防げます。
仕様収納に便利なフック穴付、滑りにくいシリコーンゴム脚付、計量皿取り外し
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単4形乾電池(R03)×2本
材質ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム
色アイボリー
測定範囲0~2000g
質量(g)約383(電池含む)
電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本
電源DC3V_単4形乾電池×2本(マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×39×194
測定方法電気抵抗線式
機能オートパワーオフ(約6分)、0表示機能(追加計量機能)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)120×125
保証期間1年
防塵防水性能IP65
最大計量(kg)3
最小目盛(g)1
表示文字サイズ表示高:20mm
計量精度0gから500gまで:±2g、500gを超え2000gまで:±3g
ひょう量単位g
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
最大計量120gまで0.1g刻みの高精度タイプ。
校正機能(キャブレーション)付。
計量皿や表示部を守るハードカバースタイル。
付属品校正用分銅(100g)、ソフトケース、CR2032コイン形リチウム電池1個
材質ABS、PET
色ブラック
測定範囲0 ~ 120 g
材質(本体)ABS、PET
電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個
ひょう量(kg)0.12
電源DC3V、CR2032コイン形リチウム電池1個使用
最小表示(g)0.1
連続使用時間(時間)60
最小目盛0.1g
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)66×48
最大計量(g)120
保証期間1年
主材質ABS
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)113×90×20
ひょう量単位g
1台
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
息を吹きかけるだけで手軽にお口のにおいの強さを確認できます。
朝起きてすぐ使うことで、夜の口腔メンテナンスの効果がわかります。
測定結果はバイブレーターの振動とLEDランプでお知らせするので周囲の人に気づかれずにさりげなくチェックすることができます。
付属品単4アルカリ乾電池×2本(お試し用)
材質ABS、PC
寸法(mm)幅30×高さ120×奥行19
材質(本体)ABS、PC
電源(V)DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×120×19
保証期間1年
検知方式半導体ガスセンサー
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅30×高さ120×奥行19
大量の材料を計測する方にお勧めです。最大3kg、最小表示1gと高精度。見やすい文字高20mmのデジタル表示のクッキングスケールです。
最大計量(g)3000
色ホワイト
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単3形乾電池(R6)×2本
材質ABS
寸法(mm)幅162×高さ38×奥行190(計量皿:約幅133×奥行114)
測定範囲0 ~ 3000g
材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム
質量(g)約388(乾電池含む)
電源(V)DC3V 単3形乾電池×2本
ひょう量(kg)1
電源単3乾電池×2本(付属)
最小表示(g)1
計量皿寸法(mm)約幅133×奥行114
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×153×36
最小目盛1g
保証期間1年
最大計量(kg)3
最小目盛(g)1
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅162×高さ38×奥行190(計量皿:約幅133×奥行114)
TKG品番9-0600-0601
TKG品番(2017)6-0538-0801
ひょう量単位g
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
50g単位の体重測定だから、毎日の体重変化をしっかりキャッチ。
充実した測定項目でカラダの状態をくまなくチェック。
体重が急激に変化した場合にお知らせする「体重急激増減お知らせ機能」付き。
測定の継続状況にあわせて表示画面が変化する「マイサポ機能」で毎日の測定継続をサポート。
乗るだけで測定ができる「乗るピタ機能」を搭載。
立てかけ収納OK。
27mmの薄さで乗りやすい。
付属品単4乾電池×4本
材質強化ガラス、ABS、SUS、PE
寸法(mm)幅316×高さ27×奥行217
質量(kg)1.5(電池含む)
測定範囲0 ~ 150kg
材質(本体)ABS、PE、強化ガラス、ステンレス
質量(g)約1500(乾電池含む)
電源(V)DC6、単4乾電池(R03)×4本
ひょう量(kg)150
電源DC6V 単4形乾電池4本
最小表示0~100kgまで50g、100~150kgまで100g
測定項目体脂肪率、BMI、内臓脂肪レベル、筋肉量、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量
最小表示(g)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)316×27×217
機能マイサポ機能、体重急激お知らせ、乗るピタ
最小目盛50 g
測定単位(体脂肪率)0.1%、(BMI)0.1、(内臓脂肪レベル)0.5レベル、(筋肉量)100kgまで50g・100kg以上で100g、(基礎代謝量)1kcal/日、(体内年齢)1才、(推定骨量)100g
判定出力(体脂肪率)やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、(内臓脂肪)標準/やや過剰/過剰 、(筋肉量)少ない/標準/多い、(基礎代謝量)少ない/標準/多い、(推定骨量)少ない/標準/多い
データメモリ前回値
保証期間1年
最大計量(kg)150
最小目盛(g)50
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅316×高さ27×奥行217
登録人数5人+ゲストモード付き(アスリートモード付き)
適合年齢(歳)(6~99才)体脂肪率計測・判定、筋肉量、BMI、(18~99才)内臓脂肪レベル、筋肉量判定、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量
0.4%~1.4%の範囲でうす味、ふつう味、から味を3色のLED6段階で表示。
用途塩分摂取量に気をつけたい方、減塩サポートしている方におすすめ。
付属品取扱説明書(保証書付)、おためし電池
材質(本器)ABS、(先端部)PP、(センサー部)鉛レス黄銅・金メッキ
使用温度範囲(℃)10~40
塩分濃度範囲(%)0.4~1.4
測定温度範囲(℃)30~90
色ホワイト
最小目盛0.4~0.7%
保証期間1年
関連キーワード
1
2
3
次へ