絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
80件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬ゼロチップ鋳物用 TC-ZC-HT-FC TDT(田野井)

    超硬ゼロチップ鋳物用 TC-ZC-HT-FC

    TDT(田野井)
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    サイドスルー機溝の採用により、切粉残りゼロ!高速加工も対応!専門設計により刃カケ抑制!適正コーティングにより耐摩耗性アップ!1.5Pモデルは通り穴と止り穴兼用で加工可能となります。
    材質超硬合金ねじの種類TC-ZC-HT-FC表面処理AICrN
  • 超硬ゼロチップWタフレット TC-ZC-W-TF TDT(田野井)

    超硬ゼロチップWタフレット TC-ZC-W-TF

    TDT(田野井)
    27,980税込30,778
    1本
    翌々日出荷
    滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させた盛上げタップとなります
    材質超硬合金ねじの種類TC-ZC-W-TF表面処理AICrN食付1.5C
  • ゼロチップ逆ネジレスパイラルタップ ZC-RE-SP TDT(田野井)

    ゼロチップ逆ネジレスパイラルタップ ZC-RE-SP

    TDT(田野井)
    5,998税込6,598
    1本
    翌々日出荷
    高炭素鋼または~HRC35の貫通穴専用となります。
    材質HSSP溝数3全長L(mm)100ねじの種類ZC-RE-SP表面処理TiCN食付5P
  • ゼロチップアルミダイカスト ZC-HT-DC TDT(田野井)

    ゼロチップアルミダイカスト ZC-HT-DC

    TDT(田野井)
    3,298税込3,628
    1本
    翌々日出荷
    アルミダイカスト用。1.5P止り穴/貫通穴兼用の切削タップとなります
    材質HSSVねじの種類ZC-HT-DC表面処理TiCN食付1.5P
  • ゼロチップ超硬タップ TC-ZC-HT TDT(田野井)

    ゼロチップ超硬タップ TC-ZC-HT

    TDT(田野井)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    サイドスルー機溝の採用により、切粉残りゼロ!高速加工も対応!専門設計により刃カケ抑制!ADC/FC/FCSなどの脆い材質専用で1.5Pが止り穴用で3Pは貫通穴専用となります。
    材質超硬合金ねじの種類TC-ZC-HT表面処理AICrN
  • 超硬ダブルタフレット TC-W-TF TDT(田野井)

    超硬ダブルタフレット TC-W-TF

    TDT(田野井)
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷
    高硬度材に最適の超硬転造タップとなります。アルミダイキャスト等の大量生産に優れたコストパフォーマンスを発揮する転造タップとなります。
    材質超硬合金ねじの種類TC-W-TF表面処理AICrN
  • ゼロチップ管タップ短ネジ ZC-P TDT(田野井)

    ゼロチップ管タップ短ネジ ZC-P

    TDT(田野井)
    9,198税込10,118
    1本
    翌々日出荷
    長寿命と高速化を両立!高能率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!。タップの冷却性能・切粉排出性能を飛躍的にアップ致します!
    材質HSSV溝数4全長L(mm)100ねじの種類ZC-P-S表面処理TiCN食付2.5P
  • ゼロチップガンタップ ZC-GN TDT(田野井)

    ゼロチップガンタップ ZC-GN

    TDT(田野井)
    4,498税込4,948
    1本
    翌々日出荷
    長寿命と高速化を両立!高能率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!。タップの冷却性能・切粉排出性能を飛躍的にアップ致します!
    材質HSSP溝数3ねじの種類ZC-GN表面処理HOMO食付5P
  • ゼロチップ管用タップ ZC-P TDT(田野井)

    ゼロチップ管用タップ ZC-P

    TDT(田野井)
    7,498税込8,248
    1本
    翌々日出荷
    長寿命と高速化を両立!高能率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!。タップの冷却性能・切粉排出性能を飛躍的にアップ致します!
    材質HSSV溝数4全長L(mm)100ねじの種類ZC-P表面処理TiCN
  • 超硬TF TC-ZC-SL-TF TDT(田野井)

    超硬TF TC-ZC-SL-TF

    TDT(田野井)
    22,980税込25,278
    1本
    翌々日出荷
    サイドスルー溝付きでさらに長寿命と高速化を両立!下穴余裕の少ない加工に最適!ねじ有効長を最大限に確保可能となります。
    材質WCねじの種類TC-ZC-SL-TF食付1.5C
  • SLタフレット SL-TF TDT(田野井)

    SLタフレット SL-TF

    TDT(田野井)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。
    材質HSSE溝数4全長L(mm)100ねじの種類SL-TF-1.5P表面処理TiCN食付1.5C
  • ゼロチップ超硬マルチタップ ZC-MLT TDT(田野井)

    ゼロチップ超硬マルチタップ ZC-MLT

    TDT(田野井)
    22,980税込25,278
    1本
    翌々日出荷
    先端にエンドミル・食付き直後の完全山部にサイドエンドミルが組み込まれており、1工程で鋳抜き穴のテーパ修正とタッピングを行います。タッピングと同時にサイドエンドミルで内径部を加工するため、内径部にバリを発生させず内径寸法が一定で、優れた同芯度を持っためねじに仕上がります。
    材質WCねじの種類TC-ZC-MLT
  • ゼロチップTF ZC-TF TDT(田野井)

    ゼロチップTF ZC-TF

    TDT(田野井)
    7,198税込7,918
    1本
    翌々日出荷
    長寿命と高速化を両立!コストダウンに貢献!サイドスルーとは高効率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!タップの冷却性能、切粉排出性能を飛躍的にアップ致します。
    材質HSSV全長L(mm)100ねじの種類ZC-SL-TF表面処理TiCN食付1.5C
  • 超硬シームレスタフレット TC-SL-TF TDT(田野井)

    超硬シームレスタフレット TC-SL-TF

    TDT(田野井)
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。TC-SL-TFはシームレスタフレットの超硬タイプとなります。
    材質HSSVねじの種類TC-SL-TF表面処理HOMO食付1.5P
  • ロングシームレスタフレット LT-SL-TF TDT(田野井)

    ロングシームレスタフレット LT-SL-TF

    TDT(田野井)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。LT-SL-TFはシームレスタフレットのロングタイプとなります。
    材質HSSVねじの種類LT-SL-TF表面処理TiCN
  • ロングSPタップ LT-LOSP-3H TDT(田野井)

    ロングSPタップ LT-LOSP-3H

    TDT(田野井)
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    スパイラルタイプは被削材質の対応により、ねじれ角40°前後が適正な角度として採用されていますが、横型タッピング・マシンなどでは切り屑がシャンク部に巻き付いてしまう可能性があります。弱ねじれスパイラルタップは、横型マシンなどで切り屑をコントロールしたい時に対応するため標準化されたアイテムとなります。
    材質HSSV溝数3ねじの種類LT-LOSP-3H表面処理HOMO食付3P
  • タフレット-L1級 TFL TDT(田野井)

    タフレット-L1級 TFL

    TDT(田野井)
    1,798税込1,978
    1本
    翌々日出荷
    塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛上げタップで発売以来最も普及し、非鉄合金を中心に一般用として幅広くご使用いただいております
    材質HSSVねじの種類TFLラジアル数4
  • ロングタフレットスチール用 LT-TFST TDT(田野井)

    ロングタフレットスチール用 LT-TFST

    TDT(田野井)
    2,198税込2,418
    1本
    翌々日出荷
    塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛り上げタップのロングタフレット・スチール用となります。非鉄合金を中心に一般用として幅広いワークに適しております。
    材質HSSVねじの種類LT-TFST表面処理HOMO食付B
  • 弱ネジレスパイラルタップ LOSP-3H TDT(田野井)

    弱ネジレスパイラルタップ LOSP-3H

    TDT(田野井)
    799税込879
    1本
    翌々日出荷
    弱ねじれスパイラルタップは横型マシニングなどで切り屑をコントロールしたい時に対応すらためのスパイラルタップです。
    材質HSSEねじの種類LOSP-3H食付3P
  • Tスパイラルタップ・高炭素鋼用 TSP TDT(田野井)

    Tスパイラルタップ・高炭素鋼用 TSP

    TDT(田野井)
    999税込1,099
    1本
    翌々日出荷
    食付き部長さ2.5Pで通り穴用と止り穴用が加工できるスパイラルタップの高炭素鋼用となります
    ねじの種類TSP-3H表面処理HOMO食付2.5P
  • 管用SPタップ・短ネジ SP-P PF(G) PS(Rp) TDT(田野井)

    管用SPタップ・短ネジ SP-P PF(G) PS(Rp)

    TDT(田野井)
    2,898税込3,188
    1本
    翌々日出荷
    下穴に余裕がないワークや、切屑づまりが起こしやすい被削材の加工に適しています
    材質HSSVねじの種類SP-P-S食付2.5P
  • ハンドタップ・ダイカスト用 HT TDT(田野井)

    ハンドタップ・ダイカスト用 HT

    TDT(田野井)
    819税込901
    1本
    翌々日出荷
    材質HSSVねじの種類HT-DC
  • TiNコートTSPタップSUS用 TiN-TSP-SUS TDT(田野井)

    TiNコートTSPタップSUS用 TiN-TSP-SUS

    TDT(田野井)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。表面硬度HV2300により、優れた耐摩耗性を発揮、タップの寿命を大幅に延ばし、コスト削減を実現します!TiN-TSP-SUSはTiN-TSPのステンレス用タイプとなります。
    材質HSSP溝数3ねじの種類TIN-TSP-SUS表面処理TiN食付2.5P
  • TiNロングTSPタップ TiN-LT-TGN TDT(田野井)

    TiNロングTSPタップ TiN-LT-TGN

    TDT(田野井)
    3,398税込3,738
    1本
    翌々日出荷
    TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。表面硬度HV2300により、優れた耐摩耗性を発揮、タップの寿命を大幅に延ばし、コスト削減を実現します!TiN-LT-TGNはTiN-TGNのロングタイプとなります。
    材質HSSP溝数3表面処理TiN食付2.5P
  • TiNロングTガンタップ TiN-LT-TGN TDT(田野井)

    TiNロングTガンタップ TiN-LT-TGN

    TDT(田野井)
    3,398税込3,738
    1本
    翌々日出荷
    TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。表面硬度HV2300により、優れた耐摩耗性を発揮、タップの寿命を大幅に延ばし、コスト削減を実現します!TiN-LT-TGNはTiN-TGNのロングタイプとなります。
    材質HSSP溝数3ねじの種類TIN-LT-TGN表面処理TiN食付5P
  • ロング粉末ハイスTF LT-TP-TFR TDT(田野井)

    ロング粉末ハイスTF LT-TP-TFR

    TDT(田野井)
    3,500税込3,850
    1本
    翌々日出荷
    緩やかな塑性加工に適したねじ部と粉末ハイスの採用によりコストパフォーマンスに優れた転造タップとなります。
    材質HSSP全長L(mm)100ねじの種類LT-TP-TFR表面処理TiCN
  • TiNコートTスパイラルタップ TiN-TSP TDT(田野井)

    TiNコートTスパイラルタップ TiN-TSP

    TDT(田野井)
    1,798税込1,978
    1本
    翌々日出荷
    TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。
    材質HSSP溝数4ねじの種類TIN-TSP表面処理TiN食付2.5P
  • 超硬HT鋳鉄 TC-HT TDT(田野井)

    超硬HT鋳鉄 TC-HT

    TDT(田野井)
    7,998税込8,798
    1本
    翌々日出荷
    超硬合金の優れた耐摩耗性・耐溶着性により、高品質のめねじを量産加工ができ加工速度が上げられるので、高能率で経済的です。
    材質超硬合金ねじの種類TC-HT-FC食付1.5C
  • ロングTSPタップ LT-TSP TDT(田野井)

    ロングTSPタップ LT-TSP

    TDT(田野井)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップのロングTスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
    溝数3表面処理HOMO
  • ロングタフレット-L LT-TFL TDT(田野井)

    ロングタフレット-L LT-TFL

    TDT(田野井)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛上げタップで発売以来最も普及し、非鉄合金を中心に一般用として幅広くご使用いただいております
    材質HSSVねじの種類LT-TFL食付B
  • 超硬タフレット TC-TF TDT(田野井)

    超硬タフレット TC-TF

    TDT(田野井)
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷
    アルミダイキャスト等の大量生産に優れたコストパフォーマンスを発揮する転造タップとなります。
    ねじの種類TC-TF食付B
  • ハンドタップ・鋳鉄用 HT TDT(田野井)

    ハンドタップ・鋳鉄用 HT

    TDT(田野井)
    819税込901
    1本
    翌々日出荷
    材質HSSVねじの種類HT-FC
  • 管用スパイラルタップ SP-P PF(G) PS(Rp) TDT(田野井)

    管用スパイラルタップ SP-P PF(G) PS(Rp)

    TDT(田野井)
    2,098税込2,308
    1本
    翌々日出荷
    下穴に余裕がないワークや、切屑づまりが起こしやすい被削材の加工に適しています
    材質HSSVねじの種類SP-P食付2.5P
  • 管用テーパタップ・短ネジ用 P-S PT(Rc) TDT(田野井)

    管用テーパタップ・短ネジ用 P-S PT(Rc)

    TDT(田野井)
    2,498税込2,748
    1本
    翌々日出荷
    食付き部長さ2.5Pで通り穴と止り穴と共に加工が可能な管用タップとなります。
    材質HSSV溝数4ねじの種類P-S食付2.5P
  • 米式管用テーパタップ P PT(Rc) TDT(田野井)

    米式管用テーパタップ P PT(Rc)

    TDT(田野井)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    食付き部長さ2.5Pとなりまして止り穴・通り穴共に加工可能です
    材質HSSV溝数4ねじの種類NPT表面処理TiCN食付P 2.5P
  • シームレスタフレット SL-TF1 TDT(田野井)

    シームレスタフレット SL-TF1

    TDT(田野井)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。
  • 鋳鉄用超硬ゼロチップ管用タップ 平行ねじ用 TC-ZC-P-FC/PF(G)内部給油用 TDT(田野井)

    鋳鉄用超硬ゼロチップ管用タップ 平行ねじ用 TC-ZC-P-FC/PF(G)内部給油用

    TDT(田野井)
    68,980税込75,878
    1本
    7日以内出荷
    FC/FCDなどの脆い材質専ヨウです。
    トラスコ品番691-5204材質WC全長(mm)100ピッチ(mm)19呼び寸法PF1/4ねじ長さ(mm)28精度[[R2]]シャンク径(mm)11シャンク四角部(mm)12
  • 複合タップ(超硬材) 超硬マルチタップ TDT(田野井)

    複合タップ(超硬材) 超硬マルチタップ

    TDT(田野井)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ストレート溝の超硬製複合タップです。先端にエンドミル、完全山部にサイドエンドミルを組み込んでおり、1工程で鋳抜き穴のテーパ修正とタッピングが可能です。
    材質WC食付き部の山数1.5表面処理無処理先端形状
  • ゼロチップシームレスタフレット ZC-SL-TF 止り穴用(食付き1山) メートルねじ 内部給油用 転造タップ TDT(田野井)

    ゼロチップシームレスタフレット ZC-SL-TF 止り穴用(食付き1山) メートルねじ 内部給油用 転造タップ

    TDT(田野井)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷
    内部給油方式のサイドスルー溝付きで飛躍的に長寿命化と高速化を実現します。
    材質HSSE全長(mm)100
  • 一般鋼用スパイラルタップ TSP 止り穴用(食付き2.5山) ウィットねじ TDT(田野井)

    一般鋼用スパイラルタップ TSP 止り穴用(食付き2.5山) ウィットねじ

    TDT(田野井)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    めねじの拡大を防止するためにタフレットレリーフという機能を搭載したスパイラルタップです。
    材質HSSV精度GT8食付き部の山数2.5表面処理HOMO処理先端形状