曜日別特売

鋳鉄用超硬ゼロチップ管用タップ 平行ねじ用 TC-ZC-P-FC/PF(G)内部給油用

鋳鉄用超硬ゼロチップ管用タップ 平行ねじ用 TC-ZC-P-FC/PF(G)内部給油用 - TDT(田野井)

FC/FCDなどの脆い材質専ヨウです。

トラスコ品番
691-5204
材質
WC
全長(mm)
100
ピッチ(mm)
19
呼び寸法
PF1/4
ねじ長さ(mm)
28
精度
[[R2]]
シャンク径(mm)
11
シャンク四角部(mm)
12
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02516722TCZCPFC1.5C PF1/4-19X100 II
¥121,100
¥68,980
¥75,878(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする