耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れる材種です。耐熱合金の汎用加工における第一推奨材種です。
材質被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材、高硬度材
刃長(mm)15.5
コーティングPVD
適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材、高硬度材
チップ形状ひし形55°
材種AH8015
チップ逃げ角(°)0
加工形状弱断続加工
優れた耐摩耗性と耐凝着性を誇る材種です。耐熱合金の高速切削で優れた性能を発揮します。
材質被削材:ステンレス鋼、難削材、高硬度材
刃長(mm)15.5
コーティングPVD
適合被削材種ステンレス鋼、難削材、高硬度材
チップ形状ひし形55°
材種AH8005
チップ逃げ角(°)0
加工形状連続加工
形状平行四辺形
寸法L(mm)15.5
寸法D1(mm)5.16
寸法ap(mm)0.5~3
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
寸法ft(mm)0.08~0.2
形状平行四辺形
寸法L(mm)15.5
寸法D1(mm)5.16
寸法ap(mm)0.5~4
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
寸法ft(mm)0.2~0.5
優れた耐摩耗性と耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:ステンレス鋼。
切刃長さ(mm)L:15.5
コーティングPVD
適合被削材種ステンレス鋼
チップ形状ひし形55°
ステンレス鋼の高速切削加工に最適です。
用途被削材:ステンレス鋼。
切刃長さ(mm)L:15.5
コーティングCVD
適合被削材種ステンレス鋼
チップ形状ひし形55°
断続加工や大きな切り込みでの重切削で圧倒的な信頼性を発揮する材種です。
用途被削材:ステンレス鋼。
切刃長さ(mm)L:15.5
コーティングPVD
適合被削材種ステンレス鋼
チップ形状ひし形55°
形状ひし形80度
寸法L(mm)15.50
寸法D1(mm)5.16
RoHS指令(10物質対応)対応
最大切込みap(mm)2.50
切込みap(mm)0.8
寸法IC(mm)12.700
寸法ft(mm)0.05
最大寸法ft(mm)0.45
次世代鋼旋削加工用CVD材種T9200シリーズ
T9225を加えたT9200シリーズは、お客様に高能率加工をご提案致します
高硬度外層
耐逃げ面摩耗性を大幅に向上させた、新開発の高硬度被膜
Al2O3被膜の厚膜化により、高熱とクレータ摩耗に強く、特に高速加工において効果を発揮
新超硬母材
T9200シリーズ材種専用に開発した新母材は、合金中の欠陥を劇的に削減し、耐欠損性を大幅に向上
用途仕上げ~中切削
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ひし形80度
寸法L(mm)15.50
寸法D1(mm)5.16
RoHS指令(10物質対応)対応
最大切込みap(mm)4.00
切込みap(mm)0.5
寸法IC(mm)12.700
寸法ft(mm)0.2
最大寸法ft(mm)0.5
寸法L(mm)15.5
寸法S(mm)6.35
寸法D1(mm)5.16
寸法ap(mm)(max)4、(min)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
寸法ft(mm)(max)0.5、(min)0.2
材質AH120
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
形状平行四辺形
寸法L(mm)15.5
寸法D1(mm)5.16
寸法ap(mm)2~6
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
寸法ft(mm)0.3~0.6
材質BR35F
形状ひし形穴つき55°
寸法D1(mm)5.16
コーナー数2
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.05~0.3
送りf(mm/rev)0.05~0.2
寸法IC(mm)12.7
形状ひし形80度
寸法L(mm)15.50
寸法D1(mm)5.16
RoHS指令(10物質対応)対応
最大切込みap(mm)3.00
切込みap(mm)0.5
寸法IC(mm)12.700
寸法ft(mm)0.08
最大寸法ft(mm)0.2
形状ひし形80度
寸法L(mm)15.50
寸法D1(mm)5.16
RoHS指令(10物質対応)対応
最大切込みap(mm)6.00
切込みap(mm)2.00
寸法IC(mm)12.700
寸法ft(mm)0.3
最大寸法ft(mm)0.6
形状平行四辺形
寸法L(mm)15.5
寸法D1(mm)5.16
寸法ap(mm)0.8~2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
寸法ft(mm)0.05~0.45
形状ひし形80度
寸法L(mm)15.50
寸法D1(mm)5.16
RoHS指令(10物質対応)対応
最大切込みap(mm)4.00
切込みap(mm)1.00
寸法IC(mm)12.700
寸法ft(mm)0.2
刃数2
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
シャンク形状円筒
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード