ニトリル手袋ブルー竹虎(1件のレビュー)当日出荷
伸縮性、耐久性に優れたニトリル手袋(パウダーフリー)です。
材質ニトリルゴム(合成ゴム)厚さ(mm)0.08色ブルー入数(枚)100規格食品衛生法適合機能伸縮性全長(cm)24粉有無粉なし食品衛生法適合
竹虎ガーゼ寝巻き 婦人用竹虎(1件のレビュー)当日出荷
綿100%(ガーゼ部分は背中上部の肌側になります)
婦人用は8種類の花柄模様(柄の種類は選べません)
仕様ガーゼ部分:背中上部タイプ婦人用裄丈(cm)65デザイン花柄模様各種(模様は選べません)性別婦人用
転倒予防シューズ つま先つき竹虎(40件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
シューズ型なので、スリッパのように脱げて転倒することを予防します。
甲の部分は面ファスナーで調整できるので、足にフィットします。
底面は滑りにくい素材と3箇所に滑り止めを付けて、スリップを予防します。
すり足歩行を考慮したグリップ力にしてあります。
歩行中、床に引っかからないように、爪先の底を斜めにカットしています。
シューズの中で足がズレないように中敷に滑り止め加工を施しています。
材質(本体)ポリエステル(中底)PVC(底面)発泡ウレタン(滑り止め)ゴム靴タイプスリッパ
サージマスクL2 ホワイト竹虎当日出荷
不織布3層構造のフィルター部分が花粉やホコリ、ハウスダストを効果的に遮断します(BFE値99%)。樹脂ノーズブリッジが使用時のフィット感を高めます。樹脂ノーズブリッジのためMRI室等で使用できます。
トラスコ品番382-8868材質マスク:ポリプロピレン、ノーズブリッジ:ポリエチレン、耳ゴムひも部:ポリウレタン・ポリエステル形状プリーツ型色ホワイト入数(枚)50構造三層寸法(cm)9.5×17.5対象花粉やホコリ、ハウスダストひもタイプ耳かけ
サージマスクCP 可燃性ノーズブリッジ竹虎(5件のレビュー)当日出荷
不織布3層構造のフィルタ-部分(極細合成繊維フィルタ-)が
花粉やホコリ、 ハウスダストを効果的に遮断します。
ノ-ズブリッジを鼻の形に沿わせることで使用時のフィット感を高めます。
ノ-ズブリッジはポリエチレン素材の可燃性合成樹脂。分別廃棄の手間を軽減できます。
色ホワイト寸法(縦×横)(cm)9.5×17.5ひもタイプゴムひも耳掛け
検査・検診用手袋 ニトリル手袋 200枚入竹虎(2件のレビュー)当日出荷
様々な処置や検査に使えます。
縮性、耐久性、薬剤耐性に優れた合成ゴム素材。
指先の滑り止め加工により、様々な環境で高いグリップ力を発揮。
テープがつきにくいため、作業性が向上。
ラテックスフリーなので、ラッテクスアレルギーの心配がありません。
パウダーフリーなので、パウダーによる手荒れの心配がありません。
全長(cm)24医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B3X10016000002医薬品医療機器等法一般医療機器
竹虎ガーゼ寝巻き 紳士用竹虎当日出荷
綿100%(ガーゼ部分は背中上部の肌側になります)
紳士用は8種類の幾何学模様(柄の種類は選べません)
仕様ガーゼ部分:背中上部タイプ紳士用裄丈(cm)65デザイン幾何学模様各種(模様は選べません)性別紳士用
転倒予防シューズ つま先なし竹虎(24件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
シューズ型なので、スリッパのように脱げて転倒することを予防します。
甲の部分は面ファスナーで調整できるので、足にフィットします。
底面は滑りにくい素材と3箇所に滑り止めを付けて、スリップを予防します。
すり足歩行を考慮したグリップ力にしてあります。
歩行中、床に引っかからないように、爪先の底を斜めにカットしています。
シューズの中で足がズレないように中敷に滑り止め加工を施しています。
材質(本体)ポリエステル(中底)PVC(底面)発泡ウレタン(滑り止め)ゴム靴タイプスリッパ
不織布ガーゼ セントラーチⅡ竹虎(14件のレビュー)当日出荷
レーヨン、ポリエステル製の不織布です。保水力に優れています。
ソフトでボリューム感があり、綿ガーゼに近い風合いです。
低リントなので、清拭など様々な用途で使用できます。
素材レーヨン、ポリエステル医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B3X10016000003医薬品医療機器等法一般医療機器
ソフラテトラメン竹虎(3件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
あらかじめカットされているので、処置しやすいカットメンです。
品質・サイズが一定しており、各層も剥がしやすくなっています。
ワーデル竹虎(3件のレビュー)当日出荷
伸縮性:強撚糸(綿100%)による特殊織で圧迫性・支持性に優れています。
低刺激性:アクリル・樹脂粘着剤を使用しているので、皮膚への刺激が低く、カブレの心配がありません。
通気性:粘着面には独自の塗工を施しているため、通気性が良く、ムレにくく、皮膚呼吸を妨げません。
接着性:独自配合の粘着剤と塗工により、高い皮膚接着力を保持。剥がしたあと糊残りがありません。
テープ長さ(m)5(伸長)テープ種類伸縮粘着剤アクリル系
転倒予防シューズ つま先つき竹虎(2件のレビュー)5日以内出荷から9日以内出荷
履きやすく履かせやすい面ファスナー(マジック式)
中敷の滑り止め加工により足のズレを予防。
脱げて転倒することを予防するかかと付き。
つま先の底を斜めにカットして、つまずきを軽減。
底面には3箇所の滑り止め。
材質(本体)ポリエステル材質(ソール)EVA材質(インソール)ポリエステル・PVC
フドーてぶくろ No.6竹虎(3件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
ご本人には外しにくい構造のアイデアホックを採用。
危険な行為やおむついじりがみられるとき、一時的に使用することで医療行為や介護をサポートします。
M、Lの2種類のサイズ展開で、手の大きさの違いに幅広く対応します。
両面綿タイプ。
手首ベルトは面ファスナー(マシック式)で微調整出来ます。
ベルトカバーは交換できます。
仕様手のひら側フェルト入材質(表地)綿100%、(裏地)ポリエステル65%、綿35%、(縁取り・ベルト)ポリエステル100%
フドーてぶくろ No.1竹虎(2件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
ご本人には外しにくい構造のアイデアホックを採用。危険な行為やおむついじりがみられるとき、一時的に使用することで医療行為や介護をサポートします。
両面綿素材のタイプで手袋の中がゆったりとして手指の動きを妨げません。
M・L2種類のサイズ展開で、手の大きさの違いに幅広く対応します。
仕様手のひら側フェルト入材質(表地)綿100%、(裏地)ポリエステル65%、綿35%、(縁取り・ベルト)ポリエステル100%
転倒予防シューズ つま先なし竹虎(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
履きやすく履かせやすい面ファスナー(マジック式)
中敷の滑り止め加工により足のズレを予防。
脱げて転倒することを予防するかかと付き。
つま先の底を斜めにカットして、つまずきを軽減。
底面には3箇所の滑り止め。
材質(本体)ポリエステル材質(ソール)EVA材質(インソール)ポリエステル・PVC
サージマスクN-95(折りたたみ式)竹虎(6件のレビュー)当日出荷
米国NIOSH規格による塩化ナトリウム微粒子に対し、95%以上の捕集効果を持っています。(N-95対応)
フェイスラインに密着し、高い捕集効率を発揮します。
ノーズブリッジ:ポリエチレン、鉄芯
色ホワイト寸法(mm)75×240(折りたたんだ状態)サイズM入数(枚)50機能ラテックスフリーひもタイプオーバーヘッド
サージマスクL2竹虎(2件のレビュー)当日出荷
不織布3層構造のフィルター部分が花粉やホコリ、ハウスダストを効果的に遮断します(BFE値99%)。樹脂ノーズブリッジが使用時のフィット感を高めます。樹脂ノーズブリッジのためMRI室等で使用できます。
材質マスク:ポリプロピレン、ノーズブリッジ:ポリエチレン、耳ゴムひも部:ポリウレタン・ポリエステル
シフトインナーケーブルSHIMANO(シマノ)(13件のレビュー)当日出荷
寸法(mm)1.2×2100付属品インナーキャップ材質ステンレス長さ(mm)2100アズワン品番64-9568-07ケーブル種類インナーケーブル
プレミアムグリス(旧デュラエースグリス)SHIMANO(シマノ)(40件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~
1個(50g)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ハブをはじめ、カップ&コーンのグリースアップ、ボルト類・クイルステムのウスに塗ったり、アルミピラーと金属フレームの固定部分に塗ったりと様々な用途で使用可能な万能グリースです。
サージマスクCP 金属ノーズブリッジ竹虎(5件のレビュー)当日出荷
不織布3層構造のフィルタ-部分(極細合成繊維フィルタ-)が
花粉やホコリ、 ハウスダストを効果的に遮断します。
ノ-ズブリッジを鼻の形に沿わせることで使用時のフィット感を高めます。
金属製のノーズブリッジは自在に鼻の形に合わせてキープできます。より密着感があります。
色ホワイト寸法(縦×横)(cm)9.5×17.5ひもタイプゴムひも耳掛け
ブレーキケーブルセット スタンダードSHIMANO(シマノ)(15件のレビュー)当日出荷
ワイヤーの片側がMTB用、反対側がロード用になった兼用モデル。スチール製。
色ブラックセット内容アウターケーブル(5mm×2200mm 1本)、インナーケーブル(1.6mm×2050mm 1本、1.6mm×1000mm 1本)、アウターキャップ×4 、インナーエンドキャップ×2アズワン品番64-9568-09
タケトラクラッチ竹虎(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
ラテックスフリーの松葉杖
本体はアルミニウム製のため軽量です。
長さ調節は押しボタン式のため、手早く簡単に行えます。
用途脚に怪我をした際に、歩行時の負担を軽減するために使用する
[M70T4] ブレーキシューSHIMANO(シマノ)(7件のレビュー)当日出荷
用途ブレーキシュー(1ペア)適合BR-M760、BR-M750、BR-M739、BR-M737、BR-M600、BR-M580、BR-M570、BR-M530、BR-M510、BR-M432、BR-M431、BR-M430、BR-M422、BR-M421、BR-M420、BR-M330、BR-T660、BR-T300、BR-MX70、BR-MC18アズワン品番64-9594-07
サージマスクTC 50枚入竹虎当日出荷から5日以内出荷
全国の医療現場で採用されているスタンダードなマスクです。不織布3層構造のフィルター部分(極細愚生繊維フィルター)が花粉やホコリ、ハウスダストを効果的に遮断します。ノーズブリッジを鼻の形に沿わせることで使用時のフィット感を高めます。BFE値99%、PFE値99%フィルター(ASTM F2100-19Level3準拠)です。樹脂ノーズブリッジのためMRI室等で使用できます。
材質マスク:ポリプロピレン、ノーズブリッジ:ポリエチレン、耳ゴムひも部:ポリウレタン・ポリエステル
入院サポートシューズ竹虎(3件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
面ファスナー(マジック式)の着脱ベルトで間口が大きく広がり履きやすく履かせやすい。微調整も可能。
カップ状のかかとが足をしっかりホールド。インソールの踵クッションが疲れにくさをサポート。
底面には安全な歩行をサポートする素材を使用。アウトソールの内側には脱ぎやすさをサポートするキック付き。
中敷きは取り外し可能、サイズ調整などに便利。中敷きと内側生地には素足でも気持ちよく履ける素材を採用。
材質(本体)【外側:フチ】絹、【内側】綿・ポリエステル・ポリエチレン材質(ソール)TPE材質(インソール)綿・ポリエステル・EVA材質(クッション)踵:ポリウレタン