カテゴリ

  • 溶接用品(10)
絞り込み
ブランド
  • 千代田精機
  • Festo(62)
  • BIGM(丸山製作所)(44)
  • brembo(37)
  • ヤマト産業(29)
  • DAYTONA(デイトナ)(28)
  • ミツビシ(14)
  • R&G RACING PRODUCTS(12)
  • マイクロソフト(8)
  • エスコ(7)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(7)
  • 日酸TANAKA(6)
  • サカエ(5)
  • 阪口製作所(5)
  • コノエ(4)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(4)
  • カワグレ(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r22-14」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 酸素用調整器 千代田精機

    酸素用調整器

    千代田精機
    21,980税込24,178
    1台
    翌々日出荷から27日以内出荷
  • ノーヒーター式圧力調整器 千代田精機

    ノーヒーター式圧力調整器

    千代田精機
    42,980税込47,278
    1台
    4日以内出荷
    減圧すると温度降下する特性を持ち、電気的に強制加温できないガスを大気と熱交換を行うことで、安定したガスを供給します。
    材質その他標準流量(m3/h)1(17L/min)
  • 活魚用・バルーン封入用圧力調整器 千代田精機

    活魚用・バルーン封入用圧力調整器

    千代田精機
    76,980税込84,678
    1台
    4日以内出荷
    防錆、防傷処理を施しています。丈夫で濡れない、見えやすい圧力計を採用しています。使用圧力の変動を抑えた二段式減圧方式の高性能タイプで酸素の無駄使いを無くしました。押しネジは便利なセットナット付きです。微調整も可能です。万一、2次室内圧力が異常上昇しても、逃し弁が作動して、本器を保護します。質量はわずか1.3kg、軽量・コンパクト設計になっています。
    材質真鍮適合ガス酸素標準流量(m3/h)2(25L/min)入口圧力(MPa)上限:16.2、P2:0.05~0.2
  • 窒素・アルゴン用調整器 千代田精機

    窒素・アルゴン用調整器

    千代田精機
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    溶接用パック・シールなど、あらゆる工業用途における、アルゴン/窒素ガス供給に使用可能です。
    材質真鍮形状入口:W22山14袋ナット(P)右、出口:M16P1.5R右適合ガス窒素・アルゴン標準流量(m3/h)35(583L/min)入口圧力(MPa)上限:16.2、P2:0.1~0.6
  • 水素・エチレン用調整器 千代田精機

    水素・エチレン用調整器

    千代田精機
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    回収型逃し弁(Rc1/4)が付いた、安全設計です。
    材質真鍮形状入口:W22山14袋ナット(P)右、出口:M16P1.5R左適合ガス水素+エチレン標準流量(m3/h)9(150L/min)入口圧力(MPa)上限:16.2、P2:0.02~0.25
  • おてがるさん 千代田精機

    おてがるさん

    千代田精機
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    ボンベに圧力調整器を取付ける際、工具が不要になる継手です。手だけで締め付けることができます。充填場や集合装置などボンベ交換の多い用途では特に活躍します。
    全長(mm)123~143材質(本体)C3604B質量(g)独式:340 仏式:370口径(mm)5
  • 高圧バルブ 千代田精機

    高圧バルブ

    千代田精機
    8,398税込9,238
    1個
    6日以内出荷
    各種ガス集合装置用ネックバルブ、及び操作盤のストップバルブなどにご使用ください。軽快なハンドル操作の高圧弁です。
    材質本体:C3771B、ディスク:PCTFE(ダイフロン)使用温度(℃)ー10~+60
  • 高圧バルブ 千代田精機

    高圧バルブ

    千代田精機
    8,198税込9,018
    1個
    6日以内出荷
    各種ガス集合装置用ネックバルブ、及び操作盤のストップバルブなどにご使用ください。軽快なハンドル操作の高圧弁です。
    用途パージ専用材質本体:C3771B(クロームメッキ仕上)、ディスク:PA(ナイロン66)/PTFE(C2H2)質量(g)305径(Φmm)弁座:2.5使用温度(℃)ー10~+60使用ガスO2、N2、Ar、CO2、H2、He、C2H2、LPGなど設計圧力(MPa)16.2バルブ種類パージ弁(三方弁取付型)
  • ガス加温器 千代田精機

    ガス加温器

    千代田精機
    49,980税込54,978
    1台
    12日以内出荷
    小型で熱効率の良い構造です。温度上昇がひと目でわかるサーモワッペン付きです。(50℃表示)。異常加熱防止安全器内蔵。入口側に特殊なストレーナーを内蔵しております。
    電源(V)AC100(50/60Hz)適合ガスCO2、N2、Ar、O2
  • 高圧バルブ 千代田精機

    高圧バルブ

    千代田精機
    72,980税込80,278
    1個
    26日以内出荷
    材質本体:C3604B、ディスク:PCTFE(ダイフロン),真鍮製切替方式ノーマルクローズ(N.C.)使用温度(℃)ー10~+40常用圧力(MPa)ドライエア:0.4~0.7 (AOV-29+0.4~0.6適合ガスパイロット:窒素使用ガスO2、N2、Ar、Air、H2、Heバルブ種類エアー作動二方弁