3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBH0009K。販売備考:移動量 27mmUP/29mmBACK。 ブレーキ/クラッチホースの取り廻し変更(クランプ解除)が必要となります。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 14-20(SP可)。穴加工:スイッチ穴加工済み。タイプ:EZ-FIT High。色[カラー]:ブラック。重量[グラム]:580。材質[素材]:アルミ。加工[有/無]:無。仕様:27mmUP/29mmBACK。外径:22.2。内径:14。ハンドル径:22.2。幅:698。高さ:110。奥行(引き):156。立ち角:55。絞り角:24。型番:EBH0009。特記事項:ブレーキホース、クラッチホースの取り廻し変更(クランプ解除)が必要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。ブレーキホース適合:△ 装着可能ですが取り廻し変更が必要。スロットルケーブル適合:。クラッチケーブル(ホース)適合:△ 装着可能ですが取り廻し変更が必要。
仕様27mm UP/29mm BACK 適合CB1300SF 14-20 材質アルミ 幅(mm)698 ブラック 質量(g)580 タイプEZ-FIT High 内径(Φmm)14 ハンドル径22.2Φ 外径(Φmm)22.2 加工 穴タイプスイッチ穴加工済み
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷

メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBF0018K。ノーマル比約10mm手前にすることで快適ポジションに車種専用設計。販売備考:移動量7mmUP/8mmBACK。適合情報:。ホンダ[HONDA] GROM [グロム125] 16-20。穴加工:スイッチ穴加工済み。タイプ:EZ-FIT。色[カラー]:ブラック。重量[グラム]:600。材質[素材]:アルミ。加工[有/無]:無。仕様:7mmUP/8mmBACK。外径:22.2。内径:14.1。ハンドル径:22.2。幅:676。高さ:113。奥行(引き):122。立ち角:67。絞り角:18。型番:EBF0018。特記事項:ブレーキホース、スロットルケーブルは交換が不要です。クラッチケーブルは交換もしくはクランプ部の調整を推奨します。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。ブレーキホース適合:。スロットルケーブル適合:。クラッチケーブル(ホース)適合:△
仕様7mm UP/8mm BACK 適合GROM 16-20 材質アルミ 幅(mm)676 ブラック 質量(g)600 タイプEZ-FIT 内径(Φmm)14.1 ハンドル径22.2Φ 外径(Φmm)22.2 加工 穴タイプスイッチ穴加工済み
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷

メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBH0009S。販売備考:移動量 27mmUP/29mmBACK。 ブレーキ/クラッチホースの取り廻し変更(クランプ解除)が必要となります。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 14-20(SP可)。穴加工:スイッチ穴加工済み。タイプ:EZ-FIT High。色[カラー]:シルバー。重量[グラム]:580。材質[素材]:アルミ。加工[有/無]:無。仕様:27mmUP/29mmBACK。外径:22.2。内径:14。ハンドル径:22.2。幅:698。高さ:110。奥行(引き):156。立ち角:55。絞り角:24。型番:EBH0009。特記事項:ブレーキホース、クラッチホースの取り廻し変更(クランプ解除)が必要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。ブレーキホース適合:△ 装着可能ですが取り廻し変更が必要。スロットルケーブル適合:。クラッチケーブル(ホース)適合:△ 装着可能ですが取り廻し変更が必要。
仕様27mm UP/29mm BACK 適合CB1300SF 14-20 材質アルミ 幅(mm)698 シルバー 質量(g)580 タイプEZ-FIT High 内径(Φmm)14 ハンドル径22.2Φ 外径(Φmm)22.2 加工 穴タイプスイッチ穴加工済み
1個
6,698 税込7,368
12日以内出荷