カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 物流用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • 千代田通商
  • モノタロウ(3)
  • SMC(34)
  • フジトク(22)
  • 瓜生製作(20)
  • PISCO(ピスコ)(18)
  • ParkerTAIYO(17)
  • 三興マテリアルサプライ(17)
  • アズワン(14)
  • 群協製作所(13)
  • CKD(12)
  • ベッセル(12)
  • ONK(オーエヌ工業)(12)
  • エスコ(11)
  • イハラサイエンス(11)
  • KITZ(キッツ)(10)
  • フジキン(10)
  • フロンケミカル(10)
  • ニッタ(9)
  • オンダ製作所(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rc1/4 8mm」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タッチコネクターファイブ メイルエルボ 千代田通商

    タッチコネクターファイブ メイルエルボ

    千代田通商(18件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
    形状メイルエルボ材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • フリージョイント4 3WAY 8mm 千代田通商

    フリージョイント4 3WAY 8mm

    千代田通商
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種類フリージョイント寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5
  • フリージョイント4 5WAY 8mm 千代田通商

    フリージョイント4 5WAY 8mm

    千代田通商
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    適合チューブ外径(Φmm)8種類フリージョイント寸法N(mm)21.5寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4
  • フリージョイント3 4WAY 8mm 千代田通商

    フリージョイント3 4WAY 8mm

    千代田通商
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷
    適合チューブ外径(Φmm)8種類フリージョイント寸法N(mm)21.5寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4
  • フリージョイント3 5WAY 8mm 千代田通商

    フリージョイント3 5WAY 8mm

    千代田通商
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    適合チューブ外径(Φmm)8種類フリージョイント寸法N(mm)21.5寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4
  • フリージョイント3 3WAY 8mm 千代田通商

    フリージョイント3 3WAY 8mm

    千代田通商
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
    適合チューブ外径(Φmm)8種類フリージョイント寸法N(mm)21.5寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4
  • フリージョイント4 4WAY 8mm 千代田通商

    フリージョイント4 4WAY 8mm

    千代田通商
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷
    適合チューブ外径(Φmm)8種類フリージョイント寸法N(mm)21.5寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4
  • フリージョイント4 2WAY 8mm 千代田通商

    フリージョイント4 2WAY 8mm

    千代田通商
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    適合チューブ外径(Φmm)8種類フリージョイント寸法N(mm)21.5寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4
  • フリージョイント3 2WAY 8mm 千代田通商

    フリージョイント3 2WAY 8mm

    千代田通商
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    適合チューブ外径(Φmm)8種類フリージョイント寸法N(mm)21.5寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4
  • PTエルボ 千代田通商

    PTエルボ

    千代田通商(27件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。
    形状PTエルボ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • タッチコネクターファイブ フィメイルバルク 千代田通商

    タッチコネクターファイブ フィメイルバルク

    千代田通商
    489税込538
    1個
    当日出荷
    オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
    形状フィメイルバルク材質(本体)C3604(黄銅)、ニッケルめっき使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法C(mm)10材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッケルめっき使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)色(本体)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類Rc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • メガホースバランサー 千代田通商

    メガホースバランサー

    千代田通商
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    メガホースの採用により、従来型に比べコンパクトボディで大幅な流量アップを実現しました。ボディーをアルミ製にして衝撃の耐久性を上げています。スプリングのトルク調整は、ハンドル操作方式を採用し、工具類は一切不要です。
    用途エアツール用バランサー。質量(kg)2.5ねじ径一次側/R3/8、二次側/Rc1/4使用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)8×10.5ホース長さ(m)1.3使用流体空気流体温度(℃)-5~60適合ホースMH-8
  • 冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプフィメイルコネクター(金属) 千代田通商

    冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプフィメイルコネクター(金属)

    千代田通商
    349税込384
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。冷却水配管用。
  • タッチコネクターフィメイルコネクター(金属) 千代田通商

    タッチコネクターフィメイルコネクター(金属)

    千代田通商
    4,598税込5,058
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    耐久性に優れており(金属タイプ)特許取得済みのユニーク構造は、耐久性・引抜強度試験でも優れた成績(メーカー比)。溶接治具等の配管に最適です。チューブ材質が選定できます。
    用途溶接治具等の配管に。材質本体:黄銅、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用圧力1MPa(空気)、0.3MPa(水)使用流体空気、水流体温度(℃)-5~60(空気)、5~40(水)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブローガンめねじG1/8 BG-50-G01Fシリーズ 千代田通商

    ブローガンめねじG1/8 BG-50-G01Fシリーズ

    千代田通商
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    上下2ヶ所にエア供給口があり、使用場所に応じて選べます。ノズル部がG1/8になっており、市販のノズルが使用できます。手元レバーで簡単流量調整が可能です。各種エアブロー作業に。
    仕様●ノズル取付口:G1/8●エア取付口:Rc1/4●全長(mm):レバー調整●タイプ:めねじG1.8●厚さ(mm):1.6●各種ノズル対応●材質/仕上:本体:ポリアセタール樹脂、バルブ:真鍮、ノズル:真鍮ニッケルメッキ処理●コード番号:145-7133アズワン品番67-9184-74