54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状ブッシュ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 接続ねじ種類RXRc ねじサイズ1/4X1/8 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 寸法A(mm)16 二面幅H(mm)14 寸法L(mm)10 質量(g)10.1 トラスコ品番808-4354
1個
169 税込186
当日出荷

オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状フィメイルバルク 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)C3604(黄銅)、ニッケルめっき 材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッケルめっき 接続ねじ種類Rc 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 寸法C(mm)10 色(本体)
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メガホースの採用により、従来型に比べコンパクトボディで大幅な流量アップを実現しました。ボディーをアルミ製にして衝撃の耐久性を上げています。スプリングのトルク調整は、ハンドル操作方式を採用し、工具類は一切不要です。
用途エアツール用バランサー。 質量(kg)2.5 ねじ径一次側/R3/8、二次側/Rc1/4 使用圧力(MPa)1 ホース寸法(内径×外径)(mm)8×10.5 ホース長さ(m)1.3 使用流体空気 流体温度(℃)-5~60 適合ホースMH-8
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類フリージョイント 二面幅H(mm)17 ねじ径T1Rc1/4 ねじ径T2Rc1/8 ねじ径T3Rc1/8 寸法A(mm)90 寸法B(mm)46 寸法C(mm)34.5 寸法E(mm)76 寸法F(mm)34 寸法J(mm)76 寸法K(mm)2 寸法L(mm)18 寸法M(mm)23.5 寸法N(mm)18.5 寸法P(mm)17 寸法Q(Φmm)6.5 質量(g)172.8 トラスコ品番808-3428
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
329 税込362
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類フリージョイント 適合チューブ外径(Φmm)4 二面幅H(mm)17 ねじ径T1Rc1/4 ねじ径T2Rc1/8 寸法A(mm)124 寸法B(mm)46 寸法C(mm)43.1 寸法E(mm)110 寸法F(mm)34 寸法J(mm)110 寸法K(mm)2 寸法L(mm)18 寸法M(mm)23.5 寸法N(mm)18.5 寸法P(mm)17 寸法Q(Φmm)6.5 質量(g)300 トラスコ品番808-3640
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

コンパクト設計です。シール加工(Rねじ部)です。ニッケルメッキを施しています。
用途各種エア配管に。 材質真鍮(ニッケルメッキ付) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類フリージョイント 適合チューブ外径(Φmm)10 寸法B(mm)52 寸法F(mm)40 寸法K(mm)2 寸法L(mm)21 寸法Q(Φmm)6.5
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類フリージョイント 二面幅H(mm)21 ねじ径T1Rc3/8 ねじ径T2Rc1/4 ねじ径T3Rc1/4 寸法A(mm)81 寸法B(mm)46 寸法C(mm)39.5 寸法E(mm)67 寸法F(mm)34 寸法J(mm)68 寸法K(mm)2 寸法L(mm)18 寸法M(mm)25.5 寸法N(mm)21.5 寸法P(mm)21 寸法Q(Φmm)6.5 質量(g)207.2 トラスコ品番808-3297
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

種類フリージョイント 二面幅H(mm)17 ねじ径T1Rc1/4 ねじ径T2Rc1/8 ねじ径T3Rc1/8 寸法A(mm)107 寸法B(mm)46 寸法C(mm)34.5 寸法E(mm)93 寸法F(mm)34 寸法J(mm)93 寸法K(mm)2 寸法L(mm)18 寸法M(mm)23.5 寸法N(mm)18.5 寸法P(mm)17 寸法Q(Φmm)6.5 質量(g)209.4 トラスコ品番808-3553
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

種類フリージョイント 二面幅H(mm)17 ねじ径T1Rc1/4 ねじ径T2Rc1/8 ねじ径T3Rc1/8 寸法A(mm)73 寸法B(mm)46 寸法C(mm)34.5 寸法E(mm)59 寸法F(mm)34 寸法J(mm)59 寸法K(mm)2 寸法L(mm)18 寸法M(mm)23.5 寸法N(mm)18.5 寸法P(mm)17 寸法Q(Φmm)6.5 質量(g)138.4 トラスコ品番808-3296
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

種類フリージョイント 二面幅H(mm)17 ねじ径T1Rc1/4 ねじ径T2Rc1/8 ねじ径T3Rc1/8 寸法A(mm)124 寸法B(mm)46 寸法C(mm)34.5 寸法E(mm)110 寸法F(mm)34 寸法J(mm)110 寸法K(mm)2 寸法L(mm)18 寸法M(mm)23.5 寸法N(mm)18.5 寸法P(mm)17 寸法Q(Φmm)6.5 質量(g)241.8 トラスコ品番808-3628
1個
3,898 税込4,288
欠品中

上下2ヶ所にエア供給口があり、使用場所に応じて選べます。ノズル部がG1/8になっており、市販のノズルが使用できます。手元レバーで簡単流量調整が可能です。各種エアブロー作業に。
仕様●ノズル取付口:G1/8●エア取付口:Rc1/4●全長(mm):レバー調整●タイプ:めねじG1.8●厚さ(mm):1.6●各種ノズル対応●材質/仕上:本体:ポリアセタール樹脂、バルブ:真鍮、ノズル:真鍮ニッケルメッキ処理●コード番号:145-7133 アズワン品番67-9184-74
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

1個
349 税込384
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自在に方向を変えられ、ツールなど手元作業に適しています。回転も自在でホースの捻れや折れも防止します。エア工具などの手元の自在継手として。
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類フリージョイント 適合チューブ外径(Φmm)4 二面幅H(mm)17 ねじ径T1Rc1/4 ねじ径T2Rc1/8 寸法A(mm)90 寸法B(mm)46 寸法C(mm)43.1 寸法E(mm)76 寸法F(mm)34 寸法J(mm)76 寸法K(mm)2 寸法L(mm)18 寸法M(mm)23.5 寸法N(mm)18.5 寸法P(mm)17 寸法Q(Φmm)6.5 質量(g)211 トラスコ品番808-3440
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

種類フリージョイント 適合チューブ外径(Φmm)4 二面幅H(mm)17 ねじ径T1Rc1/4 ねじ径T2Rc1/8 寸法A(mm)73 寸法B(mm)46 寸法C(mm)52.2 寸法E(mm)59 寸法F(mm)34 寸法J(mm)59 寸法K(mm)2 寸法L(mm)18 寸法M(mm)23.5 寸法N(mm)18.5 寸法P(mm)17 寸法Q(Φmm)6.5 質量(g)170.2 トラスコ品番808-3300
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

種類フリージョイント 適合チューブ外径(Φmm)4 二面幅H(mm)17 ねじ径T1Rc1/4 ねじ径T2Rc1/8 寸法A(mm)107 寸法B(mm)46 寸法C(mm)43.1 寸法E(mm)93 寸法F(mm)34 寸法J(mm)93 寸法K(mm)2 寸法L(mm)18 寸法M(mm)23.5 寸法N(mm)18.5 寸法P(mm)17 寸法Q(Φmm)6.5 質量(g)255 トラスコ品番808-3565
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

種類フリージョイント 適合チューブ外径(Φmm)4 二面幅H(mm)17 ねじ径T1Rc1/4 ねじ径T2Rc1/8 寸法A(mm)73 寸法B(mm)46 寸法C(mm)43.1 寸法E(mm)59 寸法F(mm)34 寸法J(mm)59 寸法K(mm)2 寸法L(mm)18 寸法M(mm)23.5 寸法N(mm)18.5 寸法P(mm)17 寸法Q(Φmm)6.5 質量(g)163.8 トラスコ品番808-3308
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

種類フリージョイント 適合チューブ外径(Φmm)4 二面幅H(mm)17 ねじ径T1Rc1/4 ねじ径T2Rc1/8 寸法A(mm)107 寸法B(mm)46 寸法C(mm)52.2 寸法E(mm)93 寸法F(mm)34 寸法J(mm)93 寸法K(mm)2 寸法L(mm)18 寸法M(mm)23.5 寸法N(mm)18.5 寸法P(mm)17 寸法Q(Φmm)6.5 質量(g)272.4 トラスコ品番808-3557
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

種類フリージョイント 適合チューブ外径(Φmm)4 二面幅H(mm)17 ねじ径T1Rc1/4 ねじ径T2Rc1/8 寸法A(mm)124 寸法B(mm)46 寸法C(mm)52.2 寸法E(mm)110 寸法F(mm)34 寸法J(mm)110 寸法K(mm)2 寸法L(mm)18 寸法M(mm)23.5 寸法N(mm)18.5 寸法P(mm)17 寸法Q(Φmm)6.5 質量(g)322.2 トラスコ品番808-3632
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

種類フリージョイント 適合チューブ外径(Φmm)4 二面幅H(mm)17 ねじ径T1Rc1/4 ねじ径T2Rc1/8 寸法A(mm)90 寸法B(mm)46 寸法C(mm)52.2 寸法E(mm)76 寸法F(mm)34 寸法J(mm)76 寸法K(mm)2 寸法L(mm)18 寸法M(mm)23.5 寸法N(mm)18.5 寸法P(mm)17 寸法Q(Φmm)6.5 質量(g)211 トラスコ品番808-3432
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

種類フリーアングル 二面幅H1(mm)21 二面幅H2(mm)21 ねじ径T1Rc3/8 ねじ径T2Rc3/8 有効断面積(mm2)25 寸法A(mm)60.8 寸法B1(mm)19.5 寸法B2(mm)19 質量(g)88 トラスコ品番808-3411
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

種類フリージョイント 適合チューブ外径(Φmm)6 寸法B(mm)46 寸法F(mm)34 寸法K(mm)2 寸法L(mm)18 寸法Q(Φmm)6.5
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類フリージョイント 適合チューブ外径(Φmm)6 寸法B(mm)46 寸法F(mm)34 寸法K(mm)2 寸法L(mm)18 寸法Q(Φmm)6.5
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類フリージョイント 適合チューブ外径(Φmm)6 寸法B(mm)46 寸法F(mm)34 寸法K(mm)2 寸法L(mm)18 寸法Q(Φmm)6.5
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類フリージョイント 適合チューブ外径(Φmm)6 寸法B(mm)46 寸法F(mm)34 寸法K(mm)2 寸法L(mm)18 寸法Q(Φmm)6.5
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類フリージョイント 適合チューブ外径(Φmm)6 寸法B(mm)46 寸法F(mm)34 寸法K(mm)2 寸法L(mm)18 寸法Q(Φmm)6.5
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類フリージョイント 適合チューブ外径(Φmm)6 寸法B(mm)46 寸法F(mm)34 寸法K(mm)2 寸法L(mm)18 寸法Q(Φmm)6.5
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類フリージョイント 適合チューブ外径(Φmm)6 寸法B(mm)46 寸法F(mm)34 寸法K(mm)2 寸法L(mm)18 寸法Q(Φmm)6.5
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類フリージョイント 適合チューブ外径(Φmm)6 寸法B(mm)46 寸法F(mm)34 寸法K(mm)2 寸法L(mm)18 寸法Q(Φmm)6.5
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。冷却水配管用。
仕様●適合チューブ外径D(mm):8●接続口径:Rc3/8●六角対辺(mm):21●最高使用圧力(MPa):1.0●使用流体:工業用水(圧縮空気)●適合チューブ外径(mm):8●流体温度(℃):0~200●全長(mm):30.5●流体温度:0~200℃●材質/仕上:本体/黄銅、シールゴム/フッ素ゴム●原産国:日本●コード番号:129-7222 アズワン品番67-2353-91
1個
409 税込450
5日以内出荷

種類フリージョイント 適合チューブ外径(Φmm)8 ねじ径T1Rc3/8 ねじ径T2Rc1/4 寸法K(mm)2 寸法N(mm)21.5 寸法Q(Φmm)6.5
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類フリージョイント 適合チューブ外径(Φmm)10 寸法B(mm)52 寸法F(mm)40 寸法K(mm)2 寸法L(mm)21 寸法Q(Φmm)6.5
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類フリージョイント 適合チューブ外径(Φmm)8 ねじ径T1Rc3/8 ねじ径T2Rc1/4 寸法K(mm)2 寸法N(mm)21.5 寸法Q(Φmm)6.5
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類フリージョイント 適合チューブ外径(Φmm)10 寸法B(mm)52 寸法F(mm)40 寸法K(mm)2 寸法L(mm)21 寸法Q(Φmm)6.5
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類フリージョイント 適合チューブ外径(Φmm)8 ねじ径T1Rc3/8 ねじ径T2Rc1/4 寸法K(mm)2 寸法N(mm)21.5 寸法Q(Φmm)6.5
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類フリージョイント 適合チューブ外径(Φmm)8 ねじ径T1Rc3/8 ねじ径T2Rc1/4 寸法K(mm)2 寸法N(mm)21.5 寸法Q(Φmm)6.5
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類フリージョイント 適合チューブ外径(Φmm)10 寸法B(mm)52 寸法F(mm)40 寸法K(mm)2 寸法L(mm)21 寸法Q(Φmm)6.5
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類フリージョイント 適合チューブ外径(Φmm)8 ねじ径T1Rc3/8 ねじ径T2Rc1/4 寸法K(mm)2 寸法N(mm)21.5 寸法Q(Φmm)6.5
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)