救急セットオオサキメディカル(6件のレビュー)3日以内出荷
応急処置に必要な衛生用品を取り揃えました。持ち運びがしやすい持ちて付きです。工事現場の備蓄やオフィスの備蓄にお勧めです。
用途怪我をした際の応急処置、災害時に向けた備えとしてセット内容滅菌ガーゼ、サージカルテープ、伸縮包帯、ネット包帯(指用)、絆創膏、防水パッド、三角巾、洗浄綿、脱脂綿、消毒液、綿棒×各1個質量(kg)約1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×150×187人数約10人用使用期限(製造後より)3年:滅菌ガーゼ・絆創膏・清浄綿、4年:消毒液、5年:防水パッド
オオサキカットメンオオサキメディカル(18件のレビュー)当日出荷
使いやすいサイズにカットした医療脱脂綿です。
材質綿100%医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000029医薬品医療機器等法一般医療機器
救急セット(11点入り)オオサキメディカル当日出荷から6日以内出荷
オオサキメディカルがお客様の声を反映させた救急セットです。仕事場にあれば便利な内容になっています。内容物も11点あり充実しています。
用途応急処置に必要な衛生用品を取り揃えました。工事現場やオフィスの備蓄にお勧めです。セット内容脱脂綿×1・滅菌ガーゼ(12枚)×1・三角巾×1・防水パッド×1・サージカルテープ×1・伸縮包帯×1・ネット包帯×1・絆創膏(10枚)×1・ハサミ×1・消毒液×1・ピンセット×1
滅菌ホスピタルガーゼRSオオサキメディカル(31件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~
1箱(10枚×10袋)ほか
当日出荷から7日以内出荷
E.O.G.滅菌済みホスピタルガーゼです。
滅菌バッグに、ガーゼ入枚数を大きく表示しています。
滅菌バッグ上部のインデックスにより、入数違いのガーゼを同じ箱に入れてもひと目で識別が可能です。
寸法(cm)30×30材質綿100%医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000004医薬品医療機器等法一般医療機器
アルウエッティ one-Eオオサキメディカル(73件のレビュー)¥779~税込¥857~
1箱(1枚×100包)ほか
当日出荷
手指・皮膚の消毒に便利で衛生的な、脱脂綿タイプの単包エタノール80%含浸綿です。
アルミ個包装のため、気密性が高く濃度低下がほとんどありません。
自己注射時や血糖値測定時、手指・皮膚の消毒時に常に最適な消毒効果が得られ、持ち運びにも便利です。
アルコール・カット綿の準備や、万能ツボの再生業務(洗浄・滅菌)の省力化が図れます。
脱脂綿は毛羽立ちを抑えているため、使用部位への綿残りがほとんどありません。
成分(薬液100mL中)日本薬局方エタノール/83mL、日本薬局方精製水/適量材質綿100%サイズ37×80mm(2折)医薬品医療機器等法指定医薬部外品
エクスターR5000スズキ(83件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
エクスターTYPE04 の後継オイル
鉱物油ベースに的確な添加剤を配合した二輪用エンジンオイルです。せん断安定性、酸化安定性、油膜保持性、コストパフォーマンスに優れています。
規格MA2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
クリーンエプロン袖付タイプオオサキメディカル(5件のレビュー)当日出荷
湿性生体物質(血液・体液など)や薬液などが飛散する可能性がある場合に使用する、袖付きタイプのプラスチックエプロンです。
中央材料室での洗浄業務にも使用できます。
袖口の形状がゴム袖とフィンガーフック(FF)の2種類あります。
三角巾オオサキメディカル(1件のレビュー)当日出荷
肌ざわりの良い晒木綿を使用した三角巾です。
骨折時に腕を吊るなど、体のあらゆる部分のケガに対して使用できます。
アルウエッティ one2-Eオオサキメディカル(17件のレビュー)¥899~税込¥989~
1箱(2枚×100包)ほか
当日出荷から7日以内出荷
1包2枚入りでしっかり消毒できるエタノール80%含浸綿です。
毛羽立ちが少なく、使用部位への綿残りがほとんどありません。
指定医薬部外品。
仕様指定医薬部外品成分(薬液100mL中)日本薬局方エタノール/83mL、日本薬局方精製水/適量材質綿100%寸法(mm)40×40サイズ40×40mm(2枚入)医薬品医療機器等法指定医薬部外品
クリーンエプロン 袖なしオオサキメディカル(10件のレビュー)当日出荷
湿性生体物質(血液・体液など)から医療従事者を守る、防水性のプラスチックエプロンです。
ポリエチレン製で水分を通さないため、バリア性に優れています。
カラーが3色あり、用途や部署ごとに使い分けができます。
30枚入りは、病室の入り口や処置室などの壁に掛けて使用できます。
少量包装のため、物品管理に最適です。
エクスターR9000スズキ(72件のレビュー)当日出荷
スズキ初、100%化学合成油。
仕様キャップ缶規格MA2適合車4ストロークのスポーツ車輌向け危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
救急セット(8点入)オオサキメディカル当日出荷から4日以内出荷
オオサキメディカルがお客様の声を反映させた救急セットです。仕事場にあれば便利な内容になっています。内容物はまさに救急に備えた8点を厳選してあります。
用途応急処置に必要な衛生用品を取り揃えました。工事現場やオフィスの備蓄にお勧めです。セット内容滅菌ガーゼ(10枚)×1、三角巾×1、サージカルテープ×1、伸縮包帯×1、絆創膏(10枚)×1、ハサミ×1、消毒液×1、ピンセット×1
オオサキ検診用ロールシーツオオサキメディカル(5件のレビュー)当日出荷
吸水・防水タイプの検診用ロールシーツです。
内診時や簡単な処置・検査時に、防水シーツとして使用できます。
37cm幅は、ほとんどの診察台に対応可能です。
定長(30cm・60cm)でミシン目を入れているため、処置ごとに切り取って使用できます。
37cm幅はやわらかいグリーン・ピンク・ホワイトの色展開で、部署・用途によって使い分けることができます。
エクスターR7000スズキ(137件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
ベースオイルに部分合成油を採用した、ミディアムグレードオイルです。特別な添加剤を使用し、酸化安定性と油膜保持性を高次元で両立しています。幅広い条件でパフォーマンスを発揮できるのが魅力。
成分部分合成油規格MA2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
CCISオイル TYPE 02スズキ(79件のレビュー)当日出荷
2サイクル高性能オイル。耐摩耗性、耐焼付性、酸化安定性を一段と向上。キャップ缶。
JASO規格FCベースオイル部分合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
RPクロスガーゼオオサキメディカル(11件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
ソフトで吸収性・通気性に優れた、レーヨン/ポリエステルの不織布ガーゼです。
高圧蒸気滅菌、E.O.G.滅菌に対しても品質の劣化はほとんどありません。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000005医薬品医療機器等法一般医療機器
滅菌オオサキ舌圧子オオサキメディカル(5件のレビュー)当日出荷
1本ずつ包装された、滅菌済木製舌圧子です。
清潔な滅菌済 個包装
廃棄に便利な紙製滅菌バッグ
面取り加工で安全
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000039医薬品医療機器等法一般医療機器
オオサキ ソフトシーネオオサキメディカル(6件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
ソフトウレタンで金属副子を被覆した副木です。
患部に直接当たる部分に綿パイルが貼り付けてありますので、そのまま使用でき、発汗やカブレなどの不快感もありません。
分別廃棄しやすいように、ソフトウレタンと金属副子を簡単に剥がすことができます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000040医薬品医療機器等法一般医療機器
滅菌ディスポーゼⅢオオサキメディカル(6件のレビュー)当日出荷
乱糸が出ないよう裁断面を内側に折りたたんだ、医療ガーゼタイプ3の12ply処置用ガーゼです。
厚みを求める時に最適です。
折数12ply材質綿100%医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000004医薬品医療機器等法一般医療機器
ディスポーゼⅢオオサキメディカル(7件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
乱糸が出ないよう裁断面を内側に折りたたんだ、医療ガーゼタイプ3の12ply処置用ガーゼです。
厚みを求める時に最適です。
折数12ply材質綿100%医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000003医薬品医療機器等法一般医療機器
SF滅菌オオサキ舌圧子こども用オオサキメディカル(5件のレビュー)当日出荷
良質な天然木材を使用した、個包装の滅菌済木製舌圧子です。
小児に適した下圧子サイズです。
小児科向けの可愛いパッケージのため、こどもの不安を軽減して、診察ができます。
材質木種別こども用寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)14×140×1.6医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000039医薬品医療機器等法一般医療機器
オオサキガーゼオオサキメディカル当日出荷
ソフトで吸収の良い、医療ガーゼタイプⅠのガーゼです。幅30cmのガーゼを、用途に合わせてカットすることができます。
幅(cm)30混率(%)綿100医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000003医薬品医療機器等法一般医療機器
オオサキ綿球オオサキメディカル(2件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
医療脱脂綿を使用した綿球です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000033医薬品医療機器等法一般医療機器
アルウエッティ除菌シート 詰替用 100枚入オオサキメディカル当日出荷
エタノール80%を含浸させた、対物専用の除菌ワイパーです。エタノールと水のみを使用しているため、拭き取り後は素早く揮発し、成分の残留がありません。容器の取り出し口の特殊形状により、ワイパーを引き出す際に基布に圧がかからないため、薬液が絞られにくくなっています。頻繁に接触するベッド周辺やドアノブ・テーブルなどの拭き取りに適しています。手のひらサイズで拭き取り面に直接手が触れにくく、清潔に除菌ができます。環境にやさしく経済的な詰替用もあります。詰替用には開封日記入欄があるため、開封日を記入し、衛生的な管理が可能です。拭き取りに十分な手のひらサイズ(14cm×20cm)の不織布を使用しています。複数の場所で、除菌が必要な時の持ち運びに適しています。
成分エタノール、水サイズ(cm)14×20素材レーヨン、ポリエステル商品タイプ詰替用
サージカルキャップオオサキメディカル(2件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
ソフトで通気性に優れた、サージカルキャップです。
通気性の高い素材を使用した、ソフトなキャップです。手術時の患者用としても幅広く使用できます。
使い捨て食事用エプロンポケット付オオサキメディカル(9件のレビュー)当日出荷
ワイドポケットとサイドガードで、食べこぼしをしっかりキャッチする使い捨て食事用エプロンです。
液体を通さないポリエチレン製です。
ワイドポケットとサイドガードで食べこぼしをしっかりキャッチできます。
御膳の下に敷き込みエプロンを固定するとポケットが広がるため、より効果的にキャッチできます。
首の太さに合わせて調整できる紐タイプのため、首周りの隙間ができません。
色は使用者の羞恥心に配慮した、透明です(エプロンをつけていることが分かりにくいため、人目が気になりにくい)。
色が透明のため、嚥下状態の観察が容易です。
使い捨てタイプのため、使用後そのまま廃棄でき洗濯等の手間がありません。
1枚ずつ取り出しやすいパッケージです。オオサキPPEホルダーを使用すると壁掛ができ、置場に困りません。
RPクロスガーゼEVオオサキメディカル(4件のレビュー)当日出荷
ソフトで吸収性・通気性に優れた、レーヨン/ポリエステルの不織布ガーゼです。
高圧蒸気滅菌、E.O.G.滅菌に対しても品質の劣化はほとんどありません。
折数4ツ折寸法(cm)25×25サイズ4号アズワン品番64-9604-71医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000005医薬品医療機器等法一般医療機器
滅菌Yカットガーゼオオサキメディカル(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~
1箱(50袋)ほか
当日出荷から6日以内出荷
気管カニューレなどを挟み込めるようY型に切込みを入れた、処置用ガーゼです。
粘性の液体の吸収性に優れたガーゼタイプと、脱落繊維の少ない不織布タイプがあります。
厚みがあるため吸収性・クッション性に優れ、気管カニューレ挿入部の保護に最適です。
19081・19080は、特殊カット加工により、裁断部の乱糸が出にくくなっています。
アルウエッティBox-E 100枚入オオサキメディカル当日出荷
ボックスタイプのエタノール80%含浸綿です。エタノール80%を脱脂綿に含浸させていますので、フタを開けるだけで素早く使用でき、持ち運びにも便利です。脱脂綿は毛羽立ちを抑えているため、使用部位への綿残りがほとんどありません。開封日の記入により、衛生的な管理が可能です。
成分日本薬局方エタノール 83mL、日本薬局方精製水 適量 / 薬液100mL中入数(枚)100寸法(cm)4×4医薬品医療機器等法指定医薬部外品
メディガーゼオオサキメディカル(5件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
オペガーゼの機能性を保ちながら、経済性を追求した手術・処置用ガーゼです。
オペガーゼと同等の吸収量・吸水速度があります。
寸法(cm)30×30医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000001医薬品医療機器等法一般医療機器
オオサキデンタルコットンⅠ 0825 100g入オオサキメディカル6日以内出荷
ディスポーサブルタイプの万能ツボに入った、滅菌済デンタルコットンです。毛羽立ちが少なく吸収性が良いため、快適に使用できます。ステンレス製万能ツボ感覚で使用でき、キャップの開閉を片手操作で清潔・確実に行えます。デンタルコットンの滅菌や、万能ツボの再生業務(洗浄、滅菌など)の省力化が図れます。使用後はキャップとカップを分離し、カップは重ねて廃棄することができるため、ゴミの減量が図れます。キャップの素材にはPP(ポリプロピレン)を、カップの素材には無公害性・安全衛生性・耐薬品性に優れるA-PET(非結晶ポリエチレンテレフタレート)を使用しているため、廃棄後に焼却してもダイオキシンなどの有毒ガスの発生がなく、完全に燃焼させれば炭酸ガスと水になります。
肘までしっかりカバーする使い捨て介護用手袋ロングオオサキメディカル当日出荷
入浴介助やシーツの手洗い時などに最適なロングタイプの使い捨て手袋です。
全長58cm 肘までしっかりカバー
水回り作業に最適
ズレにくく水が入にくい!ゴム袖
内側エンボス加工
肌への張り付きを軽減
清潔に保管できるパッケージ
食品衛生法適合
用途病棟、中央材料室、透析室、産婦人科、その他仕様ゴム袖材質本体:ポリエチレン、ゴム袖:天然ゴムテックス色透明サイズフリー全長(cm)58手の平幅(cm)14
SF滅菌Yカットガーゼオオサキメディカル(15件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
小児用Yカットガーゼです。
寸法(cm)5×5(仕上りサイズ)材質綿100%のセルロース繊維からなる不織布医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000083医薬品医療機器等法一般医療機器