用途建築工事、土木工事などのマーキングに。鉄部・木部に。特性速乾質量(g)290容量(L)0.3乾燥時間(分)約30(夏30℃)、50(冬10℃)主な用途木、鉄、マーキング塗布面積(m2)0.5~1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.12L油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)危険物の性状非水溶性
用途トタン、金属サイディング、フェンス、シャッター、手すり、物置、農機具などの屋内外の鉄部。
塩ビパイプ、アルミ建材、木部。タイプつや有主成分シリコン樹脂主な用途木部、トタン、鉄部塗布方法はけ、ウールローラー危険等級その他のもの使用場所屋内外危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類希釈率(%)0~5(ペイントうすめ液)油性 or 水性油性特性耐久、速乾、防さび塗り重ね可能時間(時間)夏:約3以上、冬:約6以上乾燥時間夏(30℃):約1時間30分、冬(10℃):約3時間塗回数1回
用途サッシ・ドア・バルコニー・テラス・門扉・フェンス・雨戸・面格子・手すり・カーポート・ガーデンファニチャー・サイディングなどのアルミ建材に主な用途アルミ特性耐久乾燥時間(分)約15(夏)、約30(冬)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L標準塗り面積(2回塗り)(m2)1.0~1.2油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
用途鉄部・木部・コンクリート・スレート・発泡スチロール・プラスチック(スチール樹脂、アクリル樹脂、硬質塩ビ樹脂、ABS樹脂は可。※ポリエチレン、ポリプロピレンは不可。)
日用大工・家具・ホビー工作・クラフト・マーキングなど。主な用途鉄部、木部、コンクリート、スレート、発泡スチロール、プラスチック使用場所屋内外兼用乾燥時間(分)夏(30℃)約30、冬(10℃)約50危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り面積(2回塗り)(m2)鉄部:0.9~1.4、木部:0.5~1.0塗回数2回
用途鉄部・木部・コンクリート部の塗膜はがしに。
油性・合成樹脂系・水性・ラッカー系の塗料やニス類の塗膜はがしに。主な用途鉄部、木部、コンクリート乾燥時間(分)5~30(剥がす塗膜の種類により、2・3回繰り返す必要があります。)主成分生分解性原料(自然還元成分)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性はがし剤危険物の性状水溶性
用途プラスチック(PE、PP、ABS樹脂、PET)、FRP、ガラス、アクリル板、亜鉛メッキ・アルミ・ステンレス・ガルバリウム・クロームメッキ・人工木など塗料の密着の悪い金属、鉄、銅、スチール、鉛・進駐、カラートタン、押出成形セメント板、サイディングボード、磁器タイル、モルタル、ブロック、PC板、けい酸カルシウム板、ALC、住宅用化粧スレート屋根、GRC、化粧板、硬質塩ビ、木部、コンクリート・モルタルなどの幅広い素材。色透明主な用途プラスチックなどの樹脂面から亜鉛メッキなどの金属面危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)夏:約3以上、冬:約4以上(天候や素材によって差があります)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)上塗り塗料の塗装は、夏:3以上、冬:4以上あけて、7日間以内に行ってください。塗装後7日以上経過すると効果が薄れるため、再度塗り直してください。塗り面積(1回塗り)(m2)約3(タタミ約1.8枚分)危険物の性状水溶性
用途木・紙・粘土・鉄・セメント製品・プラスチック製品(PE・PPは除く)・ホビー工作品・おもちゃ・家具・家庭用品など。仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)種別水性容量(mL)25主な用途木、紙、粘土、鉄、セメント製品、プラスチック乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)使用場所屋内用危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)約0.3油性 or 水性水性特性さび止め
用途手すり、門扉、フェンス、シャッター、トタン、鉄骨、鉄柵、物置など鉄部、鉄製品。
アルミ建材にも塗装ができます(ただし、サンドペーパー処理が必要です。主な用途鉄部、アルミ使用場所屋外用特性超速乾、さび止め仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です)危険等級その他のもの乾燥時間(時間)約1時間30分(夏30℃)、約2(春・秋20℃、約2時間30分3(冬10℃)、約3(冬5℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類油性 or 水性油性
用途トタン、金属サイディング、フェンス、シャッター、手すり、物置、農機具などの屋内外の鉄部。
塩ビパイプ、アルミ建材、木部。主な用途木部、トタン、鉄部危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)(夏)約3以上、(冬)約6以上塗り面積(1回塗り)(m2)約1.5塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)約0.9乾燥時間夏(30℃)約1時間30分、冬(5℃)約3時間危険物の性状非水溶性
用途プラスチック(PE、PP、ABS樹脂、PET)、FRP、ガラス、アクリル板、亜鉛メッキ・アルミ・ステンレス・ガルバリウム・クロームメッキ・人工木など塗料の密着の悪い金属、鉄、銅、スチール、鉛・進駐、カラートタン、押出成形セメント板、サイディングボード、磁器タイル、モルタル、ブロック、PC板、けい酸カルシウム板、ALC、住宅用化粧スレート屋根、GRC、化粧板、硬質塩ビ、木部、コンクリート・モルタルなどの幅広い素材。色透明主な用途プラスチックなどの樹脂面から亜鉛メッキなどの金属面危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)夏:約3以上、冬:約4以上(天候や素材によって差があります)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)上塗り塗料の塗装は、夏:3以上、冬:4以上あけて、7日間以内に行ってください。塗装後7日以上経過すると効果が薄れるため、再度塗り直してください。危険物の性状水溶性
用途コンクリート・モルタル・ブロックなど建物外壁の防水・防汚・防かび・防苔・微亀裂の防水に。
物干台・雨戸・板かべなど木製品の防水・防汚・防腐・防かびに。
浴室内壁・タイル目地の防水・防かびに。煉瓦・タイルなどの目地の白華(エフロ)防止に。"使用場所屋内外兼用特性防水、耐候色無色透明主な用途コンクリート、かわら屋根、浴室、外カベ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
用途鉄部・鉄製品・アルミ建材・ステンレス材・トタン材・木部の下塗りに
(アルミ・ステンレスへの塗装時はサンドペーパー処理が必要です。主な用途鉄部、鉄製品、アルミ建材、ステンレス材、トタン材、木部使用場所屋外用特性速乾、さび止め仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)色透明主成分特殊エポキシ樹脂乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
用途屋内のビニールかべ紙・紙かべ紙(布かべ紙には塗れません)・砂かべ、繊維かべに。
モルタル・しっくい・コンクリート・スレート・木部に。仕様うすめずに塗ってください色白主な用途木、スレート、モルタル、コンクリート乾燥時間(時間)約1~2(夏30℃)、約3~4(冬10℃)使用場所屋内用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
用途門扉、手すり、シャッター、フェンス、鉄柱、階段などの鉄部・鉄製品に主な用途鉄部使用場所屋外用特性速乾、耐候、さび止め危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)約1時間30分(夏30℃)、約3(冬10℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1.5油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
用途工作品、ホビー、おもちゃ、雑貨品、家具、家庭用品等の木部・鉄部などに。
絵や文字描き、タッチアップとしても使用できます。主な用途木部、鉄部特性耐久、つやなし、耐候種別半つや乾燥時間(時間)夏(30℃):約1、冬(10℃):約2危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り面積(1回塗り)(m2)約0.5(タタミ1/3枚)