ブランド: EBM(江部松商事)ブランド: ニッペホームプロダクツすべて解除
ラッカースプレー JAPAN ニッペホームプロダクツ (64件のレビュー) 当日出荷
乾燥が早く、塗りやすいスプレー塗料です。
用途 建築工事、土木工事などのマーキングに。鉄部・木部に。 特性 速乾 質量(g) 290 容量(L) 0.3 乾燥時間(分) 約30(夏30℃)、50(冬10℃) 主な用途 木、鉄、マーキング 塗布面積(m2 ) 0.5~1 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.12L 油性 or 水性 油性 塗り重ね可能時間(時間) 2以上(20℃) 危険物の性状 非水溶性
アルカリ洗浄剤 超電水 クリーンシュシュ EBM(江部松商事) (9件のレビュー) 当日出荷
水から生まれたアルカリ超電水洗剤 驚異の洗浄・除菌力。
水100%だから口の中に入っても大丈夫。
しつこい油汚れ、でも洗剤を使いたくない場所に。
環境に優しいのに、油汚れに強く、強力除菌。
用途 冷蔵庫・ガラス・鏡・床・プラスチック・キャビネット・便座などの清掃 成分 電解アルカリ水100% 使用の目安 原液
PRO 18-8 ミキシングボール EBM(江部松商事) (8件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
18-8ステンレスボール(18cr-8Ni)。ステンレスの表面に大気中の酸素と化学反応で”酸化被膜”という目に見えない薄い膜が形成され、この酸化被膜が防蝕作用の働きをしてステンレスを錆から守っています。
油性シリコンタフ ニッペホームプロダクツ (25件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
さびを落とさず、さびの上から直接塗ることができます。
シリコン系高密度樹脂が水と酸素をシャットアウトし、さびの進行を抑えます。
高耐久シリコン樹脂なので、塩害・酸性雨・排気ガス・紫外線から、素材をしっかりガードします。また、アルミにも塗ることができます。
1回塗りで乾きが速く、作業性が抜群です。
用途 トタン、金属サイディング、フェンス、シャッター、手すり、物置、農機具などの屋内外の鉄部。
塩ビパイプ、アルミ建材、木部。 タイプ つや有 主成分 シリコン樹脂 主な用途 木部、トタン、鉄部 塗布方法 はけ、ウールローラー 危険等級 その他のもの 使用場所 屋内外 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 希釈率(%) 0~5(ペイントうすめ液) 油性 or 水性 油性 特性 耐久、速乾、防さび 塗り重ね可能時間(時間) 夏:約3以上、冬:約6以上 乾燥時間 夏(30℃):約1時間30分、冬(10℃):約3時間 塗回数 1回
ペイントうすめ液 ニッペホームプロダクツ (18件のレビュー) 当日出荷
用途 溶剤系塗料の希釈と洗浄 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 4L 油性 or 水性 油性 危険物の性状 非水溶性
ラッカースプレーEXE ニッペホームプロダクツ (4件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
色・ツヤがよく、乾きが速いスプレー塗料です。
可変ノズル使用(楕円)
用途 自転車・家具・冷蔵庫などの電化製品・日曜大工の工作品などの吹き付け塗り・その他マーキングなど。 危険等級 Ⅱ 乾燥時間(時間) 約30分(夏30℃)、約1(冬10℃) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
さびチェンジ ニッペホームプロダクツ (135件のレビュー) 当日出荷
鉄製品で発生している、赤さびの上に研磨等の処理をせず、直接塗装、さび止め処理が可能です。
塗装後に形成された黒い防錆皮膜の上は、水性・油性塗料の塗装が可能です。
さびが発生していない鉄素地面等に塗装することで長期に防錆効果を得ることが出来ます。
用途 門扉・フェンス・鉄骨ベランダ・鉄骨階段・カーポート・シャッター・スチール製品・農機具・自転車、オートバイ、自動車のボディや下回り等あらゆる鉄製品のさび対策に 特性 さび止め 主な用途 鉄 危険物の類別 非危険物 標準塗り面積(2回塗り)(m2 ) 約0.8 油性 or 水性 水性 使用可能材質 鉄
ニッペ純ペイントマーカー ニッペホームプロダクツ (6件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
耐候性、耐水性に優れており、鮮やかな色彩を保持します。
不透明性、発色性に優れていますので、美しく仕上がります。
用途 鉄部・木部などのイラスト、文字書きに最適 乾燥時間(分) 20~40 線幅(mm) 3 主な用途 鉄部、木部 使用場所 屋内用 入数 1本 特性 耐水、耐候 商品タイプ 使い切り本体
木工家具補修マーカー ニッペホームプロダクツ (11件のレビュー) 当日出荷
フローリングなどの建具や家具類のちょっとしたスリキズや色はがれ、色落ちなどの補修にとても便利です。
塗り込む回数で色調の濃淡が加減できます。速乾、浸透タイプなので、クレヨンタイプのように後で汚れがつきにくくなります。
用途 フローリング・床面・階段・ドアなどの建具類、テーブル、サイドボードなどの家具類、籐細工品、その他木製品の小さなキズ、色ハガレなどの補修に 乾燥時間(分) 20~40 線幅(mm) 4 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
アクリルラッカースプレー ニッペホームプロダクツ (8件のレビュー) ¥ 609~税込 ¥ 670~特価
1本(300mL)ほか
当日出荷 から 11日以内出荷
霧の長円形(楕円)に吹き付けられ、可変ノズルにより簡単に噴出口先端を回転させる事ができ、長円はタテ・ヨコに変えられます。
高光沢で乾燥が早く、日光や雨に強いアクリル塗料です。簡単にガス抜きが出来るガス抜きキャップです。
用途 自転車・日曜大工の工作品などの鉄部・木部に(床は除く) 主な用途 鉄部、木部 使用場所 屋内外兼用 特性 速乾 乾燥時間(分) 約30(夏30℃)、約50(冬10℃) 主成分 合成樹脂(アクリル) 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 危険物の性状 非水溶性
水性フレッシュワイド ニッペホームプロダクツ (17件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
内外部用の多用途塗料、シリコン配合で耐久性抜群!
塗膜は汚れにくく、付着した汚れも水ぶきで簡単に洗浄できる高性能塗料です。
建築基準法対応品『F☆☆☆☆』
用途 浴室・台所・部屋の壁や天井など。
屋内外のしっくい・スレート・コンクリートのかべ・門扉・フェンス・物置など。 乾燥時間(時間) 約1(夏30℃)、約2(冬10℃) 仕様 【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
浄化剤 バイオボール EBM(江部松商事) (5件のレビュー) ¥ 3,698~税込 ¥ 4,068~
1セット(10個)ほか
当日出荷
微生物を球状に固めた画期的な製品です。この玉1粒(約10g)に純粋培養微生物が約100億閉じ込められています。水の中に入れると簡単に溶け、微生物は目を覚まし、6~8時間で大増殖します。汚泥、油、でんぷん、タンパク質、繊維質、排水管に付着した不純物を栄養源として分解し、環境にも人体にも無害なものにします。
水性コンクリートカラー ニッペホームプロダクツ (13件のレビュー) ¥ 1,998~税込 ¥ 2,198~
1缶(0.7L)ほか
当日出荷 から 翌々日出荷
簡易防水効果のある水性塗料です。防じん用塗料としての性能も発揮します。
アスファルト面にも塗装できます。
用途 コンクリート床・ベランダ床・駐車場・アスファルトなどの防じんカラー塗装用。 仕様 【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 主な用途 コンクリート床、ベランダ床、駐車場、アスファルト 乾燥時間(時間) 約2(夏30℃)、約4(冬10℃) 使用場所 屋外用 危険物の類別 非危険物 特性 防水
アルミカラースプレー ニッペホームプロダクツ (45件のレビュー) ¥ 1,390~税込 ¥ 1,529~
1本(300mL)
当日出荷 から 11日以内出荷
カラーアルミ建材を手軽に美しく補修や塗り替えができます。
密着力・耐久性に優れていますので、長期間アルミ建材を腐食から守ります。
逆さにも吹き付けできる特殊ノズル使用なので、複雑なところも塗装しやすくなっています。
用途 サッシ・ドア・バルコニー・テラス・門扉・フェンス・雨戸・面格子・手すり・カーポート・ガーデンファニチャー・サイディングなどのアルミ建材に 主な用途 アルミ 特性 耐久 乾燥時間(分) 約15(夏)、約30(冬) 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.15L 標準塗り面積(2回塗り)(m2 ) 1.0~1.2 油性 or 水性 油性 危険物の性状 非水溶性
排水口ブラシ EBM(江部松商事) (1件のレビュー) 当日出荷
排水口の奥の汚れを綺麗にかき出します。
材質 ハンドル・毛=ポリプロピレン 全長(mm) 320 ブラシ寸法(mm) 90×20 EBM品番 3344820
ペイントうすめ液 ニッペホームプロダクツ (6件のレビュー) 当日出荷
合成樹脂塗料・油性塗料のうすめ液です。
油性系塗料をうすめたり、用具の洗浄、塗装面の汚れのふき取りに使用。
用途 油性系のペイントを適当な濃度にうすめる時や、ハケやローラーなどの用具の洗浄に使用 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 危険物の性状 非水溶性
ホームクリーナー ニッペホームプロダクツ (5件のレビュー) 当日出荷
吹き付けた泡がタレにくく、汚れを溶かします。
用途 自動車内装・ビニールシート・合成皮革に
家具・スチール家具・ロッカー・椅子に
家庭用品・換気扇など台所用品の油汚れ・洗濯機・冷蔵庫の黄ばみ・テレビ・電灯の笠などに 使用場所 室内全般、キッチンまわり、洗濯機 商品タイプ 業務用 形状 液体 アズワン品番 64-8555-33
ラッカーハケ塗り用 ニッペホームプロダクツ (6件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
乾燥が速く、つやがよく、塗膜が硬いのが特長です。
用途 工作品・家具・おもちゃ・電気器具・文字書きに。 仕様 【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ラッカーうすめ液で少しうすめて下さい。 危険等級 Ⅱ 乾燥時間(時間) 30分(夏30℃)、約1(冬10℃) 使用場所 屋内用 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 油性 or 水性 油性 特性 速乾 危険物の性状 非水溶性
ワンタッチ防水 エプロン EBM(江部松商事) (4件のレビュー) 当日出荷
ワンタッチで腰にフィット。着脱が簡単で、肩への負担感もありません。胸あてを折り返すと腰下前掛になります。
材質 強化ナイロンターポリン(塩化ビニール加工)、硬鋼線(ウエストバンド部) 寸法(mm) 900×1150 質量(g) 540
水性カラースプレーベーシック ニッペホームプロダクツ (6件のレビュー) ¥ 1,190~税込 ¥ 1,309~
1缶(400mL)
当日出荷 から 3日以内出荷
高光沢(ツヤ消し色除く)で、タレにくく、きれいに仕上がります。
乾燥前は、水ぶきで落せて、乾燥後は、雨や日光に強い塗膜になります。
水性なので安全・安心・低臭で、作業性も抜群です。
使用後は、安心して捨てられるガス抜きキャップ付きです。
ノズル(だ円吹き)を回転する事で、噴射パターンを変更できるので、作業性がさらにUPします。
400MLのお特用サイズです。
用途 鉄部・木部・コンクリート・スレート・発泡スチロール・プラスチック(スチール樹脂、アクリル樹脂、硬質塩ビ樹脂、ABS樹脂は可。※ポリエチレン、ポリプロピレンは不可。)
日用大工・家具・ホビー工作・クラフト・マーキングなど。 主な用途 鉄部、木部、コンクリート、スレート、発泡スチロール、プラスチック 使用場所 屋内外兼用 乾燥時間(分) 夏(30℃)約30、冬(10℃)約50 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 塗り面積(2回塗り)(m2 ) 鉄部:0.9~1.4、木部:0.5~1.0 塗回数 2回
カラーストロー ストレート EBM(江部松商事) 当日出荷
カフェなどで大人気。ニーズに合わせたコーディネイトを
長さ(mm) 210 直径(Φmm) 6 外装 あり 入数(個) 500 商品タイプ ストレートストロー