2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペンキュア HAKE de PAINT さび止め ニッペホームプロダクツ 動画あり
フタを開けたらそのまま塗れる、塗装用具、後片付け不要の便利な塗料! フタにハケがついているので、マニキュアやプラモデルの接着剤のような感覚で塗れる塗料です。
用途工作品、ホビー、おもちゃ、家具、家庭用品、門扉、手すり、自転車等の鉄部に。 さびが発生しそうな所へのタッチアップとしても使用できます。 主な用途鉄部 使用場所屋内外兼用 特性さび止め 乾燥時間(時間)夏(30℃):約1.5、冬(10℃):約3 危険物の類別非危険物 油性 or 水性油性 塗り面積(1回塗り)(m2)約0.5(タタミ1/3枚)
1缶(50mL)
879 税込967
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄製品で発生している、赤さびの上に研磨等の処理をせず、直接塗装、さび止め処理が可能です。 塗装後に形成された黒い防錆皮膜の上は、水性・油性塗料の塗装が可能です。 さびが発生していない鉄素地面等に塗装することで長期に防錆効果を得ることが出来ます。
用途門扉・フェンス・鉄骨ベランダ・鉄骨階段・カーポート・シャッター・スチール製品・農機具・自転車、オートバイ、自動車のボディや下回り等あらゆる鉄製品のさび対策に 特性さび止め 主な用途 危険物の類別非危険物 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.8 油性 or 水性水性 使用可能材質
1本(160mL)
1,698 税込1,868
当日出荷