絞り込み
ブランド
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,529)
- MAZDA(マツダ)(216,654)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,364)
- トヨタ(140,163)
- ミツビシ(138,087)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,770)
- ニッサン(87,711)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,061)
- スズキ(68,590)
- BIGM(丸山製作所)(66,088)
- スバル(50,803)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,824)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,763)
- Panasonic(パナソニック)(29,361)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

クーラント用ベーンポンプ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥319,800税込¥351,7801個31日以内出荷から61日以内出荷クーラント用に開発された可変容量形のベーンポンプです。 水溶性・不水溶性切削油と機種により使い分けが可能です。質量(kg)27種類ベーンポンプ定格圧力(MPa)7最高回転速度(min-1)1200最低回転速度(min-1)750
エア抜き弁
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から21日以内出荷ポンプ吐出側・シリンダー側に取付ける事で、自動的に混入エアーを排出させる弁です。質量(kg)0.2最高使用圧力(MPa)21
二連ピストンポンプ(可変容量形)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥349,800~税込¥384,780~1個61日以内出荷省エネ・高応答性・低騒音なピストンポンプを2連にしたタイプです 14ccと63ccの構成となります質量(kg)84.8種類ピストンポンプ取付方式フード取付形定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)1800
ベーンポンプ(可変容量形)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥63,980~税込¥70,378~1個7日以内出荷から31日以内出荷省エネ・低騒音なベーンポンプです。 サイズも12cc・26cc・45cc・56cc・90cc・120ccと小型~大型までシリーズ化 作動油も一般鉱物油・水グリコール系と使用可能です 圧力使用範囲も何段階に層別し、圧力設定にたいする補償機構を有しています種類ベーンポンプ
ピストンポンプ(可変容量形)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥479,800~税込¥527,780~1個31日以内出荷から61日以内出荷省エネ・高応答性・低騒音なピストンポンプです。 サイズも8cc・14cc・31cc・63ccと小型~大型までシリーズ化 作動油も一般鉱物油・水グリコール系と使用可能です ポートもサイド・アキシャルポートの2種類が有ります種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形吐出し量定吐出し量形(A特性)定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
流量調整弁圧力温度補償付(ハイテグラシステム:積層型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥28,980~税込¥31,878~1個21日以内出荷から31日以内出荷ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型・03型をシリーズUP致しました。 標準型式にて圧力温度補償仕様条件に合わせた選択を可能としました。バルブ種類流量制御弁通し始め圧力(Mpa)0.04
パイロットチェック弁(スレッド・ガスケットタイプ)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥39,980~税込¥43,978~1個12日以内出荷から31日以内出荷スレッド・ガスケットタイプで、サイズ的にも03型~06型までシリーズUP致しました。 標準型式にてデコンプレッションタイプも追加され仕様条件に合わせた選択を可能としました。最高使用圧力(MPa)21バルブ種類方向制御弁
アンチキャビテーション弁(ハイテグラシステム:積層型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥35,980税込¥39,5781個21日以内出荷油圧モータ等での正転・逆転時にストップさせる状態でのキャビテーションを低減させる積層タイプのバルブです ブレーキ弁とのセットを推奨致します。質量(kg)0.9呼び025B最高使用圧力(MPa)25流量(L/min)(最大)40/(定格)20制御ポートA・Bポートバルブ種類方向制御弁通し始め圧力(Mpa)0.01
ポペットエアソレノイド2ポート方向制御バルブ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥53,980~税込¥59,378~1個47日以内出荷から94日以内出荷プレス周辺機器としての採用も多く、給油、無給油どちらでも使用可能です。 コイルブロックの防塵・防水性(IP67)で省エネ化も図りました。ポート数2位置数2作動方式直動形使用流体空気
カウンタバランス弁(スレッド・カズケット型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥47,980~税込¥52,778~1個31日以内出荷から47日以内出荷この弁はパイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シーケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。質量(kg)6.5構造ダイレクト形最高使用圧力(MPa)21バルブ種類圧力制御弁
カウンタバランス弁(ハイテグラシステム:積層型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥35,980~税込¥39,578~1個9日以内出荷から31日以内出荷カウンタバランス弁をハイテグラシステム(積層型)にすることで、組付けを容易化し機種が多彩なた為ベストな選択ができます。質量(kg)1.4構造ダイレクト形バルブ種類流量制御弁
クリーンエキゾースト交換エレメント
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥28,980~税込¥31,878~1個35日以内出荷圧縮空気の排気専用エアフィルタで排気エアのクリーン化と騒音防止に! 特に、クリーンルーム、食品工場内で使用されるエア機器からの排気エアによる汚染防止に最適。 0.01μm以上の固形微粒子の除去、オイルミスト99.99%以上を除去し、クリーンルーム内における圧縮空気の排気エアによる汚染を防止。 排気音をやわらげ、工場内の環境改善のために騒音を低減。 消音効果:35dB以上。 フィルタエレメントの交換がカンタンで、30秒で交換が可能。用途クリーンルーム、工場内の環境改善、騒音防止など。 排気エアによる汚染を防止するとともに作業者の健康維持のお役に立ちます。
クリーンエキゾースト
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥27,980~税込¥30,778~1個35日以内出荷圧縮空気の排気専用エアフィルタで排気エアのクリーン化と騒音防止に! 特に、クリーンルーム、食品工場内で使用されるエア機器からの排気エアによる汚染防止に最適。 0.01μm以上の固形微粒子の除去、オイルミスト99.99%以上を除去し、クリーンルーム内における圧縮空気の排気エアによる汚染を防止。 排気音をやわらげ、工場内の環境改善のために騒音を低減。 消音効果:35dB以上。 フィルタエレメントの交換がカンタンで、30秒で交換が可能。用途クリーンルーム、工場内の環境改善、騒音防止など。 排気エアによる汚染を防止するとともに作業者の健康維持のお役に立ちます。質量(kg)0.55使用温度範囲(℃)5~50接続口径(Rc)d:3/8最高使用圧力(MPa)0.1固形粒子除去(μm)0.01最大流量(L/min)(ANR)750
レマンドライF交換エレメント
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥10,980~税込¥12,078~1個35日以内出荷一般エア機器、産業エア機器などの用途に。5μm以上の粒子除去率100%。 水滴ゼロ!凍結ゼロ!油滴99%除去!により問題を解決します。 菌・カビの増殖を防ぎます!(抗菌仕様のみ) 微粒子除去効率は、5μm以上は100%、1μmが50%以上。 圧縮空気の水滴ゼロ、凍結ゼロ、オイルミスト99%以上の除去効率を追求。 日本プラントメンテナンス’85PM優秀製品開発賞受賞。60万台の実績が高性能、高品質を実証。 コンパクトで省スペース、しかも圧力損失が少ない省エネフィルタ。 オートドレン方式のため、溜まったドレンは自動的に排出。用途工作機械、精密機械、計測機械、塗装機械、食品加工機械、包装機械、印刷機械など、あらゆる圧縮空気の浄化
レマンドライフィルタ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥66,980~税込¥73,678~1個35日以内出荷一般エア機器、産業エア機器などの用途に。5μm以上の粒子除去率100%。 水滴ゼロ!凍結ゼロ!油滴99%除去!により問題を解決します。 菌・カビの増殖を防ぎます!(抗菌仕様のみ) 微粒子除去効率は、5μm以上は100%、1μmが50%以上。 圧縮空気の水滴ゼロ、凍結ゼロ、オイルミスト99%以上の除去効率を追求。 日本プラントメンテナンス’85PM優秀製品開発賞受賞。60万台の実績が高性能、高品質を実証。 コンパクトで省スペース、しかも圧力損失が少ない省エネフィルタ。 オートドレン方式のため、溜まったドレンは自動的に排出。用途工作機械、精密機械、計測機械、塗装機械、食品加工機械、包装機械、印刷機械など、あらゆる圧縮空気の浄化使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.3~0.7固形粒子除去(μm)5
マルチドライFスケルトン交換エレメント
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥9,298~税込¥10,228~1個35日以内出荷食品工場でも安心の抗菌・除菌もできる超高性能・圧縮空気用エアフィルタ。 透明だから、エレメントの汚れが一目瞭然! エアの汚れが見え、安全・安心のエアが使えます。 透明ボディーでフィルタエレメントの目視管理が可能。 特殊エンプラボディーで軽量・腐蝕なし(本体)。 除菌性能を持つ、ろ過度0.01μmフィルタ採用で菌の増殖を抑制。 水洗いがカンタンにでき、煮沸による消毒処理も可能(本体)。 コンパクトサイズで省スペース。 水滴ゼロ・オイルミスト99.99%・0.01μm以上の固形粒子を除去! 圧力損失の少ないエコフィルタ(30%の省エネを実現(メーカー比)CO2削減効果抜群!) 断続的な使用が可能 オートドレン方式のため、溜まったドレンは自動的に排出。用途〈食品、薬品〉 攪拌・充填・包装ラインの製品への異物混入 設備のチョコ停対策など。 〈医療機器など〉 歯科など医療機器用の清浄エア。 〈機械、エレクトロニクス〉 設備のミニサイズエア機器のチョコ停対策 加工機械のセンサー類の保護 精密計測機などのエア軸受 組立・塗装ラインの製品への異物混入 設備のチョコ停対策など。
マルチドライフィルタスケルトン
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥159,800~税込¥175,780~1個35日以内出荷食品工場でも安心の抗菌・除菌もできる超高性能・圧縮空気用エアフィルタ。 透明だから、エレメントの汚れが一目瞭然! エアの汚れが見え、安全・安心のエアが使えます。 透明ボディーでフィルタエレメントの目視管理が可能。 特殊エンプラボディーで軽量・腐蝕なし(本体)。 除菌性能を持つ、ろ過度0.01μmフィルタ採用で菌の増殖を抑制。 水洗いがカンタンにでき、煮沸による消毒処理も可能(本体)。 コンパクトサイズで省スペース。 水滴ゼロ・オイルミスト99.99%・0.01μm以上の固形粒子を除去! 圧力損失の少ないエコフィルタ(30%の省エネを実現(メーカー比)CO2削減効果抜群!) 断続的な使用が可能 オートドレン方式のため、溜まったドレンは自動的に排出。用途〈食品、薬品〉 攪拌・充填・包装ラインの製品への異物混入 設備のチョコ停対策など。 〈医療機器など〉 歯科など医療機器用の清浄エア。 〈機械、エレクトロニクス〉 設備のミニサイズエア機器のチョコ停対策 加工機械のセンサー類の保護 精密計測機などのエア軸受 組立・塗装ラインの製品への異物混入 設備のチョコ停対策など。使用温度範囲(℃)5~40使用圧力(MPa)0.3~0.7固形粒子除去(μm)0.01
マルチドライフィルタ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥91,980~税込¥101,178~1個35日以内出荷超クリーン、乾燥エアをつくりだし、圧縮空気によるトラブルゼロを実現します。 オイルミスト0.01PPMw/w以下、0.01μm以上の固形粒子を除去した乾燥エア。 捕集目的に応じた3種類のフィルタエレメントと2個のチャンバーを内蔵し、1台でオイルミストを99.99%以上連続除去して、油分濃度0.01PPMw/w(0.012mg/m3)以下にし、水滴ゼロ、0.01μm以上の固形粒子を除去。 コンパクトで省スペース、しかも圧力損失が少ない省エネフィルタ。水分除去、固形粒子除去、油分除去の3つのフィルタ機能を1つのボディに内蔵。 オートドレン方式のため、溜まったドレンは自動的に排出。 補足した油分を自動的に排出するオイルミスト用自動ドレンバルブ付きで便利。 フィルタエレメントの目詰まりや状況が入口・出口の圧力差にて、目で見て分かる圧力計付き。用途<機械、エレクトロニクス> 設備のミニサイズエア機器のチョコ停対策 加工機械のセンサー類の保護 精密計測機などのエア軸受 組立・塗装ラインの製品への異物混入 設備のチョコ停対策など。 <食品、薬品> 攪拌・充填・包装ラインの製品への異物混入 設備のチョコ停対策など。 <医療機器など> 歯科など医療機器用の洗浄エア。使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.3~0.7油分除去(PPMw/w)0.01固形粒子除去(μm)0.01