絞り込み
ブランド
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
- モノタロウ(5,934)
- ホンダ(548,150)
- MAZDA(マツダ)(216,700)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,187)
- ミツビシ(138,117)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,794)
- ニッサン(87,723)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,314)
- スズキ(68,613)
- BIGM(丸山製作所)(66,103)
- スバル(50,822)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,856)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,788)
- Panasonic(パナソニック)(32,590)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

バランシング弁
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥73,980~税込¥81,378~1個40日以内出荷から50日以内出荷負荷の大きな主軸頭の上下駆動を円滑に行うため、任意のバランス圧を供給する新しい複合圧力制御弁です。この弁は減圧弁、リリーフ弁機能を組み合わせた回路機能をコントロールでき、しかも1つのハンドルで任意のバランス圧力を制御することができます。 油圧システムがコンパクトになり、取り付けスペースも少なくてすみます。 一つのハンドル操作で圧力を容易に調整することができます。 軽量・コンパクトです。最高使用圧力(MPa)14接続方式ガスケット結合形
ブレーキ弁 ガスケット結合形
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥219,800税込¥241,7801個50日以内出荷リリーフ弁とチェック弁4個を1体に組付けたもので、主として油圧モータ回路に用い、増速、減速時の過負荷の防止と、回路内の負圧の発生の防止を行ない、スムーズにブレーキをかける場合に使用します。 1台のブレーキ弁で往復共ブレーキがききます。 設定圧力を調整することにより、ブレーキのきき具合を調整できます質量(kg)9.5取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120
ブレーキ弁 スレッド結合形
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥219,800税込¥241,7801個50日以内出荷リリーフ弁とチェック弁4個を1体に組付けたもので、主として油圧モータ回路に用い、増速、減速時の過負荷の防止と、回路内の負圧の発生の防止を行ない、スムーズにブレーキをかける場合に使用します。 1台のブレーキ弁で往復共ブレーキがききます。 設定圧力を調整することにより、ブレーキのきき具合を調整できます質量(kg)9.5取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120
ブレーキ弁 ガスケット結合形
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥119,800税込¥131,7801個40日以内出荷リリーフ弁とチェック弁4個を1体に組付けたもので、主として油圧モータ回路に用い、増速、減速時の過負荷の防止と、回路内の負圧の発生の防止を行ない、スムーズにブレーキをかける場合に使用します。 1台のブレーキ弁で往復共ブレーキがききます。 設定圧力を調整することにより、ブレーキのきき具合を調整できます質量(kg)9.5取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40
ブレーキ弁 スレッド結合形
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥119,800税込¥131,7801個40日以内出荷リリーフ弁とチェック弁4個を1体に組付けたもので、主として油圧モータ回路に用い、増速、減速時の過負荷の防止と、回路内の負圧の発生の防止を行ない、スムーズにブレーキをかける場合に使用します。 1台のブレーキ弁で往復共ブレーキがききます。 設定圧力を調整することにより、ブレーキのきき具合を調整できます質量(kg)9.5取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40
カウンタバランス弁 ガスケット結合形
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥68,980税込¥75,8781個50日以内出荷パイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シー ケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。質量(kg)6.5取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120
カウンタバランス弁 スレッド結合形
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥58,980税込¥64,8781個50日以内出荷パイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シー ケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。質量(kg)6.5取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120
カウンタバランス弁 ガスケット結合形
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥61,980税込¥68,1781個40日以内出荷パイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シー ケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。質量(kg)6.5取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)35
カウンタバランス弁 スレッド結合形
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥52,980税込¥58,2781個40日以内出荷パイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シー ケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。質量(kg)6.5取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)35
アンロード弁 ガスケット結合形
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥57,980税込¥63,7781個50日以内出荷パイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シー ケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。質量(kg)6取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120
アンロード弁 スレッド結合形
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥58,980税込¥64,8781個50日以内出荷パイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シー ケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。質量(kg)6取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120
アンロード弁 ガスケット結合形
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥49,980税込¥54,9781個40日以内出荷パイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シー ケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。質量(kg)5取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)35
アンロード弁 スレッド結合形
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥52,980税込¥58,2781個40日以内出荷パイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シー ケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。質量(kg)5取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)35
シーケンス弁 ガスケット結合形 チェック弁付
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥68,980税込¥75,8781個50日以内出荷パイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シー ケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。質量(kg)6取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120
シーケンス弁 スレッド結合形 チェック弁付
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥58,980税込¥64,8781個50日以内出荷パイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シー ケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。質量(kg)6取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120
シーケンス弁 ガスケット結合形 チェック弁付
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥61,980税込¥68,1781個40日以内出荷パイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シー ケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。質量(kg)5取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)35
シーケンス弁 スレッド結合形 チェック弁付
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥58,980税込¥64,8781個40日以内出荷パイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シー ケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。質量(kg)5取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)35
シーケンス弁 ガスケット結合形 チェック弁付
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥42,980税込¥47,2781個40日以内出荷パイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シー ケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。質量(kg)5.5取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)5
シーケンス弁 ガスケット結合形 チェック弁なし
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥57,980税込¥63,7781個50日以内出荷パイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シー ケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。質量(kg)6取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120
シーケンス弁 スレッド結合形 チェック弁なし
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥49,980税込¥54,9781個50日以内出荷パイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シー ケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。質量(kg)6取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120
シーケンス弁 ガスケット結合形 チェック弁なし
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥52,980税込¥58,2781個40日以内出荷パイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シー ケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。質量(kg)5取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)35
シーケンス弁 スレッド結合形 チェック弁なし
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥52,980税込¥58,2781個40日以内出荷パイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シー ケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。質量(kg)5取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)35
シーケンス弁 ガスケット結合形 チェック弁なし
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥39,980税込¥43,9781個40日以内出荷パイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シー ケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。質量(kg)5.5取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)5
バランスピストン形減圧弁 ガスケット結合形 チェック弁付
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥84,980税込¥93,4781個50日以内出荷低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。 直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません質量(kg)6.5取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120
バランスピストン形減圧弁 スレッド結合形 チェック弁付
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥78,980税込¥86,8781個50日以内出荷低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。 直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません質量(kg)6.5取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120
バランスピストン形減圧弁 スレッド結合形 チェック弁なし
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥68,980税込¥75,8781個50日以内出荷低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。 直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません質量(kg)6.5取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120圧力調整範囲(MPa)10.5~21
バランスピストン形減圧弁 ガスケット結合形 チェック弁付
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥73,980税込¥81,3781個40日以内出荷低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。 直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません質量(kg)5取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)35圧力調整範囲(MPa)0.7~07
バランスピストン形減圧弁 スレッド結合形 チェック弁付
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥71,980税込¥79,1781個40日以内出荷低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。 直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません質量(kg)5取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)35圧力調整範囲(MPa)10.5~21
直動形減圧弁 チェック弁付
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥84,980税込¥93,4781個50日以内出荷低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。 直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません質量(kg)1取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)7
直動形減圧弁 チェック弁なし
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥72,980税込¥80,2781個50日以内出荷低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。 直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません質量(kg)1取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)7
直動形減圧弁 チェック弁付
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥69,980税込¥76,9781個40日以内出荷低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。 直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません質量(kg)1取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)7
直動形減圧弁 チェック弁なし
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥62,980税込¥69,2781個40日以内出荷低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。 直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません質量(kg)1取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)7
直動形減圧弁 チェック弁付
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥49,980税込¥54,9781個40日以内出荷低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。 直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません質量(kg)0.7取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)5
直動形減圧弁 チェック弁なし
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥46,980税込¥51,6781個40日以内出荷低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。 直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません質量(kg)0.7取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)5
アンロードリリーフ弁
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥129,800~税込¥142,780~1個40日以内出荷から50日以内出荷バランスピストン形アンロード弁とチェック弁を一体に組み付けたもので、主にアキュームレータ回路とか2台のポンプで低圧大容量と高圧小容量を必要とする二圧 回路などに使用します。取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)21
電磁切換弁付リリーフ弁 06型 ガスケット結合形
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥99,980~税込¥109,978~1個50日以内出荷リリーフ弁とリリーフ弁のベントポート(VE)に設ける電磁切換弁を一体に組付けたもので、リリーフ弁の動きと同時にベントポートを開閉してアンロード操作を行なえます。取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120
電磁切換弁付リリーフ弁 06型 スレッド結合形
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥95,980~税込¥105,578~1個50日以内出荷リリーフ弁とリリーフ弁のベントポート(VE)に設ける電磁切換弁を一体に組付けたもので、リリーフ弁の動きと同時にベントポートを開閉してアンロード操作を行なえます。取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120
電磁切換弁付リリーフ弁 04型 ガスケット結合形
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥95,980~税込¥105,578~1個40日以内出荷リリーフ弁とリリーフ弁のベントポート(VE)に設ける電磁切換弁を一体に組付けたもので、リリーフ弁の動きと同時にベントポートを開閉してアンロード操作を行なえます。取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40
電磁切換弁付リリーフ弁 04型 スレッド結合形
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥84,980~税込¥93,478~1個40日以内出荷リリーフ弁とリリーフ弁のベントポート(VE)に設ける電磁切換弁を一体に組付けたもので、リリーフ弁の動きと同時にベントポートを開閉してアンロード操作を行なえます。取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40
トヨポンプ グローバル対応IPMモータユニット 2.2kW 6P AC200V/50Hz・AC220V/50Hz・AC220V/60Hz
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥599,800税込¥659,7801個55日以内出荷