絞り込み
ブランド
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
- モノタロウ(5,937)
- ホンダ(546,828)
- MAZDA(マツダ)(216,677)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,174)
- ミツビシ(138,097)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,787)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,311)
- スズキ(68,598)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,807)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,840)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,767)
- Panasonic(パナソニック)(32,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ピストンポンプ(可変容量形)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥99,980~税込¥109,978~1台22日以内出荷から37日以内出荷省エネ・高応答性・低騒音なピストンポンプです。 サイズも8cc・14cc・31cc・63ccと小型~大型までシリーズ化。 作動油も一般鉱物油・水グリコール系と使用可能です。 ポートもサイド・アキシャルポートの2種類が有ります。種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形吐出し量定吐出し量形(A特性)定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
内接式歯車ポンプ(二段)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥199,800~税込¥219,780~1個21日以内出荷から61日以内出荷高圧化を行う為に、シングルポンプを直列2段に組合せた二段方式のポンプです。 低騒音、高出力、高効率小型軽量化でボディーはアルミ合金採用し軸受がすべり軸受(プレーンメタル)の為に長寿命化です。 定吐出ポンプとし広範囲に使用可能です。 水グリコール系作動油の使用も標準化を行っています。(型式末尾に「G」)最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
低ショック電磁油圧切換弁
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥119,980~税込¥131,978~1個31日以内出荷から41日以内出荷低ショック機能を持たせ電磁切換弁と油圧切換弁を結合し、大流量を操作する目的で電磁切換弁をパイロットとし主弁の切換えを行います。 ショック、騒音、サージ圧力の発生を防止しています。最高使用圧力(MPa)21許容電圧範囲(V)定格電圧±10%バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
微少流量調整弁(圧力温度補償付)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥79,980~税込¥87,978~1個31日以内出荷調整用ダイヤル操作が可能な小型圧力・温度補償機構付流量調整弁です。 圧力変動、温度変化、粘度変化も無関係に一定の設定流量を調整可能です。呼び2最高使用圧力(MPa)14質量(kg)4接続方式ガスケット取付形流量(L/min)0.03~1バルブ種類流量制御弁
電磁切換弁付リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥79,980~税込¥87,978~1個31日以内出荷から52日以内出荷バランスピストンタイプでオーバーライド特性も良く、設定圧力の変動も小さく作動が正確です。VE(ベントポート)に設ける電磁切換弁を一体に組付けたもので、アンロード操作を行えます。 ノーマルオープン(1)ノーマルクローズ(2)が選択でき、サージキラーも標準装備です。最高使用圧力(MPa)21構造バランスピストン形バルブ種類圧力制御弁
減圧弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥52,980~税込¥58,278~1個4日以内出荷から31日以内出荷油圧回路の一部の圧力を、主圧力よりも低い圧力にて設定する場合に使用します。 特に、低圧力から高圧力設定でのガスケット・スレッドタイプのバランスピストン形の商品です。最高使用圧力(MPa)21バルブ種類圧力制御弁
定容量形ベーンポンプ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥179,800税込¥197,7801個31日以内出荷押しのけ容積も2タイプから選択頂けます。最高使用圧力(MPa)7吐出口径Rc1 1/4質量(kg)29種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)7使用流体石油系作動油定格回転速度(min-1[r.p.m])1200最高回転速度(min-1)1800
定容量形ベーンポンプ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥76,980税込¥84,6781個9日以内出荷から31日以内出荷小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も9タイプから選択頂けます。質量(kg)8.5種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)7使用流体石油系作動油定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)1800
定容量形ベーンポンプ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥59,980税込¥65,9781個21日以内出荷から36日以内出荷小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も4タイプから選択頂けます。最高使用圧力(MPa)7吐出口径Rc1/2質量(kg)4.7種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)7定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)1800
電磁操作チェック弁付絞り弁・流用調整弁(ハイテグラシステム:積層型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥69,980~税込¥76,978~1個5日以内出荷から31日以内出荷ハイテグラシステム(積層型)での電磁操作チェック弁付絞り弁・流用調整弁です。 二速制御回路でスピードコントロール用の絞り弁は圧力・温度補償付タイプと選択可能です。 バルブサイズも025型・03型の二種類となります。最高使用圧力(MPa)14バルブ種類流量制御弁/電磁制御弁
手動切換弁
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥63,980税込¥70,3781個31日以内出荷から92日以内出荷電磁切換弁の電位操作の代わりに手動レバー操作にて、油の流れを切替える手動切換え弁です。 インターフェースは03型電磁切換弁と同じの為に、ハイテグラシステムとの組合わせにて回路構成も可能です。呼び3最高使用圧力(MPa)21質量(kg)4.8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)(定格)40許容背圧(MPa[kgf/cm2])1バルブ種類方向制御弁
手動切換弁
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷から61日以内出荷電磁切換弁の電位操作の代わりに手動レバー操作にて、油の流れを切替える手動切換え弁です。 インターフェースは025型電磁切換弁と同じの為に、ハイテグラシステムとの組合わせにて回路構成も可能です。呼び25A最高使用圧力(MPa)25質量(kg)1.7接続方式ガスケット取付形流量(L/min)(定格)27許容背圧(MPa[kgf/cm2])7バルブ種類方向制御弁
流量調整弁(圧力補償付)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥39,980~税込¥43,978~1個31日以内出荷調整用ダイヤル操作が可能な圧力補償機構付流量調整弁02タイプです。 入口側及び出口側の圧力変動にたいし無関係に一定の設定流量を調整可能です。呼び2最高使用圧力(MPa)14質量(kg)3.5接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁
圧力スイッチ(ハイテグラシステム:積層型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥35,980~税込¥39,578~1個11日以内出荷から32日以内出荷ハイテグラシステム(積層型)でのプレッシャースイッチです。 簡単に取付可能でバルブサイズは025型・03型となります。 ダイヤル機能をプラスしたタイプも有ります。
電磁操作チェック弁(ガスケット結合)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥51,980~税込¥57,178~1個21日以内出荷から31日以内出荷電気的操作にて一方向からの圧油の流れの開閉を行うバルブです。 シリンダーの自重落下防止などに使用します。 取付はガスケット結合となります。呼び3最高使用圧力(MPa)14接続方式ガスケット取付形流量(L/min)(定格)30許容背圧(MPa[kgf/cm2])14バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
電磁操作チェック弁(スレッド結合)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1件のレビュー)¥47,980~税込¥52,778~1個9日以内出荷から31日以内出荷電気的操作にて一方向からの圧油の流れの開閉を行うバルブです。 シリンダーの自重落下防止などに使用します。 取付はスレッド結合となります。最高使用圧力(MPa)14ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形ドレン方式内部ドレン許容背圧(MPa[kgf/cm2])14バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
流量調整弁圧力温度補償付(ハイテグラシステム:積層型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥29,980~税込¥32,978~1個21日以内出荷から31日以内出荷ハイテグラシステム(積層型)で、標準型式にて圧力温度補償仕様条件に合わせた選択を可能とし調整を簡単にするために、ダイヤル機能をプラスしました。呼び025B最高使用圧力(MPa)25バルブ種類流量制御弁通し始め圧力(Mpa)0.04
複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥52,980税込¥58,2781個31日以内出荷Pポート制御の「チェック弁+減圧弁」のタイプです。最高使用圧力(MPa)21流量(L/min)0.5~80バルブ種類その他バルブ
複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥63,980税込¥70,3781個31日以内出荷「ABポート制御のメータアウト絞り弁+Bポート制御減圧弁」のタイプです。最高使用圧力(MPa)21圧力調整範囲(MPa)0.7~7流量(L/min)0.5~80バルブ種類その他バルブ
複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥28,980~税込¥31,878~1個4日以内出荷から31日以内出荷2タイプの機能を1個に集約したハイテグラシステムです。 Pポート制御の「絞り弁+減圧弁」のタイプです。制御ポートPポートバルブ種類その他バルブ
圧力チェッカ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥9,498~税込¥10,448~1個8日以内出荷から21日以内出荷1個の圧力計での回路圧力を開閉用します。ポート数1呼び2配管接続方式Rcねじ
圧力チェッカ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥31,980税込¥35,1781個21日以内出荷6個の圧力計の回路圧力選定が可能です呼び1最高使用圧力(MPa)14操作力(N)60~130質量(kg)1.6
圧力スイッチ(HW3)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥35,980税込¥39,5781個21日以内出荷から31日以内出荷ガスケット結合の圧力スイッチです。 専用サブプレートは裏配管・横配管と2種類あります。質量(kg)1.7呼び02最高使用圧力(MPa)21背圧(MPa)0.03
リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥35,980~税込¥39,578~1個4日以内出荷から14日以内出荷バランスピストンタイプでオーバーライド特性も良く、設定圧力の変動も小さく作動が正確です。VE(ベントポート)の利用からアンロード回路・遠隔操作への発展も可能です。呼び4最高使用圧力(MPa)21流量(L/min)(最大)80/(定格)40バルブ種類圧力制御弁
流量調整弁(圧力温度補償付)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥52,980~税込¥58,278~1個31日以内出荷調整用ダイヤル操作が可能な圧力・温度補償機構付流量調整弁です。 02タイプで流量・圧力がサイズアップされたシリーズとなります。 入口側及び出口側の圧力変動に対し、また温度変化に対する粘度変化も無関係に一定の設定流量を調整可能です。 アクチェータ駆動初期の飛出し現象を小さくする機能「ジャンピング防止機能:301」も標準対応としています。呼び2質量(kg)4接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁
流量調整弁(圧力温度補償付)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥84,980~税込¥93,478~1個31日以内出荷調整用ダイヤル操作が可能な小型圧力・温度補償機構付流量調整弁です。 入口側及び出口側の圧力変動に対し、また温度変化に対する粘度変化も無関係に一定の設定流量を調整可能です。 アクチェータ駆動初期の飛出し現象を小さくする機能「ジャンピング防止機能:301」も標準対応としています。呼び1最高使用圧力(MPa)14接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁
内接式歯車ポンプ(二連)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥239,800~税込¥263,780~1個57日以内出荷から61日以内出荷二組のシングルポンプを一体に組み込み、共有の軸で駆動させるポンプです。最高使用圧力(MPa)21種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5使用流体石油系作動油定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
内接式歯車ポンプ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥76,980~税込¥84,678~1個13日以内出荷から61日以内出荷低騒音、高出力、高効率小型軽量化でボディーはアルミ合金採用し軸受がすべり軸受(プレーンメタル)の為に長寿命化です。 定吐出ポンプとし広範囲に使用可能です。 水グリコール系作動油の使用も標準化を行っています。(型式末尾に「G」)最高使用圧力(MPa)21種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
低圧用減圧弁(ハイテグラシステム:積層型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥35,980~税込¥39,578~1個4日以内出荷から31日以内出荷ハイテグラシステム(積層型)で、ダイレクト形を採用し極めて圧力が低い範囲の調整を可能としました。 内部ドレン・外部ドレンと選択頂く機種も豊富に揃えました。最高使用圧力(MPa)7構造ダイレクト形バルブ種類圧力制御弁
小型電磁切換弁025形
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥24,980~税込¥27,478~1個21日以内出荷から31日以内出荷コンパクト・省エネ・コストを重視した商品です。 全長(Wソレノイド)で、約160mmとコンパクトで、質量も1.5kg(Wソレノイド)と軽量化を図りました。 端子箱は従来型・M12 4ピンと2種類用意致しました。 M12 4ピンタイプは防塵防水性がトップクラスのIP67となり、環境に左右されない品質となっていますし配線処置も不要です。 サージキラーも標準装備で、低電流なので、シーケンサ直結作動ができ、デバイスネットにも対応可能です。最高使用圧力(MPa)7仕様【作動油汚染度】ISO11218-12級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50流量(L/min)(最大)30締付トルク(N・m)6~8推奨使用油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%使用粘度範囲(mm2/sec)15~400バルブ種類電磁制御弁動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥39,980~税込¥43,978~1個21日以内出荷から31日以内出荷バランスピストンタイプでオーバーライド特性も良く、設定圧力の変動も小さく作動が正確です。VE(ベントポート)の利用からアンロード回路・遠隔操作への発展も可能です。呼び6最高使用圧力(MPa)21構造バランスピストン形流量(L/min)(最大)190/(定格)120バルブ種類圧力制御弁
リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷から21日以内出荷小型のバランスピストン形のリリーフで、コンパクト性も有ります。呼び2最高使用圧力(MPa)21構造バランスピストン形接続方式ガスケット取付形流量(L/min)(最大)20/(定格)12バルブ種類圧力制御弁
ブレーキ弁(ハイテグラシステム:積層型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1件のレビュー)¥78,980税込¥86,8781個31日以内出荷ハイテグラ方式で油圧モータ回路に用い、減速時の過負荷の防止と回路内の負圧の発生防止を行います最高使用圧力(MPa)25質量(kg)1.25呼び025B流量(L/min)(定格)20制御ポートA・Bポートバルブ種類その他バルブ
パイロットリリーフ弁(ハイテグラシステム:積層型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥28,980~税込¥31,878~1個21日以内出荷から31日以内出荷パイロットリリーフ弁をハイテグラシステム(積層型)にすることで、組付けを容易化し機種が多彩なた為ベストな選択ができます。呼び025B最高使用圧力(MPa)25構造ダイレクト形流量(L/min)(定格)1.5バルブ種類圧力制御弁
デジタル設定器付アンプ搭載形 電流制御式方向・流量制御弁
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥99,980~税込¥109,978~1個31日以内出荷から47日以内出荷電流制御バルブでデジタル設定器・アンプが本体と一体構造となり、インターフェースは従来タイプとの互換性が有ります。 ショックレス制御・2速制御がデジタル設定器にて簡単行えます。最高使用圧力(MPa)25使用温度範囲(℃)0~60バルブ種類方向制御弁/流量制御弁/電磁制御弁
チェック弁(ハイテグラシステム:積層型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷から31日以内出荷ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型~06型までシリーズUP致しました。バルブ種類方向制御弁
ライトアングル形チェック弁
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥12,980~税込¥14,278~1個11日以内出荷から31日以内出荷ライトアングルタイプで、一方向のみ所定のクラッキング圧力にて圧油を流し、逆方向の圧油の流れを阻止します。 取付に関しましては、指定のサブプレートもしくはマニホールドとなります。最高使用圧力(MPa)21構造ライトアングル形バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
絞り弁ダイヤル付(ハイテグラシステム:積層型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥21,980~税込¥24,178~1個21日以内出荷から31日以内出荷ハイテグラシステム(積層型)絞り弁で、流量調整用のダイヤルを装着したタイプです。呼び025B最高使用圧力(MPa)25流量(L/min)0.5~40バルブ種類流量制御弁
シャットオフ弁付2段流量調整弁
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥159,800税込¥175,7801個31日以内出荷シャットオフ弁付1段流量調整弁にたいしまして、更に絞り弁と有機的に組合わせた総合弁です。精密微速送りを「第一送り設定」「第二送り設定」と可能にしています。 タイプは03型04型と圧力温度補償付となります。接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁
シャットオフ弁付1段流量調整弁
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥63,980~税込¥70,378~1個4日以内出荷から31日以内出荷メカ式によりカムフランジャを押し下げることで圧油の流れ量を調整します。 特に精密な微速送りを可能ととする為に、圧力補償付・圧力温度補償付の2タイプが有ります。 都度精密な微速送り条件を可能とする為に「設定目盛付の流量調整ダイヤル装着」となっています。接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁