絞り込み
ブランド
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
- モノタロウ(5,945)
- ホンダ(546,745)
- MAZDA(マツダ)(216,670)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,178)
- ミツビシ(138,095)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,783)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,297)
- スズキ(68,596)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,808)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,832)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,805)
- Panasonic(パナソニック)(32,580)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

内接式歯車ポンプ(2段ポンプ) TCP4Tシリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥639,800税込¥703,7801個60日以内出荷2つのシングルポンプを直列につなぎ、2段階に昇圧し、高圧運転に対応したポンプです。種類トロコセントリックポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25使用流体水グリコール系作動油定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
内接式歯車ポンプ(2段ポンプ) TCP2Tシリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥219,800税込¥241,7801個55日以内出荷2つのシングルポンプを直列につなぎ、2段階に昇圧し、高圧運転に対応したポンプです。種類トロコセントリックポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25使用流体水グリコール系作動油定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)4000
内接式歯車ポンプ(2連ポンプ) TCP25シリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥499,800~税込¥549,780~1個55日以内出荷二組のシングルポンプを一体に組み込み、共通の軸で駆動させるポンプです。吐出した油は別々の回路に供給したり、また合流し大容量ポンプとして使用できます。種類トロコセントリックポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5理論押しのけ容積(cm3/rev)【ヘッド側】最小:5、最大:10【シャフト側】最小:63、最大:125定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
内接式歯車ポンプ(2連ポンプ) TCP35シリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥629,800~税込¥692,780~1個55日以内出荷二組のシングルポンプを一体に組み込み、共通の軸で駆動させるポンプです。吐出した油は別々の回路に供給したり、また合流し大容量ポンプとして使用できます。種類トロコセントリックポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5理論押しのけ容積(cm3/rev)【ヘッド側】最小:12.5、最大:25【シャフト側】最小:63、最大:125定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
内接式歯車ポンプ(2連ポンプ) TCP24シリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥399,800~税込¥439,780~1個45日以内出荷二組のシングルポンプを一体に組み込み、共通の軸で駆動させるポンプです。吐出した油は別々の回路に供給したり、また合流し大容量ポンプとして使用できます。種類トロコセントリックポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5理論押しのけ容積(cm3/rev)【ヘッド側】最小:5、最大:10【シャフト側】最小:31.5、最大:50定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
内接式歯車ポンプ(2連ポンプ) TCP45シリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥699,800~税込¥769,780~1個50日以内出荷から55日以内出荷二組のシングルポンプを一体に組み込み、共通の軸で駆動させるポンプです。吐出した油は別々の回路に供給したり、また合流し大容量ポンプとして使用できます。種類トロコセントリックポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5理論押しのけ容積(cm3/rev)【ヘッド側】最小:31.5、最大:50【シャフト側】最小:63、最大:125定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
内接式歯車ポンプ(2連ポンプ) TCP23シリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥289,800~税込¥318,780~1個45日以内出荷二組のシングルポンプを一体に組み込み、共通の軸で駆動させるポンプです。吐出した油は別々の回路に供給したり、また合流し大容量ポンプとして使用できます。種類トロコセントリックポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5理論押しのけ容積(cm3/rev)【ヘッド側】最小:5、最大:10【シャフト側】最小:12.5、最大:25定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
内接式歯車ポンプ(2連ポンプ) TCP44シリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥569,800~税込¥626,780~1個60日以内出荷二組のシングルポンプを一体に組み込み、共通の軸で駆動させるポンプです。吐出した油は別々の回路に供給したり、また合流し大容量ポンプとして使用できます。種類トロコセントリックポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5理論押しのけ容積(cm3/rev)【ヘッド側、シャフト側】最小:31.5、最大:50定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
内接式歯車ポンプ(2連ポンプ) TCP33シリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥319,800~税込¥351,780~1個50日以内出荷二組のシングルポンプを一体に組み込み、共通の軸で駆動させるポンプです。吐出した油は別々の回路に供給したり、また合流し大容量ポンプとして使用できます。種類トロコセントリックポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5理論押しのけ容積(cm3/rev)【ヘッド側、シャフト側】最小:12.5、最大:25定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
内接式歯車ポンプ(2連ポンプ) TCP22シリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥239,800~税込¥263,780~1個45日以内出荷二組のシングルポンプを一体に組み込み、共通の軸で駆動させるポンプです。吐出した油は別々の回路に供給したり、また合流し大容量ポンプとして使用できます。種類トロコセントリックポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5理論押しのけ容積(cm3/rev)【ヘッド側、シャフト側】最小:5、最大:10定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)3000
内接式歯車ポンプ TCP5シリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥349,800税込¥384,7801個45日以内出荷低騒音、高出力、高効率小型軽量化となっていますので、舶用建機一般産業機械の油圧装置には最適です。 脈動が小さく、低周波音のため低騒音です。 部品点数が少なく、コンパクトです。また本体に特殊アルミ合金を使用しているので軽量です。 構造が簡単で軸受がすべり軸受(プレーンメタル)のため長寿命です。質量(kg)23.9種類トロコセントリックポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5吐出量(L/min)142.9(0.5MPa)、139.7(3.5MPa)、135.9(7MPa)、131.8(10.5MPa)、126.3(14MPa)、117.9(17.5MPa)使用流体水グリコール系作動油理論押しのけ容積(cm3/rev)79.3定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)2400
内接式歯車ポンプ TCP4シリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥249,800税込¥274,7801個45日以内出荷低騒音、高出力、高効率小型軽量化となっていますので、舶用建機一般産業機械の油圧装置には最適です。 脈動が小さく、低周波音のため低騒音です。 部品点数が少なく、コンパクトです。また本体に特殊アルミ合金を使用しているので軽量です。 構造が簡単で軸受がすべり軸受(プレーンメタル)のため長寿命です。質量(kg)13.1種類トロコセントリックポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5吐出量(L/min)78.3(0.5MPa)、77.0(3.5MPa)、75.5(7MPa)、73.5(10.5MPa)、71.8(14MPa)、66.5(17.5MPa)使用流体水グリコール系作動油理論押しのけ容積(cm3/rev)44.9定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)2800
可変容量形ピストンポンプ HPP-VF2Vシリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥639,800税込¥703,7801個55日以内出荷このポンプは低騒音、高効率、高応答性を有する斜板式可変容量形のピストンポン プです。 吐出し量、圧力調整範囲および配管接続方向など使い易い仕様を備え、耐久性も抜群のピストンポンプです質量(kg)53種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)7圧力調整範囲(MPa)1.4~7使用流体水グリコール系作動油吐出口径Rc1 1/2理論押しのけ容積(cm3/rev)~63定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)2000
可変容量形ピストンポンプ HPP-VC3Vシリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥179,800税込¥197,7801個50日以内出荷このポンプは低騒音、高効率、高応答性を有する斜板式可変容量形のピストンポン プです。 吐出し量、圧力調整範囲および配管接続方向など使い易い仕様を備え、耐久性も抜群のピストンポンプです質量(kg)11.6種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5最高使用圧力(MPa)21吐出口径Rc3/4理論押しのけ容積(cm3/rev)~16定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)3000
可変容量形ピストンポンプ HPP-VB2Vシリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥149,800税込¥164,7801個40日以内出荷このポンプは低騒音、高効率、高応答性を有する斜板式可変容量形のピストンポン プです。 吐出し量、圧力調整範囲および配管接続方向など使い易い仕様を備え、耐久性も抜群のピストンポンプです質量(kg)7.1種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)14使用流体水グリコール系作動油吐出口径Rc1/2理論押しのけ容積(cm3/rev)~8.0定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)2500
可変容量形2連ベーンポンプ HVP-VDD1シリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥469,800税込¥516,7801個50日以内出荷2台の可変容量形ベーンポンプを一体にして1台の電動機で駆動できるようにしたものです。質量(kg)43.8種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)7吐出量(L/min)45吐出口径Rc3/4定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)1800
可変容量形2連ベーンポンプ HVP-VCD1シリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥399,800税込¥439,7801個50日以内出荷2台の可変容量形ベーンポンプを一体にして1台の電動機で駆動できるようにしたものです。質量(kg)31.5種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)7吐出量(L/min)45吐出口径Rc3/4定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)1800
可変容量形2連ベーンポンプ HVP-VCC1シリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥299,800~税込¥329,780~1個50日以内出荷2台の可変容量形ベーンポンプを一体にして1台の電動機で駆動できるようにしたものです。種類ベーンポンプ定格圧力(MPa)7吐出量(L/min)26定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)1800
可変容量形ベーンポンプ HVP-VG1シリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥469,800~税込¥516,780~1個50日以内出荷負荷に応じた圧力と流量を供給しますので、動力の節約ができ、油温の上昇が少 なく経済的です。 圧力補償機構を有していますので、リリーフ弁、アンロード弁などを省略できま す。質量(kg)86種類ベーンポンプ取付方式ガスケット取付形定格圧力(MPa)7吐出口径Rc1 1/4定格回転速度(min-1[r.p.m])1200最高回転速度(min-1)1200
可変容量形ベーンポンプ HVP-VF1シリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥319,800~税込¥351,780~1個50日以内出荷負荷に応じた圧力と流量を供給しますので、動力の節約ができ、油温の上昇が少 なく経済的です。 圧力補償機構を有していますので、リリーフ弁、アンロード弁などを省略できま す。質量(kg)48種類ベーンポンプ取付方式フート取付形吐出口径Rc1 1/4定格回転速度(min-1[r.p.m])1200最高回転速度(min-1)1200
可変容量形ベーンポンプ HVP-VD1シリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥249,800~税込¥274,780~1個50日以内出荷負荷に応じた圧力と流量を供給しますので、動力の節約ができ、油温の上昇が少 なく経済的です。 圧力補償機構を有していますので、リリーフ弁、アンロード弁などを省略できま す。種類ベーンポンプ定格圧力(MPa)7吐出量(L/min)38(1,500rpm)、45(定格回転速度時)使用流体水グリコール系作動油吐出口径Rc3/4定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)1800
可変容量形ベーンポンプ HVP-VC1シリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥169,800~税込¥186,780~1個50日以内出荷負荷に応じた圧力と流量を供給しますので、動力の節約ができ、油温の上昇が少 なく経済的です。 圧力補償機構を有していますので、リリーフ弁、アンロード弁などを省略できま す。種類ベーンポンプ定格圧力(MPa)7吐出量(L/min)17(1,200min-1)、26(定格回転速度時)使用流体水グリコール系作動油定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)1800
定容量形2連ベーンポンプ HVP-FEE1シリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥429,800~税込¥472,780~1個50日以内出荷2台のシングルポンプ(HVPーFC1、HVPーFE1シリーズ)を一体に組付けて1台の電動機で駆動できるようにしたものです。 組合せは通常軸に近い方に大容量ポンプを持ってきます。また、2台のポンプから吐出された油は個々の回路に供給して各々別のアクチュエータを作動させたり、合流して同一のアクチュエータを動作させたりします。種類ベーンポンプ定格圧力(MPa)7吐出口径Rc1 1/4定格回転速度(min-1[r.p.m])1200最高回転速度(min-1)1800
定容量形2連ベーンポンプ HVP-FCE1シリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥349,800~税込¥384,780~1個50日以内出荷2台のシングルポンプ(HVPーFC1、HVPーFE1シリーズ)を一体に組付けて1台の電動機で駆動できるようにしたものです。 組合せは通常軸に近い方に大容量ポンプを持ってきます。また、2台のポンプから吐出された油は個々の回路に供給して各々別のアクチュエータを作動させたり、合流して同一のアクチュエータを動作させたりします。種類ベーンポンプ定格圧力(MPa)7定格回転速度(min-1[r.p.m])1200最高回転速度(min-1)1800
定容量形2連ベーンポンプ HVP-FCC1シリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥249,800~税込¥274,780~1個50日以内出荷2台のシングルポンプ(HVPーFC1、HVPーFE1シリーズ)を一体に組付けて1台の電動機で駆動できるようにしたものです。 組合せは通常軸に近い方に大容量ポンプを持ってきます。また、2台のポンプから吐出された油は個々の回路に供給して各々別のアクチュエータを作動させたり、合流して同一のアクチュエータを動作させたりします。種類ベーンポンプ定格圧力(MPa)7吐出口径Rc3/4定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)1800
定容量形ベーンポンプ HVP-FC2シリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥169,800税込¥186,7801個50日以内出荷特殊油圧バランス方式により長期間高い性能が保証されております。種類ベーンポンプ定格圧力(MPa)14定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)1800
定容量形ベーンポンプ HVP-FE1シリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥179,800~税込¥197,780~1個40日以内出荷から50日以内出荷押しのけ容積も2タイプから選択頂けます。種類ベーンポンプ定格圧力(MPa)7最高使用圧力(MPa)7吐出口径Rc1 1/4定格回転速度(min-1[r.p.m])1200最高回転速度(min-1)1800
定容量形ベーンポンプ HVP-FC1シリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥89,980~税込¥98,978~1個30日以内出荷から40日以内出荷小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も9タイプから選択頂けます。種類ベーンポンプ定格圧力(MPa)7定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)1800
定容量形ベーンポンプ HVP-FA1シリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥66,980税込¥73,6781個5日以内出荷から30日以内出荷小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も4タイプから選択頂けます。質量(kg)6.3種類ベーンポンプ取付方式フート取付形定格圧力(MPa)7最高使用圧力(MPa)7吐出口径Rc1/2定格回転速度(min-1[r.p.m])1800RoHS指令(10物質対応)対応最高回転速度(min-1)1800
消泡装置 バスケスⅡ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥299,800~税込¥329,780~1台30日以内出荷泡の悩みを一挙に解決! 液体表面に浮んだ泡を素早く消し、作業環境の改善と消泡剤を削減します。用途クーラント装置/パルプ製造工程/半導体洗浄工程/食材洗浄工程/繊維の染色、精錬、サイジング、仕上工程/印刷用フィルム洗浄回転方向正・逆 制限なし電動機(定格出力/kW)2P 3相 AC200V 50/60Hz対応溶液クーラント液(水溶性・油性)/洗浄液・石けん液/その他の液
ベーンポンプ(可変容量形)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥91,980税込¥101,1781個30日以内出荷油圧バランスを保っていますので、軸受荷重が小さく寿命が長く経済的です。 キャビテーション特性が優れていますので、高速回転時においても静かです。 配管接続口はフランジ取付形になっていますのでポンプの取付・取外しが配管を分解せずにできます。定格圧力(MPa)7吐出し量(L/min)56.3/0.5MPa、55.5/2MPa、54.5/3.5MPa、53.6/5MPa、52.3/7MPa入力(kW)0.9/0.5MPa、2.5/2MPa、4.1/3.5MPa、5.8/5MPa、8.0/7MPa定格回転速度(min-1[r.p.m])1800RoHS指令(10物質対応)対応最高回転速度(min-1)1800最低回転速度(min-1)600ポンプ押しのけ容積(cm3/rev)32.1
トヨパック ECOⅡplus
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥339,800~税込¥373,780~1台25日以内出荷インバータ駆動により更なる省エネでうれしさプラス !使用作動油石油系一般作動油(ISO VG32相当)電動機電圧(V)AC200 50/60Hz、AC220 60Hz(効率レベル:IE3)
マルチ・ドライフィルタ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥79,980~税込¥87,978~1個15日以内出荷から71日以内出荷超クリーン、乾燥エアをつくりだし、圧縮空気によるトラブルゼロを実現します。オイルミスト0.01PPMw/w以下、0.01μm以上の固形粒子を除去した乾燥エア。捕集目的に応じた3種類のフィルタエレメントと2個のチャンバーを内蔵し、1台でオイルミストを99.99%以上連続除去して、油分濃度0.01PPMw/w(0.012mg/m3)以下にし、水滴ゼロ、0.01μm以上の固形粒子を除去。コンパクトで省スペース、しかも圧力損失が少ない省エネフィルタ。水分除去、固形粒子除去、油分除去の3つのフィルタ機能を1つのボディに内蔵。オートドレン方式のため、溜まったドレンは自動的に排出。補足した油分を自動的に排出するオイルミスト用自動ドレンバルブ付きで便利。フィルタエレメントの目詰まりや状況が入口・出口の圧力差にて、目で見て分かる圧力計付き。用途<機械、エレクトロニクス>。設備のミニサイズエア機器のチョコ停対策。加工機械のセンサー類の保護。精密計測機などのエア軸受。組立・塗装ラインの製品への異物混入。設備のチョコ停対策など。<食品、薬品>。攪拌・充填・包装ラインの製品への異物混入。設備のチョコ停対策など。<医療機器など>。歯科など医療機器用の洗浄エア。使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.3~0.7油分除去(PPMw/w)0.01固形粒子除去(μm)0.01
消泡装置 バブけスⅡ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥269,800~税込¥296,780~1台30日以内出荷泡の悩みを一挙に解決! 100Wモータで200L/min消泡力を実現(従来タイプ約2倍!)最大600L/min能力までシリーズ化、分解可能な構造で環境改善・消泡剤を削除します。 <タイプ> ・大別3シリーズ化 ・モータ(100W/200W/400W) ・素材(一般鋼・ステンレス) ・電圧:3相AC200V (A1タイプ100V受有生産) <旧タイプとの互換性> BKN200(BK100・200)有り用途・クーラント装置 ・食材洗浄工程 ・飲料品生産工程 ・半導体洗浄工程 ・繊維の染色 ・サイジング ・生産工程 ・仕上工程回転方向正・逆 制限なし対応溶液クーラント液(水溶性・油性)、洗浄液・石けん液
トヨパック ECOⅡ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥199,800~税込¥219,780~1台翌日出荷から40日以内出荷クラスNo.1の省エネ・低騒音・低サージ圧を実現した、IE3トップランナーモーター搭載した油圧ユニットです。 2タイプの可変ベーンポンプ(8・16.7cm3/fev)でシリーズが大別されてます。 今回トヨパックECOⅡ(8cm3/rev)は新たな開発ポンプを搭載し、旧タイプに対し更なる省エネ18%減を実現させています。 タンク塗装は自動車に採用されているカチオン電着塗装を施し、サビ・キズに強い仕様としています。 インバーター無しでもポンプ性能からインバータ付以上の省エネを構築しました
ハイテグラマニホールド(025)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥47,980~税込¥52,778~1個6日以内出荷025タイプを1連から5連まで標準化しました。 制御システムとして、電磁切換弁・ハイテグラバルブ等を積層し回路構成を行います。 ポート(P・R・A・B)全て左右対称に穴加工されてますので、プレッシャースイッチ回路・2系列配管利用時はとても便利な仕様です。管接続口径3/8呼び25ねじの種類Rc