絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
604件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁操作チェック弁付流量調整弁 03型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁操作チェック弁付流量調整弁 03型

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    219,800税込241,780
    1個
    40日以内出荷
    最大流量(L/min)12構造圧力・温度補償付呼び03最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)30流量調整範囲(L/min)0.1~12制御ポートR最小流量(L/min)早送り時:5
  • 電磁操作チェック弁付流量調整弁 025型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁操作チェック弁付流量調整弁 025型

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    94,980税込104,478
    1個
    40日以内出荷
    質量(kg)3最大流量(L/min)6構造圧力・温度補償付呼び25B最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)20流量調整範囲(L/min)0.3~16最小流量(L/min)早送り時:5
  • 電磁操作チェック弁付絞り弁 06型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁操作チェック弁付絞り弁 06型

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    179,800税込197,780
    1個
    40日以内出荷
    質量(kg)14最大流量(L/min)190構造圧力・温度補償なし呼び06最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)120流量調整範囲(L/min)1.5~190最小流量(L/min)早送り時:5
  • 電磁操作チェック弁付絞り弁 03型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁操作チェック弁付絞り弁 03型

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    129,800税込142,780
    1個
    40日以内出荷
    最大流量(L/min)80構造圧力・温度補償なし呼び03最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)30流量調整範囲(L/min)0.5~180最小流量(L/min)早送り時:5
  • 電磁操作チェック弁付絞り弁 025型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁操作チェック弁付絞り弁 025型

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    73,980税込81,378
    1個
    40日以内出荷
    質量(kg)3最大流量(L/min)40構造圧力・温度補償なし呼び25B最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)20流量調整範囲(L/min)0.5~40制御ポートA最小流量(L/min)早送り時:5
  • 電磁操作ブレーキ弁 06型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁操作ブレーキ弁 06型

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    199,800税込219,780
    1個
    50日以内出荷
    この弁は慣性の大きなアクチュエータの速・減速時に発生する衝撃を緩和しスムーズな発進・停止を行うために使用します。 従来の電磁操作ブレーキ弁(HLD3)を積層タイプとし、しかもパイロット回路に減圧弁を標準装備しましたので、回路の圧力変動が大きい場合でも正確にスムーズな発進・停止を制御できます。 マニホールドとバルブを積重ねるだけで回路が構成できますので内部配管は不要です。
    質量(kg)15.3呼び06最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)75許容背圧(MPa[kgf/cm2])21
  • 電磁操作ブレーキ弁 03型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁操作ブレーキ弁 03型

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    179,800税込197,780
    1個
    40日以内出荷
    この弁は慣性の大きなアクチュエータの速・減速時に発生する衝撃を緩和しスムーズな発進・停止を行うために使用します。 従来の電磁操作ブレーキ弁(HLD3)を積層タイプとし、しかもパイロット回路に減圧弁を標準装備しましたので、回路の圧力変動が大きい場合でも正確にスムーズな発進・停止を制御できます。 マニホールドとバルブを積重ねるだけで回路が構成できますので内部配管は不要です。
    質量(kg)7.5呼び03最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40許容背圧(MPa[kgf/cm2])1
  • バランシング弁用パイロット操作チェック弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    バランシング弁用パイロット操作チェック弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    56,980税込62,678
    1個
    40日以内出荷
    ハイテグラマニホールド取付形のバランシング弁を使用したバランサ回路において、サーボモータおよびボールねじの保護のためバランスシリンダの落下防止を行なうときに使用します。
    最高使用圧力(MPa)14バルブ種類積層弁
  • ハイテグラマニホールド取付形バランシング弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    ハイテグラマニホールド取付形バランシング弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    47,980税込52,778
    1個
    40日以内出荷
    ハイテグラマニホールド取付形のバランシング弁です。負荷の大き な主軸頭の上下駆動を円滑に行うため、任意のバランス圧を供給する複合圧 力制御弁です。減圧弁・リリーフ弁機能を組み合わせた回路機能をコントロー ルでき、一つの調整ねじで任意のバランス圧力を制御することができます。 複合圧力制御弁ですので油圧システムがコンパクトになります。 一つの調整ねじ操作で圧力を容易に調整することができます。
    仕様バランスピストン形最高使用圧力(MPa)14接続方式ガスケット結合形バルブ種類積層弁
  • 複合機能弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    複合機能弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    29,980税込32,978
    1個
    40日以内出荷
    バルブ種類積層弁
  • 圧力スイッチ 03型 Bポート ダイヤル付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    圧力スイッチ 03型 Bポート ダイヤル付

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    52,980税込58,278
    1個
    30日以内出荷
    質量(kg)4.5最大流量(L/min)80呼び03最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40ハンドル圧力調整:ダイヤル付制御ポートB
  • 圧力スイッチ 03型 Bポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    圧力スイッチ 03型 Bポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    49,980税込54,978
    1個
    30日以内出荷
    質量(kg)4.5最大流量(L/min)80呼び03最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40ハンドル圧力調整:ダイヤル無制御ポートB
  • 圧力スイッチ 03型 Aポート ダイヤル付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    圧力スイッチ 03型 Aポート ダイヤル付

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    52,980税込58,278
    1個
    30日以内出荷
    質量(kg)4.5最大流量(L/min)80呼び03最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40ハンドル圧力調整:ダイヤル付制御ポートA
  • 圧力スイッチ 03型 Aポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    圧力スイッチ 03型 Aポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    49,980税込54,978
    1個
    30日以内出荷
    質量(kg)4.5最大流量(L/min)80呼び03最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40ハンドル圧力調整:ダイヤル無制御ポートA
  • 圧力スイッチ 03型 Pポート ダイヤル付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    圧力スイッチ 03型 Pポート ダイヤル付

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    52,980税込58,278
    1個
    30日以内出荷
    質量(kg)4.5最大流量(L/min)80呼び03最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40ハンドル圧力調整:ダイヤル付制御ポートP
  • 圧力スイッチ 03型 Pポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    圧力スイッチ 03型 Pポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    49,980税込54,978
    1個
    30日以内出荷
    質量(kg)4.5最大流量(L/min)80呼び03最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40ハンドル圧力調整:ダイヤル無制御ポートP
  • 圧力スイッチ 025型 Bポート ダイヤル付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    圧力スイッチ 025型 Bポート ダイヤル付

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    42,980税込47,278
    1個
    30日以内出荷
    質量(kg)1.26電圧(V)100~240最大流量(L/min)40呼び25B最高使用圧力(MPa)25定格流量(L/min)20ハンドル圧力調整:ダイヤル付圧力調整範囲(MPa)10~25制御ポートB
  • 圧力スイッチ 025型 Aポート ダイヤル付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    圧力スイッチ 025型 Aポート ダイヤル付

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    42,980税込47,278
    1個
    30日以内出荷
    質量(kg)1.26最大流量(L/min)40呼び25B最高使用圧力(MPa)25定格流量(L/min)20ハンドル圧力調整:ダイヤル付制御ポートA
  • 圧力スイッチ 025型 Aポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    圧力スイッチ 025型 Aポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    38,980税込42,878
    1個
    30日以内出荷
    質量(kg)1.2最大流量(L/min)40呼び25B最高使用圧力(MPa)25定格流量(L/min)20ハンドル圧力調整:ダイヤル無制御ポートA
  • 圧力スイッチ 025型 Pポート ダイヤル付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    圧力スイッチ 025型 Pポート ダイヤル付

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    42,980税込47,278
    1個
    30日以内出荷
    最大流量(L/min)40呼び25B最高使用圧力(MPa)25定格流量(L/min)20ハンドル圧力調整:ダイヤル付制御ポートP
  • 圧力スイッチ 025型 Pポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    圧力スイッチ 025型 Pポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    38,980税込42,878
    1個
    30日以内出荷
    質量(kg)1.2最大流量(L/min)40呼び25B最高使用圧力(MPa)25定格流量(L/min)20ハンドル圧力調整:ダイヤル無圧力調整範囲(MPa)0.7~2.0制御ポートP
  • 圧力温度補償付流量調整弁 Bポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    圧力温度補償付流量調整弁 Bポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    159,800税込175,780
    1個
    45日以内出荷
    質量(kg)16最大流量(L/min)106呼び06最高使用圧力(MPa)21機能圧力温度補償付流量調整範囲(L/min)2.0~106制御ポートBバルブ種類積層タイプ
  • 圧力温度補償付流量調整弁 Aポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    圧力温度補償付流量調整弁 Aポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    159,800税込175,780
    1個
    45日以内出荷
    質量(kg)16最大流量(L/min)106呼び06最高使用圧力(MPa)21機能圧力温度補償付流量調整範囲(L/min)2.0~106制御ポートAバルブ種類積層タイプ
  • 圧力温度補償付流量調整弁 Pポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    圧力温度補償付流量調整弁 Pポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    149,800税込164,780
    1個
    45日以内出荷
    質量(kg)16最大流量(L/min)106呼び06最高使用圧力(MPa)21機能圧力温度補償付流量調整範囲(L/min)2.0~106制御ポートPバルブ種類積層タイプ
  • ダイヤル付絞り弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    ダイヤル付絞り弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    41,980税込46,178
    1個
    30日以内出荷
    質量(kg)1.08制御方式メータイン最大流量(L/min)40呼び25B最高使用圧力(MPa)25流量調整範囲(L/min)0.5~40制御ポートA、Bバルブ種類積層タイプ通し始め圧力(Mpa)0.04
  • 絞り弁 Bポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    絞り弁 Bポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    51,980税込57,178
    1個
    45日以内出荷
    質量(kg)12最大流量(L/min)190呼び06最高使用圧力(MPa)21流量調整範囲(L/min)1.0~190制御ポートBバルブ種類積層タイプ
  • 絞り弁 Aポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    絞り弁 Aポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    51,980税込57,178
    1個
    45日以内出荷
    質量(kg)12最大流量(L/min)190呼び06最高使用圧力(MPa)21流量調整範囲(L/min)1.0~190制御ポートAバルブ種類積層タイプ
  • 絞り弁 Pポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    絞り弁 Pポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    42,980税込47,278
    1個
    45日以内出荷
    質量(kg)10.5最大流量(L/min)190呼び06最高使用圧力(MPa)21流量調整範囲(L/min)1.0~190制御ポートPバルブ種類積層タイプ
  • パイロット操作チェック弁 デコンプレッション形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    パイロット操作チェック弁 デコンプレッション形

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    31,980税込35,178
    1個
    30日以内出荷から40日以内出荷
    圧力パイロット:OUT側圧力に対し10%以上バルブ種類積層タイプ
  • パイロット操作チェック弁 パイロットオペレート形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    パイロット操作チェック弁 パイロットオペレート形

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    26,980税込29,678
    1個
    30日以内出荷
    最大流量(L/min)40圧力パイロット:OUT側圧力に対し40%以上呼び25B最高使用圧力(MPa)25定格流量(L/min)20バルブ種類積層タイプ
  • チェック弁 Wポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    チェック弁 Wポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    31,980税込35,178
    1個
    30日以内出荷から40日以内出荷
    構造ライトアングル形制御ポートA、Bバルブ種類積層タイプ
  • チェック弁 Bポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    チェック弁 Bポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    26,980税込29,678
    1個
    30日以内出荷から40日以内出荷
    構造ライトアングル形制御ポートBバルブ種類積層タイプ
  • チェック弁 Aポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    チェック弁 Aポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    26,980税込29,678
    1個
    30日以内出荷から40日以内出荷
    構造ライトアングル形制御ポートAバルブ種類積層タイプ
  • チェック弁 Rポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    チェック弁 Rポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    19,980税込21,978
    1個
    30日以内出荷から40日以内出荷
    構造ライトアングル形制御ポートRバルブ種類積層タイプ
  • チェック弁 Pポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    チェック弁 Pポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    19,980税込21,978
    1個
    30日以内出荷から40日以内出荷
    構造ライトアングル形制御ポートPバルブ種類積層タイプ
  • カウンタバランス弁 Bポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    カウンタバランス弁 Bポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    36,980税込40,678
    1個
    30日以内出荷から45日以内出荷
    構造ダイレクト形制御ポートBバルブ種類積層弁
  • カウンタバランス弁 Aポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    カウンタバランス弁 Aポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    36,980税込40,678
    1個
    30日以内出荷から45日以内出荷
    構造ダイレクト形制御ポートAバルブ種類積層弁
  • シーケンス弁 Bポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    シーケンス弁 Bポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    36,980税込40,678
    1個
    30日以内出荷から45日以内出荷
  • シーケンス弁 Aポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    シーケンス弁 Aポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    36,980税込40,678
    1個
    30日以内出荷から45日以内出荷
  • シーケンス弁 Pポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    シーケンス弁 Pポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    31,980税込35,178
    1個
    30日以内出荷から45日以内出荷