絞り込み
ブランド
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(547,852)
- MAZDA(マツダ)(216,687)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,336)
- トヨタ(140,176)
- ミツビシ(138,099)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,792)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,297)
- スズキ(68,600)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,811)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,844)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,451)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

低圧用減圧弁 Bポート
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥51,980税込¥57,1781個30日以内出荷質量(kg)3.4最大流量(L/min)80構造ダイレクト形呼び3最高使用圧力(MPa)7定格流量(L/min)40ドレン方式外部ドレン制御ポートBバルブ種類積層弁
低圧用減圧弁 Aポート
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥51,980税込¥57,1781個30日以内出荷質量(kg)3.4最大流量(L/min)80構造ダイレクト形呼び3最高使用圧力(MPa)7定格流量(L/min)40ドレン方式外部ドレン制御ポートAバルブ種類積層弁
低圧用減圧弁 Pポート
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥51,980税込¥57,1781個30日以内出荷質量(kg)3.4最大流量(L/min)80構造ダイレクト形呼び3最高使用圧力(MPa)7定格流量(L/min)40圧力調整範囲(MPa)0.5~1.75ドレン方式外部ドレン制御ポートPバルブ種類積層弁
低圧用減圧弁 Bポート
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥38,980税込¥42,8781個30日以内出荷質量(kg)2.2最大流量(L/min)40構造ダイレクト形呼び25最高使用圧力(MPa)7定格流量(L/min)20圧力調整範囲(MPa)0.5~1.75ドレン方式外部ドレン制御ポートBバルブ種類積層弁
低圧用減圧弁 Aポート
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥38,980税込¥42,8781個30日以内出荷質量(kg)2.2最大流量(L/min)40構造ダイレクト形呼び25最高使用圧力(MPa)7定格流量(L/min)20ドレン方式外部ドレン制御ポートAバルブ種類積層弁
減圧弁 Bポート
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥79,980税込¥87,9781個45日以内出荷質量(kg)13.2最大流量(L/min)190構造バランスピストン形呼び6最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120圧力調整範囲(MPa)10.5~21制御ポートBバルブ種類積層弁
減圧弁 Aポート
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥79,980税込¥87,9781個45日以内出荷質量(kg)13.2最大流量(L/min)190構造バランスピストン形呼び6最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120制御ポートAバルブ種類積層弁
減圧弁 Pポート
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥79,980税込¥87,9781個45日以内出荷質量(kg)13.2最大流量(L/min)190構造バランスピストン形呼び6最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120ドレン方式外部ドレン制御ポートPバルブ種類積層弁
減圧弁 Bポート
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥51,980税込¥57,1781個30日以内出荷質量(kg)3.4最大流量(L/min)80構造バランスピストン形呼び3最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40ドレン方式外部ドレン制御ポートBバルブ種類積層弁
減圧弁 Aポート
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥51,980税込¥57,1781個30日以内出荷質量(kg)3.4最大流量(L/min)80構造バランスピストン形呼び3最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40制御ポートAバルブ種類積層弁
減圧弁 Pポート
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥51,980税込¥57,1781個30日以内出荷質量(kg)3.4最大流量(L/min)80構造バランスピストン形呼び3最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40ドレン方式外部ドレン制御ポートPバルブ種類積層弁
減圧弁 Bポート
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥39,980税込¥43,9781個30日以内出荷質量(kg)2.2最大流量(L/min)40構造ダイレクト形呼び25最高使用圧力(MPa)25定格流量(L/min)20圧力調整範囲(MPa)0.7~7ドレン方式外部ドレン制御ポートBバルブ種類積層弁
減圧弁 Aポート
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥39,980税込¥43,9781個30日以内出荷質量(kg)2.2最大流量(L/min)40構造ダイレクト形呼び25最高使用圧力(MPa)25定格流量(L/min)20ドレン方式外部ドレン制御ポートAバルブ種類積層弁
パイロットリリーフ弁
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥29,980~税込¥32,978~1個30日以内出荷構造ダイレクト形呼び25最高使用圧力(MPa)25定格流量(L/min)1.5バルブ種類積層弁
電磁操作チェック弁
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥52,980~税込¥58,278~1個40日以内出荷この弁は、通常時には一方向からの圧油の流れを阻止していますが、電気的操作により圧油を自由に流すことができます。シリンダの自重落下防止などに使用します。 内部ドレンにおいても、OUTポートに14MPaまでの背圧がかけられます。 外部ドレン形は励磁するとOUTポートからINポートへの逆流が可能です。 交流、直流ともに連続通電が可能です。 油浸ソレノイド採用により、外部油洩れを低減。 DINコネクタ採用による配線作業を簡素化。 防水性・防錆性の向上。最高使用圧力(MPa)14許容背圧(MPa[kgf/cm2])14バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
チェック弁 ライトアングル形 ガスケット結合形
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥19,980~税込¥21,978~1個40日以内出荷から50日以内出荷一方向のみ所定のクラッキング圧力を保持して圧油を流し、逆方向 の圧油の流れを阻止する役目をします。 形状によりインライン形とライトアングル形があります。質量(kg)1.5取付方式ねじ結合取付形最高使用圧力(MPa)21クラッキング圧力(MPa)0.53弁構造ライトアングル形
チェック弁 ライトアングル形 スレッド結合形
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥18,980税込¥20,8781個50日以内出荷一方向のみ所定のクラッキング圧力を保持して圧油を流し、逆方向 の圧油の流れを阻止する役目をします。 形状によりインライン形とライトアングル形があります。質量(kg)1.5取付方式ねじ結合取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120弁構造ライトアングル形
チェック弁 インライン形 フランジ結合形
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥16,980~税込¥18,678~1個40日以内出荷から50日以内出荷一方向のみ所定のクラッキング圧力を保持して圧油を流し、逆方向 の圧油の流れを阻止する役目をします。 形状によりインライン形とライトアングル形があります。取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)21弁構造インライン形
機械式切換弁 03型
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥49,980税込¥54,9781個55日以内出荷カムプランジャを押し下げることにより、圧油の流れ方向を切換えます。 構造は電磁切換弁の電磁操作の代りにカムプランジャを押し下げることにより圧油の流れ方向を切換えます。質量(kg)3取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40流量(L/min)(最大)50許容背圧(MPa[kgf/cm2])3押下げ力(N)カム:180
機械式切換弁 02型
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥29,980税込¥32,9781個55日以内出荷カムフランジャを押し下げることにより、圧油の流れ方向を切換えます。取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)7定格流量(L/min)6許容背圧(MPa[kgf/cm2])0.2押下げ力(N)カム:120
手動切換弁(スライドスプール形) 03型
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥69,980税込¥76,9781個55日以内出荷手動レバーを操作して圧油の流れ方向を切換える弁です。 構造は電磁切換弁の電磁操作の代りに手動レバー操作で圧油の流れ方向を切換え ます。質量(kg)4.8取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40許容背圧(MPa[kgf/cm2])1
手動切換弁(スライドスプール形) 025型
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥52,980税込¥58,2781個55日以内出荷手動レバーを操作して圧油の流れ方向を切換える弁です。 構造は電磁切換弁の電磁操作の代りに手動レバー操作で圧油の流れ方向を切換え ます。質量(kg)1.7取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)25定格流量(L/min)27許容背圧(MPa[kgf/cm2])7
低電力形低ショック電磁油圧切換弁 10型
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥269,800~税込¥296,780~1個55日以内出荷電磁切換弁と低ショック機能を持たせた油圧切換弁を結合した切換弁で、大流量の切換時のショック、振動、騒音、サージ圧を防止します。 取付寸法はISO規格に準拠しています。 内・外部パイロットおよび内・外部ドレンの各方式がそろっており、中立時にアンロードする機種(BDA・BHA・AEB)には、パイロット圧力を確保するためのチェック弁が内蔵されています。 サージキラーは標準装備です。最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)320流量(L/min)(最大)500許容電圧範囲(V)定格電圧±10%動作頻度(回/s)1以内最低パイロット圧力(MPa)定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.35~0.65
低電力形低ショック電磁油圧切換弁 06型
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥169,800~税込¥186,780~1個50日以内出荷電磁切換弁と低ショック機能を持たせた油圧切換弁を結合した切換弁で、大流量の切換時のショック、振動、騒音、サージ圧を防止します。 取付寸法はISO規格に準拠しています。 内・外部パイロットおよび内・外部ドレンの各方式がそろっており、中立時にアンロードする機種(BDA・BHA・AEB)には、パイロット圧力を確保するためのチェック弁が内蔵されています。 サージキラーは標準装備です。最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120流量(L/min)(最大)190許容電圧範囲(V)定格電圧±10%動作頻度(回/s)1以内最低パイロット圧力(MPa)定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4~0.6
低電力形電磁油圧切換弁 10型
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥289,800~税込¥318,780~1個55日以内出荷電磁切換弁と油圧切換弁を結合した切換弁で、電磁切換弁により制御されるパイロット圧力により油圧切換弁(主弁)を操作し、主回路の圧油の流れ方向を切換えます。 取付寸法はISO規格に準拠しています。 パイロット弁には025シリーズ電磁切換弁を使用し、電磁油圧切換弁として小型化、軽量化を図っております。 サージキラーは標準装備です。最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)320流量(L/min)(最大)500許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])21動作頻度(回/s)1以内
低電力形電磁油圧切換弁 06型
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥169,800~税込¥186,780~1個50日以内出荷電磁切換弁と油圧切換弁を結合した切換弁で、電磁切換弁により制御されるパイロット圧力により油圧切換弁(主弁)を操作し、主回路の圧油の流れ方向を切換えます。 取付寸法はISO規格に準拠しています。 パイロット弁には025シリーズ電磁切換弁を使用し、電磁油圧切換弁として小型化、軽量化を図っております。 サージキラーは標準装備です。最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120流量(L/min)(最大)190許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])21動作頻度(回/s)1以内
低電力形電磁油圧切換弁 04型
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥149,800~税込¥164,780~1個50日以内出荷電磁切換弁と油圧切換弁を結合した切換弁で、電磁切換弁により制御されるパイロット圧力により油圧切換弁(主弁)を操作し、主回路の圧油の流れ方向を切換えます。 取付寸法はISO規格に準拠しています。 パイロット弁には025シリーズ電磁切換弁を使用し、電磁油圧切換弁として小型化、軽量化を図っております。 サージキラーは標準装備です。最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)75流量(L/min)(最大)120許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])21動作頻度(回/s)1以内最低パイロット圧力(MPa)定格流量時:0.4以上、最大流量時:0.5以上
低ショック電磁油圧切換弁 10型
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥259,800~税込¥285,780~1個55日以内出荷電磁切換弁と低ショック機能を持たせた油圧切換弁を結合した切換弁で、大流量の切換時のショック、振動、騒音、サージ圧を防止します。 取付寸法はISO規格に準拠しています。 内・外部パイロットおよび内・外部ドレンの各方式がそろっており、中立時にアンロードする機種(BDA・BHA・AEB)には、パイロット圧力を確保するためのチェック弁が内蔵されています。 サージキラーは標準装備です。最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)320流量(L/min)(最大)500許容電圧範囲(V)定格電圧±10%動作頻度(回/s)1以内最低パイロット圧力(MPa)定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.35~0.65
低ショック電磁油圧切換弁 06型
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥129,800~税込¥142,780~1個50日以内出荷電磁切換弁と低ショック機能を持たせた油圧切換弁を結合した切換弁で、大流量の切換時のショック、振動、騒音、サージ圧を防止します。 取付寸法はISO規格に準拠しています。 内・外部パイロットおよび内・外部ドレンの各方式がそろっており、中立時にアンロードする機種(BDA・BHA・AEB)には、パイロット圧力を確保するためのチェック弁が内蔵されています。 サージキラーは標準装備です。最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120流量(L/min)(最大)190許容電圧範囲(V)定格電圧±10%動作頻度(回/s)1以内最低パイロット圧力(MPa)定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4~0.6
電磁油圧切換弁 10型
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥249,800~税込¥274,780~1個55日以内出荷電磁切換弁と油圧切換弁を結合した切換弁で、電磁切換弁により制御されるパイロット圧力により油圧切換弁(主弁)を操作し、主回路の圧油の流れ方向を切換えます。 取付寸法はISO規格に準拠しています。 パイロット弁には025シリーズ電磁切換弁を使用し、電磁油圧切換弁として小型化、軽量化を図っております。 サージキラーは標準装備です。最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)320流量(L/min)(最大)500許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])21動作頻度(回/s)1以内
電磁油圧切換弁 06型
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥119,800~税込¥131,780~1個40日以内出荷から50日以内出荷電磁切換弁と油圧切換弁を結合した切換弁で、電磁切換弁により制御されるパイロット圧力により油圧切換弁(主弁)を操作し、主回路の圧油の流れ方向を切換えます。 取付寸法はISO規格に準拠しています。 パイロット弁には025シリーズ電磁切換弁を使用し、電磁油圧切換弁として小型化、軽量化を図っております。 サージキラーは標準装備です。最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120流量(L/min)(最大)190許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])21動作頻度(回/s)1以内
電磁油圧切換弁 04型
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥96,980~税込¥106,678~1個40日以内出荷から50日以内出荷電磁切換弁と油圧切換弁を結合した切換弁で、電磁切換弁により制御されるパイロット圧力により油圧切換弁(主弁)を操作し、主回路の圧油の流れ方向を切換えます。 取付寸法はISO規格に準拠しています。 パイロット弁には025シリーズ電磁切換弁を使用し、電磁油圧切換弁として小型化、軽量化を図っております。 サージキラーは標準装備です。最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)75流量(L/min)(最大)120許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])21動作頻度(回/s)1以内最低パイロット圧力(MPa)定格流量時:0.4以上、最大流量時:0.5以上
小型電磁切換弁
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥28,980~税込¥31,878~1個40日以内出荷から60日以内出荷コンパクト・省エネ・コストを重視した商品です。 全長(Wソレノイド)で、約160mmとコンパクトで、質量も1.5kg(Wソレノイド)と軽量化を図りました。 端子箱は従来型・M12 4ピンと2種類用意致しました。 M12 4ピンタイプは防塵防水性がトップクラスのIP67となり、環境に左右されない品質となっていますし配線処置も不要です。 サージキラーも標準装備で、低電流なので、シーケンサ直結作動ができ、デバイスネットにも対応可能です。仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50電圧(V)DC24流量(L/min)(最大)30締付トルク(N・m)6~8推奨使用油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:7使用粘度範囲(mm2/sec)15~400バルブ種類電磁制御弁動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
電磁切換弁 03型 25MPa
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥39,980~税込¥43,978~1個5日以内出荷から45日以内出荷コンパクト設計で、高圧・大容量です。 定格流量を増大、許容背圧をアップしました。仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)60最高使用圧力(MPa)25保護等級IEC529 IP65使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:16使用粘度範囲(mm2/sec)15~400動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
電磁切換弁 025型 35MPa
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥31,980~税込¥35,178~1個40日以内出荷から50日以内出荷仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)80最高使用圧力(MPa)35保護等級IEC529 IP65締付トルク(N・m)6~8使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:16使用粘度範囲(mm2/sec)15~400動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
超低電力電磁切換弁 025型 10MPa
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から35日以内出荷質量(kg)シングル:1.7、ダブル:2.3切換方式スプリングセンタ形使用温度範囲(℃)-10~50電圧(V)DC24最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa)10締付トルク(N・m)6~8使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)±10%(21.6~26.4)動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
電磁切換弁 025型 10MPa
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥37,980~税込¥41,778~1個30日以内出荷から40日以内出荷低電力ですのでPLC(プログラマブルロジックコントローラー)でダイレクト制御が可能です。仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内質量(kg)2.5切換方式スプリングセンタ形使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa)10保護等級IEC529 IP67締付トルク(N・m)6~8使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:10使用粘度範囲(mm2/sec)15~400動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
超低電力電磁切換弁 025型 10MPa
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥39,980~税込¥43,978~1個30日以内出荷から35日以内出荷質量(kg)シングル:1.7、ダブル:2.3切換方式ノースプリングデテント形使用温度範囲(℃)-10~50電圧(V)DC24最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa)10定格流量(L/min)27締付トルク(N・m)6~8使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)±10%(21.6~26.4)動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
電磁切換弁 025型 10MPa
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥39,980税込¥43,9781個30日以内出荷低電力ですのでPLC(プログラマブルロジックコントローラー)でダイレクト制御が可能です。仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内質量(kg)2.5切換方式ノースプリングデテント形使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa)10保護等級IEC529 IP65締付トルク(N・m)6~8使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:10使用粘度範囲(mm2/sec)15~400動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
電磁切換弁 025型 10MPa
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥31,980~税込¥35,178~1個30日以内出荷から40日以内出荷低電力ですのでPLC(プログラマブルロジックコントローラー)でダイレクト制御が可能です。仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa)10保護等級IEC529 IP65締付トルク(N・m)6~8使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:10使用粘度範囲(mm2/sec)15~400動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65