ポンプ吐出側・シリンダー側に取付ける事で、自動的に混入エアーを排出させる弁です。
最高使用圧力(MPa)21
質量(kg)0.2
小型・中型・大型・高速機械プレスまでのエアクラッチ・ブレーキ制御用としてシリーズが整っています。
排気性が大きく、応答性の速い弁構造によりバラつきの小さい停止角が得られます。
動力プレス機械構造規格第29条に適合しています。
プレス機械のセパレータエアクラッチ・ブレーキ・3次元トランスファプレス機械のエアソフトクラッチ・ブレーキまでの制御用とし多くのご採用実績をもつバルブです。
定期点検用手動操作ボタンの標準装備により、メンテナンスを容易に行うことが可能となります。
ねじの種類Rc
使用圧力(MPa)0.2~0.7
使用温度(℃)5~40
使用流体空気
パイロット方式内部
小型・中型・大型・高速機械プレスまでのエアクラッチ・ブレーキ制御弁としてシリーズが整っています。
廃棄特性が大きく、応答性の速い弁構造によりバラツキの小さい停止角が得られます。
動力プレス機械構造規格第29上に適合しています。
使用圧力(MPa)0.2~0.7
使用温度(℃)5~40
新型ソレノイドはDIN端子対応で国際化に対応し、コイルブロックは高い防水性(IP67)を確保しています。さらに、低電力形で従来形と比べ30%以上の低電力化が図れます。
着圧作動式バルブ構造の為、大流量の開閉ができます。
エアの他に不活性ガスにも適応可能です。
質量(kg)0.6
有効断面積(mm2)40
使用圧力(MPa)0.01~0.9
使用温度(℃)5~50
応答速度0.03秒以下
作動頻度:3回/秒以下
関連資料(0.62MB)
関連資料(0.38MB) (0.38MB)
関連キーワード