「ジェイテクト」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
クラスNo.1の省エネ・低騒音・低サージ圧を実現した、IE3トップランナーモーター搭載した油圧ユニットです。 2タイプの可変ベーンポンプ(8・16.7cm3/fev)でシリーズが大別されてます。 今回トヨパックECOⅡ(8cm3/rev)は新たな開発ポンプを搭載し、旧タイプに対し更なる省エネ18%減を実現させています。 タンク塗装は自動車に採用されているカチオン電着塗装を施し、サビ・キズに強い仕様としています。 インバーター無しでもポンプ性能からインバータ付以上の省エネを構築しました
コンパクト設計です。高圧・大容量です。
定格流量を増大しました。許容背圧をアップしました。
ランプおよびアース端子は標準装備です。
サージキラーは、標準装備です。
最高使用圧力(MPa)25
使用温度範囲(℃)-10~50
配線接続方法端子箱 横取出し
保護等級IEC529 IP65
推奨使用油ISO VG22、32、46
使用粘度範囲(mm2/sec)15~400
バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
動作頻度(回/s)2以下
油温(℃)0~65
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
小型・中型・大型・高速機械プレスまでのエアクラッチ・ブレーキ制御用としてシリーズが整っています。
排気性が大きく、応答性の速い弁構造によりバラつきの小さい停止角が得られます。
動力プレス機械構造規格第29条に適合しています。
プレス機械のセパレータエアクラッチ・ブレーキ・3次元トランスファプレス機械のエアソフトクラッチ・ブレーキまでの制御用とし多くのご採用実績をもつバルブです。
定期点検用手動操作ボタンの標準装備により、メンテナンスを容易に行うことが可能となります。
ねじの種類Rc
使用圧力(MPa)0.2~0.7
使用温度(℃)5~40
使用流体空気
パイロット方式内部
油圧回路圧力を見る圧力計用に開発したストップバルブです。 スタンドへの固定・圧力計の向き修正・直接圧力計装着が可能なタイプも取り揃えました。 圧力遮断のハンドル付(SA・S・SB)ハンドル無しコンパクト化(マイナスドライバー調整:SC)とシリーズをそろえました。
最高使用圧力(MPa)21
管接続口径1/4
呼び2
接続方式ねじ接続形
バルブ種類その他バルブ
ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型・03型・06型をシリーズUP致しました。
バルブ種類流量制御弁
コンパクト・軽量な圧力スイッチです。 ドレーンも不要で、ON-OFFの確認用に最適です。
呼び02
最高使用圧力(MPa)7
インラインタイプで、一方向のみ所定のクラッキング圧力にて圧油を流し、逆方向の圧油の流れを阻止します。
最高使用圧力(MPa)21
バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型・03型・06型をシリーズUP致しました。 バランスピストン・ダイレクト形、内部ドレン・外部ドレンと選択頂く機種も豊富に揃えました。。
バルブ種類圧力制御弁
最高使用圧力(MPa)21
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
バルブ種類流量制御弁
ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型~06型までシリーズUP致しました。 標準型式にてデコンプレッションタイプも追加され仕様条件に合わせた選択を可能としました。
バルブ種類方向制御弁
仕様チェック弁パイロット形
制御ポートA・Bポート
バルブ種類その他バルブ
遠隔操作での圧力調整用で、主リリーフ弁のVE(ベントポート)より接続使用します。
呼び2
最高使用圧力(MPa)21
質量(kg)1.3
管接続口径1/4
構造ダイレクト形
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
流量(L/min)(定格)1.5
バルブ種類圧力制御弁
ポンプ吐出側・シリンダー側に取付ける事で、自動的に混入エアーを排出させる弁です。
最高使用圧力(MPa)21
質量(kg)0.2
マニホールドに制御システムとして、電磁切換弁・ハイテグラバルブ等を装着時に固定を目的とした六角穴付きボルトです。 025タイプ、03タイプで2段積層から5段積層までとなります。 1回路(電磁弁1台)あたり1セット4本の使用となります。
仕様六角穴付ボルト
油圧回路の一部の圧力を、主圧力よりも低い圧力にて設定する場合に使用します。 特に、低圧力から高圧力設定でのガスケット・スレッドタイプのバランスピストン形の商品です。
最高使用圧力(MPa)21
バルブ種類圧力制御弁
電磁切換弁の電位操作の代わりに手動レバー操作にて、油の流れを切替える手動切換え弁です。 インターフェースは025型電磁切換弁と同じの為に、ハイテグラシステムとの組合わせにて回路構成も可能です。
呼び25A
最高使用圧力(MPa)25
質量(kg)1.7
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)(定格)27
許容背圧(MPa[kgf/cm2])7
バルブ種類方向制御弁
バランスピストンタイプでオーバーライド特性も良く、設定圧力の変動も小さく作動が正確です。VE(ベントポート)の利用からアンロード回路・遠隔操作への発展も可能です。
呼び4
最高使用圧力(MPa)21
流量(L/min)(最大)80/(定格)40
バルブ種類圧力制御弁
省エネ・高応答性・低騒音なピストンポンプです。
サイズも8cc・14cc・31cc・63ccと小型~大型までシリーズ化。
作動油も一般鉱物油・水グリコール系と使用可能です。
ポートもサイド・アキシャルポートの2種類が有ります。
種類ピストンポンプ
取付方式フランジ取付形
吐出し量定吐出し量形(A特性)
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、入口側と出口側の圧
力差が変動しますと通過流量は変化します。
入口側と出口側の圧力差の変動の少ない所で多少の流量変化があってもよい場合
に適しています。
取付方式Rc(PT)ねじ結合形
最高使用圧力(MPa)7
関連資料(1.02MB)
バルブ種類流量制御弁
ロータリー方式の手動切換え弁で、デテントタイプですのでその切換位置を維持します。
呼び2
最高使用圧力(MPa)7
質量(kg)4
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
流量(L/min)(定格)11
許容背圧(MPa[kgf/cm2])0.04
バルブ種類方向制御弁
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
2タイプの機能を1個に集約したハイテグラシステムです。 Pポート制御の「絞り弁+減圧弁」のタイプです。
制御ポートPポート
バルブ種類その他バルブ
メカ式によりカムフランジャを押し下げることで圧油の流れ量を調整します。 特に精密な微速送りを可能ととする為に、圧力補償付・圧力温度補償付の2タイプが有ります。 都度精密な微速送り条件を可能とする為に「設定目盛付の流量調整ダイヤル装着」となっています。
接続方式ガスケット取付形
バルブ種類流量制御弁
小型・中型・大型・高速機械プレスまでのエアクラッチ・ブレーキ制御弁としてシリーズが整っています。
廃棄特性が大きく、応答性の速い弁構造によりバラツキの小さい停止角が得られます。
動力プレス機械構造規格第29上に適合しています。
使用圧力(MPa)0.2~0.7
使用温度(℃)5~40
ハイテグラシステム(積層型)での電磁操作チェック弁付絞り弁・流用調整弁です。 二速制御回路でスピードコントロール用の絞り弁は圧力・温度補償付タイプと選択可能です。 バルブサイズも025型・03型の二種類となります。
最高使用圧力(MPa)14
バルブ種類流量制御弁/電磁制御弁
ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型~06型までシリーズUP致しました。
バルブ種類方向制御弁
ハイテグラシステム(積層型)で、ダイレクト形を採用し極めて圧力が低い範囲の調整を可能としました。
内部ドレン・外部ドレンと選択頂く機種も豊富に揃えました。
最高使用圧力(MPa)7
構造ダイレクト形
バルブ種類圧力制御弁
ハイテグラシステム(積層型)で、1台のバルブにて「低圧」「高圧」を調整範囲内を任意に設定可能です。 従来は3台分の使用で同機能構成を行う為に、コスト・コンパクト性・圧力ー流量損失も低減させています。 減圧弁は、バランスピストンタイプですので圧力ー流量特性が優れています。
最高使用圧力(MPa)14
構造バランスピストン形
バルブ種類圧力制御弁
03タイプを1連から5連まで標準化しました。 制御システムとして、電磁切換弁・ハイテグラバルブ等を積層し回路構成を行います。 ポート(P・R・A・B)全て左右対称に穴加工されてますので、プレッシャースイッチ回路・2系列配管利用時はとても便利な仕様です。
仕様横配管用のA、Bポートはマニホールドの両側面にあります。
管接続口径1/2
呼び3
ねじの種類Rc
025タイプを1連から5連まで標準化しました。 制御システムとして、電磁切換弁・ハイテグラバルブ等を積層し回路構成を行います。 ポート(P・R・A・B)全て左右対称に穴加工されてますので、プレッシャースイッチ回路・2系列配管利用時はとても便利な仕様です。
呼び25
管接続口径3/8
ねじの種類Rc
コンパクト設計で、高圧・大容量です。
定格流量を増大、許容背圧をアップしました。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内
使用温度範囲(℃)-10~50
最大流量(L/min)60
最高使用圧力(MPa)25
保護等級IEC529 IP65
使用作動油ISO VG22、32、46
許容電圧範囲(V)定格電圧±10%
許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:16
使用粘度範囲(mm2/sec)15~400
関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)
動作頻度(回/s)2以下
油温(℃)0~65
小型のバランスピストン形のリリーフで、コンパクト性も有ります。
呼び2
最高使用圧力(MPa)21
構造バランスピストン形
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)(最大)20/(定格)12
バルブ種類圧力制御弁
小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も4タイプから選択頂けます。
質量(kg)6.3
種類ベーンポンプ
取付方式フート取付形
定格圧力(MPa)7
最高使用圧力(MPa)7
吐出口径Rc1/2
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.49MB) ポンプ・モーター注意(0.6MB)
最高回転速度(min-1)1800
最高使用圧力(MPa)10
呼び25
仕様低圧
使用温度範囲(℃)-10~50
配線接続方法端子箱 横取出し
流量(L/min)(最大)40
締付トルク(N・m)6~8
推奨使用油ISO VG22、32、46
使用粘度範囲(mm2/sec)15~400
バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
動作頻度(回/s)2以下
油温(℃)0~65
泡の悩みを一挙に解決! 100Wモータで200L/min消泡力を実現(従来タイプ約2倍!)最大600L/min能力までシリーズ化、分解可能な構造で環境改善・消泡剤を削除します。
<タイプ>
・大別3シリーズ化
・モータ(100W/200W/400W)
・素材(一般鋼・ステンレス)
・電圧:3相AC200V
(A1タイプ100V受有生産)
<旧タイプとの互換性>
BKN200(BK100・200)有り
用途・クーラント装置
・食材洗浄工程
・飲料品生産工程
・半導体洗浄工程
・繊維の染色
・サイジング
・生産工程
・仕上工程
回転方向正・逆 制限なし
対応溶液クーラント液(水溶性・油性)、洗浄液・石けん液
インバータ駆動により更なる省エネでうれしさプラス !
電動機電圧(V)AC200 50/60Hz、AC220 60Hz(効率レベル:IE3)
使用作動油石油系一般作動油(ISO VG32相当)
プレス周辺機器としての採用も多く、給油、無給油どちらでも使用可能です。 コイルブロックの防塵・防水性(IP67)で省エネ化も図りました。
ポート数3
位置数2
作動方式直動形
使用流体空気
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ