27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)定容量形2連ベーンポンプ HVP-FCC1シリーズ
2台のシングルポンプ(HVPーFC1、HVPーFE1シリーズ)を一体に組付けて1台の電動機で駆動できるようにしたものです。 組合せは通常軸に近い方に大容量ポンプを持ってきます。また、2台のポンプから吐出された油は個々の回路に供給して各々別のアクチュエータを作動させたり、合流して同一のアクチュエータを動作させたりします。
種類ベーンポンプ 定格圧力(MPa)7 吐出口径Rc3/4 定格回転速度(min-1[r.p.m])1800 関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB) 最高回転速度(min-1)1800
1個
229,800 税込252,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)定容量形2連ベーンポンプ HVP-FCE1シリーズ
2台のシングルポンプ(HVPーFC1、HVPーFE1シリーズ)を一体に組付けて1台の電動機で駆動できるようにしたものです。 組合せは通常軸に近い方に大容量ポンプを持ってきます。また、2台のポンプから吐出された油は個々の回路に供給して各々別のアクチュエータを作動させたり、合流して同一のアクチュエータを動作させたりします。
種類ベーンポンプ 定格圧力(MPa)7 定格回転速度(min-1[r.p.m])1200 関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB) 最高回転速度(min-1)1800
1個
329,800 税込362,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁 03型 25MPa
コンパクト設計で、高圧・大容量です。 定格流量を増大、許容背圧をアップしました。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内 使用温度範囲(℃)-10~50 最大流量(L/min)60 最高使用圧力(MPa)25 保護等級IEC529 IP65 使用作動油ISO VG22、32、46 許容電圧範囲(V)定格電圧±10% 許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:16 使用粘度範囲(mm2/sec)15~400 関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB) 動作頻度(回/s)2以下 油温(℃)0~65
1個
37,980 税込41,778
30日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)定容量形ベーンポンプ
小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も9タイプから選択頂けます。
質量(kg)8.5 種類ベーンポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)7 使用流体石油系作動油 定格回転速度(min-1[r.p.m])1800 最高回転速度(min-1)1800
1個
72,980 税込80,278
21日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁 03型 10MPa
低電力ですのでPLC(プログラマブルロジックコントローラー)でダイレクト制御が可能です。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内 使用温度範囲(℃)-10~50 最大流量(L/min)60 最高使用圧力(MPa)10 保護等級IEC529 IP65 使用作動油ISO VG22、32、46 許容電圧範囲(V)定格電圧±10% 許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:10 使用粘度範囲(mm2/sec)15~400 関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB) 動作頻度(回/s)2以下 油温(℃)0~65
1個
34,980 税込38,478
30日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)超低電力電磁切換弁 025型 10MPa
質量(kg)シングル:1.7、ダブル:2.3 切換方式スプリングセンタ形 使用温度範囲(℃)-10~50 電圧(V)DC24 最大流量(L/min)40 最高使用圧力(MPa)10 締付トルク(N・m)6~8 使用作動油ISO VG22、32、46 許容電圧範囲(V)±10%(21.6~26.4) 関連資料(10.02MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB) 動作頻度(回/s)2以下 油温(℃)0~65
1個
35,980 税込39,578
30日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPV 定容量形2連ベーンポンプ FCC1 2.2Kw
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)53 種類ベーンポンプ 使用流体石油系作動油 電動機の極数4:4極 吐出口径Rc3/4 電動機出力(kW)2.2 関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
1個
359,800 税込395,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPV 定容量形ベーンポンプ FC1 2.2Kw
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)41.5 種類ベーンポンプ 使用流体石油系作動油 電動機の極数4:4極 吐出口径Rc3/4 電動機出力(kW)2.2 関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
1個
239,800 税込263,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPV 定容量形ベーンポンプ FC1 0.75Kw
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)26 種類ベーンポンプ 使用流体石油系作動油 電動機の極数4:4極 吐出口径Rc3/4 電動機出力(kW)0.75 関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
1個
199,800 税込219,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPV 定容量形2連ベーンポンプ FCC1 5.5Kw
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)85 種類ベーンポンプ 使用流体石油系作動油 電動機の極数4:4極 吐出口径Rc3/4 電動機出力(kW)5.5 関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
1個
489,800 税込538,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPV 定容量形2連ベーンポンプ FCC1 3.7Kw
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)62 種類ベーンポンプ 使用流体石油系作動油 電動機の極数4:4極 吐出口径Rc3/4 電動機出力(kW)3.7 関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
1個
389,800 税込428,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPV 定容量形2連ベーンポンプ FCC1 1.5Kw
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)44 種類ベーンポンプ 使用流体石油系作動油 電動機の極数4:4極 吐出口径Rc3/4 電動機出力(kW)1.5 関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
1個
349,800 税込384,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPV 定容量形ベーンポンプ FC1 1.5Kw
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)32.5 種類ベーンポンプ 使用流体石油系作動油 電動機の極数4:4極 吐出口径Rc3/4 電動機出力(kW)1.5 関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
1個
219,800 税込241,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPV 定容量形ベーンポンプ FC1 5.5Kw
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)73.5 種類ベーンポンプ 使用流体石油系作動油 電動機の極数4:4極 吐出口径Rc3/4 電動機出力(kW)5.5 関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
1個
359,800 税込395,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPV 定容量形2連ベーンポンプ FCC1 0.75Kw
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)37.5 種類ベーンポンプ 使用流体石油系作動油 電動機の極数4:4極 吐出口径Rc3/4 電動機出力(kW)0.75 関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
1個
319,800 税込351,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPV 定容量形ベーンポンプ FC1 3.7Kw
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)50.5 種類ベーンポンプ 使用流体石油系作動油 電動機の極数4:4極 吐出口径Rc3/4 電動機出力(kW)3.7 関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
1個
279,800 税込307,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)定容量形ベーンポンプ HVP-FC1シリーズ
小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も9タイプから選択頂けます。
種類ベーンポンプ 定格圧力(MPa)7 定格回転速度(min-1[r.p.m])1800 関連資料(1.49MB) ポンプ・モーター注意(0.6MB) 最高回転速度(min-1)1800
1個
84,980 税込93,478
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨパック ECOⅡplus
インバータ駆動により更なる省エネでうれしさプラス !
電動機電圧(V)AC200 50/60Hz、AC220 60Hz(効率レベル:IE3) 使用作動油石油系一般作動油(ISO VG32相当)
1台
319,800 税込351,780
7日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁 025型 10MPa
低電力ですのでPLC(プログラマブルロジックコントローラー)でダイレクト制御が可能です。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内 質量(kg)2.5 切換方式スプリングセンタ形 使用温度範囲(℃)-10~50 最大流量(L/min)40 最高使用圧力(MPa)10 保護等級IEC529 IP67 締付トルク(N・m)6~8 使用作動油ISO VG22、32、46 許容電圧範囲(V)定格電圧±10% 許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:10 使用粘度範囲(mm2/sec)15~400 関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB) 動作頻度(回/s)2以下 油温(℃)0~65
1個
35,980 税込39,578
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁 025型 10MPa
低電力ですのでPLC(プログラマブルロジックコントローラー)でダイレクト制御が可能です。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内 質量(kg)2.5 切換方式ノースプリングデテント形 使用温度範囲(℃)-10~50 最大流量(L/min)40 最高使用圧力(MPa)10 保護等級IEC529 IP65 締付トルク(N・m)6~8 使用作動油ISO VG22、32、46 許容電圧範囲(V)定格電圧±10% 許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:10 使用粘度範囲(mm2/sec)15~400 関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB) 動作頻度(回/s)2以下 油温(℃)0~65
1個
37,980 税込41,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁 025型 35MPa
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内 使用温度範囲(℃)-10~50 最大流量(L/min)80 最高使用圧力(MPa)35 保護等級IEC529 IP65 締付トルク(N・m)6~8 使用作動油ISO VG22、32、46 許容電圧範囲(V)定格電圧±10% 許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:16 使用粘度範囲(mm2/sec)15~400 関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB) 動作頻度(回/s)2以下 油温(℃)0~65
1個
29,980 税込32,978
40日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁 025型 25MPa
コンパクト設計で、高圧・大容量です。 定格流量を増大、許容背圧をアップしました。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内 使用温度範囲(℃)-10~50 最大流量(L/min)80 最高使用圧力(MPa)25 保護等級IEC529 IP65 締付トルク(N・m)6~8 使用作動油ISO VG22、32、46 許容電圧範囲(V)定格電圧±10% 許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:16 使用粘度範囲(mm2/sec)15~400 関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB) 動作頻度(回/s)2以下 油温(℃)0~65
1個
29,980 税込32,978
30日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁 025型 10MPa
低電力ですのでPLC(プログラマブルロジックコントローラー)でダイレクト制御が可能です。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内 使用温度範囲(℃)-10~50 最大流量(L/min)40 最高使用圧力(MPa)10 保護等級IEC529 IP65 締付トルク(N・m)6~8 使用作動油ISO VG22、32、46 許容電圧範囲(V)定格電圧±10% 許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:10 使用粘度範囲(mm2/sec)15~400 関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB) 動作頻度(回/s)2以下 油温(℃)0~65
1個
29,980 税込32,978
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)超低電力電磁切換弁 025型 10MPa
質量(kg)シングル:1.7、ダブル:2.3 切換方式スプリングオフセット形 使用温度範囲(℃)-10~50 電圧(V)DC24 最大流量(L/min)40 最高使用圧力(MPa)10 定格流量(L/min)27 締付トルク(N・m)6~8 使用作動油ISO VG22、32、46 許容電圧範囲(V)±10%(21.6~26.4) 関連資料(10.02MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB) 動作頻度(回/s)2以下 油温(℃)0~65
1個
29,980 税込32,978
30日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)超低電力電磁切換弁 025型 10MPa
質量(kg)シングル:1.7、ダブル:2.3 切換方式ノースプリングデテント形 使用温度範囲(℃)-10~50 電圧(V)DC24 最大流量(L/min)40 最高使用圧力(MPa)10 定格流量(L/min)27 締付トルク(N・m)6~8 使用作動油ISO VG22、32、46 許容電圧範囲(V)±10%(21.6~26.4) 関連資料(10.02MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB) 動作頻度(回/s)2以下 油温(℃)0~65
1個
37,980 税込41,778
30日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)小型電磁切換弁025形
コンパクト・省エネ・コストを重視した商品です。 全長(Wソレノイド)で、約160mmとコンパクトで、質量も1.5kg(Wソレノイド)と軽量化を図りました。 端子箱は従来型・M12 4ピンと2種類用意致しました。 M12 4ピンタイプは防塵防水性がトップクラスのIP67となり、環境に左右されない品質となっていますし配線処置も不要です。 サージキラーも標準装備で、低電流なので、シーケンサ直結作動ができ、デバイスネットにも対応可能です。
最高使用圧力(MPa)7 仕様【作動油汚染度】ISO11218-12級(NAS1638-12級)以内 使用温度範囲(℃)-10~50 流量(L/min)(最大)30 締付トルク(N・m)6~8 推奨使用油ISO VG22、32、46 許容電圧範囲(V)定格電圧±10% 使用粘度範囲(mm2/sec)15~400 バルブ種類電磁制御弁 動作頻度(回/s)2以下 油温(℃)0~65
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)小型電磁切換弁
コンパクト・省エネ・コストを重視した商品です。 全長(Wソレノイド)で、約160mmとコンパクトで、質量も1.5kg(Wソレノイド)と軽量化を図りました。 端子箱は従来型・M12 4ピンと2種類用意致しました。 M12 4ピンタイプは防塵防水性がトップクラスのIP67となり、環境に左右されない品質となっていますし配線処置も不要です。 サージキラーも標準装備で、低電流なので、シーケンサ直結作動ができ、デバイスネットにも対応可能です。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内 使用温度範囲(℃)-10~50 電圧(V)DC24 流量(L/min)(最大)30 締付トルク(N・m)6~8 推奨使用油ISO VG22、32、46 許容電圧範囲(V)定格電圧±10% 許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:7 使用粘度範囲(mm2/sec)15~400 関連資料(1.6MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB) バルブ種類電磁制御弁 動作頻度(回/s)2以下 油温(℃)0~65
1個
26,980 税込29,678
40日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)