カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(60)
絞り込み
ブランド
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
  • モノタロウ(2)
  • KITZ(キッツ)(40)
  • CKD(502)
  • ベン(110)
  • 桑名金属工業(48)
  • ヨシタケ(25)
  • ParkerTAIYO(34)
  • コガネイ(239)
  • サンホープ(2)
  • カクダイ(36)
  • イチネンTASCO(13)
  • SMC(2,127)
  • BIGM(丸山製作所)(280)
  • エスコ(145)
  • 大阪ジャッキ製作所(28)
  • 日本精器(24)
  • FMバルブ製作所(19)
  • ダイキン工業(16)
  • フロン工業(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「電動弁」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーパッケージ(AC用) 10L 0.75kW 4P ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)パワーパッケージ(AC用) 10L 0.75kW 4Pジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
269,800税込296,780
1個
50日以内出荷
パワーパッケージは、電動機・油圧ポンプ・リリーフ弁・チェック弁・オイルタンクなどを一体化した小型・軽量な油圧源です。 動力損失が少なく、省エネルギー化に最適です。 小型・軽量で取付けが簡単です。 安全弁付の為、負荷防止ができます。
仕様縦形モーター容量AC200V、0.75KW、4Pタンク容量(L)10
パワーパッケージ(AC用) 10L 0.4kW 4P ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)パワーパッケージ(AC用) 10L 0.4kW 4Pジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
239,800税込263,780
1個
50日以内出荷
パワーパッケージは、電動機・油圧ポンプ・リリーフ弁・チェック弁・オイルタンクなどを一体化した小型・軽量な油圧源です。 動力損失が少なく、省エネルギー化に最適です。 小型・軽量で取付けが簡単です。 安全弁付の為、負荷防止ができます。
仕様縦形モーター容量AC200V、0.4 KW、4Pタンク容量(L)10
パワーパッケージ(AC用) 4.6L 0.75kW 4P ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)パワーパッケージ(AC用) 4.6L 0.75kW 4Pジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
249,800税込274,780
1個
50日以内出荷
パワーパッケージは、電動機・油圧ポンプ・リリーフ弁・チェック弁・オイルタンクなどを一体化した小型・軽量な油圧源です。 動力損失が少なく、省エネルギー化に最適です。 小型・軽量で取付けが簡単です。 安全弁付の為、負荷防止ができます。
モーター容量AC200V、0.75KW、4Pタンク容量(L)4.6
パワーパッケージ(AC用) 4.6L 0.4kW 4P ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)パワーパッケージ(AC用) 4.6L 0.4kW 4Pジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
209,800税込230,780
1個
50日以内出荷
パワーパッケージは、電動機・油圧ポンプ・リリーフ弁・チェック弁・オイルタンクなどを一体化した小型・軽量な油圧源です。 動力損失が少なく、省エネルギー化に最適です。 小型・軽量で取付けが簡単です。 安全弁付の為、負荷防止ができます。
モーター容量AC200V、0.4 KW、4Pタンク容量(L)4.6
パワーパッケージ(AC用) 2.4L 0.75kW 4P ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)パワーパッケージ(AC用) 2.4L 0.75kW 4Pジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
249,800税込274,780
1個
50日以内出荷
パワーパッケージは、電動機・油圧ポンプ・リリーフ弁・チェック弁・オイルタンクなどを一体化した小型・軽量な油圧源です。 動力損失が少なく、省エネルギー化に最適です。 小型・軽量で取付けが簡単です。 安全弁付の為、負荷防止ができます。
モーター容量AC200V、0.75KW、4Pタンク容量(L)2.4
パワーパッケージ(AC用) 2.4L 0.4kW 4P ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)パワーパッケージ(AC用) 2.4L 0.4kW 4Pジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
209,800税込230,780
1個
50日以内出荷
パワーパッケージは、電動機・油圧ポンプ・リリーフ弁・チェック弁・オイルタンクなどを一体化した小型・軽量な油圧源です。 動力損失が少なく、省エネルギー化に最適です。 小型・軽量で取付けが簡単です。 安全弁付の為、負荷防止ができます。
モーター容量AC200V、0.4 KW、4Pタンク容量(L)2.4
トヨパックN 160L 7.5kW 4P ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨパックN 160L 7.5kW 4Pジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
909,800税込1,000,780
1個
40日以内出荷
可変容量形ピストンポンプを搭載しているため、パワーロスが少なく省エネです。 トヨポンプ方式(ポンプ・モータ直結形)の採用により装置全体がコンパクトです。 マグネットセパレータ、ドレンクーラ(ラジエータ)、チェック弁、マニホールド、リターンフィルタのオプションが充実しています。 トップランナー規制(効率レベルIE3)適合モデルです。
容量(kW)電動機:7.5 4P質量(kg)221電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hzタンク容量(L)160最高使用圧力(MPa)14吐出し量(L/min)50Hz:12~47、60Hz:12~56圧力調整範囲(MPa)3~14
トヨパックN 160L 5.5kW 4P ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨパックN 160L 5.5kW 4Pジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
819,800税込901,780
1個
40日以内出荷
可変容量形ピストンポンプを搭載しているため、パワーロスが少なく省エネです。 トヨポンプ方式(ポンプ・モータ直結形)の採用により装置全体がコンパクトです。 マグネットセパレータ、ドレンクーラ(ラジエータ)、チェック弁、マニホールド、リターンフィルタのオプションが充実しています。 トップランナー規制(効率レベルIE3)適合モデルです。
容量(kW)電動機:5.5 4P質量(kg)205電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hzタンク容量(L)160最高使用圧力(MPa)14吐出し量(L/min)50Hz:12~47、60Hz:12~56圧力調整範囲(MPa)3~14
トヨパックN 160L 7.5kW 4P ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨパックN 160L 7.5kW 4Pジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
909,800税込1,000,780
1個
40日以内出荷
可変容量形ピストンポンプを搭載しているため、パワーロスが少なく省エネです。 トヨポンプ方式(ポンプ・モータ直結形)の採用により装置全体がコンパクトです。 マグネットセパレータ、ドレンクーラ(ラジエータ)、チェック弁、マニホールド、リターンフィルタのオプションが充実しています。 トップランナー規制(効率レベルIE3)適合モデルです。
容量(kW)電動機:7.5 4P質量(kg)221電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hzタンク容量(L)160最高使用圧力(MPa)7吐出し量(L/min)50Hz:12~47、60Hz:12~56圧力調整範囲(MPa)1~ 7
トヨパックN 160L 5.5kW 4P ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨパックN 160L 5.5kW 4Pジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
819,800税込901,780
1個
40日以内出荷
可変容量形ピストンポンプを搭載しているため、パワーロスが少なく省エネです。 トヨポンプ方式(ポンプ・モータ直結形)の採用により装置全体がコンパクトです。 マグネットセパレータ、ドレンクーラ(ラジエータ)、チェック弁、マニホールド、リターンフィルタのオプションが充実しています。 トップランナー規制(効率レベルIE3)適合モデルです。
容量(kW)電動機:5.5 4P質量(kg)205電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hzタンク容量(L)160最高使用圧力(MPa)7吐出し量(L/min)50Hz:12~47、60Hz:12~56圧力調整範囲(MPa)1~ 7
トヨパックN 100L 5.5kW 4P ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨパックN 100L 5.5kW 4Pジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
699,800税込769,780
1個
40日以内出荷
可変容量形ピストンポンプを搭載しているため、パワーロスが少なく省エネです。 トヨポンプ方式(ポンプ・モータ直結形)の採用により装置全体がコンパクトです。 マグネットセパレータ、ドレンクーラ(ラジエータ)、チェック弁、マニホールド、リターンフィルタのオプションが充実しています。 トップランナー規制(効率レベルIE3)適合モデルです。
容量(kW)電動機:5.5 4P質量(kg)190電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hzタンク容量(L)100吐出し量(L/min)50Hz:12~47、60Hz:12~56
トヨパックN 100L 3.7kW 4P ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨパックN 100L 3.7kW 4Pジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
599,800税込659,780
1個
40日以内出荷
可変容量形ピストンポンプを搭載しているため、パワーロスが少なく省エネです。 トヨポンプ方式(ポンプ・モータ直結形)の採用により装置全体がコンパクトです。 マグネットセパレータ、ドレンクーラ(ラジエータ)、チェック弁、マニホールド、リターンフィルタのオプションが充実しています。 トップランナー規制(効率レベルIE3)適合モデルです。
容量(kW)電動機:3.7 4P質量(kg)158電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hzタンク容量(L)100最高使用圧力(MPa)7吐出し量(L/min)50Hz:12~47、60Hz:12~56圧力調整範囲(MPa)1~ 7
トヨパックN 100L 5.5kW 4P ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨパックN 100L 5.5kW 4Pジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
619,800税込681,780
1個
40日以内出荷
可変容量形ピストンポンプを搭載しているため、パワーロスが少なく省エネです。 トヨポンプ方式(ポンプ・モータ直結形)の採用により装置全体がコンパクトです。 マグネットセパレータ、ドレンクーラ(ラジエータ)、チェック弁、マニホールド、リターンフィルタのオプションが充実しています。 トップランナー規制(効率レベルIE3)適合モデルです。
容量(kW)電動機:5.5 4P質量(kg)180電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hzタンク容量(L)100最高使用圧力(MPa)14吐出し量(L/min)50Hz:5~21、60Hz:5~26圧力調整範囲(MPa)3~14
トヨパックN 63L 3.7kW 4P ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨパックN 63L 3.7kW 4Pジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
449,800税込494,780
1個
40日以内出荷
可変容量形ピストンポンプを搭載しているため、パワーロスが少なく省エネです。 トヨポンプ方式(ポンプ・モータ直結形)の採用により装置全体がコンパクトです。 マグネットセパレータ、ドレンクーラ(ラジエータ)、チェック弁、マニホールド、リターンフィルタのオプションが充実しています。 トップランナー規制(効率レベルIE3)適合モデルです。
容量(kW)電動機:3.7 4P質量(kg)129電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hzタンク容量(L)63最高使用圧力(MPa)7吐出し量(L/min)50Hz:12~47、60Hz:12~56圧力調整範囲(MPa)1~ 7
トヨパックN 63L 2.2kW 4P ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨパックN 63L 2.2kW 4Pジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
429,800税込472,780
1個
40日以内出荷
可変容量形ピストンポンプを搭載しているため、パワーロスが少なく省エネです。 トヨポンプ方式(ポンプ・モータ直結形)の採用により装置全体がコンパクトです。 マグネットセパレータ、ドレンクーラ(ラジエータ)、チェック弁、マニホールド、リターンフィルタのオプションが充実しています。 トップランナー規制(効率レベルIE3)適合モデルです。
容量(kW)電動機:2.2 4P質量(kg)112電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hzタンク容量(L)63最高使用圧力(MPa)7吐出し量(L/min)50Hz:12~47、60Hz:12~56圧力調整範囲(MPa)1~ 7
トヨパックN 63L 3.7kW 4P ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨパックN 63L 3.7kW 4Pジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
389,800税込428,780
1個
40日以内出荷
可変容量形ピストンポンプを搭載しているため、パワーロスが少なく省エネです。 トヨポンプ方式(ポンプ・モータ直結形)の採用により装置全体がコンパクトです。 マグネットセパレータ、ドレンクーラ(ラジエータ)、チェック弁、マニホールド、リターンフィルタのオプションが充実しています。 トップランナー規制(効率レベルIE3)適合モデルです。
容量(kW)電動機:3.7 4P質量(kg)118電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hzタンク容量(L)63最高使用圧力(MPa)14吐出し量(L/min)50Hz:5~21、60Hz:5~26圧力調整範囲(MPa)3~14
トヨパックN 63L 2.2kW 4P ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨパックN 63L 2.2kW 4Pジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
359,800税込395,780
1個
40日以内出荷
可変容量形ピストンポンプを搭載しているため、パワーロスが少なく省エネです。 トヨポンプ方式(ポンプ・モータ直結形)の採用により装置全体がコンパクトです。 マグネットセパレータ、ドレンクーラ(ラジエータ)、チェック弁、マニホールド、リターンフィルタのオプションが充実しています。 トップランナー規制(効率レベルIE3)適合モデルです。
容量(kW)電動機:2.2 4P質量(kg)101電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hzタンク容量(L)63最高使用圧力(MPa)14吐出し量(L/min)50Hz:5~21、60Hz:5~26圧力調整範囲(MPa)3~14
トヨパックN 63L 3.7kW 4P ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨパックN 63L 3.7kW 4Pジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
389,800税込428,780
1個
40日以内出荷
可変容量形ピストンポンプを搭載しているため、パワーロスが少なく省エネです。 トヨポンプ方式(ポンプ・モータ直結形)の採用により装置全体がコンパクトです。 マグネットセパレータ、ドレンクーラ(ラジエータ)、チェック弁、マニホールド、リターンフィルタのオプションが充実しています。 トップランナー規制(効率レベルIE3)適合モデルです。
容量(kW)電動機:3.7 4P質量(kg)118電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hzタンク容量(L)63最高使用圧力(MPa)7吐出し量(L/min)50Hz:5~21、60Hz:5~26圧力調整範囲(MPa)1~ 7
トヨパックN 63L 2.2kW 4P ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨパックN 63L 2.2kW 4Pジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
359,800税込395,780
1個
40日以内出荷
可変容量形ピストンポンプを搭載しているため、パワーロスが少なく省エネです。 トヨポンプ方式(ポンプ・モータ直結形)の採用により装置全体がコンパクトです。 マグネットセパレータ、ドレンクーラ(ラジエータ)、チェック弁、マニホールド、リターンフィルタのオプションが充実しています。 トップランナー規制(効率レベルIE3)適合モデルです。
容量(kW)電動機:2.2 4P質量(kg)101電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hzタンク容量(L)63最高使用圧力(MPa)7吐出し量(L/min)50Hz:5~21、60Hz:5~26圧力調整範囲(MPa)1~ 7
トヨパックN 63L 1.5kW 4P ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨパックN 63L 1.5kW 4Pジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
319,800税込351,780
1個
40日以内出荷
可変容量形ピストンポンプを搭載しているため、パワーロスが少なく省エネです。 トヨポンプ方式(ポンプ・モータ直結形)の採用により装置全体がコンパクトです。 マグネットセパレータ、ドレンクーラ(ラジエータ)、チェック弁、マニホールド、リターンフィルタのオプションが充実しています。 トップランナー規制(効率レベルIE3)適合モデルです。
容量(kW)電動機:1.5 4P質量(kg)94電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hzタンク容量(L)63最高使用圧力(MPa)7吐出し量(L/min)50Hz:5~21、60Hz:5~26圧力調整範囲(MPa)1~ 7
圧力スイッチ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)圧力スイッチジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
36,980税込40,678
1個
40日以内出荷
油圧回路の圧力が設定圧力になった場合に電気スイッチが作動して電磁弁、電動機の起動用スイッチおよび信号灯等の電気回路を制御する場合に使用します。
関連資料(1.81MB)
バランシング弁用パイロット操作チェック弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)バランシング弁用パイロット操作チェック弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
53,980税込59,378
1個
40日以内出荷
ハイテグラマニホールド取付形のバランシング弁を使用したバランサ回路において、サーボモータおよびボールねじの保護のためバランスシリンダの落下防止を行なうときに使用します。
最高使用圧力(MPa)14関連資料(1.57MB)バルブ種類積層弁
電磁操作チェック弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作チェック弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
49,980税込54,978
1個
40日以内出荷
この弁は、通常時には一方向からの圧油の流れを阻止していますが、電気的操作により圧油を自由に流すことができます。シリンダの自重落下防止などに使用します。 内部ドレンにおいても、OUTポートに14MPaまでの背圧がかけられます。 外部ドレン形は励磁するとOUTポートからINポートへの逆流が可能です。 交流、直流ともに連続通電が可能です。 油浸ソレノイド採用により、外部油洩れを低減。 DINコネクタ採用による配線作業を簡素化。 防水性・防錆性の向上。
最高使用圧力(MPa)14許容背圧(MPa[kgf/cm2])14関連資料(1.34MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
チェック弁 ライトアングル形 ガスケット結合形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)チェック弁 ライトアングル形 ガスケット結合形ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
18,980税込20,878
1個
40日以内出荷から50日以内出荷
一方向のみ所定のクラッキング圧力を保持して圧油を流し、逆方向 の圧油の流れを阻止する役目をします。 形状によりインライン形とライトアングル形があります。
質量(kg)1.5取付方式ねじ結合取付形最高使用圧力(MPa)21クラッキング圧力(MPa)0.53弁構造ライトアングル形関連資料(1.59MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)
チェック弁 ライトアングル形 スレッド結合形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)チェック弁 ライトアングル形 スレッド結合形ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
17,980税込19,778
1個
50日以内出荷
一方向のみ所定のクラッキング圧力を保持して圧油を流し、逆方向 の圧油の流れを阻止する役目をします。 形状によりインライン形とライトアングル形があります。
質量(kg)1.5取付方式ねじ結合取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120弁構造ライトアングル形関連資料(1.59MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)
チェック弁 インライン形 フランジ結合形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)チェック弁 インライン形 フランジ結合形ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
15,980税込17,578
1個
40日以内出荷から50日以内出荷
一方向のみ所定のクラッキング圧力を保持して圧油を流し、逆方向 の圧油の流れを阻止する役目をします。 形状によりインライン形とライトアングル形があります。
取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)21弁構造インライン形関連資料(1.59MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)
機械式切換弁 03型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)機械式切換弁 03型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
47,980税込52,778
1個
55日以内出荷
カムプランジャを押し下げることにより、圧油の流れ方向を切換えます。 構造は電磁切換弁の電磁操作の代りにカムプランジャを押し下げることにより圧油の流れ方向を切換えます。
質量(kg)3取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40流量(L/min)(最大)50許容背圧(MPa[kgf/cm2])3関連資料(1.99MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)押下げ力(N)カム:180
機械式切換弁 02型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)機械式切換弁 02型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
27,980税込30,778
1個
55日以内出荷
カムフランジャを押し下げることにより、圧油の流れ方向を切換えます。
取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)7定格流量(L/min)6許容背圧(MPa[kgf/cm2])0.2関連資料(1.99MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)押下げ力(N)カム:120
手動切換弁(スライドスプール形) 03型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)手動切換弁(スライドスプール形) 03型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
65,980税込72,578
1個
55日以内出荷
手動レバーを操作して圧油の流れ方向を切換える弁です。 構造は電磁切換弁の電磁操作の代りに手動レバー操作で圧油の流れ方向を切換え ます。
質量(kg)4.8取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40許容背圧(MPa[kgf/cm2])1関連資料(1.76MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)
手動切換弁(スライドスプール形) 025型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)手動切換弁(スライドスプール形) 025型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
49,980税込54,978
1個
55日以内出荷
手動レバーを操作して圧油の流れ方向を切換える弁です。 構造は電磁切換弁の電磁操作の代りに手動レバー操作で圧油の流れ方向を切換え ます。
質量(kg)1.7取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)25定格流量(L/min)27許容背圧(MPa[kgf/cm2])7関連資料(1.76MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)
低電力形低ショック電磁油圧切換弁 10型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)低電力形低ショック電磁油圧切換弁 10型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
249,800税込274,780
1個
55日以内出荷
電磁切換弁と低ショック機能を持たせた油圧切換弁を結合した切換弁で、大流量の切換時のショック、振動、騒音、サージ圧を防止します。 取付寸法はISO規格に準拠しています。 内・外部パイロットおよび内・外部ドレンの各方式がそろっており、中立時にアンロードする機種(BDA・BHA・AEB)には、パイロット圧力を確保するためのチェック弁が内蔵されています。 サージキラーは標準装備です。
最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)320流量(L/min)(最大)500許容電圧範囲(V)定格電圧±10%関連資料電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)1以内最低パイロット圧力(MPa)定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.35~0.65
低電力形低ショック電磁油圧切換弁 06型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)低電力形低ショック電磁油圧切換弁 06型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
169,800税込186,780
1個
50日以内出荷
電磁切換弁と低ショック機能を持たせた油圧切換弁を結合した切換弁で、大流量の切換時のショック、振動、騒音、サージ圧を防止します。 取付寸法はISO規格に準拠しています。 内・外部パイロットおよび内・外部ドレンの各方式がそろっており、中立時にアンロードする機種(BDA・BHA・AEB)には、パイロット圧力を確保するためのチェック弁が内蔵されています。 サージキラーは標準装備です。
最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120流量(L/min)(最大)190許容電圧範囲(V)定格電圧±10%関連資料(1.01MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)1以内最低パイロット圧力(MPa)定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4~0.6
低電力形電磁油圧切換弁 10型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)低電力形電磁油圧切換弁 10型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
269,800税込296,780
1個
55日以内出荷
電磁切換弁と油圧切換弁を結合した切換弁で、電磁切換弁により制御されるパイロット圧力により油圧切換弁(主弁)を操作し、主回路の圧油の流れ方向を切換えます。 取付寸法はISO規格に準拠しています。 パイロット弁には025シリーズ電磁切換弁を使用し、電磁油圧切換弁として小型化、軽量化を図っております。 サージキラーは標準装備です。
最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)320流量(L/min)(最大)500許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])21関連資料電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)1以内
低電力形電磁油圧切換弁 06型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)低電力形電磁油圧切換弁 06型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
159,800税込175,780
1個
50日以内出荷
電磁切換弁と油圧切換弁を結合した切換弁で、電磁切換弁により制御されるパイロット圧力により油圧切換弁(主弁)を操作し、主回路の圧油の流れ方向を切換えます。 取付寸法はISO規格に準拠しています。 パイロット弁には025シリーズ電磁切換弁を使用し、電磁油圧切換弁として小型化、軽量化を図っております。 サージキラーは標準装備です。
最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120流量(L/min)(最大)190許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])21関連資料(1.28MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)1以内
低電力形電磁油圧切換弁 04型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)低電力形電磁油圧切換弁 04型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
139,800税込153,780
1個
50日以内出荷
電磁切換弁と油圧切換弁を結合した切換弁で、電磁切換弁により制御されるパイロット圧力により油圧切換弁(主弁)を操作し、主回路の圧油の流れ方向を切換えます。 取付寸法はISO規格に準拠しています。 パイロット弁には025シリーズ電磁切換弁を使用し、電磁油圧切換弁として小型化、軽量化を図っております。 サージキラーは標準装備です。
最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)75流量(L/min)(最大)120許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])21関連資料(1.28MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)1以内最低パイロット圧力(MPa)定格流量時:0.4以上、最大流量時:0.5以上
低ショック電磁油圧切換弁 10型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)低ショック電磁油圧切換弁 10型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
239,800税込263,780
1個
55日以内出荷
電磁切換弁と低ショック機能を持たせた油圧切換弁を結合した切換弁で、大流量の切換時のショック、振動、騒音、サージ圧を防止します。 取付寸法はISO規格に準拠しています。 内・外部パイロットおよび内・外部ドレンの各方式がそろっており、中立時にアンロードする機種(BDA・BHA・AEB)には、パイロット圧力を確保するためのチェック弁が内蔵されています。 サージキラーは標準装備です。
最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)320流量(L/min)(最大)500許容電圧範囲(V)定格電圧±10%関連資料電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)1以内最低パイロット圧力(MPa)定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.35~0.65
低ショック電磁油圧切換弁 06型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)低ショック電磁油圧切換弁 06型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
119,800税込131,780
1個
50日以内出荷
電磁切換弁と低ショック機能を持たせた油圧切換弁を結合した切換弁で、大流量の切換時のショック、振動、騒音、サージ圧を防止します。 取付寸法はISO規格に準拠しています。 内・外部パイロットおよび内・外部ドレンの各方式がそろっており、中立時にアンロードする機種(BDA・BHA・AEB)には、パイロット圧力を確保するためのチェック弁が内蔵されています。 サージキラーは標準装備です。
最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120流量(L/min)(最大)190許容電圧範囲(V)定格電圧±10%関連資料(1.25MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)1以内最低パイロット圧力(MPa)定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4~0.6
電磁油圧切換弁 10型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁油圧切換弁 10型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
229,800税込252,780
1個
55日以内出荷
電磁切換弁と油圧切換弁を結合した切換弁で、電磁切換弁により制御されるパイロット圧力により油圧切換弁(主弁)を操作し、主回路の圧油の流れ方向を切換えます。 取付寸法はISO規格に準拠しています。 パイロット弁には025シリーズ電磁切換弁を使用し、電磁油圧切換弁として小型化、軽量化を図っております。 サージキラーは標準装備です。
最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)320流量(L/min)(最大)500許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])21関連資料電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)1以内
電磁油圧切換弁 06型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁油圧切換弁 06型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
119,800税込131,780
1個
40日以内出荷から50日以内出荷
電磁切換弁と油圧切換弁を結合した切換弁で、電磁切換弁により制御されるパイロット圧力により油圧切換弁(主弁)を操作し、主回路の圧油の流れ方向を切換えます。 取付寸法はISO規格に準拠しています。 パイロット弁には025シリーズ電磁切換弁を使用し、電磁油圧切換弁として小型化、軽量化を図っております。 サージキラーは標準装備です。
最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120流量(L/min)(最大)190許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])21関連資料(1.65MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)1以内
電磁油圧切換弁 04型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁油圧切換弁 04型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
91,980税込101,178
1個
40日以内出荷から50日以内出荷
電磁切換弁と油圧切換弁を結合した切換弁で、電磁切換弁により制御されるパイロット圧力により油圧切換弁(主弁)を操作し、主回路の圧油の流れ方向を切換えます。 取付寸法はISO規格に準拠しています。 パイロット弁には025シリーズ電磁切換弁を使用し、電磁油圧切換弁として小型化、軽量化を図っております。 サージキラーは標準装備です。
最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)75流量(L/min)(最大)120許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])21関連資料(1.65MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)1以内最低パイロット圧力(MPa)定格流量時:0.4以上、最大流量時:0.5以上
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら