21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VC2V 7.5Kw
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)87.5 種類ピストンポンプ 電動機の極数4:4極 吐出口径Rc3/4(FHPP-06PT)、3/4(FHPP-06WE) 電動機出力(kW)7.5 関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
1個
539,800 税込593,780
45日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VC2V 3.7Kw
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)53.5 種類ピストンポンプ 電動機の極数4:4極 吐出口径Rc3/4(FHPP-06PT)、3/4(FHPP-06WE) 電動機出力(kW)3.7 関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
1個
329,800 税込362,780
45日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VC2V 5.5Kw
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)76.5 種類ピストンポンプ 電動機の極数4:4極 吐出口径Rc3/4(FHPP-06PT)、3/4(FHPP-06WE) 電動機出力(kW)5.5 関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
1個
429,800 税込472,780
45日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VC2V 2.2Kw
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)43.5 種類ピストンポンプ 電動機の極数4:4極 吐出口径Rc3/4(FHPP-06PT)、3/4(FHPP-06WE) 電動機出力(kW)2.2 関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
1個
299,800 税込329,780
45日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VC2V 1.5Kw
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)35.5 種類ピストンポンプ 電動機の極数4:4極 吐出口径Rc3/4(FHPP-06PT)、3/4(FHPP-06WE) 電動機出力(kW)1.5 関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
1個
289,800 税込318,780
45日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VC2V 0.75Kw
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)29 種類ピストンポンプ 電動機の極数4:4極 吐出口径Rc3/4(FHPP-06PT)、3/4(FHPP-06WE) 電動機出力(kW)0.75 関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
1個
249,800 税込274,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)HPP用フートキット HPP-VB2V,VC2V,VC3V
付属品ボルト:TA-A1-10X30(2個)、ワッシャ:WS-S-10(2個) 質量(kg)1.7 適合ポンプHPP-VB2V、HPP-VC2V、HPP-VC3V 関連資料(0.47MB) 推奨締付トルク(N・m)30~35
1個
5,898 税込6,488
35日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ピストンポンプ(可変容量形)
省エネ・高応答性・低騒音なピストンポンプです。 サイズも8cc・14cc・31cc・63ccと小型~大型までシリーズ化。 作動油も一般鉱物油・水グリコール系と使用可能です。 ポートもサイド・アキシャルポートの2種類が有ります。
種類ピストンポンプ 取付方式フランジ取付形 吐出し量定吐出し量形(A特性) 定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ベーンポンプ(可変容量形)
省エネ・低騒音なベーンポンプです。 サイズも12cc・26cc・45cc・56cc・90cc・120ccと小型~大型までシリーズ化 作動油も一般鉱物油・水グリコール系と使用可能です 圧力使用範囲も何段階に層別し、圧力設定にたいする補償機構を有しています
種類ベーンポンプ
1個
59,980 税込65,978
11日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
249,800 税込274,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
249,800 税込274,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ トヨパックECOⅡ用 1.5kW
関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
1個
159,800 税込175,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
159,800 税込175,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
199,800 税込219,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPV 可変容量形ベーンポンプ VC1 2.2Kw
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)43.2 種類ベーンポンプ 使用流体石油系作動油 電動機の極数4:4極 吐出口径Rc3/8 電動機出力(kW)2.2 関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
1個
279,800 税込307,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPV 可変容量形ベーンポンプ VC1 1.5Kw
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)34.2 種類ベーンポンプ 使用流体石油系作動油 電動機の極数4:4極 吐出口径Rc3/8 電動機出力(kW)1.5 関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
1個
269,800 税込296,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPV 可変容量形ベーンポンプ VC1 0.75Kw
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)27.7 種類ベーンポンプ 使用流体石油系作動油 電動機の極数4:4極 吐出口径Rc3/8 電動機出力(kW)0.75 関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
1個
239,800 税込263,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPV 可変容量形ベーンポンプ VC1 3.7Kw
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)52.2 種類ベーンポンプ 使用流体石油系作動油 電動機の極数4:4極 吐出口径Rc3/8 電動機出力(kW)3.7 関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
1個
299,800 税込329,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
569,800 税込626,780
55日以内出荷

1個
489,800 税込538,780
55日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)可変容量形ベーンポンプ HVP-VC1シリーズ
負荷に応じた圧力と流量を供給しますので、動力の節約ができ、油温の上昇が少 なく経済的です。 圧力補償機構を有していますので、リリーフ弁、アンロード弁などを省略できま す。
種類ベーンポンプ 定格圧力(MPa)7 吐出量(L/min)17(1,200min-1)、26(定格回転速度時) 使用流体水グリコール系作動油 定格回転速度(min-1[r.p.m])1800 関連資料(1.59MB) ポンプ・モーター注意(0.6MB) 最高回転速度(min-1)1800
1個
159,800 税込175,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • kvc
  • dc2