エクスターR5000スズキ(83件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
エクスターTYPE04 の後継オイル
鉱物油ベースに的確な添加剤を配合した二輪用エンジンオイルです。せん断安定性、酸化安定性、油膜保持性、コストパフォーマンスに優れています。
規格MA2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
エクスターR9000スズキ(72件のレビュー)当日出荷
スズキ初、100%化学合成油。
仕様キャップ缶規格MA2適合車4ストロークのスポーツ車輌向け危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
CCISオイル TYPE 02スズキ(79件のレビュー)当日出荷
2サイクル高性能オイル。耐摩耗性、耐焼付性、酸化安定性を一段と向上。キャップ缶。
JASO規格FCベースオイル部分合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
エクスターR7000スズキ(137件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
ベースオイルに部分合成油を採用した、ミディアムグレードオイルです。特別な添加剤を使用し、酸化安定性と油膜保持性を高次元で両立しています。幅広い条件でパフォーマンスを発揮できるのが魅力。
成分部分合成油規格MA2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
ギアータイ ネオンイエローNiteIze当日出荷
曲げたり、ねじったり、巻きつけたりと汎用性が高く、自由自在に形を作れるので、あらゆる場所で活用できます。
繰返し使用可能です。
カラーバリエーションも豊富で、色分けにも便利です。
アイデア次第で自由自在な使い方が可能です。
用途ケーブルの固定や結束に仕様屋内、屋外用材質熱可塑性エラストマー、スチール色ネオンイエロー
ギアータイNiteIze(7件のレビュー)当日出荷
曲げたり、ねじったり、巻きつけたりと、汎用性が高く、自由自在に形を作れるので、あらゆる場所で活用できます。繰返し使用可能です。
用途ケーブルの固定や結束に。仕様屋内、屋外用材質熱可塑性エラストマー、スチール
キャブクリーナー 泡タイプスズキ(24件のレビュー)当日出荷
キャブレターの燃焼室などに付着したカーボンスラッジ、ガム質等の頑固な汚れを強力に溶解、除去が出来、キャブレターの作動を円滑にします。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.336L危険物の性状非水溶性
カラビナー スライドロックNiteIze当日出荷
革新的なスライドロック式カラビナです。スリムで丈夫です。
用途小物から工具・ケーブル等の吊り下げに。材質ステンレススチール形状HMS型ロック機能あり
S字フック エスビナー#4 (プラスチック)NiteIze(5件のレビュー)当日出荷
カラーバリエーション豊富な強化プラスチックタイプです。外れにくい二つのフックで多様な使い道が可能です。ベルトループやワーキングベルトにつけられ、カギやツールを吊るすことが可能です。
用途小物から工具・ケーブル等の吊り下げに。材質強化プラスチック、ステンレススチール質量(g)18耐荷重(kg)11幅×長さ(mm)40×87
S字フック エスビナー#10 (プラスチック)NiteIze(1件のレビュー)当日出荷
カラーバリエーション豊富な強化プラスチックタイプです。外れにくい二つのフックで多様な使い道が可能です。耐荷重45kgの超大型サイズです。自転車や重たいバックパックなど、幅広く使えるビッグサイズです。
用途小物から工具・ケーブル等の吊り下げに。色BG/ブラックトラスコ品番479-8490材質強化プラスチック、ステンレススチール質量(g)189耐荷重(kg)45幅×長さ(mm)127×265
Zカラビナー #1×2PNiteIze欠品中
大切なカギを守る、Zカラビナー #1×2個入り。シンプルな形状と精密に設計された滑らかなフォルムの究極のセキュリティキーアクセサリーです。人気のエスビナーシリーズ、Gシリーズに続いて安全性を追求したZシリーズが登場。中心にあるZの形は、強力なバネを持つ2つのゲートから作られ、大切なカギを守ります。
材質ステンレススチール質量(g)約7開口部(mm)6本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)15×40×6表面処理(カラー)ステンレスシルバー
カムジャム 2個入 ロープ付NiteIze(2件のレビュー)当日出荷
ひもを本体に通して引っ掛けるだけで、簡単にひもをピンと張れる便利なコード締め具です。
幅(mm)34長さ(mm)69仕様ロックタイプ:ワイヤーゲートトラスコ品番758-1661セット内容カムジャムNI02247×2個、ロープ2.4m色ブラック質量(g)25適合ロープ径(Φmm)2~5
S字フック エスビナー#2 (プラスチック)NiteIze(3件のレビュー)当日出荷
カラーバリエーション豊富な強化プラスチックタイプです。外れにくい二つのフックで多様な使い道が可能です。ウエストポーチやポシェット、カギなども付けられて便利です。
用途小物から工具・ケーブル等の吊り下げに。材質強化プラスチック、ステンレススチール質量(g)8耐荷重(kg)4.5幅×長さ(mm)25×50
超音波カッター (手元スイッチ)スズキ当日出荷
毎秒40000回の超音波振動により、カットに無理な力がいりません。
入力電圧(V)(発振器)AC100(50/60Hz)定格電流(A)(発振器)0.7消費電力(W)55コード長さ(m)2(ハンドピースコード/2)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(発振器)180×175×76、(ハンドピース)34×216発振方法自励発振・周波数自動追尾発振周波数(kHz)40入力方式(ハンドピース)プッシュスイッチ式適合替刃H1(標準)、H2、H3、H4、H5型振動子ボルト締め ランジュバン型(ハンドピース)質量(kg)3(発振器/1.6)最大出力(W)35(連続可変)トラスコ品番238-4558