431件中 361~400件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アストロプロダクツCOB ワークライト
光が広範囲に拡散し、全体的に明るく照らすことができるLEDライトです。COBは面発光なので、LEDの直線的な照射に比べ、広範囲をムラなく照射します。可動式スタンドは、180°の範囲で角度調節が可能で、マグネットが付いているので、金属面に取り付けることができます。背面には、360°回転する吊り下げフックが付いています。乾電池を電源としているので、場所を選ばず使用できます。
トラスコ品番252-8579 材質本体・保護カバー:ABS 全長(mm)150
1本
799 税込879
当日出荷

アストロプロダクツ電動アングルグラインダー
砥石を変えることによって、金属の研削、研磨、切断などの作業ができる、AC100Vタイプの電動ディスクグラインダーです。砥石の交換は、ロックボタンでスピンドルを固定出来るので、脱着も簡単です。付属のハンドルは、左右どちらにも取り付け可能です。
付属品保護カバー、サイドハンドル、専用レンチ、HEX4mmレンチ トラスコ品番253-4786 電源(V)100 消費電力(W)600 コード長さ(m)2
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

アストロプロダクツ平型ヒューズ 70個セット
自動車やバイクに使用される、平型ヒューズ7種類、各10個をセットにしました。
トラスコ品番217-3244 入数セット:70個
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

アストロプロダクツM/C チェーンブラシ
バイクのメンテナンスで大変な、チェーンの洗浄に便利なブラシです。チェーンの3面を同時に洗浄でき、ロングブラシを使えば、フロントスプロケット周りなどに飛び散った汚れの清掃に役立ちます。
トラスコ品番253-0146 全長(mm)260
1本
699 税込769
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

アストロプロダクツ5色カラー結束バンド
配線などをまとめる際に役立つ、3サイズの結束バンドセットです。ケース入りで、保管時の紛失も防いでくれます。
付属品収納ケース トラスコ品番254-2672 材質PA66(耐候性) 使用温度範囲(℃)-40~85
1個
649 税込714
当日出荷

アストロプロダクツ防水バック
簡易防水型のバッグです。濡れた衣類の収納や、濡らしたくない物を収納できます。口の部分を、折り畳んでバックルで閉じるタイプです。海水浴やプールなどの時に水や砂から守ってくれます。急に雨が降っても防水仕様なので安心です。防災袋としても活躍できます。小さく折り畳めるので使わない時もかさばりません
トラスコ品番253-8042 材質バッグ:PVC、ベルト:PP 質量(g)約240 容量(L)約10 本体寸法(mm)Φ160×480
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

アストロプロダクツ軽量アルミラダー
二輪車などを積載車へ積み込む際に便利な、アルミ製の折りたたみ式ラダーレールです。アーチ型を採用しておりますので、車高の低い車両に最適です。傷防止のため、爪部分にはゴムカバーを採用しており、積載車とレールを固定するためのタイダウンベルトが付属しております。
用途トラックなどへの積み込みに。 付属品タイダウンベルト トラスコ品番491-5780 材質アルミニウム 幅(mm)280【スロープ】275 全長(mm)2250 全幅(mm)280 耐荷重(kg)250
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

ディスクブレーキピストンを押し戻す工具です。シングル型、並列型、対向2ピストン型などに使用可能です。ハンドルの回転だけで作業ができます。
トラスコ品番123-0047 材質カーボンスチール 幅W×深さ(mm)ブレード:50×65 開き幅(mm)12~80
1個
7,198 税込7,918
6日以内出荷

ディスクブレーキキャリパーの、ピストンを取り外す際に使用するプライヤーです。ピストンを抑えた状態を保つためのロック機構付です。先端のアタッチメントにはローレット加工が施されており、しっかりとピストンを保持します。
用途キャリパーピストンの抜き取りに。 トラスコ品番491-5771 材質スチール 寸法(mm)適合ピストン:Φ18~32 全長(mm)240
1個
5,598 税込6,158
6日以内出荷

バイクなど小型車両のディスクブレーキピストンの、押し戻しに最適なコンパクトタイプです。プレートは薄側と厚側の2種類装備で、厚側を使用することで、自動車のブレーキピストンにも対応できます。
用途ブレーキキャリパーのブレーキピストン押し戻しに。 トラスコ品番784-8315 材質カーボンスチール 全長(mm)125 ハンドル長さ(mm)110 開口幅(mm)5.5~54(薄側)、11.5~60(厚側)
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

アストロプロダクツT型スプリングフック
マフラースプリングやサイドスタンドスプリングを引っ張る際に使用可能なフックになります。
トラスコ品番491-5666 材質炭素鋼 全長(mm)155
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

アストロプロダクツAP 動物避け笛
車両と動物の接触、衝突のリスクを減らすための警笛です。車体に装着し、走行時の風圧によって、人間が聞こえない2種類の超音波を発生し、鹿などの動物をその場に立ち止まらせることが出来ます。車道への飛び出しを防ぎ、衝突事故のリスクを軽減します。
トラスコ品番398-0992 材質ABS 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)57×25×28(1個) 対象動物鹿
1個
999 税込1,099
当日出荷

工具などの収納、保管を目的とした、大小7段の引き出しが付いた大型のキャビネットです。 下2段の大きい引き出しには、ベアリングレールを2本採用しているので、重い物を収納しても軽い力で開閉できます。 キャスターは片側2輪が360度回転し、ロックすることができます。
仕様●本体サイズ:ハンドル含まず/W680×D460×H1000mm、ハンドル含む/W760×D460×H1000●天板サイズ:W670×D450mm●引出内寸:小(5個)/W560×D390×H60mm、大(2個)/W560×D390×H140mm●キャスター径:Φ125mm●天板耐荷重:50kg●引出耐荷重:小/30kg、大/60kg●本体機能:キャスターロック機能付き(2輪) アズワン品番67-4762-53
1個
77,980 税込85,778
11日以内出荷

六角軸のカップ型真鍮ワイヤーブラシです。金属のサビ落としやバリ取りなどに使用できます。柔軟性のあるブラシなので、傷付けたくない部品や機械などの研磨には最適です。
トラスコ品番253-8057 材質ワイヤー:真鍮、本体:炭素鋼 全長(mm)65 線径(Φmm)0.3
1個
869 税込956
当日出荷

アストロプロダクツ結束バンド
曲げやすく対象物の形状を選ばず使用できます。
用途配線の結束や物の固定 トラスコ品番214-9597 セット内容100本 材質PA66(耐候性) 長さ(mm)250 幅(mm)5 使用温度範囲(℃)-40~85 使用期間(年)【屋外】想定3~5
1袋(100袋)
699 税込769
当日出荷

アストロプロダクツ耐水ペーパー
耐水性のペーパーで、水や油を用いての湿式研磨や、乾式研磨にも使用できます。目詰まりしにくく、削り粉が散乱しにくいのでパテ研ぎや塗装の研磨などに使用できます。
トラスコ品番252-8557 寸法(mm)【ペーパー】280×230 番手#60 入数5
1セット
299 税込329
9日以内出荷

アストロプロダクツスポンジバフ ミディアム
Φ150mmサイズの磨き用スポンジバフです。取付方法は面ファスナーです。細目や極細のコンパウンドを使用し、目消しや肌調整に使用することができます。中性洗剤で水洗いして、繰り返し使えます。
トラスコ品番253-4833 材質ポリエステル 質量(g)30 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500 本体サイズ(mm)Φ150×t30 呼び径(Φmm)Φ150 コンパウンド細目~極細
1個
829 税込912
当日出荷

アストロプロダクツサンディングパッド
仕様面ファスナータイプ、吸塵式・非吸塵式両用 トラスコ品番217-3276 直径(Φmm)125 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじサイズ5/16-24
1個
999 税込1,099
当日出荷

アストロプロダクツスペアニードル
トラスコ品番214-9504 全長(mm)180
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

アストロプロダクツスポンジバフ ソフト
Φ150mmサイズの磨き用スポンジバフです。取付方法は面ファスナーです。極細や超微粒子のコンパウンドを使用し、仕上げや艶出しに使用することができます。中性洗剤で水洗いして、繰り返し使えます。
トラスコ品番253-3321 材質ポリエステル 質量(g)25 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500 本体サイズ(mm)Φ150×t30 呼び径(Φmm)Φ150 コンパウンド極細~超微粒子
1個
829 税込912
当日出荷

バイクのステムベアリングのアウターレースを抜き取る専用工具です。アウターレースの内側から爪を掛け、反対側からパイプなどを差し込みハンマーで打ち抜きます。
用途バイクのステムベアリング交換に。 トラスコ品番201-7455 全長(mm)70(ボルト含まず)
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

圧縮空気の圧力を調節できる、ゲージ付きのレギュレーターです。エアコンプレッサーに直接取り付けたり、付属のステーで壁などに固定することで、エア配管の間に設置することもできます。
付属品取付ステー×1、キャップスクリュー×1 トラスコ品番253-3302 質量(g)320 外径(Φmm)ゲージ:42 使用空気圧力(MPa)0~1 サイズ(mm)W42×D75×H95(ゲージ付) 最小目盛(MPa)0.05 ねじサイズRc1/4(接続口)、Rc1/8PT(ゲージ取付部)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

アストロプロダクツガス式ハンダコテ
ON/OFFレバーをONにして、点火スイッチを押すだけで簡単に使用できます。ON/OFFレバーでガスの量を調節できます(火力調整)。形状の異なる先端アタッチメントが付属しているので、用途に合わせて使用できます。
用途屋外や自動車内でのハンダ作業 付属品円すい型アタッチメント×1(装着時)、くびれ型先端アタッチメント×1、平型先端アタッチメント×1、ハンダ×1 トラスコ品番215-1211 全長(mm)138(円すい型装着時) 使用時間(分)連続約20(火力調節レベル中の場合) 設定温度(℃)200~400 使用ガスブタンガス 着火方式ワンタッチ圧電着火方式
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

アストロプロダクツタイミングライト
電源はバッテリーではなく乾電池ですので、DC12V車の他、DC6V車にも使用できます。ライトボタンを押すと作業灯としても使用できます。
用途プラグ点火タイミング測定専用工具 仕様DC6V/DC18Vガソリン車で使用可能 トラスコ品番254-4225 幅(mm)Φ52 全長(mm)250(コード・クランプ含まず) ブラック 電源単1乾電池×2(別売) コード長さ(m)1.35(クランプ含む)
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

奥まった箇所に落としてしまったクリップやボルトナットなどの回収に便利なピックアップツールです。先端のマグネットによりねじなどの回収をプラスチック製のクリップなどは手元の操作で先端から4本の爪が対象物をキャッチします。手元のボタンで先端部のLEDが点灯するので奥まった暗い場所も明るく照らすことができます。フレキシブル構造で自由に曲げて使用することができます。
付属品テスト用LR44×3(内蔵) トラスコ品番252-6910 材質グリップ:アルミニウム、先端:アルミニウム、シャフト:スチール 全長(mm)620 白色LED 電源LR44×3 光源色白色LED
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1本
2,198 税込2,418
当日出荷

アストロプロダクツワイヤーツイスター 6インチ
レースには欠かせない、ボルト、ナットなどの緩み止めに便利な、ワイヤリングに使用する工具です。プライヤー部でワイヤーをロックし、本体後部のつまみを引くことで、本体が回転しワイヤーを捻ることができます。
トラスコ品番254-2659 全高(mm)214
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

アストロプロダクツマグネットピックアップバー
狭い場所や奥まった場所に落としてしまった、ボルトナットなどの回収に便利なピックアップツールです。最長635mmまで伸ばすことが可能です。ペンクリップが付いているので、作業着の袖ポケットなどに収納することができます。
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アストロプロダクツワイヤーブラシ 真鍮
六角軸のワイヤーブラシです。金属のサビ落としやバリ取りなどに使用できます。柔軟性のあるブラシなので、傷付けたくない部品や機械などの研磨には最適です。
材質ワイヤー:真鍮、本体:炭素鋼 線径(Φmm)Φ0.3
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アストロプロダクツマフラープラグ S
バイクを洗浄する際のマフラーへの水や保管時のホコリなどの侵入を防ぎます。テーパー形状なので、マフラーに差し込むだけです。
トラスコ品番195-4311 全長(mm)95 適合径(Φmm)Φ13~36 外径(mm)37
1個
718 税込790
翌々日出荷

アストロプロダクツアルミ ポケットブローガン
携帯性に優れたペン型のエアブローガンです。先端を回すと、エアの流量を調節できます。ペンクリップが付いているので、ポケットに差して携帯できます。
トラスコ品番253-6397 材質アルミニウム 全長(mm)114~116 質量(g)26 ノズル径(Φmm)テーパー:5~9
1個
799 税込879
当日出荷

アストロプロダクツマグネット爪付メジャー
長さ測定に使用する自動巻取り型のメジャーです。テープ先端にマグネットが付いているので、爪が掛けにくい鉄板や鉄骨にも、密着させることができます。爪の厚さによる測定誤差を補正できるように、爪は可動式です。フルロックと簡易ロック機能により、テープを送り出した途中で保持することができます。本体は、落下の衝撃から守るラバーケースで保護されています。携帯に便利なベルトフックと、ストラップ付きです。
トラスコ品番254-1065 質量(g)260 テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)5 最小目盛(mm)1 測定範囲(m)0~5 測定誤差±1.5mm
1個
999 税込1,099
当日出荷

トラスコ品番226-6116 コード(インストア)532A2
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

アストロプロダクツレックス アルミナサンド
硬度が高い為、塗装面等あらゆる面に対して高い研磨効果があります。
用途塗装の下地処理やバリ取り、面取り、梨地仕上げ等の作業に。 材質アルミナ 容量(kg)4
1箱
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アストロプロダクツ溶接フラックスワイヤー
半自動溶接機 MIG100、直流半自動溶接機用の交換ワイヤーです。
仕様Φ0.9mmフラックス入り トラスコ品番201-3671 材質スチール
1巻
3,498 税込3,848
当日出荷

アストロプロダクツ直流半自動溶接機
家庭用AC100V電源で使用可能な半自動溶接機です。フラックス入りワイヤーを使うノンガスタイプなのでガスの必要がありません。板厚0.8mm~5mmの溶接が可能で初心者からプロの方まで幅広く使用することができます。4種類の電圧設定と内蔵する交流を直流に変換するインバーターにより一定の電圧で安定させることができ様々な板厚に合わせた溶接が可能です。
付属品ワイヤーブラシ.チッピングハンマー×1、溶接面×1、テスト用Φ0.8mmワイヤー(軟鋼用)×1、Φ0.8mmスペアチップ×2 トラスコ品番253-4782 材質溶接可能:軟鋼、ステンレス 幅(mm)240 高さ(mm)395 奥行(mm)410 入力電圧(V)AC100 電源コード(m)1.8
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

普通自動車の前後席用のフロアマットです。靴に付着した砂やホコリ、雨水などを、車内に落として汚さないよう、しっかり受けることができる立体成型です。丸洗いが可能なPVC製なので、お手入れも簡単です。
トラスコ品番254-7434 材質PVC 質量(kg)フロント用マット:約1.2、リア用マット:約0.7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)フロント用マット::約715×510×25、リア用マット:約475×500×25 危険物の類別非危険物 入数フロント用マット/リア用マット:2枚入
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

アストロプロダクツマルチ タイヤチェンジャー
手軽にタイヤの組み換えが可能な、手動式のタイヤチェンジャーです。 ビードブレーカー付きなので、タイヤの脱着から組み付けまでを行うことができます。 本体中心のポストを軸に、付属のタイヤレバーを使用して、タイヤとホイールの隙間をなぞるように一周することで、ホイールからタイヤを外すことができます。
セット内容スモールポスト×1、ラージポスト×1、タイヤレバー×1 質量(kg)35 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×685×835 適合タイヤ幅(mm)~195 適合ホイールサイズ(inch)4~16.5
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷