ワイヤーブラシ 真鍮

ワイヤーブラシ 真鍮 アストロプロダクツ

六角軸のワイヤーブラシです。
金属のサビ落としやバリ取りなどに使用できます。
柔軟性のあるブラシなので、傷付けたくない部品や機械などの研磨には最適です。

材質ワイヤー:真鍮、本体:炭素鋼 線径(Φmm)Φ0.3 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
全長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79839499 2011000012144 253-6407 72
1,236
 
 
取扱い終了
79839508 2011000012151 253-3327 38
1,164
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする