214件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付 材質(本体)スチール タイプユニット単位 種類ローラーチェーン 列数1
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラーチェーン 列数1
1個
66 税込73
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

チェーンにとって寿命を左右する給油は必要不可欠です。しかし、ラムダチェーンは無給油でも特殊含油ブッシュの効果により長寿命を実現いたしました。1999年のリニューアルにより、従来のラムダチェーン(普通仕様)よりさらに長寿命化を図りました。従来のラムダチェーン(普通仕様)の2倍の磨耗伸び寿命(-10~60度)標準RSローラーチェーンと互換性があります。但し、標準のローラーチェーンよりもピンの長さが長くなっていますので装置との干渉については御確認ください。使用温度については-10~150度で使用できます。
材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 使用温度範囲(℃)-10~150 列数1 ユニット長さ(m)約3 チェーン形式ラムダチェーン
1本
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUS304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。
列数1 ピン形式リベット形 材質ステンレスSUS304(クリップ部:SUS301) 材質(本体)ステンレス 種類ローラーチェーン
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラーチェーン 列数2
1個
189 税込208
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

「つばき」の経験と技術を駆使し、カップリング用に強固に製作した2列ローラチェーンを、2個のスプロケットに巻きつけたフレキシブルカップリングです。 回転力は、かみ合っている強力なローラチェーンとスプロケットの表面焼入強化された歯の全部に分担され、優れた耐久力を発揮します。 ローラチェーンの1本の継手ピンの抜差しで、簡単に両軸の連結・分解ができます。 チェーンとスプロケットおよびチェーンの各種構成部品間のクリアランスが両軸の大きなミスアライメントを吸収します。
許容偏角(°)1 材質炭素鋼 種類本体のみ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。 力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。 歯車に比べ衝撃吸収が高いです。
材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数2
1本
7,898 税込8,688
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラーチェーン 列数1 チェーン形式ラムダチェーン
1個
179 税込197
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ピッチインチ系ピッチ ピッチ(mm)101.6 リンク内幅W(mm)27 仕様DT 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン リンク内幅(mm)27 寸法E(mm)24 概略質量(kg/m)6.9 ローラ径(Φmm)44.5 チェーンNo.RF450R プレート厚(mm)6.3 最小引張強度(kN)66.7 平均引張強度(kN)78.5 チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン ピン長L1(mm)31 ピン長L2(mm)34.5 ピン径D(mm)11.3 プレート幅H(mm)28.6 ローラ形式Rローラ 最大許容張力(kN)11.2
1リンク
899 税込989
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ピッチインチ系ピッチ ピッチ(mm)101.6 リンク内幅W(mm)27 仕様DT 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン リンク内幅(mm)27 概略質量(kg/m)4.6 ローラ径(Φmm)22.2 チェーンNo.RF450S プレート厚(mm)6.3 最小引張強度(kN)66.7 平均引張強度(kN)78.5 チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン ピン長L1(mm)31 ピン長L2(mm)34.5 ピン径D(mm)11.3 プレート幅H(mm)28.6 ローラ形式Sローラ 最大許容張力(kN)11.2
1リンク
659 税込725
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ピッチ(mm)101.6 ピッチインチ系ピッチ リンク内幅W(mm)27 仕様DT 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン リンク内幅(mm)27 寸法F(mm)55 寸法E(mm)18 寸法e(mm)2.5 寸法Z(mm)6.5 概略質量(kg/m)7.2 ローラ径(Φmm)44.5 チェーンNo.RF450F プレート厚(mm)6.3 最小引張強度(kN)66.7 平均引張強度(kN)78.5 チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン ピン長L1(mm)31 ピン長L2(mm)34.5 ピン径D(mm)11.3 プレート幅H(mm)28.6 ローラ形式Fローラ 最大許容張力(kN)11.2
1リンク
1,098 税込1,208
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個
939 税込1,033
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質(本体)スチール タイプオフセットリンク 種類ローラーチェーン 列数1 ピン形式割ピン形 チェーン形式ラムダチェーン
1個
329 税込362
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
30日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
8日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(100個)
719 税込791
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様SS 材質(本体)ステンレス タイプリンク単位 種類アタッチ付チェーン
1リンク
1,798 税込1,978
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (398種類の商品があります)

仕様SS 材質(本体)ステンレス タイプリンク単位 種類アタッチ付チェーン
1リンク
2,998 税込3,298
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

1リンクほか
27 税込30
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン チェーン形式強力大形コンベヤチェーン
1リンク
639 税込703
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (472種類の商品があります)

仕様AT 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン チェーン形式強力大形コンベヤチェーン
1リンク
1,098 税込1,208
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (325種類の商品があります)

ピッチ(mm)100 ピッチメートル系ピッチ リンク内幅W(mm)22 仕様DT 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン リンク内幅(mm)22 寸法F(mm)50 寸法E(mm)14 寸法e(mm)2.5 寸法Z(mm)4.5 概略質量(kg/m)5.4 ローラ径(Φmm)40 チェーンNo.RF05100F プレート厚(mm)4.5 最小引張強度(kN)58.3 平均引張強度(kN)68.6 チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン ピン長L1(mm)25 ピン長L2(mm)28.5 ピン径D(mm)11.3 プレート幅H(mm)32 ローラ形式Fローラ 最大許容張力(kN)9.8
1リンク
929 税込1,022
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ピッチメートル系ピッチ ピッチ(mm)75 リンク内幅W(mm)16.1 仕様DT 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン リンク内幅(mm)16.1 寸法E(mm)15.5 概略質量(kg/m)2.8 ローラ径(Φmm)31.8 チェーンNo.RF03075R プレート厚(mm)3.2 最小引張強度(kN)25 平均引張強度(kN)29.4 チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン ピン長L1(mm)18 ピン長L2(mm)20 ピン径D(mm)8 プレート幅H(mm)22 ローラ形式Rローラ 最大許容張力(kN)4.2
1リンク
469 税込516
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

ピッチインチ系ピッチ ピッチ(mm)152.4 リンク内幅W(mm)30.2 仕様DT 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン リンク内幅(mm)30.2 ローラ径(Φmm)25.8 チェーンNo.RF650S プレート厚(mm)6.3 最小引張強度(kN)66.7 平均引張強度(kN)78.5 チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン ピン長L1(mm)32.5 ピン長L2(mm)36.5 ピン径D(mm)11.3 プレート幅H(mm)38.1 ローラ形式Sローラ 最大許容張力(kN)11.2
1リンク
889 税込978
7日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

ピッチメートル系ピッチ ピッチ(mm)250 リンク内幅W(mm)51.4 仕様DT 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン リンク内幅(mm)51.4 寸法E(mm)44 概略質量(kg/m)17 ローラ径(Φmm)80 チェーンNo.RF17250R プレート厚(mm)9.5 最小引張強度(kN)208 平均引張強度(kN)245 チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン ピン長L1(mm)51.5 ピン長L2(mm)58 ピン径D(mm)19.1 プレート幅H(mm)50.8 ローラ形式Rローラ 最大許容張力(kN)35
1リンク
4,698 税込5,168
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

ピッチメートル系ピッチ ピッチ(mm)150 リンク内幅W(mm)30 仕様DT 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン リンク内幅(mm)30 寸法E(mm)27 概略質量(kg/m)8 ローラ径(Φmm)50.8 チェーンNo.RF10150R プレート厚(mm)6.3 最小引張強度(kN)96.1 平均引張強度(kN)113 チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン ピン長L1(mm)33 ピン長L2(mm)36 ピン径D(mm)14.5 プレート幅H(mm)38.1 ローラ形式Rローラ 最大許容張力(kN)16.1
1リンク
1,498 税込1,648
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

ピッチ(mm)150 ピッチメートル系ピッチ リンク内幅W(mm)27 仕様DT 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン リンク内幅(mm)27 寸法E(mm)24 概略質量(kg/m)5.6 ローラ径(Φmm)44.5 チェーンNo.RF08150R プレート厚(mm)6.3 最小引張強度(kN)66.7 平均引張強度(kN)78.5 チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン ピン長L1(mm)31 ピン長L2(mm)34.5 ピン径D(mm)11.3 プレート幅H(mm)28.6 ローラ形式Rローラ 最大許容張力(kN)11.2
1リンク
1,198 税込1,318
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

ピッチメートル系ピッチ ピッチ(mm)150 リンク内幅W(mm)22 仕様DT 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン リンク内幅(mm)22 ローラ径(Φmm)22.2 チェーンNo.RF05150S プレート厚(mm)4.5 最小引張強度(kN)58.3 平均引張強度(kN)68.6 チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン ピン長L1(mm)25 ピン長L2(mm)28.5 ピン径D(mm)11.3 プレート幅H(mm)32 ローラ形式Sローラ 最大許容張力(kN)9.8
1リンク
649 税込714
7日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

ピッチ(mm)75 ピッチメートル系ピッチ リンク内幅W(mm)22 仕様DT 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン リンク内幅(mm)22 概略質量(kg/m)4.3 ローラ径(Φmm)22.2 チェーンNo.RF05075S プレート厚(mm)4.5 最小引張強度(kN)58.3 平均引張強度(kN)68.6 チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン ピン長L1(mm)25 ピン長L2(mm)28.5 ピン径D(mm)11.3 プレート幅H(mm)32 ローラ形式Sローラ 最大許容張力(kN)9.8
1リンク
539 税込593
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ピッチ(mm)250 ピッチメートル系ピッチ リンク内幅W(mm)57.2 仕様DT 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン リンク内幅(mm)57.2 寸法F(mm)125 寸法E(mm)38 寸法e(mm)6 寸法Z(mm)13 概略質量(kg/m)27 ローラ径(Φmm)100 チェーンNo.RF26250F プレート厚(mm)9.5 最小引張強度(kN)267 平均引張強度(kN)314 チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン ピン長L1(mm)55.5 ピン長L2(mm)61 ピン径D(mm)22.2 プレート幅H(mm)63.5 ローラ形式Fローラ 最大許容張力(kN)44.9
1リンク
6,998 税込7,698
16日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ピッチ(mm)250 ピッチメートル系ピッチ リンク内幅W(mm)51.4 仕様DT 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン リンク内幅(mm)51.4 寸法F(mm)100 寸法E(mm)34 寸法e(mm)5 寸法Z(mm)12 概略質量(kg/m)18 ローラ径(Φmm)80 チェーンNo.RF17250F プレート厚(mm)9.5 最小引張強度(kN)208 平均引張強度(kN)245 チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン ピン長L1(mm)51.5 ピン長L2(mm)58 ピン径D(mm)19.1 プレート幅H(mm)50.8 ローラ形式Fローラ 最大許容張力(kN)35
1リンク
4,998 税込5,498
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

ピッチ(mm)250 ピッチメートル系ピッチ リンク内幅W(mm)37.1 仕様DT 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン リンク内幅(mm)37.1 概略質量(kg/m)7.8 ローラ径(Φmm)34.9 チェーンNo.RF12250S プレート厚(mm)7.9 最小引張強度(kN)158 平均引張強度(kN)186 チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン ピン長L1(mm)40.5 ピン長L2(mm)43 ピン径D(mm)15.9 プレート幅H(mm)44.5 ローラ形式Sローラ 最大許容張力(kN)26.6
1リンク
1,998 税込2,198
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

ピッチ(mm)300 ピッチメートル系ピッチ リンク内幅W(mm)57.2 仕様DT 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン リンク内幅(mm)57.2 寸法E(mm)50 概略質量(kg/m)23 ローラ径(Φmm)100 チェーンNo.RF26300R プレート厚(mm)9.5 最小引張強度(kN)267 平均引張強度(kN)314 チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン ピン長L1(mm)55.5 ピン長L2(mm)61 ピン径D(mm)22.2 プレート幅H(mm)63.5 ローラ形式Rローラ 最大許容張力(kN)44.9
1リンク
7,298 税込8,028
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)