29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)8.9 軸穴種別軸穴加工タイプ 列数1 チェーンNo.RS50 仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ 形状1B チェーンピッチ(mm)15.875 セットスクリュー2ヵ所 ローラ径(Φmm)10.16 軸穴径公差H7公差仕上げ
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ 形状1B チェーンピッチ(mm)12.7 セットスクリュー2ヵ所 ローラ径(Φmm)7.92 軸穴径公差H7公差仕上げ
1個
839 税込923
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (335種類の商品があります)

種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)15 軸穴種別軸穴加工タイプ 列数1 チェーンNo.RS80
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ 形状1B チェーンピッチ(mm)9.525 セットスクリュー2ヵ所 ローラ径(Φmm)5.08 軸穴径公差H7公差仕上げ
1個
719 税込791
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (267種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
翌日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (254種類の商品があります)

種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)18 軸穴種別軸穴加工タイプ 列数1 チェーンNo.RS100 形状1B チェーンピッチ(mm)31.75 ローラ径(Φmm)19.05
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

軸上の任意の位置に取付けができ、位置決め、位相合わせが簡単にしかも自由にできます。締結後はバックラッシがなく、振動、衝撃による軸のヤセ、焼付きなどの心配は不要です。キー溝、スプラインのような軸の切欠きによる強度の低下がなく素材を有効に利用できます。スラストに対する力が強力ですから抜け止めなどの処置は一切不要です。締結後は強固な摩擦保持機能を有していますので、自然に緩むという恐れはなく、安心して使用していただくことができます。内径と外径との比が小さいため、ボス外径が小さく設計できます。ボス取付時の同軸度が優れ、心合わせ用のガイドが不要ですのでボス穴はストレートでよく、また軸もストレートですので面倒な加工は不要です。インナリング、アウタリング、スペーサおよび締付ボルトの4部品で構成されたシンプルな構造で締付ボルトを締付けるだけで強力に締結できます。
公差適合軸:h8適合ボス穴:H8 種類締結具 使用温度範囲(℃)-30~200 表面粗さ(S)12以下
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
8日以内出荷から110日以内出荷
バリエーション一覧へ (2188種類の商品があります)

種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)7.3 軸穴種別面圧タイプ 列数1 チェーンNo.RS40 仕様歯先硬化処理品 チェーンピッチ(mm)12.7 ローラ径(Φmm)7.92
1個
5,498 税込6,048
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)


センタリング機能があります。 シンプルな構造です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
1個
8,398 税込9,238
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
20日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
21日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

歯幅(T)(mm)6.5 寸法L(mm)45 外径Do(Φmm)154.5 割出歯数15 締付トルク(N・m)8.3
1個
13,980 税込15,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
20日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
20日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

仕様歯先硬化処理品 チェーンピッチ(mm)9.525 ローラ径(Φmm)5.08
1個
5,198 税込5,718
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)


軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。
1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。
1個
9,298 税込10,228
6日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。
種類タイミングプーリ
1個
5,798 税込6,378
6日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
30日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


1個
109,800 税込120,780
20日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1リンクほか
1,198 税込1,318
31日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (308種類の商品があります)

1個ほか
809 税込890
21日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

関連キーワード