14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
豊富な品揃えで標準化
仕様標準 チェーンピッチ(mm)15.875 ローラ径(Φmm)10.16
1個
579 税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

豊富な品揃えで標準化
種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)2.9 軸穴種別軸穴加工タイプ 列数1 チェーンNo.RS25 付属品+ナベ小ネジ1本(ステンレス製) チェーンピッチ(mm)6.35 ローラ径(Φmm)3.3 軸穴径公差H8
1個
419 税込461
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

豊富な品揃えで標準化
種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)4.4 軸穴種別下穴タイプ 列数1 チェーンNo.RS35 仕様標準 材質機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様 チェーンピッチ(mm)9.525 ローラ径(Φmm)5.08
1個
299 税込329
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

豊富な品揃えで標準化
仕様標準 材質機械構造用炭素鋼材 軸穴種別下穴タイプ チェーンピッチ(mm)12.7 歯幅(mm)7.3 タイプ標準品 種類スプロケット 列数1 ローラ径(Φmm)7.92 チェーンNo.RS40 スプロケット形状A形
1個
特価
409 税込450
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

豊富な品揃えで標準化
仕様標準 材質機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様 軸穴種別下穴タイプ チェーンピッチ(mm)12.7 歯幅(mm)7.3 種類スプロケット 列数1 ローラ径(Φmm)7.92 チェーンNo.RS40 スプロケット形状B形
1個
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

豊富な品揃えで標準化
仕様標準 軸穴種別下穴タイプ チェーンピッチ(mm)31.75 歯幅(mm)18 種類スプロケット 列数1 ローラ径(Φmm)19.05 チェーンNo.RS100 スプロケット形状B形
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

豊富な品揃えで標準化
仕様標準 軸穴種別下穴タイプ チェーンピッチ(mm)19.05 歯幅(mm)11.9 種類スプロケット 列数1 ローラ径(Φmm)11.91 チェーンNo.RS60 スプロケット形状B形
1個
979 税込1,077
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)1.6 軸穴種別下穴タイプ 列数1 チェーンNo.RS11 仕様歯先硬化なし 材質ステンレス材削り出し仕様 形状1B チェーンピッチ(mm)3.7465 タイプ標準品 ローラ径(Φmm)2.285
1個
5,198 税込5,718
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

豊富な品揃えで標準化
仕様標準 材質機械構造用炭素鋼材 チェーンピッチ(mm)31.75 タイプ標準品 ローラ径(Φmm)19.05
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付 材質(本体)スチール タイプユニット単位 種類ローラーチェーン 列数1
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

豊富な品揃えで標準化
仕様標準 材質機械構造用炭素鋼材 チェーンピッチ(mm)15.875 タイプ標準品 ローラ径(Φmm)10.16
1個
特価
509 税込560
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

豊富な品揃えで標準化
仕様標準 材質機械構造用炭素鋼材 軸穴種別下穴タイプ チェーンピッチ(mm)25.4 歯幅(mm)15 タイプ標準品 種類スプロケット 列数1 ローラ径(Φmm)15.88 チェーンNo.RS80 スプロケット形状A形
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

豊富な品揃えで標準化
仕様標準 材質機械構造用炭素鋼材 チェーンピッチ(mm)19.05 タイプ標準品 ローラ径(Φmm)11.91
1個
819 税込901
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)