絞り込み
ブランド
- ツボサン
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,336)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

細工用5本型 丸 荒目
ツボサン¥739税込¥8131本当日出荷市場に出回っている同サイズで、PROが使用する頻度の高いヤスリです。滑りにくい樹脂グリップです。用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。仕様215MMサイズ(5本組)相当材質SK材相当形状丸寸法(mm)【丸】5.5タイプ【目種】荒目
細工用10本型 平 荒目
ツボサン¥659税込¥7251本当日出荷市場に出回っている同サイズで、PROが使用する頻度の高いヤスリです。滑りにくい樹脂グリップです。用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。仕様185MMサイズ(10本組)相当材質SK材相当形状平寸法(mm)【平】7×2.5タイプ【目種】荒目
細工用10本型 丸 荒目
ツボサン¥639税込¥7031本当日出荷市場に出回っている同サイズで、PROが使用する頻度の高いヤスリです。滑りにくい樹脂グリップです。用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。仕様185MMサイズ(10本組)相当材質SK材相当形状丸寸法(mm)【丸】3.2タイプ【目種】荒目
ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #100
ツボサン¥2,398~税込¥2,638~1本ほか当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#100
組ヤスリ 先細 単品
ツボサン¥769~税込¥846~1本当日出荷から4日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
Φ3 ブライト900 スーパーソーヤスリ
ツボサン¥999~税込¥1,099~1本ほか当日出荷から4日以内出荷切削粉のハク離性に優れ、樹脂やアルミなどの研削におススメです。シャープな切れ味でステンレスなど難切削材の研削にもおススメします。軸の部分が丸シャンクになっており、Φ3用電動・空気圧工具へ装着してご使用できます。用途金型、アルミおよび機械加工部品の研削。適合機種TAF-7500-SRD、軸径Φ3用の電動・空圧工具全長(mm)85軸径Φ3刃長(mm)45
技能五輪用(検定用) LP1163 SPシリーズ
ツボサン¥9,298~税込¥10,228~1本当日出荷から4日以内出荷技能五輪に必要なミクロン単位の超高精度加工に対応する為に、バローべ社がスイス自社工場で製作した、まさに世界最高水準のヤスリです。 ツボサン独自技術のクイックカット+を表面に施し、更に切れ味を増し、今までにない最高の切れ味を実現しました。 更に特筆すべきは、その錆びにくさです。 ハードなヤスリ掛けの検定作業や過酷な条件でも錆びにくく、理想の環境を持続します。
精密ヤスリ(三角)
ツボサン¥6,498~税込¥7,148~1セット(5本)ほか当日出荷通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。 繊細な作業に威力を発揮します。 多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。 切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。 柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。 収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 金属の精密加工、貴金属の精密仕上げに。材質炭素工具鋼(SK-2)
ブライト900 ヴァリト 4種類セット
ツボサン¥7,898~税込¥8,688~1セット(4本)4日以内出荷バリ取り専用ヤスリ、VARIT(ヴァリト)シリーズの4種類のヤスリが入ったセットです。錆取り、粘着テープの剥がしから曲所の研削まで、様々な場面でバリ取りできます。表面に硬質クロムを施すことにより、高耐久性と切り粉のはく離性を実現しました。 ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。 ヤスリ断面のテーパー構造を見直し、ストレート構造にすることで、安定してバリ取りを行えます。用途バリ取り。 鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に。セット内容ブライト900 ヴァリト215mm、ヴァリトM 舟型185mm、ヴァリトM クランク型185mm、ヴァリト+S155mm
チタンDヤスリ215 3本組
ツボサン¥2,698税込¥2,9681個当日出荷通常のダイヤヤスリにチタンコーティングで耐久性をアップしました。幅広い研磨に使用できます。普通ヤスリで売れ筋の215mmのサイズを使用しています。研磨に最適なダイヤモンドパウダーを基材に電着させています。基材はメッキを施し、防錆処理をしています。チタンコーティングメッキによりダイヤの保持力・寿命を向上しました。通常ヤスリでは研削出来ない超硬合金、高度焼入鋼、セラミックス等の難削材が加工出来ます。用途難削材等(焼入鋼)、刃物や陶器等の研磨修正。仕様滑りにくい発泡樹脂製グリップセット内容細工用ヤスリ(平・半丸・丸)相当材質母材:SKS8種相当、ダイヤモンドパウダー150、ニッケル鍍金・チタン鍍金形状細工用ヤスリ(平・半丸・丸)相当粒度150相当全長(mm)215組数3本
細工用5本型 丸 中目
ツボサン¥699税込¥7691本当日出荷一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ形状丸タイプ【目種】複目刃長(mm)110目数【ヤスリ】17CUT/cm
スタンダード エアーファイル 平
ツボサン(1件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1本当日出荷から4日以内出荷世の中で最も使用されているタイプのヤスリです。コストパフォーマンスに優れています。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。ヤスリ目の粗さも荒目、中目、細目の3種類ラインナップしています。全長(mm)160ヤスリの長さ(mm)100対応材質鉄系
ヴァリト スタンダード
ツボサン¥889~税込¥978~1本当日出荷今までありそうで、なかった”バリ取り専用”の提案です。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。また、ヤスリの断面のテーパー構造を見直し、ストレート構造にすることで、安定してバリ取りを行えます。用途バリ取り作業
鬼目ヤスリ(鉛木工タイプ)
ツボサン(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から5日以内出荷全面が鬼目(荒削り)になっています。用途木もしくはソフトメタルに加工に最適です。粒度鬼目適合材木、ソフトメタル形状丸材質炭素工具鋼
ダイヤモンド 鉄工ヤスリ 平 200mm グリップ付き
ツボサン¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷鉄工・平200mm材にダイヤ電着し、広い平面の作業に対応します。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。密着度、研削度、耐摩耗性等の性能がUPしました。 握り易いグリップ付きです。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。 金型の加工修正に。対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど形状平幅(mm)21厚さ(mm)5全長(mm)300質量(g)200電着長180mm
ブライト900 半丸 細目
ツボサン¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から4日以内出荷耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能。形状半丸
5インチダイヤモンドヤスリ
ツボサン¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷K-5タイプに比べて幅厚にし、200mmサイズより全長・電着長とも短くしておりますので切削用途が広がりました。 工具箱に入る手軽な大きさのダイヤモンドヤスリです。刃部とグリップが一体型になり、使いやすくなりました。用途修正用全長L(mm)215ヤスリの長さ(mm)80幅(mm)16.0粒度#200対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
クイックカットヤスリ 10本組
ツボサン¥5,198税込¥5,7181セット当日出荷最先端の表面処理(電解研磨)技術により、最強の切れ味を実現しました。鉄・ステンレスなど焼き入れ前程度の硬度なら何でもサクサク削れます。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。トラスコ品番852-8630セット内容平(QHI0102)・半丸(QHA0102)・丸(QMA0102)・角(QKA0102)・三角(QSA0102) 各1本材質炭素工具鋼形状5種セット全長(mm)185タイプ10本組中目刃長(mm)85適合材鉄、ステンレス
両刃ヤスリ 150mm
ツボサン¥1,198税込¥1,3181本当日出荷鋸刃の目立てやプラスチックを削るのに最適なヤスリです。鋸の刃研ぎ修正に使用します。用途鋸等の目立修正用のヤスリ。材質本体:SK材形状菱型刃長(mm)150目の粗さ単目適合材プラスチック柄無目数【ヤスリ】20CUT/cm
細工用8本型 平 細目
ツボサン¥849税込¥9341本当日出荷小細工加工の仕上げに最適です。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付形状平タイプ【目種】複目
細工用5本型 平 荒目
ツボサン¥689税込¥7581本当日出荷小細工加工の仕上げに最適です。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付形状平タイプ【目種】複目刃長(mm)110目数【ヤスリ】13CUT/cm
細工用10本型 平 細目
ツボサン¥919税込¥1,0111本当日出荷細部の加工に適した細工用ヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付形状平刃長(mm)85目の粗さ細目目数【ヤスリ】32CUT/cm
細工用10本型 半丸 荒目
ツボサン¥999税込¥1,0991本当日出荷市場に出回っている同サイズで、PROが使用する頻度の高いヤスリです。滑りにくい樹脂グリップです。用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。仕様185MMサイズ(10本組)相当材質SK材相当形状半丸寸法(mm)【半丸】7.3×2.5タイプ【目種】荒目
エアーファイル ボディ
ツボサン¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から5日以内出荷用途金型および精密部品の研磨加工に空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口Rc1/4セット内容専用六角レンチ、クイックカプラー、ヤスリ(TAF-W12)使用空気圧力(MPa)0.6取付最大軸径(Φmm)6(5使用可能)
ブライト900 スーパーソーヤスリ
ツボサン¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷水分に強く、湿潤環境、海浜、海上でも長持ちします。 切削粉が付きにくく、目づまりが相当解消されます。 HV900(HRC67)の硬度を持たせることで、プラスチック製品、アルミ材、銅材、金型鋼、ステンレス、陶器などの軟質材から硬質材まで、1本のヤスリで対応が可能です。 はく離性が特長です。軸径(Φmm)5形状平柄径(Φmm)5.0全長(mm)105タイプ平刃長(mm)60刃幅(mm)7刃厚(mm)3適合材プラスチック、アルミ、銅、金型鋼、ステンレス、陶器など
ブライト900 スーパーソーヤスリ
ツボサン¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷水分に強く、湿潤環境、海浜、海上でも長持ちします。 切削粉が付きにくく、目づまりが相当解消されます。 HV900(HRC67)の硬度を持たせることで、プラスチック製品、アルミ材、銅材、金型鋼、ステンレス、陶器などの軟質材から硬質材まで、1本のヤスリで対応が可能です。 はく離性が特長です。用途金型および精密部品の研磨加工目の粗さ中目全長(mm)105刃長(mm)60柄径(Φmm)5.0適合材プラスチック、アルミ、銅、金型鋼、ステンレス、陶器など
組ヤスリ 角
ツボサン¥3,998~税込¥4,398~1セット(5本)ほか当日出荷から5日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
精密用マルチハンドル
ツボサン(1件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷精密ヤスリ全般に使用できるプラスチックハンドルです。滑りにくく手にフィットします。軸径Φ0.8~Φ4.0まで幅広く装着可能です。用途対応商品:精密ヤスリ(全種)、ライン丸(全種)、ダイヤモンドヤスリ(Sタイプ全種)、ダイヤモンドラウンド(全種)など。全長(mm)100適合軸径(Φmm)0.8~4.0
検定ヤスリ 鉄工タイプ 角
ツボサン¥6,798税込¥7,4781本当日出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。長いストロークを最大限生かすために、ヤスリ目をコミ(柄の差し込み部)近くまで目立てをすることにより切削力を高めています。目詰まりの原因となる重粘性の防錆油を塗布せず、クリアコーティングによって、切り粉のハク離性を向上させました。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。技能検定試験などに。形状角タイプ粗さ:荒目刃長(mm)350刃幅(mm)15刃厚(mm)15
ブライト900 ヴァリト+S
ツボサン¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から4日以内出荷バリ取り専用ヤスリの先端を尖らせスクレーパー状にしました。ヤスリ掛け前のバリ、パテ、粘着テープなどのアラ取りに使用可能で、いきなりヤスリをかけるより、時短できれい仕上げる事が可能です。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。表面に硬質クロムコーティングを施すことにより、高耐久性と切り粉のはく離性を実現しました。用途バリ取り作業、ステッカー・ガスケット等の剥がし作業に。形状平幅(mm)11厚さ(mm)3.5
プラスチックヤスリ
ツボサン¥1,898~税込¥2,088~1本4日以内出荷ヤスリ目は単目で目詰まりしやすい材質の加工に適しています。標準の複目より仕上がり面がきれいです。仕上げ切削やバリ取りができる、プラスチック用のヤスリです。用途プラスチック、木材、アルミニウムの加工をするのに最適です。
クイックカットヤスリ
ツボサン¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から3日以内出荷最先端の表面処理(電解研磨)技術により、最強の切れ味を実現しました。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。鉄・ステンレスなど焼き入れ前程度の硬度なら何でもサクサク削れます。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。材質炭素工具鋼形状平RoHS指令(10物質対応)対応
エクストリーム 平 荒/細
ツボサン¥939税込¥1,0331本3日以内出荷粗削り~仕上げまで1本で行えます。表と裏の目の粗さが違います。滑りにくい樹脂グリップです。用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。仕様215MMサイズ(5本組)相当材質SK材相当形状平寸法(mm)11×3.5タイプ【目種】荒目/細目
チタンダイヤヤスリ215 丸
ツボサン¥959税込¥1,0551本当日出荷通常のダイヤヤスリにチタンコーティングで耐久性UP。幅広い研磨に使用できます。通常のダイヤモンドヤスリにチタンコーティングを施して、耐久性が向上しております。普通のヤスリで売れ筋の215mmサイズの大きさを使用しています。用途難削材等(焼入鋼)、刃物や陶器等の研磨修正に使用。仕様滑りにくい発泡樹脂製グリップ材質母材:SKS8種相当、ダイヤモンドパウダー150、ニッケル鍍金・チタン鍍金形状細工用ヤスリ(丸)相当粒度150相当全長(mm)215
細工用12本型 半丸 中目
ツボサン¥959税込¥1,0551本当日出荷小細工加工の仕上げに最適です。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付形状半丸タイプ【目種】複目刃長(mm)70目数【ヤスリ】26CUT/cm
細工用ヤスリ10本組中目四角
ツボサン¥799税込¥8791本当日出荷一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ形状四角タイプ【目種】複目刃長(mm)85目数【ヤスリ】23CUT/cm
細工用12本型 平 中目
ツボサン¥599税込¥6591本当日出荷小細工加工の仕上げに最適です。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付形状平タイプ【目種】複目刃長(mm)70目数【ヤスリ】26CUT/cm
細工用8本型 平 中目
ツボサン¥719税込¥7911本当日出荷小細工加工の仕上げに最適です。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付形状平タイプ【目種】複目刃長(mm)100目数【ヤスリ】20CUT/cm
ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #400
ツボサン¥2,198~税込¥2,418~1本ほか当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#400