絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
367件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #400 ツボサン

    ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #400

    ツボサン
    2,198税込2,418
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#400
  • ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #200 ツボサン

    ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #200

    ツボサン
    2,198税込2,418
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#200
  • ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #150 ツボサン

    ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #150

    ツボサン
    1,798税込1,978
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#150
  • 検定ヤスリ 組タイプ ツボサン

    検定ヤスリ 組タイプ

    ツボサン(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    用途技能検定試験に。
  • ユニカット万能ヤスリ ツボサン

    ユニカット万能ヤスリ

    ツボサン
    2,998税込3,298
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    単目の仕上がり感に,チップブレーカー溝が機能ダイカストから、軽合金、プラスチックまで使えます。
    目の粗さユニカットタイプ
  • ヤスリ 収納帯 ツボサン

    ヤスリ 収納帯

    ツボサン(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    ヤスリの刃先を保護する目的で、綿の厚織地を採用し地球環境と防水(シルケット加工)に配慮しました。8種類のヤスリと2種類の木柄を収納できます。
  • ブライト900 エアーファイル 半丸 ツボサン

    ブライト900 エアーファイル 半丸

    ツボサン
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    目が詰まりにくく、切れ味が良く、アルミ・樹脂・プラスチックからステンレスまで幅広く効率よく作業できます。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。ヤスリ目の粗さも荒目、中目、細目の3種類ラインナップしています。
    全長(mm)160ヤスリの長さ(mm)100適合材ステンレス、アルミ、樹脂、プラスチックなど
  • ダイヤモンドヤスリ K-12 平テーパー  #150 ツボサン

    ダイヤモンドヤスリ K-12 平テーパー #150

    ツボサン
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    全長(mm)170ヤスリ部寸法(mm)50粒度150トラスコ品番852-8849形状対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
  • 精密ヤスリ 三角 #3 ツボサン

    精密ヤスリ 三角 #3

    ツボサン
    7,898税込8,688
    1セット(5本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    標準品の#6よりややヤスリ目が粗い商品です。通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。繊細な作業に威力を発揮します。多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。適合材鉄などの金属全般
  • 精密ヤスリ 丸 #3 ツボサン

    精密ヤスリ 丸 #3

    ツボサン
    5,398税込5,938
    1セット(5本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    標準品の#6よりややヤスリ目が粗い商品です。通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。繊細な作業に威力を発揮します。多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。適合材鉄などの金属全般
  • 精密ヤスリ セット #3 ツボサン

    精密ヤスリ セット #3

    ツボサン
    7,898税込8,688
    1セット(5種類)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    標準品の#6よりややヤスリ目が粗い商品です。通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。繊細な作業に威力を発揮します。多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。目の粗さ#3粒度3適合材鉄などの金属全般
  • プロヤスリ(コテヤスリ)舟型 ツボサン

    プロヤスリ(コテヤスリ)舟型

    ツボサン
    4,898税込5,388
    1セット(5本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ヤスリ形状が舟の底の様に曲がっており、なめらかな曲面仕上げが必要とされる箇所、凹んだ溝部の研削、面取りなど、 従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい箇所でも、スムーズに作業できます。 プロの職人さんのためのヤスリです。
    用途金型加工、精密加工等、複雑な曲面や溝面の加工に最適です。
  • 精密ヤスリ(角) ツボサン

    精密ヤスリ(角)

    ツボサン
    6,898税込7,588
    1セット(5本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。 繊細な作業に威力を発揮します。 多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。 切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。 柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。 収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 金属の精密加工、貴金属の精密仕上げに。材質炭素工具鋼(SK-2)
  • 細工用ヤスリセット 荒仕上用 ツボサン

    細工用ヤスリセット 荒仕上用

    ツボサン
    2,498税込2,748
    1セット(3本)ほか
    4日以内出荷
    一般的な鉄、アルミ、真鍮、プラスチック、銅などの研削・細工に最適です。目立てが鋭く、耐久性に優れています。使用頻度の高い形状をパッケージしたヤスリセットです。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。目の粗さ荒目
  • 細工用ヤスリセット 仕上げ用 ツボサン

    細工用ヤスリセット 仕上げ用

    ツボサン
    3,298税込3,628
    1セット(3本)ほか
    4日以内出荷
    一般的な鉄、アルミ、真鍮、プラスチック、銅などの研削・細工に最適です。目立てが鋭く、耐久性に優れています。使用頻度の高い形状をパッケージしたヤスリセットです。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。目の粗さ細目
  • ボードヤスリ ツボサン

    ボードヤスリ

    ツボサン
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    片面が鬼目(荒削り)、裏面がヤスリ目(仕上げ)になっています。目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。
    用途石膏ボードの荒仕上げ、レンガ、木材、樹脂、軽量コンクリートなどの加工に。
  • ブライト900 精密タイプ #3(#6より少し粗い) ツボサン

    ブライト900 精密タイプ #3(#6より少し粗い)

    ツボサン
    13,980税込15,378
    1セット(5本)
    当日出荷
    標準の精密ヤスリ#6よりややヤスリ目が粗い商品です。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなくなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。耐久性は従来品に比べ3~6倍にアップしました(被削材により異なります)。耐錆・耐食性に優れ、多湿環境・海洋環境などのサビによる劣化を防げます。
    用途木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能。形状セット(平・半丸・丸・角・三角)全長(mm)200刃長(mm)100目の粗さ精密目(#3)
  • 鉄工ヤスリ  三角 ツボサン

    鉄工ヤスリ 三角

    ツボサン
    4,998税込5,498
    1本
    3日以内出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。JIS-B4703適合品です。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。トラスコ品番493-1521材質炭素工具鋼(SK-2)形状三角全長(mm)430タイプ中目刃長(mm)350刃幅(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドヤスリ ツボサン

    ダイヤモンドヤスリ

    ツボサン
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    NI電着法によりダイヤ粒を固定し、密着度、研削度、耐摩耗性の性能がアップしました。
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。金型の仕上げ、加工修正に。トラスコ品番253-2877形状幅(mm)11粒度150(#)厚さ(mm)3.5全長(mm)215刃長(mm)50適合材セラミックス、超硬金属、焼入鋼
  • 左利き用ヤスリ ツボサン

    左利き用ヤスリ

    ツボサン
    1,598税込1,758
    1本ほか
    4日以内出荷
    左利きの方が右利きの方と同様に自然な感覚で削れるため、力が入り易く、小気味の良いヤスリ作業が可能になります。ヤスリの上目と下目を標準と反対にすることで、左利きの方でもスムーズな研削が可能になります。
    用途鉄をはじめ、アルミ、銅真鍮、プラスチックの加工に使用できます。形状
  • ダイヤモンドシャープナー ツボサン

    ダイヤモンドシャープナー

    ツボサン
    839税込923
    1本
    当日出荷
    水を使わずサッとなぞるだけで切れ味が復活します。一般家庭刃物・園芸用刃物の刃付けが、簡単に出来ます。
    用途チップソー、鎌、ハサミ等の刃研ぎ用。刃長(mm)80
  • DIA両刃ヤスリ(木柄付)#300 ツボサン

    DIA両刃ヤスリ(木柄付)#300

    ツボサン
    2,198税込2,418
    1本
    4日以内出荷
    のこ刃の目立て修正に使用します。両刃ヤスリの素形材にダイヤモンドを電着し、のこ刃の再生が手早くできます。すぐにご使用になれる木柄付きです。
    用途のこ刃再生・ガラス切り・焼入れ鋼・超硬金属・セラミックス等の研削に。形状菱形粒度#300全長(mm)235刃長(mm)120刃幅(mm)25刃厚(mm)3.7
  • ダイヤモンド単石ドレッサー ツボサン

    ダイヤモンド単石ドレッサー

    ツボサン
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    砥石のドレッシングに最適です。先端のダイヤモンドのサイズは6種類をラインナップ。
    用途砥石の修正に。全長(mm)100
  • クイックカットヤスリ 組 ツボサン

    クイックカットヤスリ 組

    ツボサン
    4,698税込5,168
    1セット(5本)
    当日出荷から3日以内出荷
    最先端の表面処理(電解研磨)技術により、最強の切れ味を実現しました。鉄・ステンレスなど焼き入れ前程度の硬度なら何でもサクサク削れます。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。材質炭素工具鋼
  • 組ヤスリ  先細 ツボサン

    組ヤスリ 先細

    ツボサン
    6,198税込6,818
    1セット(5本)
    当日出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。トラスコ品番852-8733材質炭素工具鋼(SK-2)形状先細全長(mm)215タイプ5本組中目刃長(mm)110目の粗さ02(中目) 1cm当たり17cutの目が刻まれています。刃幅(mm)11刃厚(mm)3.5
  • ダイヤモンドヤスリ K-5 平 ツボサン

    ダイヤモンドヤスリ K-5 平

    ツボサン
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    NI電着法によりダイヤ粒を固定し、密着度、研削度、耐摩耗性の性能がアップしました。
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。金型の仕上げ、加工修正に。形状全長(mm)215刃長(mm)100刃幅(mm)11刃厚(mm)3.5
  • クイックカットヤスリ 5本組 ツボサン

    クイックカットヤスリ 5本組

    ツボサン
    5,598税込6,158
    1セット
    3日以内出荷
    最先端の表面処理(電解研磨)技術により、最強の切れ味を実現しました。鉄・ステンレスなど焼き入れ前程度の硬度なら何でもサクサク削れます。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。材質炭素工具鋼全長(mm)215刃長(mm)110
  • チェーンソーヤスリ ツボサン

    チェーンソーヤスリ

    ツボサン
    1,198税込1,318
    1本
    3日以内出荷
    チェーンソー専門ヤスリです。ソフトグリップを採用していますので、手になじみます。原材料はスイス製を採用していますので研削力に優れています。チェーン刃の種類ごとに目立て角度が決まっています。持ち運びに便利な収納袋入りです
    用途チェーンソー刃の目立再生。トラスコ品番540-7894材質炭素工具鋼(SK-2)形状全長(mm)250刃長(mm)150刃厚(mm)8刃径(mm)8
  • アルミカットヤスリ 平型(刃長150・200・250mm) ツボサン

    アルミカットヤスリ 平型(刃長150・200・250mm)

    ツボサン
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ヤスリ目を単目の平行な目にすることで、切削力が高く、良好な仕上がり面が得られます。切削粉を簡単に除去でき、スピーディーな加工が可能です。
    用途アルミ、真鍮、銅、プラスチックなどの軟質材の研削仕上げに。材質SKS-8(合金工具鋼)形状全長(mm)310刃長(mm)250刃幅(mm)25刃厚(mm)6
  • エクストリーム 平 中/油 ツボサン

    エクストリーム 平 中/油

    ツボサン
    939税込1,033
    1本
    3日以内出荷
    表と裏のヤスリ目が違い、粗削りから仕上げまで1本で行えるヤスリです。中目で大まかに削り、油目で仕上加工できます。
    用途鉄等、一般金属の研削。材質炭素工具鋼形状ヤスリ目中目・油目
  • Qエクストリーム 平 荒/細 ツボサン

    Qエクストリーム 平 荒/細

    ツボサン
    1,398税込1,538
    1本
    3日以内出荷
    スタンダードより切味鋭く、表と裏の目の粗さが違い、粗削り~仕上げまで1本で行えます。エクストリームシリーズよりも、更に切れ味を重視する方向けの商品です。滑りにくい発泡樹脂製グリップです。
    用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。仕様215MMサイズ(5本組)相当材質SK材相当形状寸法(mm)11×3.5タイプ【目種】荒目/細目
  • エクストリーム平 単荒/単中 ツボサン

    エクストリーム平 単荒/単中

    ツボサン
    1,298税込1,428
    1本
    3日以内出荷
    粗削り~仕上げまで1本で行えます。表と裏の目の粗さが違います。滑りにくい樹脂グリップです。
    用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。仕様235MMサイズ(鉄工150MM)相当材質SK材相当形状寸法(mm)16×4タイプ【目種】単目荒目/単目中目
  • 細工用ヤスリ 5本型平荒細目 ツボサン

    細工用ヤスリ 5本型平荒細目

    ツボサン
    899税込989
    1本
    当日出荷
    1本で2種類の目種(荒目・細目)を付け、1本で荒仕上が可能です(一般用)。2種類の目(荒目・細目)が付いているので、1本で荒仕上が可能です(一般用)。
    用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチック研削作業。仕様手になじみ易い樹脂製グリップ材質SKS8種相当、グリップ:樹脂形状タイプ【目種】(表)荒目・(裏)細目サイズ(mm)215
  • ボードヤスリ   350mm ツボサン

    ボードヤスリ 350mm

    ツボサン
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    石膏ボード切削加工用のヤスリです。石膏ボードの荒仕上げに使用します。
    用途石膏ボード切削加工用のヤスリ。幅(mm)36厚さ(mm)6全長(mm)350ヤスリの長さ(mm)350目の粗さヤスリ目/鬼目適合材石膏ボード切削加工用
  • 両刃ヤスリ    125mm ツボサン

    両刃ヤスリ 125mm

    ツボサン
    990税込1,089
    1本
    当日出荷
    鋸刃の目立てやプラスチックを削るのに最適なヤスリです。鋸の刃研ぎ修正に使用します。
    用途鋸等の目立修正用のヤスリ。材質本体:SK材形状菱型刃長(mm)125目の粗さ単目適合材プラスチック目数【ヤスリ】22CUT/cm
  • 鉄工ヤスリ     中目 平 ツボサン

    鉄工ヤスリ 中目 平

    ツボサン
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
    用途一般金属加工用のヤスリ。材質本体:SK材形状タイプ【目種】複目刃長(mm)250目数【ヤスリ】12CUT/cm
  • ポイントヤスリ 平135mm ツボサン

    ポイントヤスリ 平135mm

    ツボサン
    719税込791
    1本
    3日以内出荷
    一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
    用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付、45CUT/cm材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ形状全長(mm)135刃長(mm)70目の粗さ複目
  • 鉄工ヤスリ     中目 丸 ツボサン

    鉄工ヤスリ 中目 丸

    ツボサン
    990税込1,089
    1本
    3日以内出荷
    一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
    用途一般金属加工用のヤスリ。材質SK材形状タイプ【目種】複目刃長(mm)200目数【ヤスリ】14CUT/cm
  • 鉄工ヤスリ    中目 平 ツボサン

    鉄工ヤスリ 中目 平

    ツボサン
    869税込956
    1本
    3日以内出荷
    一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
    用途一般金属加工用のヤスリ。形状サイズ(ヤスリ部根元幅)16mm・(ヤスリ部根元厚)4mm・(全長)190mm・(ヤスリ部長)150mm目の粗さ中目目数【ヤスリ】16山/cm
  • 鉄工ヤスリ     中目 平 ツボサン

    鉄工ヤスリ 中目 平

    ツボサン
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    一般金属等の切削加工に最適です。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
    用途一般金属加工用のヤスリ。材質SK材形状タイプ【目種】複目刃長(mm)200目数【ヤスリ】14CUT/cm