絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
367件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャビネットヤスリ ツボサン

    キャビネットヤスリ

    ツボサン
    1,398税込1,538
    1本
    3日以内出荷
    片面が鬼目(荒削り)裏面がヤスリ目(仕上げ)となっています。目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。
    用途木もしくはソフトメタルの加工に。トラスコ品番852-8045材質炭素工具鋼形状半丸全長(mm)220タイプ鬼目刃長(mm)100刃幅(mm)19.5刃厚(mm)3.5
  • 極細ヤスリ ツボサン

    極細ヤスリ

    ツボサン
    13,980税込15,378
    1箱(12本)
    当日出荷から3日以内出荷
    狭い箇所の研削に適しています。
    用途小細工加工の仕上げ用に。鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。材質炭素工具鋼(SK-2)全長(mm)150タイプ細目刃長(mm)40
  • 組ヤスリ シノギ ツボサン

    組ヤスリ シノギ

    ツボサン
    6,998税込7,698
    1セット(8本)
    当日出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。台形面の横2面と下底の合計3面に刃が刻まれています。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。トラスコ品番852-8756材質炭素工具鋼(SK-2)形状シノギ (鎬)全長(mm)200タイプ8本組中目刃長(mm)100目の粗さ02(中目) 1cm当たり16cutの目が刻まれています。刃幅(mm)9.5刃厚(mm)3
  • 組ヤスリ ツボサン

    組ヤスリ

    ツボサン
    14,980税込16,478
    1セット(5本)
    3日以内出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。半円形面の1面にのみ刃が刻まれています。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。トラスコ品番852-8205材質炭素工具鋼(SK-2)形状腹丸全長(mm)215タイプ5本組細目刃長(mm)110目の粗さ03(細目) 1cm当たり27cutの目が刻まれています。刃幅(mm)12刃厚(mm)3.5
  • 組ヤスリ  シノギ ツボサン

    組ヤスリ シノギ

    ツボサン
    9,998税込10,998
    1セット(12本)
    当日出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。台形面の横2面と下底の合計3面に刃が刻まれています。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。トラスコ品番852-8766材質炭素工具鋼(SK-2)形状シノギ (鎬)全長(mm)170タイプ12本組中目刃長(mm)70目の粗さ02(中目) 1cm当たり23cutの目が刻まれています。刃幅(mm)4.2刃厚(mm)2
  • 鉄工ヤスリ 楕円 ツボサン

    鉄工ヤスリ 楕円

    ツボサン
    2,198税込2,418
    1本
    3日以内出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
    形状ダ円適合材
  • クイックカットヤスリ 12本組 ツボサン

    クイックカットヤスリ 12本組

    ツボサン
    5,998税込6,598
    1セット
    3日以内出荷
    最先端の表面処理(電解研磨)技術により、最強の切れ味を実現しました。鉄・ステンレスなど焼き入れ前程度の硬度なら何でもサクサク削れます。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。トラスコ品番852-8591材質炭素工具鋼形状半丸全長(mm)170タイプ12本組中目刃長(mm)70刃幅(mm)4.2刃厚(mm)2適合材鉄、ステンレス
  • プラスチックヤスリ ツボサン

    プラスチックヤスリ

    ツボサン
    2,698税込2,968
    1本
    3日以内出荷
    仕上げ切削やバリ取りができる、プラスチック用のヤスリです。
    用途プラスチックの加工に。材質炭素工具鋼全長(mm)235刃幅(mm)21刃厚(mm)3.5
  • ソフトワーク 平 ツボサン

    ソフトワーク 平

    ツボサン
    2,198税込2,418
    1本
    3日以内出荷
    波目ヤスリと同じく、切削加工によって、刃を形成したヤスリです。目のピッチが大幅に荒いことから、目詰まりを起こしやすいワークの加工に最適です。
    用途アルミ、プラスチック、石膏ボード、硬質ゴムなどの軟質材の加工に。トラスコ品番147-8663形状全長(mm)370タイプ荒目刃長(mm)250刃幅(mm)30刃厚(mm)7.5
  • キャビネットヤスリ ツボサン

    キャビネットヤスリ

    ツボサン
    1,398税込1,538
    1本
    3日以内出荷
    片面が鬼目(荒削り)裏面がヤスリ目(仕上げ)となっています。目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。
    用途木もしくはソフトメタルの加工に。トラスコ品番852-8136材質炭素工具鋼形状全長(mm)220タイプ鬼目刃長(mm)100刃幅(mm)15.5刃厚(mm)3.8
  • ソフトワーク 半丸 ツボサン

    ソフトワーク 半丸

    ツボサン
    2,198税込2,418
    1本
    3日以内出荷
    波目ヤスリと同じく、切削加工によって、刃を形成したヤスリです。目のピッチが大幅に荒いことから、目詰まりを起こしやすいワークの加工に最適です。
    用途アルミ、プラスチック、石膏ボード、硬質ゴムなどの軟質材の加工に。トラスコ品番147-8643形状半丸全長(mm)370タイプ荒目刃長(mm)300刃幅(mm)26刃厚(mm)8
  • ダイヤモンド単石ドレッサー ツボサン

    ダイヤモンド単石ドレッサー

    ツボサン
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    砥石のドレッシングに最適です。先端のダイヤモンドのサイズは6種類をラインナップしました。
    用途砥石の修正に。全長(mm)100
  • ハンドラッパー 三角 ツボサン

    ハンドラッパー 三角

    ツボサン
    1,798税込1,978
    1本
    3日以内出荷
    C砥粒を接着した、手軽に使えるハンディタイプです。#180~#1000までの7種類の粒度をラインナップしました。粒度によって色分けしてあり、使いやすいです
    用途ドリル・バイト・カッター・包丁・ハサミ等、焼入鋼の再研磨後の刃先修正(刃止め)に。超硬金属工具・ガラス・セラミック等の修正に。長さ(mm)45幅(mm)12全長(mm)175タイプ三角
  • ネジ式木柄 ツボサン

    ネジ式木柄

    ツボサン
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    ヤスリのコミ部に捻りながら差し込ますと、ヤスリがしっかりと固定され、作業性が高まります。
    用途鉄工ヤスリのハンドルに。トラスコ品番108-1249材質雑木材全長(mm)115サイズ【柄】S
  • 組ヤスリ  5本組三角  荒目 形状:三角 ツボサン

    組ヤスリ 5本組三角 荒目 形状:三角

    ツボサン
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。材質炭素工具鋼(SK-2)形状三角
  • 組ヤスリ シノギ ツボサン

    組ヤスリ シノギ

    ツボサン
    9,998税込10,998
    1セット
    3日以内出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。台形面の横2面と下底の合計3面に刃が刻まれています。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。トラスコ品番852-8752材質炭素工具鋼(SK-2)形状シノギ (鎬)粒度02(中目) 1cm当たり17cutの目が刻まれています。全長(mm)215タイプ5本組中目刃長(mm)110刃幅(mm)12刃厚(mm)3.5
  • 組ヤスリ  シノギ ツボサン

    組ヤスリ シノギ

    ツボサン
    12,980税込14,278
    1セット
    3日以内出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。台形面の横2面と下底の合計3面に刃が刻まれています。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。トラスコ品番852-8762材質炭素工具鋼(SK-2)形状シノギ (鎬)粒度03(細目) 1cm当たり32cutの目が刻まれています。全長(mm)185タイプ10本組細目刃長(mm)85刃幅(mm)7.3刃厚(mm)2.5
  • 組ヤスリ  刀刃 ツボサン

    組ヤスリ 刀刃

    ツボサン
    19,980税込21,978
    1セット
    3日以内出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。3面に刃が刻まれています。ナイフのような形状で3面に刃が刻まれています。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。トラスコ品番852-8262材質炭素工具鋼(SK-2)形状刀刃粒度02(中目) 1cm当たり20cutの目が刻まれています。厚さ(mm)(小厚)1.5全長(mm)200タイプ8本組中目刃長(mm)100刃幅(mm)11刃厚(mm)3
  • 組ヤスリ 楕円 ツボサン

    組ヤスリ 楕円

    ツボサン
    14,980税込16,478
    1セット
    3日以内出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。トラスコ品番852-7987材質炭素工具鋼(SK-2)形状楕円粒度02(中目) 1cm当たり17cutの目が刻まれています。全長(mm)215タイプ5本組中目刃長(mm)110刃幅(mm)11刃厚(mm)6.5
  • 軸径アタッチメント 5.0mm用(エアーファイルS用) ツボサン

    軸径アタッチメント 5.0mm用(エアーファイルS用)

    ツボサン
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    Φ5のヤスリを使用する場合、初期設定で取り付けてある軸径アタッチメントΦ6のままでも使用可ですが、Φ5用の軸径アタッチメント(TAF52DA)を使用することにより、更に安定して使用できます。
    用途TAF-7500-S専用の軸径アタッチメント。仕様軸径アタッチメント5.0mm用(エアーファイル ボディ S用)トラスコ品番107-3828
  • 極細ヤスリ ツボサン

    極細ヤスリ

    ツボサン
    13,980税込15,378
    1箱(12本)
    3日以内出荷
    狭い箇所の研削に適しています。
    用途小細工加工の仕上げ用に。鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。トラスコ品番852-8024材質炭素工具鋼(SK-2)形状三角全長(mm)150タイプ細目刃長(mm)40刃幅(mm)3刃厚(mm)3
  • クイックヴァリト 平 中目 ツボサン

    クイックヴァリト 平 中目

    ツボサン
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    スタンダードより切味鋭く、バリ取り作業に特化した専用設計のヤスリです。目の角度を調整し、狭い面積の作業においても、より効率的にバリ取り作業を行うことが出来ます。滑りにくい発泡樹脂製グリップです。
    用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。仕様215MMサイズ(5本組)相当材質SK材相当形状寸法(mm)11×3.5タイプ【目種】中目
  • BREX 平 荒/細 ツボサン

    BREX 平 荒/細

    ツボサン
    2,398税込2,638
    1本
    3日以内出荷
    目詰まりしないツボサンオリジナル製品で従来のヤスリには無い、削る手応えと、切削粉の剥離性の良さが売りです。特殊硬質クロムメッキにより、切削粉の剥離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり減少が殆ど無く、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切味が持続します。耐久力は同メーカー従来品に比べ3~6倍にアップしました(被切削材により異なります)。耐錆、耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。HV900(HRC67)の表面硬度があり、表と裏の目の粗さが違い、粗削り~仕上げまで1本で行えます。滑りにくい発泡樹脂製グリップです。
    用途木・蝋・プラスチック・アルミ・銅・鋼・ステンレス・陶器等の軟質材から硬質材の切削。仕様215MMサイズ(5本組)相当材質SK材相当・特殊硬質クロム鍍金形状寸法(mm)11×3.5タイプ【目種】荒目/細目
  • QEX 平 単荒/単中 ツボサン

    QEX 平 単荒/単中

    ツボサン
    2,098税込2,308
    1本
    3日以内出荷
    スタンダードより切味鋭く、表と裏の目の粗さが違い、粗削り~仕上げまで1本で行えます。エクストリームシリーズよりも、更に切れ味を重視する方向けの商品です。滑りにくい発泡樹脂製グリップです。
    用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。仕様235MMサイズ(鉄工150MM)相当材質SK材相当形状寸法(mm)16×4タイプ【目種】単目荒目/単目中目
  • BRエクストリーム平 中/油 ツボサン

    BRエクストリーム平 中/油

    ツボサン
    2,398税込2,638
    1本
    3日以内出荷
    表と裏のヤスリ目が違い、粗削りから仕上げまで1本で行えるヤスリです。中目で大まかに削り、油目で仕上加工できます。
    用途アルミ等軽金属からステンレス等硬い材料の研削。材質炭素工具鋼形状ヤスリ目中目・油目
  • Qエクストリーム 平 中/油 ツボサン

    Qエクストリーム 平 中/油

    ツボサン
    1,398税込1,538
    1本
    3日以内出荷
    表と裏のヤスリ目が違い、粗削りから仕上げまで1本で行えるヤスリです。中目で大まかに削り、油目で仕上加工できます。
    用途一般金属の研削。材質炭素工具鋼形状ヤスリ目中目・油目
  • クイックヴァリト 平 荒目 ツボサン

    クイックヴァリト 平 荒目

    ツボサン
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    スタンダードより切味鋭く、バリ取り作業に特化した専用設計のヤスリです。目の角度を調整し、狭い面積の作業においても、より効率的にバリ取り作業を行うことが出来ます。滑りにくい発泡樹脂製グリップです。
    用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。仕様215MMサイズ(5本組)相当材質SK材相当形状寸法(mm)11×3.5タイプ【目種】荒目
  • 細工用ヤスリ 5本型平中油目 ツボサン

    細工用ヤスリ 5本型平中油目

    ツボサン
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    1本で2種類の目種(中目・油目)を付け、1本で荒仕上が可能です(職人用)。1本で2種類の目種(中目・油目)を付け、1本で荒仕上が可能です(職人用)。
    用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチック研削作業。仕様手になじみ易い樹脂製グリップ材質SKS8種相当、グリップ:樹脂形状タイプ【目種】(表)中目・(裏)油目サイズ(mm)215
  • 鉄工ヤスリ     中目三角 ツボサン

    鉄工ヤスリ 中目三角

    ツボサン
    1,698税込1,868
    1本
    3日以内出荷
    鉄製品の内側の角を削るのに適しています。市場に出回っている同サイズで、PROが使用する頻度の高いヤスリです。
    用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチック。仕様中目形状三角タイプ【目種】中目母材SKS8種相当サイズ(mm)200
  • 両刃ヤスリ    100mm ツボサン

    両刃ヤスリ 100mm

    ツボサン(1件のレビュー)
    869税込956
    1本
    当日出荷
    鋸刃の目立てやプラスチックを削るのに最適なヤスリです。鋸の刃研ぎ修正に使用します。
    用途鋸等の目立修正用のヤスリ。材質本体:SK材形状菱型刃長(mm)100目の粗さ単目適合材プラスチック目数【ヤスリ】26CUT/cm
  • 鉄工ヤスリ     細目半丸 ツボサン

    鉄工ヤスリ 細目半丸

    ツボサン
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
    用途一般金属加工用のヤスリ。材質SK材形状半丸タイプ【目種】複目刃長(mm)200目数【ヤスリ】22CUT/cm
  • 鉄工ヤスリ     荒目半丸 ツボサン

    鉄工ヤスリ 荒目半丸

    ツボサン
    1,698税込1,868
    1本
    3日以内出荷
    一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
    用途一般金属加工用のヤスリ。材質SK材形状半丸タイプ【目種】複目刃長(mm)200目数【ヤスリ】10CUT/cm
  • 鉄工ヤスリ柄無  細目 平 ツボサン

    鉄工ヤスリ柄無 細目 平

    ツボサン
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
    用途一般金属加工用のヤスリ。仕様細目形状
  • 鉄工ヤスリ     荒目 丸 ツボサン

    鉄工ヤスリ 荒目 丸

    ツボサン
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
    用途一般金属加工用のヤスリ。材質SK材形状タイプ【目種】複目刃長(mm)200目数【ヤスリ】10CUT/cm
  • 鉄工ヤスリ     荒目 平 ツボサン

    鉄工ヤスリ 荒目 平

    ツボサン
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
    用途一般金属加工用のヤスリ。形状タイプ【目種】複目
  • 鉄工ヤスリ     中目半丸 ツボサン

    鉄工ヤスリ 中目半丸

    ツボサン
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    一般金属等の切削加工に最適です。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
    用途一般金属加工用のヤスリ。材質SK材形状半丸タイプ【目種】複目刃長(mm)200目数【ヤスリ】14CUT/cm
  • 鉄工ヤスリ     細目 丸 ツボサン

    鉄工ヤスリ 細目 丸

    ツボサン
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
    用途一般金属加工用のヤスリ。材質SK材形状タイプ【目種】複目刃長(mm)200目数【ヤスリ】22CUT/cm
  • 鉄工ヤスリ柄無  荒目 平 ツボサン

    鉄工ヤスリ柄無 荒目 平

    ツボサン
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
    用途一般金属加工用のヤスリ。仕様荒目形状
  • 鉄工ヤスリ    中目 丸 ツボサン

    鉄工ヤスリ 中目 丸

    ツボサン
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
    用途一般金属加工用のヤスリ。形状サイズ(ヤスリ部根径)6mm・(ヤスリ部先端径)3.3mm・(全長)190mm・(ヤスリ部長)150mm目の粗さ中目目数【ヤスリ】16山/cm
  • ヴァリト 平 荒目 ツボサン

    ヴァリト 平 荒目

    ツボサン
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    バリ取り作業に特化した専用設計のヤスリです。目の角度を調整し、狭い面積の作業においても、より効率的にバリ取り作業を行うことが出来ます。滑りにくい樹脂グリップです。
    用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。仕様215MMサイズ(5本組)相当材質SK材相当形状寸法(mm)11×3.5全長(mm)215目の粗さ荒目