絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
367件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉄工ヤスリ    中目 丸 ツボサン

    鉄工ヤスリ 中目 丸

    ツボサン
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
    用途一般金属加工用のヤスリ。形状サイズ(ヤスリ部根径)6mm・(ヤスリ部先端径)3.3mm・(全長)190mm・(ヤスリ部長)150mm目の粗さ中目目数【ヤスリ】16山/cm
  • ヴァリト 平 荒目 ツボサン

    ヴァリト 平 荒目

    ツボサン
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    バリ取り作業に特化した専用設計のヤスリです。目の角度を調整し、狭い面積の作業においても、より効率的にバリ取り作業を行うことが出来ます。滑りにくい樹脂グリップです。
    用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。仕様215MMサイズ(5本組)相当材質SK材相当形状寸法(mm)11×3.5全長(mm)215目の粗さ荒目
  • 細工用5本型 丸 細目 ツボサン

    細工用5本型 丸 細目

    ツボサン
    949税込1,044
    1本
    当日出荷
    市場に出回っている同サイズで、PROが使用する頻度の高いヤスリです。滑りにくい樹脂グリップです。
    用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。仕様215MMサイズ(5本組)相当材質SK材相当形状タイプ【目種】細目
  • 木彫CP 半丸 極細 ツボサン

    木彫CP 半丸 極細

    ツボサン
    2,298税込2,528
    1本
    3日以内出荷
    まさに刃物の切味で、ノミ・カンナ等とは全く違った感覚で削れるヤスリです。ヤスリを押し付ける必要はなく、軽く添えるだけで吸い付くような研削作業を行うことが出来ます。
    用途木等の軟質材切削加工。材質SK材相当形状弓型寸法(mm)15×5.5タイプ150MMサイズ(鉄工ヤスリ)相当目の粗さ【木柄付/目種】木彫極細目
  • 硬度チェック 単品 ツボサン

    硬度チェック 単品

    ツボサン
    9,798税込10,778
    1セット(6本)
    当日出荷から4日以内出荷
    硬さを手軽に試験できる測定工具です。テスターの先端部に曲げ加工を行っておりますので、平面、曲面、内径面の硬度チェックが可能です。被験材をテスターで押してこすったり、対象物に傷が付く場合、そのテスターに表示してある硬度以下の硬さとなります。
    全長(mm)175刃長(mm)65刃径(Φmm)4.3
  • 組ヤスリ 両甲 単品 ツボサン

    組ヤスリ 両甲 単品

    ツボサン
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状両甲幅(mm)4厚さ(mm)2.2全長(mm)170タイプ12本型ヤスリの長さ(mm)70適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
  • 組ヤスリ ハマグリ 単品 ツボサン

    組ヤスリ ハマグリ 単品

    ツボサン
    2,498税込2,748
    1本
    4日以内出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状ハマグリ幅(mm)4.2厚さ(mm)2.2全長(mm)170タイプ12本型ヤスリの長さ(mm)70適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
  • 組ヤスリ 腹丸(ハラマル) 単品 ツボサン

    組ヤスリ 腹丸(ハラマル) 単品

    ツボサン
    1,498税込1,648
    1本
    4日以内出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。半円形面の1面にのみ刃が刻まれています。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
  • 組ヤスリ 刀刃(カタナバ) 単品 ツボサン

    組ヤスリ 刀刃(カタナバ) 単品

    ツボサン
    1,898税込2,088
    1本
    4日以内出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。ナイフのような形状で3面に刃が刻まれています。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
  • ライン丸ヤスリ ケース入り ツボサン

    ライン丸ヤスリ ケース入り

    ツボサン
    11,980税込13,178
    1ダース(12本)
    4日以内出荷
    針のような形状のヤスリで小さい丸穴の研削に最適です。ケース付で保管に便利です。
    用途精密小細工用に。形状目の粗さ精密目刃長(mm)50全長(mm)100
  • エアーファイル・ボディ Φ3専用機 ツボサン

    エアーファイル・ボディ Φ3専用機

    ツボサン
    47,980税込52,778
    1台
    4日以内出荷
    付属のプラスチックカプラ延長ホースと一緒に使用で従来品より200g軽量化を実現。後方排気式で切削面に風が舞いにくい設計(マフラーの先から排気)。ストローク速度が早く(7500bpm)高い切削力。
    用途アルミ、機械加工部品の研削に最適です。付属品専用六角レンチ・軽量クイックカプラ(取付済)・ヤスリ(HI08502)・軽量延長ホース(2M)全長(mm)370本体質量(kg)0.4使用空気圧力(MPa)0.6(90psi)排気方式マフラー式後方排気取付最大軸径(Φmm)3稼動音(dB(A))80本体長さ(mm)150アズワン品番64-8712-90ストローク長(mm)8スイッチング方式プッシュスイッチストローク数(min)7500bpm総質量(kg)0.45
  • 検定ヤスリセット 2級用 ツボサン

    検定ヤスリセット 2級用

    ツボサン
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    技能検定仕上げ2級試験に対応するヤスリセットです。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。検定試験などに。セット内容検定ヤスリ平250mm中目(HI250KT2)、検定ヤスリ平200mm細目(HI200KT3)、5本組平中目(HI00502)、5本組平細目(HI00503)、8本組シノギ中目(SI00802)、検定用木柄大(ME900KTL)、検定用木柄中(ME900KTM)、ヤスリ収納帯(POUCH-KT) 各1本
  • 糸ノコ刃 ツボサン

    糸ノコ刃

    ツボサン
    2,898税込3,188
    1本
    5日以内出荷
    130mm用の糸ノコ刃フレームです。
    ノコ刃サイズ(mm)130
  • 糸ノコ刃 ツボサン

    糸ノコ刃

    ツボサン
    1,698税込1,868
    1セット(72本)
    4日以内出荷
    ドイツで製造された高度な柔軟性、精密性を兼ね備えた最高品質の糸ノコ刃です。薄刃6種類(各12本)のセットです。保管に便利な専用ケース付です。
    用途柔らかい金属全般(1mm程度の薄板切断加工に)、ワックス(ロウ)、精密機械部品、貴金属、銅、ニッケル、真鍮、アルミなど。セット内容NOKO-6/0、5/0、4/0、3/0、2/0、0全長(mm)130
  • 検定ヤスリ セット ツボサン

    検定ヤスリ セット

    ツボサン
    21,980税込24,178
    1組
    当日出荷
    ヤスリ8本と木柄2本が収納帯に入ったセットです。
    用途技能検定試験に。セット内容HI200KT2,HI200KT3,HI250KT2,KA200KT2,KA250KT2,HI005KT2,HA005KT2,SA005KT2,ME900KTM,ME900KTL,POUCH-KT 各1
  • ハンドル(ネジ式タイプ) ツボサン

    ハンドル(ネジ式タイプ)

    ツボサン(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ヤスリのコミ部に捻じりながら差し込みますと、ヤスリがしっかりと固定され、作業性が高まります。
  • CBN エアーファイル 半丸 ツボサン

    CBN エアーファイル 半丸

    ツボサン
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードやブライト900では削りにくい、焼き入れ処理後などの硬度の高い材料を削れます。CBN粒は、熱伝導率の高い砥粒でDIA粒より耐熱性に優れ長寿命を実現します。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。CBN粒の粗さも#100、#200、#300の3種類ラインナップしています。
    全長(mm)160対応材質鉄系・硬鉄系
  • CBN エアーファイル 平 ツボサン

    CBN エアーファイル 平

    ツボサン
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    スタンダードやブライト900では削りにくい、焼き入れ処理後などの硬度の高い材料を削れます。CBN粒は、熱伝導率の高い砥粒でDIA粒より耐熱性に優れ長寿命を実現します。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。CBN粒の粗さも#100、#200、#300の3種類ラインナップしています。
    全長(mm)160対応材質鉄系・硬鉄系
  • ブライト900 エアーファイル 平 ツボサン

    ブライト900 エアーファイル 平

    ツボサン
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    目が詰まりにくく、切れ味が良く、アルミ・樹脂・プラスチックからステンレスまで幅広く効率よく作業できます。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。ヤスリ目の粗さも荒目、中目、細目の3種類ラインナップしています。
    全長(mm)160ヤスリの長さ(mm)100適合材ステンレス、アルミ、樹脂、プラスチックなど
  • 両刃ヤスリ 並目(中目) 175mm ツボサン

    両刃ヤスリ 並目(中目) 175mm

    ツボサン
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    幅(mm)28厚さ(mm)4トラスコ品番852-8680
  • 木工ヤスリ 平 350mm 鬼目/ヤスリ目 ツボサン

    木工ヤスリ 平 350mm 鬼目/ヤスリ目

    ツボサン
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷
    適合材木工トラスコ品番852-8156
  • 波目ヤスリ 平 350mm 荒目 ツボサン

    波目ヤスリ 平 350mm 荒目

    ツボサン
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番852-8157
  • 波目ヤスリ 5本組 平 中目 ツボサン

    波目ヤスリ 5本組 平 中目

    ツボサン
    8,598税込9,458
    1個
    4日以内出荷
    全長(mm)215ヤスリ部寸法(mm)105幅(mm)11厚さ(mm)3.5トラスコ品番852-8093形状粒度中目
  • 波目ヤスリ 5本組 平 細目 ツボサン

    波目ヤスリ 5本組 平 細目

    ツボサン
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番852-8094形状粒度細目厚さ(mm)3.5ヤスリ部寸法(mm)105
  • 波目ヤスリ 5本組 平 荒目 ツボサン

    波目ヤスリ 5本組 平 荒目

    ツボサン
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番852-8092形状粒度荒目厚さ(mm)3.5ヤスリ部寸法(mm)105
  • プロヤスリ 舟型5本組 三角 中目 ツボサン

    プロヤスリ 舟型5本組 三角 中目

    ツボサン
    7,298税込8,028
    1個
    5日以内出荷
    全長(mm)215幅(mm)9形状三角粒度中目
  • プロヤスリ 舟型5本組 三角 細目 ツボサン

    プロヤスリ 舟型5本組 三角 細目

    ツボサン
    8,198税込9,018
    1個
    5日以内出荷
    形状三角粒度細目
  • プロヤスリ 舟型5本組 角 中目 ツボサン

    プロヤスリ 舟型5本組 角 中目

    ツボサン
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷
    形状粒度中目厚さ(mm)5.5
  • プロヤスリ 舟型10本組セット 中目 ツボサン

    プロヤスリ 舟型10本組セット 中目

    ツボサン
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番852-8798粒度中目
  • プロヤスリ 舟型 5本組 半丸 中目 ツボサン

    プロヤスリ 舟型 5本組 半丸 中目

    ツボサン
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷
    全長(mm)215幅(mm)12厚さ(mm)3.8形状半丸粒度中目
  • プロヤスリ 舟型 10本組 平 中目 ツボサン

    プロヤスリ 舟型 10本組 平 中目

    ツボサン
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番852-8188形状粒度中目厚さ(mm)2.5
  • プロヤスリ 舟型 10本組 半丸 中目 ツボサン

    プロヤスリ 舟型 10本組 半丸 中目

    ツボサン
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷
    全長(mm)185幅(mm)7.3厚さ(mm)2.5トラスコ品番852-8079形状半丸粒度中目
  • プロヤスリ 舟型 10本組 丸 中目 ツボサン

    プロヤスリ 舟型 10本組 丸 中目

    ツボサン
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番852-8575形状粒度中目外径(Φmm)3.2
  • プロヤスリ クランプ型 10本組 角 中目 ツボサン

    プロヤスリ クランプ型 10本組 角 中目

    ツボサン
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    形状粒度中目厚さ(mm)3.2
  • プロヤスリ クランク型 5本組 半丸 中目 ツボサン

    プロヤスリ クランク型 5本組 半丸 中目

    ツボサン
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷
    形状半丸粒度中目厚さ(mm)3.8
  • プロヤスリ クランク型 5本組 半丸 細目 ツボサン

    プロヤスリ クランク型 5本組 半丸 細目

    ツボサン
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    全長(mm)215幅(mm)12厚さ(mm)3.8形状半丸粒度細目
  • プロヤスリ クランク型 5本組 丸 中目 ツボサン

    プロヤスリ クランク型 5本組 丸 中目

    ツボサン
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    形状粒度中目外径(Φmm)5.5
  • プロヤスリ クランク型 10本組 半丸 中目 ツボサン

    プロヤスリ クランク型 10本組 半丸 中目

    ツボサン
    6,298税込6,928
    1個
    5日以内出荷
    全長(mm)185幅(mm)7.3厚さ(mm)2.5形状半丸粒度中目
  • プロヤスリ クランク10本型 半丸 細目 ツボサン

    プロヤスリ クランク10本型 半丸 細目

    ツボサン
    8,398税込9,238
    1個
    5日以内出荷
    全長(mm)185幅(mm)7.3厚さ(mm)2.5形状半丸粒度細目
  • プロヤスリ クランク型 10本組 丸 中目 ツボサン

    プロヤスリ クランク型 10本組 丸 中目

    ツボサン
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    形状粒度中目外径(Φmm)3.2