62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空ポンプ油 ULVAC(アルバック) 動画あり
直結型油回転真空ポンプ専用のオイルです。寒冷時にも始動性が良いように粘度が低くなっております。G、GVD、GLDシリーズでご使用ください。
適合範囲ポンプ 引火点(℃)200 流動点(℃)-15.0> 危険等級 動粘度(mm2/s)44.6 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 密度(g/cm3 at15℃)0.878 色(ASTM)L1.0> 危険物の性状非水溶性
1セット(500mL×2缶)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ULVAC(アルバック)油回転真空ポンプ
高効率(IE3)マルチ電圧モータを標準搭載しています。空冷方式のため、冷却水不要です。オイルミストトラップ(TM201・TM401)は排気ガスに含まれる油煙をトラップします。
電圧(V)(50Hz)200-240/380-415、(60Hz)200-240/380-460 電源AC 到達圧力(Pa)(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)2 吐出口径VG-40 吸込口径VG-40 ポンプの種類油回転
1個
379,800 税込417,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直結型小型油回転真空ポンプ(スタンダードタイプ) ULVAC(アルバック) 動画あり
小型軽量=持ち運びに便利なコンパクトタイプ。 低音低振動=精密工作仕上げのため極小です。 取扱い簡易=100 V 電源でどこでもすぐに使用可能。 ベルトレス=モータ直結のため装置への組込みが容易。
用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器。真空排気装置、電子顕微鏡のバック。半導体製造装置。真空蒸着装置、凍結乾燥器。医療用機器全般。 電圧(V)100 電源AC ポンプの種類油回転
1台
65,980 税込72,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ULVAC(アルバック)油回転真空ポンプ
用途蒸着、スパッタリングなどの真空成膜装置に、分析機器、リークテスト装置に、真空乾燥、ガス置換など各種真空装置に 仕様サーマルプロテクタなし 材質シリンダー:鋳鉄、ポンプケース:アルミ鋳物 電圧(V)(50Hz)200-240/380-415、(60Hz)200-240/380-460 電源AC 到達圧力(Pa)0.67 使用油R-7 吐出口径VG-40 特性ULVACオリジナルの高効率(IE3)マルチ電圧モーターを採用してます。低振動、低騒音で信頼性の高い油回転真空ポンプです。大気圧付近でも排気速度が低下しにくい強制給油方式を採用しています。メンテナンス性に優れた回転翼型ポンプです。 ポンプの種類油回転
1台
379,800 税込417,780
翌々日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GHD-101A 油回転真空ポンプ ULVAC(アルバック) 動画あり
ULVAC(アルバック)油回転真空ポンプ
排気音低騒音タイプです。油漏れ防止のマグネットカップリングを採用しました。
幅(mm)150 質量(kg)22 高さ(mm)234.5 奥行(mm)413.5 電圧(V)100 電源AC 到達圧力(Pa)(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7 排気速度(50/60Hz)(L/min)100/120 油量(mL)1000 使用油R-2 アズワン品番1-1854-02 吸込口径KF-25 ポンプの種類油回転
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

直結型油回転真空ポンプ ULVAC(アルバック) 動画あり
マルチレンジユニバーサルモータを搭載し、世界中どこの電圧でも対応できます。 ガスバラスト機構、強制給油機構、油の逆流防止機構などの種々の装備を完備し、CEマーキング自己宣言品、TUV、cTUVus認証取得品となります。
用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器、真空排気装置、電子顕微鏡のバック、半導体製造装置、スパッタ装置、真空蒸着装置、真空乾燥器、凍結乾燥器 幅(mm)170 電源AC 到達圧力(Pa)(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7 吸込口径KF-25 ポンプの種類油回転
1台
199,800 税込219,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油回転真空ポンプのメンテナンスに必要な消耗品を揃えたセットです
用途お客様ご自身でメンテナンスをされる場合に。 騒音値(dB(A))(50/60Hz)0
1組ほか
6,298 税込6,928
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

低騒音で低振動。 2段排気方式は、1段排気方式より低い圧力(良い真空) 逆流防止機構の搭載により、停電などの影響で停止した際に、真空室への油の逆流を抑制。 強制給油機構の搭載により、排気速度が安定。 大気圧からの作動が可能。 内部部品のノックピンによる連結及びフランジモータにより、メンテナンスが容易。
トラスコ品番850-9596 幅(mm)181 質量(kg)34 高さ(mm)269 奥行(mm)536 電圧(V)200-240/380-460 電源AC 到達圧力(Pa)(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7 排気速度(50/60Hz)(L/min)280/336 全負荷電流(A)【50Hz】3.6(200V)、3.7(220V)、4(230V)、4.2(240V)、2.1(380V)、2.3(400V)、2.4(415V)、【60Hz】3.3(200V)、3.2(220、230、240V)、1.9(380、400、440V)、2(460V) 使用電動機3相、200-240V/380-460V、750W、4P 油量(mL)700~1100 使用油R-7 吸込口径KF-25 ポンプの種類油回転
1台
289,800 税込318,780
当日出荷

真空ポンプ用のオイルです(R-2:合成油系/R-7:鉱物油系)。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1個(1L)ほか
6,298 税込6,928
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個(1L)ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ULVAC(アルバック)油回転真空ポンプ
豊富な実績を持ち、低価格を実現した油回転真空ポンプです。 モーター直結型で小型で大きな排気速度が得られます。
寸法(mm)130×203×159.5 質量(kg)4.5 電源(V)AC100/40W 排気速度(L/min)5/6(50/60Hz) 到達圧力(Pa)100 吸入口径(Φmm)12 保護装置サーマルプロテクタ内蔵(過電流) 排気方式1段
1個
65,980 税込72,578
7日以内出荷

アルカリ性溶剤、塩酸・酢酸などに対する耐食性に優れ、特殊な溶液あるいは特殊なガスを吸う真空引に最適なポンプです。
仕様吸入口:KF-25 到達圧力(Pa)0.67 ※ガスバラスト バルブ付(バルブ開放時:6.7)
1個(1個)
249,800 税込274,780
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
4,998 税込5,498
当日出荷

接ガス部面に表面処理を施したケミカル型の真空ポンプです。化学工業、半導体業界などで使用する特殊なガス、溶剤を扱う真空引きに最適な、耐久性を増したポンプです。
用途濃縮機などの化学機器。半導体製造装置。製薬機械。薬品処理後の乾燥。 仕様耐食型、2段式、サーマルプロテクター内蔵 使用温度範囲(℃)7~40 電源AC 到達圧力(Pa)(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7 使用油SO-M 吸込口径KF-25 ポンプの種類油回転
1台
229,800 税込252,780
翌日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ULVAC(アルバック)単相100-120V 油回転真空ポンプ
RoHS
清音タイプとなりオフィスや静かな研究室で使っても運転音が気になりません。真空ポンプから漏れ出る油を処理する必要がありません。装置側に油が逆流して装置を汚す心配がありません。異電圧に別作対応です。
用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器用。真空排気装置、電子顕微鏡のバックに。半導体製造装置、スパッタ装置、真空蒸着装置に。真空乾燥器、凍結乾燥器に。 トラスコ品番701-2270 全長(mm)241.5 電源(V)単相100-120 全幅(mm)470 全高(mm)166 到達圧力(Pa)5.0×10^-1 排気速度(50/60Hz)(L/min)135/162 吸入口径(Φmm)KF25(NW25) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷

ULVAC(アルバック)真空ポンプ油 R-72
RoHS
油回転真空ポンプ向けに開発された専用オイルです。
仕様中・大型ポンプ用オイル トラスコ品番652-3237 材質石油系鉱物油 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
3,698 税込4,068
当日出荷

G-5DA 油回転真空ポンプ 小型直結型・ハンディタイプ Gシリーズ ULVAC(アルバック) 動画あり
低音低振動です。 ベルトレスでモーター直結のため装置への組み込みが容易です。
仕様(オイル使用)SMR-100(付属) 質量(kg)5 サイズ130×203×159.5mm タイプ二段式 電源(V)単相100 到達圧力(Pa)6.7 排気速度(50/60Hz)(L/min)(実効)5/6 対応(オイルミストトラップ)OMT-050A 口径(mm)(吸気)12×6((OD)M20×(ID)P1) アズワン品番1-672-28 オイル量(mL)180
1台
79,980 税込87,978
当日出荷


1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

油回転真空ポンプGLD-202AA/GLD-202BB用のメンテナンス部品一式のセットとなります。、メンテナンスキットAとメンテナンスキットBがあり、構成部品の内訳が異なります。
1セット
14,980 税込16,478
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

G-5SA 油回転真空ポンプ 1Φ100V ULVAC(アルバック) 動画あり
ULVAC(アルバック)油回転真空ポンプ 1Φ100V
コンパクトで持ち運びに便利です。 装置への組み込みにも適しています。 低騒音・低振動です。
質量(kg)4.5 消費電力(W)100V40W 排気速度(L/min)5/6(50Hz/60Hz) 到達圧力(Pa)100 吸気管径(Φmm)O.D.12×I.D.6 対応(オイルミストトラップ)OMT-050A 最大寸法(mm)130(W)×203(L)×159.5(H) 油量(mL)230 使用油SMR-100 アズワン品番64-2326-23
1個
63,980 税込70,378
8日以内出荷

GHD-031A 油回転真空ポンプ ULVAC GHDシリーズ ULVAC(アルバック) 動画あり
排気音低騒音タイプです。 油漏れ防止対策のマグネットカップリングを採用しました。
仕様(吸気口径)KF-16 材質アルミニウム・合成ゴム他 質量(kg)9.3 サイズ120×288.5×163mm 電源単相100~120V 排気速度(L/min)30/36(50/60Hz) 到達圧力(Pa)0.67 対応(オイルミストトラップ)OMT-050A 排気口(径)G-3/4 アズワン品番1-1854-01
1台
149,800 税込164,780
12日以内出荷

マグネットカップリング構造の採用により、軸シールからの油漏れがなく、長寿命化を実現。 吸気管直下型逆流防止弁の搭載により、停止時にポンプ内部が自動的に大気開放。 低騒音で低振動。 強制給油機構搭載により、排気速度が安定。 大気圧からの作動が可能。 内部部品のノックピンによる連結及びフランジモータによりメンテナンスが容易。
幅(mm)120 質量(kg)9.3 高さ(mm)163 奥行(mm)288.5 電源AC 到達圧力(Pa)0.67 排気速度(50/60Hz)(L/min)30/36 油量(mL)370 使用油R-2 吸込口径KF-16 ポンプの種類油回転
1台
149,800 税込164,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ULVAC(アルバック)油回転式 真空ポンプ
モータ直結型で小型・軽量。取扱いが簡単でラボにぴったり。サーマルプロテクターを内蔵しており、連続運転も安心です。高真空が得られる2段排気方式です。持ち運びが簡単。装置組込用としても最適です。
使用油SMR-100 使用可能雰囲気温度(℃)7~40
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GLDシリーズに特殊表面処理を施した強度の耐食型真空ポンプで、酸・アルカリ溶剤をはじめ腐食性の激しい四塩化炭素・塩酸等にも耐えるポンプです。オイルシール・Oリングにはバイトンを使用しています。オイルフィルトレーションも接続できます。
1台
1,998 税込2,198
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

油回転真空ポンプGLD-137AA/GLD-137CC用のメンテナンス部品一式のセットとなります。、メンテナンスキットAとメンテナンスキットBがあり、構成部品の内訳が異なります。
1セット
12,980 税込14,278
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ULVAC(アルバック)油回転真空ポンプ用
高効率(IE3)マルチ電圧モータを標準搭載しています。空冷方式のため、冷却水不要です。オイルミストトラップ(TM201・TM401)は排気ガスに含まれる油煙をトラップします。
1個
37,980 税込41,778
43日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルミストトラップ ULVAC(アルバック) 動画あり
油回転真空ポンプの運転中に排出される油煙を捕集し、自動的に真空ポンプ内へ回収できるものがオイルミストトラップです。 特に小型真空ポンプは圧力の高いところで使用する場合が多いため、油の飛散により雰囲気を汚す事がありますが、このトラップを取付けることにより解決されます。
用途油回転真空ポンプの運転中に排出される油煙の捕集。
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式 ULVAC(アルバック) 動画あり
ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。 サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。 分析機器、理化学機器。 半導体検査装置。 デバイス組立。 自動機、包装機。
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルミストトラップ フォアライントラップ ULVAC(アルバック) 動画あり
油回転真空ポンプの運転中に排出される油煙を捕集します。捕集したオイルを自動的に真空ポンプ内へ回収出来ます。配管接続型です。
1個
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルミストトラップ ULVAC(アルバック) 動画あり
フィルタエレメントのみ交換可能です。 低負荷用:連続吸入圧:10kPa以下、高負荷用:連続吸入圧:100kPa以下でご使用ください。 オイルミストトラップは油回転真空ポンプの油煙を取り除きます。
用途油回転真空ポンプの油煙の取り除きに 材質本体:SS製、フィルタ:グラスウール
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種真空装置に用いられる油回転し空ポンプ専用のオイルフィルトレーション装置です。 使用しているエレメントは、水分・Ⅲ・粒子の除去機能を併せ持つ特殊なエレメントで、積層吸着により高精度で大量に処理できます。 真空ポンプとポンプ油を長期にわたって清浄に保ち、真空ポンプの故障、オイル交換の低減をはかることが可能になります。
1台
208,980 税込229,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ULVAC(アルバック)逆止弁
真空ポンプ油の逆流防止用(逆流防止機構未対応機種用)オプション部品です。
トラスコ品番152-5592 適合機種G-5DA、G-10DA、G-20DA、G-25SA、G-50DA
1個
4,398 税込4,838
翌日出荷

コンパクトで移動が容易です。振動の少ない直結型油回転真空ポンプ(防振ゴム付き)を使用していますので、振動がほとんどありません。取り扱いや保守点検が容易で実験用に適しています。
到達圧力(Pa)7.0×104 寸法(mm)350×320×461 バルブ【メイン】25Aバタフライバルブ/【三方】10A三方バルブ 電源(V)AC100(50/60Hz)0.63kVA 仕様【油拡散ポンプ】50L/sec、【油回転ポンプ】20L/min
1個
5,098 税込5,608
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ゴムの薄膜(ダイヤフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。分析機器、理化学機器。半導体検査装置。デバイス組立。自動機、包装機。 電圧(V)100 電源AC 騒音値(dB(A))(50/60Hz)- ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類ダイヤフラム形
1台
97,980 税込107,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)