ユーザビリティ向上:パソコン / スマートフォン接続によりセットポイント設定、状態確認等が可能です。大気圧から低真空領域(0.05~100000Pa)の測定が可能です。気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計です。フィラメントには耐久性に富んだ白金を採用しています。JCSS校正も可能です。
用途太陽電池・FPD・半導体・電子部品をはじめとする各種製造装置の低真空測定に。真空炉をはじめとする各種産業機器の低真空測定に。大気圧からの広帯域の真空測定に。各種分析装置
トラスコ品番560-8177
セット内容SW1-100/SWP16
材質測定子フィラメント・白金(Pt)
フランジ取合い:NW16
電源電圧(V)DC24
測定圧力0.05~100000(Pa)
測定子SWP-16
1台
¥76,980
税込¥84,678
当日出荷
ユーザビリティ向上:パソコン / スマートフォン接続によりセットポイント設定、状態確認等が可能です。大気圧から低真空領域(0.05~100000Pa)の測定が可能です。気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計です。フィラメントには耐久性に富んだ白金を採用しています。JCSS校正も可能です。
用途太陽電池・FPD・半導体・電子部品をはじめとする各種製造装置の低真空測定に。真空炉をはじめとする各種産業機器の低真空測定に。大気圧からの広帯域の真空測定に。各種分析装置
トラスコ品番560-8176
セット内容SW100/SWP16、表示器ISG1、測定子ケーブル5m、電源ケーブル3m(SW100-ISG1-100Vのみ)
材質測定子フィラメント・白金(Pt)
フランジ取合い:NW16
電源電圧(V)AC100~240
測定圧力0.05~100000(Pa)
測定子SWP-16
1セット
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
大気圧から高真空領域の測定が可能です。
仕様●接続測定ユニット台数:1台●接続測定ユニット:SW100-A、SP1、ST200-A、SH200-A、SC1、CCMT●セットポイント:3点●表示方法:LEDディスプレイ●適応装置:G-TRANシリーズの真空計を使い圧力表示を必要とする真空装置
種類真空計
外形寸法(mm)DIN48×70×96
電圧(V)DC24±1
出力測定値出力:DC0-10V
適合規格CE
表示デジタル表示、仮数部2桁指数部1桁
サンプリング70ms
アズワン品番3-6054-11
1個
¥83,980
税込¥92,378
当日出荷
接ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。
到達圧力性能を向上させた、ドライ真空ポンプの高真空タイプ。
ターボ分子ポンプの補助ポンプに使用可能。
自動復帰型サーマルプロテクター内蔵による安全設計。
大気圧から作動が可能。シンプル構造で、メンテナンスが容易。
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ダイヤフラム形
接ガス部に油、水などを使用しないドライタイプの真空ポンプです。大排気量でコンパクトサイズです。大気圧から作動が可能です。
用途自動機などの真空吸着搬送。真空包装、印刷機械。吸引機。チップマウンター。
トラスコ品番859-4209
幅(mm)139.5
高さ(mm)167
奥行(mm)255
電圧(V)200-220
電源AC
到達圧力(Pa)8000
吐出口径Rc1/4
2018年トラスコ掲載ページ7 0743
吸込口径Rc1/4
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ピストン形
1台
¥77,980
税込¥85,778
当日出荷
低騒音で低振動。
2段排気方式は、1段排気方式より低い圧力(良い真空)
逆流防止機構の搭載により、停電などの影響で停止した際に、真空室への油の逆流を抑制。
強制給油機構の搭載により、排気速度が安定。
大気圧からの作動が可能。
内部部品のノックピンによる連結及びフランジモータにより、メンテナンスが容易。
トラスコ品番850-9596
幅(mm)181
質量(kg)34
高さ(mm)269
奥行(mm)536
電圧(V)200-240/380-460
電源AC
到達圧力(Pa)(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7
排気速度(50/60Hz)(L/min)280/336
全負荷電流(A)【50Hz】3.6(200V)、3.7(220V)、4(230V)、4.2(240V)、2.1(380V)、2.3(400V)、2.4(415V)、【60Hz】3.3(200V)、3.2(220、230、240V)、1.9(380、400、440V)、2(460V)
使用電動機3相、200-240V/380-460V、750W、4P
油量(mL)700~1100
使用油R-7
吸込口径KF-25
ポンプの種類油回転
1台
¥289,800
税込¥318,780
当日出荷
接ガス部には油、水などを使用しないドライタイプの真空ポンプです。加圧専用タイプもあります。自動復帰型サーマルプロテクタ内蔵による安全設計。大気圧からの作動が可能。
用途自動機等の真空吸着搬送。真空包装、印刷機械。吸引機。チップマウンター。樹脂等の脱気。
高さ(mm)231
周波数(Hz)50/60
規格TUV認証取得品
電源AC
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ピストン形
大排気量でコンパクトサイズ。
接ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。
用途に合わせて選べる豊富なラインナップ。
自動復帰型サーマルプロテクター内蔵による安全設計。
大気圧から作動が可能。
全圧力帯での連続運転が可能。
シンプル構造で、メンテナンスが容易。
質量(kg)12
電源AC
到達圧力(Pa)10000
排気速度(50/60Hz)(L/min)180/200
吐出口径Rc3/8
吸込口径Rc3/8
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ピストン形
マグネットカップリング構造の採用により、軸シールからの油漏れがなく、長寿命化を実現。
吸気管直下型逆流防止弁の搭載により、停止時にポンプ内部が自動的に大気開放。
低騒音で低振動。
強制給油機構搭載により、排気速度が安定。
大気圧からの作動が可能。
内部部品のノックピンによる連結及びフランジモータによりメンテナンスが容易。
幅(mm)120
質量(kg)9.3
高さ(mm)163
奥行(mm)288.5
電源AC
到達圧力(Pa)0.67
排気速度(50/60Hz)(L/min)30/36
油量(mL)370
使用油R-2
吸込口径KF-16
ポンプの種類油回転
気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計です。
フィラメント材に白金(Pt)を使用しており大気圧でも壊れません。
手軽に低真空領域の圧力を測定できる用途の広い真空計です。
用途真空粗引系の圧力測定
真空排気系の圧力モニタ
真空応用機器のインターロック、シーケンス制御などの制御系に
真空応用機器のプロセス制御
付属品電源ケーブル3m(コントロール一体)、取扱説明書
質量(kg)メーター:0.7、検出ユニット(GP-H):0.035
材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)
種類真空計
使用温度範囲(℃)10~40
外形寸法(mm)100×130×100
出力DC0~10mV 非線形
表示アナログ
電源電圧(V)AC100~240
使用湿度範囲15~80%(ただし結露なきこと)
測定範囲(Pa)0.4~2700
設定圧力単位Pa
用途医療機器、産業機器に
仕様ロック保護・過電流保護機能付
幅(mm)83.5
質量(kg)1.75
高さ(mm)123.8
奥行(mm)165
電圧(V)24
電源DC
騒音値(dB(A))(50/60Hz)-
吐出口径Rc1/8
吸込口径Rc1/8
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ダイヤフラム形
用途蒸着、スパッタリングなどの真空成膜装置に、分析機器、リークテスト装置に、真空乾燥、ガス置換など各種真空装置に
仕様サーマルプロテクタなし
材質シリンダー:鋳鉄、ポンプケース:アルミ鋳物
電圧(V)(50Hz)200-240/380-415、(60Hz)200-240/380-460
電源AC
到達圧力(Pa)0.67
使用油R-7
吐出口径VG-40
特性ULVACオリジナルの高効率(IE3)マルチ電圧モーターを採用してます。低振動、低騒音で信頼性の高い油回転真空ポンプです。大気圧付近でも排気速度が低下しにくい強制給油方式を採用しています。メンテナンス性に優れた回転翼型ポンプです。
ポンプの種類油回転
大排気量でコンパクトサイズ。
排ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。
大気圧からの作業が可能。
シンプル構造で、メンテナンスが容易。
電圧(V)200-277/346-480
電源AC
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類回転翼形
有機溶剤や腐食性ガスの吸引に対応した、ドライ真空ポンプのケミカルタイプ
自動復帰型のサーマルプロテクタ内蔵による安全設計
大気圧からの作動が可能
シンプル構造で、メンテナンスが容易
質量(kg)7
電圧(V)100
電源AC
到達圧力(Pa)0.001
排気速度(50/60Hz)(L/min)20/24
全負荷電流(A)50Hz/5.1、60Hz/6
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)124×242×184
使用電動機単相、100V、400W、4P、コンデンサ運転
吐出口径O.D.Φ9mm×I.D.Φ6mm (G 1/4)
吸込口径O.D.Φ9mm×I.D.Φ6mm (G 1/4)
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ダイヤフラム形
1台
¥179,800
税込¥197,780
15日以内出荷
大排気量でコンパクトサイズ。
排ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。
自動復帰型のサーマルプロテクタ内蔵による安全設計。
大気圧からの作業が可能。
シンプル構造で、メンテナンスが容易。
仕様加圧専用
トラスコ品番850-9584
幅(mm)168.5
質量(kg)9
高さ(mm)181
奥行(mm)288
電圧(V)100
電源AC
排気速度(50/60Hz)(L/min)80/84
全負荷電流(A)5/5.5(50/60Hz)
使用電動機単相、100V、300W、4P、コンデンサ運転
吐出口径O.D.Φ9mm×I.D.Φ5mm(Rc1/4)
吸込口径O.D.Φ9mm×I.D.Φ5mm(Rc1/4)
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ピストン形
1台
¥89,980
税込¥98,978
20日以内出荷
異なる測定範囲の測定子が接続可能:マルチイオンゲージの採用により用途に応じた測定子の選択が可能。
コンパクト:従来品より大幅な小型化を達成(コントローラ容積56%削減)、世界最小クラス
ユーザビリティ向上:PC/スマホ接続によりセットポイント設定、状態確認等が可能
ラインアップの充実:アナログ出力仕様(ST200-A)、シリアル通信仕様(ST200-R)に加え、EtherCAT仕様(ST200-E)を追加予定
世界初の三極管型メタル電離真空計(特許申請中):真空計にとって厳しい環境下であっても長寿命を実現
フィラメント寿命お知らせ機能:フィラメントの電力監視により、フィラメント寿命を事前に通知可能
広範囲の圧力測定:大気圧から高真空領域(1×10+5~1×10-5Pa)の測定が可能(オプションユニットSWU10-R接続時)
正確な大気圧測定:チャンバーオープンのための大気圧確認が可能(オプションユニットSAU接続時)
仕様SWT-16(NW16)・SWT-25(NE25)、ピラニ真空計(0.5mケーブル付き)、大気圧センサ(0.5mケーブル付き)
出力(測定値)出力電圧 DC 0~10V LOG出力 0.75V/1桁
使用温度範囲ST200-A(10~50℃)
精度(測定)1.0×10^-4~3.0×10+0Pa:±10%(ST200-A単体モード)、1.0×10^-4~1.0×10+4Pa:±10% 1.0×10^4~1.0×10^5Pa:±20%(ST200-A+SWU10-Rコンビネーションモード)、1.0×10^-4~1.0×10^4Pa:±10% 1.0×10^4~3.0×10^5Pa:±3%F.S.(3.0×10^3Pa・基準温度25℃)(ST200-A+SWU10-R+SAUコンビネーションモード)
表示器SWU10-R
測定子電離真空計測:ISG1、ピラニ測:SAU(NW16)
外寸法(mm)ST200+測定子/69×63×120、ISG1/48×70×96、SWU10-R+測定子/Φ40×81、SAU+測定子/Φ30×67.5
到達圧力性能を向上させた、ドライ真空ポンプの高真空タイプ
自動復帰型サーマルプロテクら内蔵による安全設計
大気圧からの作動が可能
シンプル構造で、メンテナンスが容易
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ダイヤフラム形
マルチイオンゲージの採用により用途に応じた測定子の選択が可能です。従来品より大幅な小型化を達成(コントローラ容積56%削減)。PC/スマホ接続によりセットポイント設定、状態確認等ができます。真空計にとって厳しい環境下であっても長寿命を実現しました。フィラメントの電力監視により、フィラメント寿命を事前に通知可能です。大気圧から高真空領域(1×10[[の5乗]]~1×10[[の-5乗]]Pa)の測定が可能(オプションユニットSWU10-R接続時)です。
用途有機EL・タッチパネルなどの製造装置の到達圧力確認およびプロセス管理用に。真空炉など各種産業用真空装置の到達圧力確認用に。ハイドロカーボン(油系)が多い雰囲気での測定に。真空部品加工時の切削油や洗浄液が残存している雰囲気での測定に。真空計測定子の交換頻度の低減を目指したい真空装置用に。
トラスコ品番353-7437
セット内容ST200-A、SWU10-R、ST200用測定子SWT-16、SWU10-R専用測定子SWP-16
材質測定子フィラメント:白金(Pt)
電源電圧(V)100~240
測定子SWT-16/SWP-16
取合フランジNW16
圧力測定範囲(Pa)1×10[[の5乗]]~1×10[[の-5乗]]
1セット
¥339,800
税込¥373,780
59日以内出荷
マルチイオンゲージの採用により用途に応じた測定子の選択が可能です。従来品より大幅な小型化を達成(コントローラ容積56%削減)、世界最小クラスです。PC/スマホ接続によりセットポイント設定、状態確認等ができます。真空計にとって厳しい環境下であっても長寿命を実現しました。フィラメントの電力監視により、フィラメント寿命を事前に通知可能です。大気圧から高真空領域(1×10^+5~1×10^-8Pa)の測定が可能(オプションユニットSWU10-R接続時)です。
用途半導体・電子部品をはじめとする各種製造装置の高真空領域のプロセス制御用に。インライン式・枚葉式のような多くのプロセス室をもつ各種製造装置の高真空領域の到達圧力確認に。高真空・超高真空装置の圧力測定に。
トラスコ品番353-7438
セット内容SH200-A、SWU10-R、SH200用測定子M44、SWU10-R専用測定子SWP-16
材質測定子フィラメント・白金(Pt)
電源電圧(V)100~240
測定子M-44(NW-16)/SWP-16
取合フランジNW16
圧力測定範囲(Pa)1×10[[の5乗]]~1×10[[の-8乗]]
1セット
¥339,800
税込¥373,780
59日以内出荷
DCブラシレスモータの採用で、負荷に応じた最適な回転速度で運転されることから、大気圧からの真空排気が可能です。
マグネットカップリングの構造により、ポンプ外部への油漏れなしです。
ポンプ内部のシールは、非接触シールを採用し、メカニカルロスを大幅に低減しました。
ドライバーボックス内部の電源切換で、100V系及び200V系で運転が可能です。
用途分析機器、CVD装置に、真空乾燥器、凍結真空乾燥器、Heリークテスト、CO2ガスレーザー、真空脱泡、真空熱処理、液晶注入
トラスコ品番129-8772
幅(mm)167
質量(kg)11
高さ(mm)130
奥行(mm)410
電圧(V)100-120/200-240
電源AC
到達圧力(Pa)0.04
排気速度50m3/h
吐出口径VF-40
吸込口径VG-40
ポンプの種類油回転
1台
¥439,800
税込¥483,780
60日以内出荷
大気圧を含む低真空領域(0.05~100000Pa)の測定が可能です。フィラメント材には耐久性に優れた白金(Pt)を採用しています。トランスデューサ型SW1-1は表示器不要でも使用可能です。
ケーブル長(m)測定子:5
出力電圧(V)レコーダー:DC0~10 LOG出力
電源電圧(V)DC24・AC100~240(ACアダプタ使用時)
測定子接続可能:1本/1pc
関連キーワード