有効成分「アミスルプロム」はべと病・疫病に高い活性を示すため、低薬量でも優れた効果を発揮します。そのため、不測の散布ムラが生じた場合でも効果が落ちにくいと考えられています。
適合病害虫疫病、茎疫病、べと病、ワッカ症、白さび病、褐色腐敗病
有効成分アミスルブロム
性状淡褐色水和性粘稠懸濁液体
農林水産省登録第(号)22155
毒劇区分普通物
予防効果の高いファモキサドンと阻止効果に優れるシモキサニルの混合により、感染前~感染直後の散布で確実な防除が可能です。
ファモキサドンは葉面ワックス層への親和性が高く、シモキサニルは葉内への浸達性に優れるため、雨に強く、長期間効果が持続します。
ドライフロアブル製剤ですので、粉立ちが少なく、水に溶けやすいため、取り扱いが容易です。
細かく均一に付着するように製剤に工夫が凝らされていますので、収穫物への汚れが少なくなっています。
適合病害虫葉かび病、べと病、白色疫病、褐色腐敗病、黒とう病、白さび病、褐斑病、晩腐病、夏疫病、疫病
有効成分シモキサニル30.0%/ファモキサドン22.5%
性状褐色水和性細粒及び微粒
農林水産省登録第(号)20354
毒劇区分普通物
1本(200g)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
マンゼブは、ジチオカーバメート系の保護殺菌剤で、植物体上に付着して主として胞子発芽を強く抑制する事により、病原菌の侵入を阻害し殺菌効果を発揮します。
SH酵素など多作用点を阻害するので薬剤耐性が発達しにくく、他剤の耐性菌対策としても効果が期待できます。
多くの作物の病害対策にもっとも広く利用されている殺菌剤のひとつで、国内では39作物の100種類を越える病害、またかんきつには害虫(チャノキイロアザミウマ、ミカンサビダニ)に使用できます。(平成23年9月現在)
優れた製剤技術により、安定した防除効果・優れた耐雨性・残効性を発揮します。薬害の恐れが少ない薬剤です。
みかん・かんきつへは、無人ヘリコプターによる散布、ばれいしょ・てんさいへは、無人ヘリコプターによる散布、又は少量散布ができます。
有効成分マンゼブ80.0%
性状淡黄色水和性粉末
適合作物あずき、いんげんまめ、そらまめ、未成熟そらまめ、だいず、らっかせい、ばれいしょ、やまのいも、たまねぎ、にんじん、にんにく、キャベツ、はくさい、ねぎ、アスパラガス(露地栽培)、いちご、かぼちゃ、きゅうり、トマト、すいか、メロン、かんきつ(みかんを除く)、みかん、りんご、なし、もも、かき、ぶどう、びわ、あけび(果実)、マンゴー、てんさい、トルコギキョウ、ばら、きく、カーネーション、シクラメン、斑入りアマドコロ、ベンジャミン、すぎ
農林水産省登録第(号)22345
適合病害虫さび病、茎疫病、炭疽病、べと病、紫斑病、そうか病、疫病、葉渋病、白色疫病、黒葉枯病、葉枯病、白斑葉枯病、斑点病、茎枯病、じゃのめ病、ミカンサビダニ、黒点病、褐色腐敗病、炭疽病(さび果)、黄斑病、斑点落葉病、褐斑病、輪紋病、黒星病、晩腐病、たてぼや病、褐色斑点病、斑点細菌病、赤枯病、夏疫病、すす点病、すす斑病、白斑病、葉かび病、そばかす病、汚れ果症、小黒点病、赤星病、果実赤点病、黒斑病、つる枯病、赤衣病、幹腐病、すすかび病、落葉病、灰色腐敗病、チャノキイロアザミウマ、灰色かび病、褐斑細菌病、モニリア病、黒とう病
1袋(1kg)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
幅広い種類の病害防除に役立ちます。
付着力と耐雨性に優れた製剤粒子構造により、効果が持続します。
果樹や多種類の野菜など、広範な作物に登録があります。
みかん・かんきつの黒点病、ばれいしょの疫病、てんさいの褐斑病は無人航空機による防除が可能です。
農林水産省登録第(号)22345
毒劇区分普通物
分類殺菌剤
性状淡黄色水和性粉末 45μm以下
有効成分マンゼブ80.0%
適合病害虫みかん・かんきつの黒点病、ばれいしょの疫病、てんさいの褐斑病
関連キーワード