5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
休眠胞子を眠らせたままにせず、放出された遊走子を直接「殺菌」するという全く新しい作用を有しています*。 そのため、土壌中の病原菌密度を低減、畑の土をきれいにします。 さらにおとり作物との併用が可能です。
適合病害虫根こぶ病、ビジウム腐敗病、苗立枯病(ビシウム菌)、ムレ苗防止 有効成分アミスルブロム0.50% 性状類白色粉末45μm以下 農林水産省登録第(号)22800 毒劇区分普通物
1袋(3kg)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マンゼブは、ジチオカーバメート系の保護殺菌剤で、植物体上に付着して主として胞子発芽を強く抑制する事により、病原菌の侵入を阻害し殺菌効果を発揮します。 SH酵素など多作用点を阻害するので薬剤耐性が発達しにくく、他剤の耐性菌対策としても効果が期待できます。 多くの作物の病害対策にもっとも広く利用されている殺菌剤のひとつで、国内では39作物の100種類を越える病害、またかんきつには害虫(チャノキイロアザミウマ、ミカンサビダニ)に使用できます。(平成23年9月現在) 優れた製剤技術により、安定した防除効果・優れた耐雨性・残効性を発揮します。薬害の恐れが少ない薬剤です。 みかん・かんきつへは、無人ヘリコプターによる散布、ばれいしょ・てんさいへは、無人ヘリコプターによる散布、又は少量散布ができます。
有効成分マンゼブ80.0% 性状淡黄色水和性粉末 適合作物あずき、いんげんまめ、そらまめ、未成熟そらまめ、だいず、らっかせい、ばれいしょ、やまのいも、たまねぎ、にんじん、にんにく、キャベツ、はくさい、ねぎ、アスパラガス(露地栽培)、いちご、かぼちゃ、きゅうり、トマト、すいか、メロン、かんきつ(みかんを除く)、みかん、りんご、なし、もも、かき、ぶどう、びわ、あけび(果実)、マンゴー、てんさい、トルコギキョウ、ばら、きく、カーネーション、シクラメン、斑入りアマドコロ、ベンジャミン、すぎ 農林水産省登録第(号)22345 適合病害虫さび病、茎疫病、炭疽病、べと病、紫斑病、そうか病、疫病、葉渋病、白色疫病、黒葉枯病、葉枯病、白斑葉枯病、斑点病、茎枯病、じゃのめ病、ミカンサビダニ、黒点病、褐色腐敗病、炭疽病(さび果)、黄斑病、斑点落葉病、褐斑病、輪紋病、黒星病、晩腐病、たてぼや病、褐色斑点病、斑点細菌病、赤枯病、夏疫病、すす点病、すす斑病、白斑病、葉かび病、そばかす病、汚れ果症、小黒点病、赤星病、果実赤点病、黒斑病、つる枯病、赤衣病、幹腐病、すすかび病、落葉病、灰色腐敗病、チャノキイロアザミウマ、灰色かび病、褐斑細菌病、モニリア病、黒とう病
1袋(1kg)
2,498 税込2,748
当日出荷

オラクルは、作物に感染する「遊走子」に直接作用して予防します。 従来の根こぶ病用殺菌剤とは違い、休眠胞子を眠らせたままにしません。 土壌中の緊密度を低減、病害を約50日間予防します。
用途根こぶ病・土壌病害用 有効成分アミスルブロム50.0% 性状淡褐色水和性細粒 農林水産省登録第(号)22799 毒劇区分普通物
1個(300g)ほか
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日産化学イカルガSC
散布後、成分が長期間土壌中に留まります。このため、ラージパッチの発生を長く抑えることができます。 秋に散布すれば、春はげ症まで抑えることができます。
性状褐色水和性粘稠懸濁液体 有効成分チフルザミド35.0% 農林水産省登録第(号)20585 毒劇区分普通物
1本(500mL)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

芝のピシウム病、赤焼病に高い効果の殺菌剤。 ピシウム病、赤焼病に高い効果と選択性を示します。 予防及び発生初期に優れた効果を示します。 新しい作用機作、ミトコンドリア電子伝達系を阻害します。 遊走子に対して、きわめて強い阻害活性を示します。 土壌中の菌密度の低下により、長い残効が期待できます。 顆粒水和剤でハンドリングが良好です。
種類殺菌剤 性状淡褐色水和性細粒 有効成分アミスルブロム50.0% 適合病害虫ピシウム病、赤焼病 農林水産省登録第(号)22228 毒劇区分普通物
1個(200g)
7,288 税込8,017
5日以内出荷