8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サビキラーPRO BAN-ZI 動画あり
サビの上に直接塗れます(錆取り不要)。サビキラープロは錆転換機能付きの塗料なので、サビにそのまま直接塗装しサビの進行を止めます。 ケレン作業の手間が省けます。 水性です。シンナー等の臭いの問題もない環境配慮型塗料です。水性なのに速乾性が高い為作業性もアップします。 鉄部が湿っていても塗装が可能です。ウエス等で拭き取ってからの塗装も可能です。 施工が簡単で取り扱いやすいです。塗膜の上でも、サビの無い部分でも、もちろんサビの発生部でも区別なく塗れる抜群の作業性があります。 亜鉛メッキにも塗装が可能です。サビた部分のタッチアップのみでも全面塗装でも塗装が可能です。 錆止めプライマーとしても使用が可能です。サビた部分は錆転換、またサビていない金属に塗った場合は錆止めの効果があり、上塗りをする前の下地処理に最適です。また上塗りも選びません。 上塗りに溶剤(油性塗料)の塗装が可能な(上塗り剤を選びません)画期的な塗料です。 シーラーとしても使用が可能です。旧塗膜(水性系、溶剤系)の上に処理した場合は、強溶剤及び溶剤系(油性塗料)を塗った時に起こるチヂレ等のトラブルを止める効果があります。 サビを逃さないお知らせ機能付き。浸透の弱い部分には色が変わり(茶色及び黒色)マーキングとして教えてくれる機能も付いています。
用途鉄部全般 ・ トタン屋根 ・ 亜鉛メッキ ・ 自動車 ・ 自転車 ・ オートバイ ・ タンク類 ・ 農機具 ・ スチール製品 ・ 鉄骨階段 ・ 立体駐車機 ・ グレーチング ・ フェンス ・ 門扉 ・ ケレン作業が困難な場所。 シルバー 主な用途鉄部全般、トタン屋根、亜鉛メッキ 使用場所屋外用 特性速乾、サビ止め 膜厚(μm)30~40(Dry) 密度1.12(20℃) 使用条件(エアレススプレー)推奨チップ/No163-513~515、1次圧/3~4kg/cm2、2次圧/100~135kg/cm2 希釈清水 危険物の類別非危険物 希釈率(%)(エアレススプレー)0~5、(刷毛塗り)0~5 指触乾燥時間(時間)(5℃)0.6、(20℃)0.4 半硬化乾燥時間(時間)(5℃)8、(20℃)4 上塗塗装可能時間最短/(5℃)16時間、(20℃)8時間 RoHS指令(10物質対応)対応 塗付量(kg/m2・回)0.14~0.18 下地処理浮錆・劣化塗膜・油分や埃を除去
1缶(200g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サビの上から直接塗れ、強力な防錆力。ケレン作業の手間が省けます。サビキラーシルバーは防食性に優れているため、残存の錆に対して進行を止める防錆力があります。軽い錆なら本品のみで仕上まで可能です。深い錆の場合は、サビキラーPRO(またはRS)にて錆転換を行い、錆をストップさせ、サビキラーシルバーを上塗りに用いる事で、より強力な防錆力を発揮する事が可能です。 サビ止めと上塗りが一度にできる、鮮やかなシルバー光沢仕上げ!
用途鉄部全般、車両、自転車、太陽光発電などの架台、配管や、ダクト、建屋屋根、鉄塔など シルバー カラーコードなし 対応材質鉄部全般、車両、自転車、太陽光発電などの架台、配管や、ダクト、建屋屋根、鉄塔など 主な用途サビ止め 膜厚(μm)20~30(1回塗りの場合) 密度(g/cm3)0.97 指触乾燥時間(分)約20(20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 半硬化乾燥時間(時間)2(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)100~160 塗装間隔最短:16時間、最長:7日
1缶
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビの上から直接塗れ、上塗りとサビ止めが一度で出来る。食品衛生法適合。ハケ目が付きにくく、高光沢で美しい仕上がり。
用途鉄部全般・トタン・折板屋根・アルミ・ステンレス・亜鉛メッキ・ガルバリウム・ZAM鋼板・ボンデ鋼板など 主な用途鉄部全般・トタン・折板屋根・アルミ・ステンレス・亜鉛メッキ・ガルバリウム・ZAM鋼板・ボンデ鋼板など 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性防錆
1缶
1,698 税込1,868
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

サビの上から直接塗れ、上塗りとサビ止めが一度で出来る。待望のマット色。サビキラーカラーを上回る防錆力を実現!
用途ワイパーブレード・鉄部全般・アルミ・ステンレス・亜鉛メッキ・ガルバリウム・ZAM鋼板・ボンデ鋼板など 主な用途ワイパーブレード・鉄部全般・アルミ・ステンレス・亜鉛メッキ・ガルバリウム・ZAM鋼板・ボンデ鋼板など 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性防錆
1缶
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐塩水性能1000時間を突破!サビの上から直接塗れ、上塗りとサビ止めが一度で出来る。溶剤並みの強力な防錆効果。食品衛生法適合。ハケ目が付きにくく、高光沢で美しい仕上がり。ビキラーPROとの併用でオール水性防錆を実現します。 鉄部は勿論、一般的に塗料の密着が悪いとされる亜鉛メッキ鋼板やアルミ鋼板に対しても直接塗布頂けます。指触乾燥約10分(温度 30度の場合)速乾性に優れている為、作業性が良好です。
用途鉄部全般、トタン、折板屋根、アルミ、ステンレス、亜鉛メッキ、ガルバリウム、ZAM鋼板、ボンデ鋼板など 使用方法刷毛、エアスプレー、エアレススプレー 対応材質鉄部全般、トタン、折板屋根、アルミ、ステンレス、亜鉛メッキ、ガルバリウム、ZAM鋼板、ボンデ鋼板など pH8~10 引火点(℃)なし 粘度63KU(23℃) 主な用途サビ止め 膜厚(μm)Wet:60~90、Dry:20~30 使用環境温度(℃)5以上 標準使用量刷毛:99g/m2/回、エアスプレー、エアレススプレー:140g/m2/回 不揮発分41% 指触乾燥時間(分)約30(5℃)、約20(20℃)、約10(30℃) 密度1.12g/ml 鉛筆硬度HB 耐水性240時間 良好(40℃) 使用場所工場施設、農機具・重機、畜産・飼育、空調機器、家屋(室内外)、亜鉛メッキ、アルミ 希釈水(水道水または清水) 使用環境湿度(%)85以下 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0~5 光沢80 半硬化乾燥時間(分)約120(5℃)、約60(20℃)、約45(30℃) RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性異常なし(JIS2号 24時間) 塗回数1~2 標準塗布量(g/m2)99(刷毛の場合)
1缶
26,980 税込29,678
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

サビの上から直接塗れ、上塗りとサビ止めが一度で出来る。待望のマット色。サビキラーカラーを上回る防錆力を実現!耐塩水性能1000時間を突破!サビキラーカラーは水性塗料のため引火性もなく、使用された器具も水洗いが可能です。しかも水性塗料でありながら、油性塗料並みの強力な防錆効果を有しております。鉄部は勿論、一般的に塗料の密着が悪いとされる亜鉛メッキ鋼板やアルミ鋼板に対しても直接塗布頂けます。指触乾燥約10分(温度 30度の場合)速乾性に優れている為、作業性が良好です。サビキラーPROとの併用でオール水性防錆を実現。
用途ワイパーブレード、鉄部全般、アルミ、ステンレス、亜鉛メッキ、ガルバリウム、ZAM鋼板、ボンデ鋼板など 艶消しブラック カラーコードなし 対応材質ワイパーブレード、鉄部全般、アルミ、ステンレス、亜鉛メッキ、ガルバリウム、ZAM鋼板、ボンデ鋼板など 引火点(℃)なし 主な用途サビ止め 膜厚(μm)Wet:60~90、Dry:20~30 使用環境温度(℃)5以上 指触乾燥時間(分)約20(20℃) 希釈水(水道水または清水) 使用環境湿度(%)85以下 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 標準塗布量(g/m2)99(刷毛の場合) 塗装間隔約1.5(20℃)
1缶
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遂に登場!クリア塗膜の長期防錆シリコーン系塗料。表面をラップしてサビから守る サビが出る前にサビンラップスプレーを塗布することでシリコーンのクリアな塗膜が表面をラップし、水分をシャットアウト。長期間美しさをキープします。※サビンラップはシリコーンゴム塗料のため、塗料が付着したところは滑りやすかったり、その後の塗装が難しくなりますのでご注意ください。※必ず【使用方法】【使用上の注意】をよく読んでからご使用ください。サビ除去後のサビ再発防止にも最適 自転車・バイク・自動車・門扉など、鉄部全般のサビ予防はもちろん、サビ再発防止にお使いいただけます。サビ落としをした箇所にサビンラップを塗布すればOK。長期間、防錆効果を発揮します。※塗装する箇所にサビがある場合は事前にサビを落とし、塗装面を洗浄・脱脂を行ってください。※必ず【使用方法】【使用上の注意】をよく読んでからご使用ください。サビだけでなく「汚れ」も防ぐ サビンラップスプレーをサッと一拭きするだけで防錆だけでなく、防汚・撥水効果を発揮します。シリコーンのクリアな塗膜が水分・汚れを寄せ付けません。
仕様●使用目安:約1~3m2/回●塗り回数:1~2回●乾燥時間:指触/約20分、完全乾燥・夏場/約1時間、完全乾燥・冬場/約2時間 アズワン品番67-2482-46 危険物の類別非危険物
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

サビの上に直接塗れる(サビ取り不要)サビキラープロはサビ転換機能付きの塗料なので、サビにそのまま直接塗装しサビの進行を止めます。 ケレン作業の手間が省ける サビキラープロはケレン作業の手間も経費もカット。それなのにサビの再発を防ぐことができる画期的な塗料です。 人と環境にやさしい水性塗料 従来のサビ関連商品はほとんどが溶剤(油性系)であるのに対し、サビキラープロはなんと水性塗料です。そのためシンナー等の臭いの問題もない環境配慮型塗料です。さらに水性なのに速乾性が高い為、作業性もアップします。 鉄部が湿っていても塗装可能 サビキラープロは水性なので鉄部が少々湿っていたり濡れていてもウエス等で拭き取ってからの塗装も可能です。 施工が簡単で取り扱いやすい サビキラープロは塗膜の上でも、サビの無い部分でも、もちろんサビの発生部でも区別なく塗れる抜群の作業性があります。また速乾性も優れ扱いやすいです。 亜鉛メッキにも塗装可能 サビキラープロは亜鉛メッキに密着が良好で、サビた部分のタッチアップのみでも全面塗装でも塗装が可能です。 サビ止めプライマーとしても使用可能 サビキラープロはサビた部分はサビ転換、またサビていない金属に塗った場合はサビ止めの効果があり、上塗りをする前の下地処理に適しています。また上塗りも選びません。 上塗りは水性、油性どちらもOK サビキラープロはこれまでの常識を覆し、上塗りに溶剤(油性塗料)の塗装が可能な画期的な塗料です。※塗装間隔は厳守してください。サビキラープロが完全に乾燥していない場合はちぢみを起こす事があります。 シーラーとしても使用可能 旧塗膜(水性系、溶剤系)の上に処理した場合は、強溶剤及び溶剤系(油性塗料)を塗った時に起こるちぢみ等のトラブルを止める効果があります。
危険物の類別非危険物
1個
96,980 税込106,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)