ピークホールド(最大値保持)機能搭載のデュロメータです。
緩和現象などにより最大値が読み取りにくいエラストマーの硬さ測定に有効です。
用途適用材質:一般ゴム、軟質プラスチック
タイプA
トラスコ品番795-5529
質量(g)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×39×134
角度の測定範囲(°)1~100
押針形状(mm)先端Φ0.79/35°円すい台形
最小目盛0.5°
スプリング荷重値 0度-100度(mN)550~8050
1個
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチック等の硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。従来にない鋭敏な感度を有し耐久度に優れています。
ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチック等の硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。従来にない鋭敏な感度を有し耐久度に優れています。
ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチック等の硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。従来にない鋭敏な感度を有し耐久度に優れています。
仕様アナログ式
角度の測定範囲(°)0~100
押針高さ(mm)2.5
最小目盛1°
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード