物流/保管/梱包用品/テープ (1) 作業工具/電動・空圧工具 (1) 自動車用品 (264) バイク用品 (317) ブランド: SWAGE-LINEブランド: スズキすべて解除
エクスターR5000 スズキ (83件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
エクスターTYPE04 の後継オイル
鉱物油ベースに的確な添加剤を配合した二輪用エンジンオイルです。せん断安定性、酸化安定性、油膜保持性、コストパフォーマンスに優れています。
規格 MA2 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
エクスターR9000 スズキ (72件のレビュー) 当日出荷
スズキ初、100%化学合成油。
仕様 キャップ缶 規格 MA2 適合車 4ストロークのスポーツ車輌向け 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 1L 危険物の性状 非水溶性
CCISオイル TYPE 02 スズキ (79件のレビュー) 当日出荷
2サイクル高性能オイル。耐摩耗性、耐焼付性、酸化安定性を一段と向上。キャップ缶。
JASO規格 FC ベースオイル 部分合成油 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 1L 危険物の性状 非水溶性
エクスターR7000 スズキ (137件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
ベースオイルに部分合成油を採用した、ミディアムグレードオイルです。特別な添加剤を使用し、酸化安定性と油膜保持性を高次元で両立しています。幅広い条件でパフォーマンスを発揮できるのが魅力。
成分 部分合成油 規格 MA2 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 危険物の性状 非水溶性
銅ワッシャ SWAGE-LINE (2件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
【SWAGE LINE クラッシュワッシャ】 AN3規格に準拠したバンジョーアダプターで、様々な取り出し角度に対応できるよう、ラインナップを取り揃えています。またバンジョーボルトは、シングル仕様はもちろん、バンジョーをダブルで接続し油圧回路を分岐・拡張できる、ダブル仕様もラインナップしています。
バンジョーボルト SWAGE-LINE (3件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
【SWAGE LINE バンジョーボルト】 AN3規格に準拠したバンジョーアダプターで、様々な取り出し角度に対応できるよう、ラインナップを取り揃えています。またバンジョーボルトは、シングル仕様はもちろん、バンジョーをダブルで接続し油圧回路を分岐・拡張できる、ダブル仕様もラインナップしています。
ラバーブッシュ SWAGE-LINE (3件のレビュー) 当日出荷
【SWAGE LINE ホースクランプ】 車体側ホースエンドの固定やホースクランプの固定に使用するクリップ&スペーサーをはじめ、中間クランプ等に使用するホースクランプやホースクランプステーを多数取り揃えています。また、汎用的に使用できるナット付きステーも、ラインナップしています。
バンジョーアダプター SWAGE-LINE (1件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
【SWAGE LINE バンジョーアダプター】 AN3規格に準拠したバンジョーアダプターで、様々な取り出し角度に対応できるよう、ラインナップを取り揃えています。またバンジョーボルトは、シングル仕様はもちろん、バンジョーをダブルで接続し油圧回路を分岐・拡張できる、ダブル仕様もラインナップしています。
キャリパーアダプター SWAGE-LINE (2件のレビュー) ¥ 1,398~税込 ¥ 1,538~特価
1セット(2個)
当日出荷 から 4日以内出荷
【SWAGE LINE キャリパーアダプター】 AN3規格に準拠したストレートアダプターで、様々なネジサイズのキャリパーアダプター、フレアナットアダプターを取り揃えています。また、バンジョーとの組み合わせが可能なコンビネーションアダプター、バンジョー変換アダプターもラインナップしています。
材質 ステンレス ねじサイズ AN3(3/8-24unf)
キャブクリーナー 泡タイプ スズキ (24件のレビュー) 当日出荷
キャブレターの燃焼室などに付着したカーボンスラッジ、ガム質等の頑固な汚れを強力に溶解、除去が出来、キャブレターの作動を円滑にします。
危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.336L 危険物の性状 非水溶性
I字ステー SWAGE-LINE 3日以内出荷
【SWAGE LINE ホースクランプステー】 車体側ホースエンドの固定やホースクランプの固定に使用するクリップ&スペーサーをはじめ、中間クランプ等に使用するホースクランプやホースクランプステーを多数取り揃えています。また、汎用的に使用できるナット付きステーも、ラインナップしています。
ホースクランプ SWAGE-LINE 当日出荷 から 4日以内出荷
【SWAGE LINE ホースクランプ】 車体側ホースエンドの固定やホースクランプの固定に使用するクリップ&スペーサーをはじめ、中間クランプ等に使用するホースクランプやホースクランプステーを多数取り揃えています。また、汎用的に使用できるナット付きステーも、ラインナップしています。
スズキ純正 アッパーメンバーガード スズキ 5日以内出荷
対象車種:キャリイ(KC,KX)ゲートごしの積み荷作業に装着したいアイテム。作業中におこりがちな荷物やゲートのキズ付きを防ぎますサイド(1959mm)×2本、リヤ(1385mm)×1本※荷台セパレータ、FRP荷台カバー、幌セット(ランカン式)と同時装着はできません※デッキボックスと同時装着する場合は、装着前に適切な長さにカットする必要があります※農繁仕様に本品が標準で装備されています
材質 PVC(塩ビ) 適合車種 CARRY(KC,KX)
Uクリップ SWAGE-LINE (3件のレビュー) 欠品中
【SWAGE LINE クリップ&スペーサー】 車体側ホースエンドの固定やホースクランプの固定に使用するクリップ&スペーサーをはじめ、中間クランプ等に使用するホースクランプやホースクランプステーを多数取り揃えています。また、汎用的に使用できるナット付きステーも、ラインナップしています。
フレアナットアダプター SWAGE-LINE (1件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
【SWAGE LINE フレアナットアダプター/ブリーダプラグ】 AN3規格に準拠したストレートアダプターで、様々なネジサイズのキャリパーアダプター、フレアナットアダプターを取り揃えています。また、バンジョーとの組み合わせが可能なコンビネーションアダプター、バンジョー変換アダプターもラインナップしています。