寺岡製作所のロゴ

寺岡製作所

寺岡製作所は粘着テープの総合メーカーです。電機・電子用テープ、梱包・包装用テープ、産業用テープ等を製造して、あらゆる産業で活躍しています。近年のエレクトロニクス産業関連の製品開発にいち早く取り組み、高機能テープを次々に製品化しております。すそ野の広い産業に多彩な提案を行なうことにより事業領域の幅を広げてきています。

会社情報
会社名株式会社寺岡製作所
設立1943/05/05
所在地〒140-8711 東京都品川区広町1-4-22
157件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
P-カットテープ NO.4140 寺岡製作所P-カットテープ NO.4140寺岡製作所(244件のレビュー)
239税込263
1巻ほか
当日出荷
全7色の品揃えがあり、簡単に手で切れる養生用のポリエチレンクロステープの定番品です。 軽くてコンパクトです。 簡単に手で切れ、様々な材料に優れた粘着力を発揮するとともに、長時間貼り付け後に剥がした際の再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れておます。 薄くしなやかなため、凹凸面にもなじみます。
用途建築物・塗装などの養生。引張強度(N/25mm)97.7
P-カットテープ β NO.4102 寺岡製作所P-カットテープ β NO.4102寺岡製作所(41件のレビュー)
429税込472
1巻ほか
当日出荷
軽くてコンパクトです。 簡単に手で切れ、かつ剥がす際に引っ張ってもテープが切れづらいので作業性が良好です。 中重量物(6kg)の梱包の落下衝撃に耐える梱包性能があります。 透明性があり、下の印刷や文字が見えます。 樹脂や金属など紙以外の硬質材料に対して粘着剤がほとんど残りません。 薄くしなやかさなため、凹凸面にもなじみます。
用途包装用。 各種の仮止め、結束、補修。伸び(%)22引張強度(N/25mm)140RoHS指令(10物質対応)対応
P-カットテープ NO.4141 寺岡製作所P-カットテープ NO.4141寺岡製作所(102件のレビュー)
259税込285
1巻ほか
当日出荷
簡単に手で切れ、かつ剥がす際に引っ張ってもテープが切れづらいので作業性が良好です。 貼ってすぐに安定した粘着力を発揮します。 粘着剤が特に残りづらいテープです。 No.4140の弱粘着タイプです。
用途建築物・塗装・鉄骨などの養生用。 建築現場の配管などの一時的穴ふさぎ。
P-カットテープα NO.4100 寺岡製作所P-カットテープα NO.4100寺岡製作所(18件のレビュー)
219税込241
1巻ほか
当日出荷
軽くてコンパクトです。 簡単に手で切れ、かつ剥がす際に引っ張ってもテープが切れづらいので作業性が良好です。 様々な材料に優れた粘着力を発揮するとともに、長時間貼り付け後に剥がした際の粘着剤の残留(糊残り)が起きづらいテープです。 薄くしなやかさなため、凹凸面にもなじみます。
用途一般養生。 建築・リフォーム作業。 橋梁の塗装養生。
はがせる両面テープ NO.7220 寺岡製作所はがせる両面テープ NO.7220寺岡製作所(34件のレビュー)
399税込439
1巻ほか
当日出荷
粘着力は強力ですが、剥がしてもほとんど粘着剤が残らない再剥離性を備えています。 各種材料に対して優れた初期タック(短時間でのつきやすさ)、粘着力を発揮します。 丈夫な支持体を使用しているため、剥がす際にテープが切れにくく剥がしやすいです。
用途貼った後で剥がす用途。 各種材料の貼り合わせや固定。 ピンや接着剤での固定ができない壁などへの掲示。 ポスターやプレートの強力固定。 文具・雑貨・工作用。粘着力(N/10mm)4.5粘着力(N/20mm)10.20粘着タイプ強力再剥離被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
オリーブテープ NO.145 寺岡製作所オリーブテープ NO.145寺岡製作所(19件のレビュー)
739税込813
1巻ほか
当日出荷から22日以内出荷
全12色の品揃えがあり、色分け梱包に最適なテープです。 コシのある布に強力な粘着剤を塗布したタイプです。 支持体が透けないため、貼った後もテープの色目が鮮明です。 手で簡単に切れます。
用途一般包装。 色分け梱包。 各種の仮止め・結束・保護など。引張強度(N/25mm)186.3粘着力(N/25mm)10.79テープタイプ手で切れる
ラインテープ NO.340G 寺岡製作所ラインテープ NO.340G寺岡製作所(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻ほか
当日出荷
耐久性・磨耗性に優れた半硬質ビニルフィルムに、再剥離性に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。 鮮明な色が特長です。 セパレータが入っていないので貼り付け作業が簡単です。
用途店舗・学校・工場など屋内の標示ラインに最適。直線用。表示・安全用テープ幅(mm)50基材半硬質ビニルフィルムテープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.19粘着剤ゴム系主な用途表示・安全用剥離紙なし使用場所屋内特性耐久性、耐摩耗性
貼ってはがせるP-カットテープ NO.4142 寺岡製作所貼ってはがせるP-カットテープ NO.4142寺岡製作所(37件のレビュー)
309税込340
1巻ほか
当日出荷
全7色の品揃えがあり、簡単に手で切れる、小物の包装や封筒等の包装用テープです。 簡単に手で切れます。 18mm幅ピロー包装品があります。(透明、青、赤、黄、緑の5色 )
用途軽包装用。 各種の仮止め・結束・補修。引張強度(N/25mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
カプトン粘着テープ NO.650S 寺岡製作所カプトン粘着テープ NO.650S寺岡製作所(19件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻ほか
当日出荷
耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途熱のかかる箇所の絶縁や固定。 耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。 高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング。 部品の耐熱工程搬送。
ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S #25 寺岡製作所ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S #25寺岡製作所(35件のレビュー)
229税込252
1巻ほか
当日出荷から22日以内出荷
耐熱性、絶縁性に優れています。 #12と#25は端末剥がれが起きづらいため巻き付け使用にも最適です。 UL規格認定品です。 File № E56086 #12、#25のみUL温度定格130℃ #25のみUL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定等。伸び(%)80主な用途電気絶縁用引張強度(N/25mm)95.6破壊電圧(kV)6
両面テープ NO.777 寺岡製作所両面テープ NO.777寺岡製作所(59件のレビュー)
349税込384
1巻ほか
当日出荷
プラスチック、発泡体、紙、木材、金属などの様々な被着体に対して強力な粘着力を発揮します。 耐熱保持力に優れています。 セパレータに品番を印刷しています。 UL規格認定品です。
用途各種貼り合せ。(金属・プラスチックなど) 家電部品固定。規格UL969取得 File. No.MH19815RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])507.6/40粘着タイプ強力適合用途耐熱被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
気密・防水用ブチル両面テープ NO.718 寺岡製作所気密・防水用ブチル両面テープ NO.718寺岡製作所(20件のレビュー)
479税込527
1巻ほか
当日出荷から22日以内出荷
気密・防水性、耐候性、耐久性に優れています。 厚みがあり、ざらざらした面・凸凹面・段差にもよくなじみます。 環境に配慮してVOC(揮発性有機化合物)を低減した製品です。
用途外壁材、屋根材の仮固定、接合部の防水シール。 屋根部材の防水用。 各種防水・防湿処理。
布両面テープ NO.711 寺岡製作所布両面テープ NO.711寺岡製作所(27件のレビュー)
439税込483
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
テープが厚く、ざらざらした面・凸凹面にも適しています。 初期粘着力、耐候性に優れています。 手で切りやすく作業性が良好です。 環境に配慮した低VOC(揮発性有機化合物)製品です。
用途カーペット、ワイヤープロテクターの固定。 屋外・屋内でのポスターの固定。適合用途粗面主なワーク大面材、パーツ
気密・防水用アクリル片面テープ NO.418 寺岡製作所気密・防水用アクリル片面テープ NO.418寺岡製作所(22件のレビュー)
939税込1,033
1巻ほか
当日出荷から22日以内出荷
耐久性に優れています。 手切れ性があるため、簡単に切れ、作業性に優れます。 透明な粘着剤を使用しているため、手を黒く汚しません。 トルエン・キシレン・ホルムアルデヒドなどのVOC(揮発性有機化合物)を意図的に使用しておりません。
用途外壁材・屋根材の仮固定、接合部の防水シール。 透湿防水シート、気密防水シートの継ぎ目シール。 2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。 各種防水・防湿処理。粘着力(N/10mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
P-カットテープ NO.4103 寺岡製作所P-カットテープ NO.4103寺岡製作所(4件のレビュー)
279税込307
1巻
当日出荷
簡単に手で切れ、軽くてコンパクトです。 剥がす際に引っ張ってもテープが切れづらいので作業性が良好です。 剥がした際の粘着剤の残留(糊残り)低減を重視しています。 薄くしなやかなため、凹凸面にもなじみます。
用途樹脂サッシ。 一般養生。 建築・リフォーム作業。伸び(%)22主な用途養生用引張強度(N/25mm)1400粘着力(N/25mm[gf])4.1[422]RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ低粘着力
包装用布テープ NO.1539 寺岡製作所包装用布テープ NO.1539寺岡製作所(3件のレビュー)
299税込329
1巻ほか
当日出荷
軽量でコンパクトです。 手切れ性が良好で、巻き戻しもスムーズです。 柔軟で様々な形状になじみます。 適度な強度があり、しっかり巻き付けることが可能です。
用途一般包装。 段ボール包装。 ご家庭等での補修・結束。RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強力
アルミ箔粘着テープ NO.833 寺岡製作所アルミ箔粘着テープ NO.833寺岡製作所(15件のレビュー)
449税込494
1巻
当日出荷
光沢があります。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途電磁波のシールド。 スイッチングトランスのショートリング。 通気ダクトの継ぎ目の気密。 厨房機器の隙間の防水。 各種アルミやステンレス製品の継ぎ目。伸度(%)7基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/25mm[gf])14.71[1500]引張強度(N/25mm[kgf])80.9[8.3]粘着力(N/10mm:参考値)5.88RoHS指令(10物質対応)対応
オリーブテープ NO.141 寺岡製作所オリーブテープ NO.141寺岡製作所(17件のレビュー)
449税込494
1巻ほか
当日出荷
コシのある布に強力な粘着剤を厚く塗布したテープです。 ざらざらした面にもよく付き、一般包装用から輸出梱包・重梱包まで、あらゆる荷造りをカバーしています。 手で切り易く、巻き戻しもスムーズです。
用途一般包装。 重梱包・輸出梱包。 各種の仮止め・結束・保護など。伸度(%)10伸び(%)10主な用途梱包用引張強度(N/25mm)186.3粘着力(N/25mm)10.79粘着力(N/10mm:参考値)4.32特性強力
包装用布テープ NO.1590 寺岡製作所包装用布テープ NO.1590寺岡製作所(15件のレビュー)
359税込395
1巻ほか
当日出荷
従来の布テープに比べて軽く、コンパクトなため、持ち運びに便利な 布テープです。 簡単に手で切れ、かつしなやかで、強力な粘着力を発揮します。
用途一般包装。 段ボール包装。 ご家庭等での補修・結束。伸び(%)9粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])7.7引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))147.1引張強度(N/25mm)147.1粘着力(N/25mm)7.7RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ手で切れる
導電性銅箔粘着テープ NO.8323 寺岡製作所導電性銅箔粘着テープ NO.8323寺岡製作所(22件のレビュー)
2,498税込2,748
1巻ほか
当日出荷
厚さ方向、面方向ともに導電性に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途電磁波シールド。 ケーブル、コネクタのシールド。 静電気除去、 アース取り。 ハウジングのシールド。 電極の固定。茶褐色芯径(mm)76基材厚さ(mm)0.035電気抵抗(Ω/cm2)0.04引張強度(N/25mm)98.1粘着力(N/25mm)8.85粘着力(N/10mm:参考値)3.43
カプトン両面テープ NO.760H #25 寺岡製作所カプトン両面テープ NO.760H #25寺岡製作所(9件のレビュー)
4,698税込5,168
1巻
当日出荷
高温耐熱性、加熱後の再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 両面にセパレータを設けているため加工し易く、粘着面は平滑です。
用途熱のかかる部分の絶縁や固定。 電子部品の耐熱工程での搬送。使用温度範囲(℃)200主な用途電気絶縁用RoHS指令(10物質対応)対応特性高温耐熱性、平滑性剪断接着力(N/400mm2)196.1
P-カットテープ NO.4150 寺岡製作所P-カットテープ NO.4150寺岡製作所(1件のレビュー)
699税込769
1巻ほか
当日出荷
粘着力が低く、再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に特に優れています。 簡単に手でまっすぐきれいに切れます。 床材を傷つけにくく、ピータイル等の素材にも使用でき、床・ガラスの養生作業や引っ越し作業に適しています。
用途引越し、養生。 床・フローリングの養生、仮止め。 台風時のガラスの飛散防止。幅(mm)50長さ(m)25主な用途仮止め・養生粘着力(N/25mm[gf])5.97[609]RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)0.15粘着タイプ弱粘着再剥離
フッ素樹脂フィルム粘着テープ NO.8410 寺岡製作所フッ素樹脂フィルム粘着テープ NO.8410寺岡製作所(14件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷から22日以内出荷
耐薬品性、、耐摩耗性、絶縁性、耐熱性、耐候性、離型性に優れています。 柔軟で巻き付けに適しています。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途ケーブル、コイルなどの電気絶縁・結束・シール。 ヒートシーラー加熱圧着部の被覆。 耐薬品性が要求されるマスキング。 各種滑り材。主な用途電気絶縁、結束、シール用RoHS指令(10物質対応)対応特性電気絶縁性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、離型性、耐摩耗性、難燃性
アセテートクロス粘着テープ NO.570F 寺岡製作所アセテートクロス粘着テープ NO.570F寺岡製作所(18件のレビュー)
789税込868
1巻
当日出荷
凹凸面に良くなじみます。 作業性が良好です。 絶縁性に優れています。 難燃性に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途ワイヤーハーネスの結束。 電子部品の絶縁、固定。伸度(%)20絶縁破壊電圧(kV)3.7支持体厚さ(mm)0.18引張強度(N/25mm[kgf])156.9[16.0]RoHS指令(10物質対応)対応
すべり止めテープ No.953 寺岡製作所すべり止めテープ No.953寺岡製作所(5件のレビュー)
3,698税込4,068
1巻ほか
当日出荷から22日以内出荷
耐摩耗性に優れ、滑り止め効果が長時間持続します。 セパレータを剥がして貼るだけで、簡単に施工できます。 塗工する滑り止め材と異なり、乾燥不要で施工後すぐに効果を発揮します。
用途駅のホームや学校、ビル、工場屋内外の階段。 乗物・建築機械(フォークリフト等)のステップ。主な用途滑り止め用RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム用両面テープ NO.775 寺岡製作所ゴム用両面テープ NO.775寺岡製作所(21件のレビュー)
399税込439
1巻ほか
当日出荷から22日以内出荷
各種合成ゴムや布地、ざらざらした面に優れた粘着力を発揮します。 特に、プライマー処理がなくてもEPDMゴムに強力な粘着力を発揮します。 タック(初期粘着性)に優れています。
用途各種ゴム部材、EPDMゴム部材の固定。(プライマー不要) 布地の固定。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面主なワークパーツ
電気絶縁用ビニルテープ NO.302G 寺岡製作所電気絶縁用ビニルテープ NO.302G寺岡製作所
1,098税込1,208
1パック(10巻)ほか
当日出荷から22日以内出荷
柔軟性・絶縁性に優れ、巻きつけた際に端末が剥がれづらいです。 ※使用環境、被着体の形状などによって端末剥がれが発生する可能性があります。 全10色の品揃えがあり、色分けに便利です。 JIS C 2336 認証品です。 認証番号 JQTW05001
用途電線の結束、保護。 電子部品の絶縁。 埋設管の表示。基材軟質ビニルフィルム粘着剤ゴム系剥離紙なし
アルミ箔粘着テープ NO.833 寺岡製作所アルミ箔粘着テープ NO.833寺岡製作所(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
光沢タイプ。難燃性 UL510 Flame retardant (File No. E56086)
用途電磁波のシールド、スイッチングトランスのショートリング、通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。基材厚さ(mm)0.08伸び(%)10引張強度(N/25mm)142.2粘着力(N/25mm)19.61(対ステンレス)RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性
導電性アルミ箔粘着テープ NO.8303 寺岡製作所導電性アルミ箔粘着テープ NO.8303寺岡製作所(74件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
光沢があります。 垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性・熱伝導性が得られます。 UL規格認定品です。 File № E56086 難燃性 UL510 Flame retardant
用途電磁波シールド。 ケーブル、コネクタのシールド。 静電気除去、 アース取り。 ハウジングのシールド。 電極の固定。種別電子機器用シルバー基材厚さ(mm)0.050電気抵抗(Ω/cm2)0.08引張強度(N/25mm)80.9粘着力(N/25mm)9.81粘着力(N/10mm:参考値)3.92RoHS指令(10物質対応)対応
発泡体両面テープ NO.7811 寺岡製作所発泡体両面テープ NO.7811寺岡製作所(12件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻ほか
当日出荷から22日以内出荷
様々な材料を強力に固定できます。 厚くてソフトな支持体により追従性があるため、平滑面のほか、凹凸面やザラザラ面にも良くつきます。 ポリプロピレンやポリエチレンなどつきにくい材料にも使用できる多用途タイプです。 耐候性に優れ、冬場の低温下でも良くつきます。 環境・人体に配慮したVOC(揮発性有機化合物)低減品です。
用途内装ボードの仮固定。 コンクリートなどのザラザラ面への各種材料の貼り合せ。 ベニヤ板、モルタル、コンクリート、金属、木材、紙、各種プラスチック、石膏ボード、けいカル板などの固定や貼り合わせ。
布粘着テープ ニューオリーブテープ NO.142 寺岡製作所布粘着テープ ニューオリーブテープ NO.142寺岡製作所(7件のレビュー)
349税込384
1巻ほか
当日出荷
コシのある布に強力な粘着剤を塗布したタイプです。 手で簡単に切れます。
用途一般包装。 段ボール包装。 各種の仮止め・結束・保護など。材質基材:スフ、粘着剤:ゴム系芯径(mm)76伸び(%)10引張強度(N/25mm)186.3粘着力(N/25mm[gf])10.79粘着力(N/25mm)10.79芯径(inch)3RoHS指令(10物質対応)対応
フィルム両面テープ NO.767 #50 寺岡製作所フィルム両面テープ NO.767 #50寺岡製作所(11件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
第1粘着面(内側)は強粘着力、第2粘着面(外側)はシリコーンゴムに優れた粘着力を発揮します。 第2粘着面(外側)は再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせに最適です。 第2粘着面はシリコーンゴムのほか、一般の粘着テープではつきづらいPP(ポリプロピレン)に対しても優れた粘着力を発揮します。
用途シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせ。 熱のかかる部分の固定。 部品の耐熱工程搬送。耐熱温度(℃)約100~120RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)255粘着タイプ強粘着再剥離適合用途耐熱、再剥離被着材の素材金属、シリコーン主なワーク大面材、パーツ
ガラスクロス粘着テープ NO.540S 寺岡製作所ガラスクロス粘着テープ NO.540S寺岡製作所(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1巻
当日出荷
耐熱性、絶縁性に優れています。 機械的強度に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途熱のかかる箇所、部品などの絶縁、保護。 エッジのある箇所、部品などの絶縁、保護。 自動車のエンジン回りの絶縁、保護。 ワニス含浸の際の保護。
両面テープ NO.7511 寺岡製作所両面テープ NO.7511寺岡製作所(6件のレビュー)
259税込285
1巻ほか
当日出荷から22日以内出荷
一般工業用、汎用の両面テープです。
用途一般工業用。 紙・木・金属などの材料貼り合わせ。 文具・雑貨・工作用。被着材の素材金属主なワークパーツ
サーキットテープ NO.647 寺岡製作所サーキットテープ NO.647寺岡製作所(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷から22日以内出荷
耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 基板との密着性が優れています。 粘着剤の厚さが4種類あり、さまざまな部材の凹凸に対応できます。
用途プリント基板端子部めっきマスキング/耐熱マスキング/再剥離の必要な部材の固定/シリコーンゴムの固定、シリコーン処理されたセパレータ等の固定伸び(%)80引張強度(N/25mm)94.1RoHS指令(10物質対応)対応再剥離
布両面テープ NO.712 寺岡製作所布両面テープ NO.712寺岡製作所(3件のレビュー)
939税込1,033
1巻ほか
当日出荷
テープが厚く、ざらざらした面・凸凹面にも適しています。 初期粘着力、耐候性に優れています。 手で切りやすく作業性が良好です。 環境に配慮した低VOC(揮発性有機化合物)を製品です。 壁にシートを貼り付けた際もずれにくい設計です。
用途カーペット、ワイヤープロテクターの固定。 屋外・屋内でのポスターの固定。 アスベスト除去工事時の防塵シート固定。厚さ厚手RoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面主なワーク大面材、パーツ
再生PET布テープ NO.1605 寺岡製作所再生PET布テープ NO.1605寺岡製作所
519税込571
1巻ほか
当日出荷から22日以内出荷
全8色の品揃えがあり、色分け梱包に最適なテープです。 環境に配慮し再生材料と自然由来の素材を使用しています。 グリーン購入法適合品です。 基材に再生PET100%使用。 薄くしなやかなため凹凸にもなじみやすく、軽包装から重包装まで対応しています。
用途一般包装。(軽包装から重包装まで対応) 段ボール包装。 各種の仮止め・補修・結束。基材再生ポリエステル繊維テープ長さ(m)25粘着剤ゴム粘着剤伸び(%)18引張強度(N/25mm)89.2粘着力(N/25mm)11.26RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生材使用率(%)16グリーンマーク認定再生材使用使用
3機能クラフトテープ NO.2471 寺岡製作所3機能クラフトテープ NO.2471寺岡製作所(3件のレビュー)
449税込494
1巻
欠品中
一般的なクラフトテープの課題となる、荷物を積み重ねた際のテープの滑りによる荷崩れが起きづらくなります。 油性インクで文字が書けます。 重ね貼りが可能で、段ボール箱等の再利用に便利です。
用途段ボール包装。 小荷物・小包などの梱包。伸度(%)8引張強度(N/25mm)157.3引張強度(N/10mm)62.9引裂強度(N[gf])1.14[116]RoHS指令(10物質対応)対応
路面用ラインテープ NO.952 寺岡製作所路面用ラインテープ NO.952寺岡製作所(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
光を反射します。耐久性に優れています。 セパレータを剥がして貼るだけなので、作業性に優れます。 白色、黄色をご用意しています。
用途駐車場、アスファルトの路面標示。 工場構内の区画線などの標示。質量(g)640タイプセパレータあり芯径(mm)76引張強度(N/25mm)107.5芯径(inch)3
包装用布テープ NO.159 寺岡製作所包装用布テープ NO.159寺岡製作所(2件のレビュー)
489税込538
1巻ほか
当日出荷
軽量でコンパクトです。 手で切りやすく、巻き戻しもスムーズです。
用途一般包装。 段ボール包装。 ご家庭等での補修・結束。クリーム基材布系粘着剤ゴム主な用途梱包用引張強度(N/25mm)147.1粘着力(N/25mm)8.53RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟、強力
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら