199件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PPSフィルム粘着テープ NO.480 #25 寺岡製作所

    PPSフィルム粘着テープ NO.480 #25

    寺岡製作所
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷から22日以内出荷
    耐薬品性、耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 UL規格認定品です。 File No.E56086 UL温度定格155℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
    用途熱のかかる箇所や部品などの絶縁。伸び(%)40引張強度(N/25mm)104.4粘着力(N/25mm)8.09(対ステンレス)破壊電圧(kV)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 包装用布テープ NO.1590 寺岡製作所

    包装用布テープ NO.1590

    寺岡製作所
    199税込219
    1巻
    当日出荷
    軽くてコンパクトな包装用布テープです。
    用途包装用途に。トラスコ品番658-4992幅(mm)25厚さ(mm)0.2クリーム長さ(m)25基材特殊織物粘着剤ゴム系主な用途梱包用、補修用、結束用引張強度(N/25mm)135粘着力(N/25mm)9.81使用条件【テープカット】手で切れるRoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強力テープタイプ手で切れる
  • バイオマス布テープ NO.169 寺岡製作所

    バイオマス布テープ NO.169

    寺岡製作所
    549税込604
    1巻ほか
    翌日出荷から22日以内出荷
    環境に配慮し再生材料と自然由来材料を使用しています。 従来の梱包テープよりも軽量で持ち運びに便利です。 薄くしなやかなため凹凸にもなじみやすく、軽包装から重包装まで対応しています。 グリーン購入法適合商品です。 ※再生PET使用比率(重量比):支持体の100% バイオマスマーク認定商品です。 ※支持体・粘着剤にバイオマス原料を80%採用 紙管はグリーンマーク認定品です。 ※古紙含有率:紙管の40%以上使用
    用途一般包装(軽包装から重包装まで対応)。 段ボール包装。 各種の仮止め・補修・結束。仕様バイオマスマーク取得済み幅(mm)48長さ(m)20主な用途梱包用引張強度(N/25mm)125.5粘着力(N/25mm)9.04保持力(ズレmm)0.4(15min)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生材使用率(%)12テープタイプ手で切れるグリーンマーク認定バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号210440バイオマス配合率(%)80再生材使用使用
  • VOC対策製品 不織布両面テープ NO.7770 寺岡製作所

    VOC対策製品 不織布両面テープ NO.7770

    寺岡製作所
    639税込703
    1巻
    22日以内出荷
    プラスチック、発泡体、紙、木材、金属などの様々な材料に対して強力な粘着力を発揮します。 №777と同レベルの粘着特性があります。 耐熱保持力に優れています。 環境・人体に配慮した低VOC(揮発性有機化合物)が要求される、家電・自動車の材料の固定に最適です。 ※製造工程中でトルエン、キシレンを含む厚生労働省指定のVOC 13物質を使用しておりません。
    用途文具・雑貨・工作用。 自動車、車両等の内装材固定。 OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定。仕様トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量) 検出限界未満RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)734適合用途低VOC被着材の素材金属主なワークパーツ
  • ノーメックス粘着テープ NO.5600 #5 寺岡製作所

    ノーメックス粘着テープ NO.5600 #5

    寺岡製作所
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷から22日以内出荷
    耐熱性に優れています。 突き刺しに対する強度に優れています。 ノンデクロラン品です。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardan
    用途各種電子部品の耐熱絶縁。 金属のエッジ部分の保護。伸び(%)14引張強度(N/25mm)392.3粘着力(N/25mm)14.71(対ステンレス)破壊電圧(kV)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Pカットテープ 寺岡製作所

    Pカットテープ

    寺岡製作所
    1,498税込1,648
    1巻
    欠品中
    強粘着で粗い表面にも貼ることができます。糊あとが残りません。編目が入っていますので簡単に手で切れます。
    種別4140-若葉材質本体/PE(ポリエチレン)、芯/プラ厚さ(mm)0.155若葉寸法(幅Wmm×長さLm)50×50アズワン品番1-9211-01
  • アルミ箔粘着テープ NO.8370 寺岡製作所

    アルミ箔粘着テープ NO.8370

    寺岡製作所
    2,498税込2,748
    1巻
    当日出荷から22日以内出荷
    光沢タイプ。粘着力が強い。
    用途通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。伸び(%)5引張強度(N/25mm)78.5粘着力(N/25mm)22.06(対ステンレス)RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着力
  • 導電性布テープ NO.1825 寺岡製作所

    導電性布テープ NO.1825

    寺岡製作所(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1巻
    当日出荷
    柔軟性に富み、折り曲げに強く、軽量です。
    用途ケーブル・コネクターのシールド、電磁波障害、電波障害防止対策、シールドルームでの補助材に。材質基材:ニッケル/銅被覆ポリエステル織布 粘着剤:アクリル系
  • コンビネーション粘着テープ NO.673F 寺岡製作所

    コンビネーション粘着テープ NO.673F

    寺岡製作所
    759税込835
    1巻
    欠品中
    耐熱性、絶縁性、難燃性に優れたテープです。 適度な強度と厚さがあり、トランスの沿面距離確保に優れています。 UL温度定格130℃、UL746A CTI≧600V、燃焼性試験 UL510 Flame retardant 認定品です。
    用途トランスバリア絶縁用、コイル絶縁用。 電子部品の絶縁、固定。テープ幅(mm)5テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.27RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノーメックス粘着テープ NO.5610 #3 寺岡製作所

    ノーメックス粘着テープ NO.5610 #3

    寺岡製作所
    2,898税込3,188
    1巻
    当日出荷から22日以内出荷
    耐熱性に優れています。 突き刺しに対する強度に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
    用途各種電子部品の耐熱絶縁。 金属のエッジ部分の保護。伸び(%)12引張強度(N/25mm)205.9粘着力(N/25mm)12.26(対ステンレス)破壊電圧(kV)3.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自己融着性絶縁テープ 寺岡製作所

    自己融着性絶縁テープ

    寺岡製作所
    419税込461
    1巻
    3日以内出荷
    巻き締めることにより高度の密着性を発揮します。低温下でも柔軟性を失わず、作業性に優れています。高い絶縁特性があります。耐候性・耐水性・耐オゾン亀裂・耐老化性に優れています。
    用途電気絶縁用、防食、パイプの水漏れやホースの穴あき補修に最適です。材質支持体/ポリエチレンフィルム、粘着剤/ゴム系幅(mm)20厚さ(mm)0.5長さ(m)10伸び(%)450粘着力(N/25mm)29.42
  • ガッファーテープ NO.145G 寺岡製作所

    ガッファーテープ NO.145G

    寺岡製作所
    16,980税込18,678
    1箱(12巻)ほか
    22日以内出荷
    舞台、ステージ、劇場、スタジオなどの場面に使用。ブラックライトを当てると暗闇で光ります。手で簡単に切れます。背面に油性ペンで字が書けるので、表示や荷物等の仕分けにも便利です。
    用途安全対策、舞台目張り用、文具用途厚さ(mm)0.29長さ(m)18.28基材特殊織物粘着剤ゴム系粘着剤伸び(%)11引張強度(N/25mm)155.3粘着力(N/25mm)10.2(対ステンレス)保持力(mm/15分)0.3(23℃1kg)
  • 電気絶縁用ビニルテープ NO.302G 寺岡製作所

    電気絶縁用ビニルテープ NO.302G

    寺岡製作所
    3,198税込3,518
    1パック(4パック)ほか
    翌日出荷から22日以内出荷
    柔軟性・絶縁性に優れ、巻きつけた際に端末が剥がれづらいです。 ※使用環境、被着体の形状などによって端末剥がれが発生する可能性があります。 全10色の品揃えがあり、色分けに便利です。 JIS C 2336 認証品です。 認証番号 JQTW05001
    用途電線の結束、保護。 電子部品の絶縁。 埋設管の表示。幅(mm)50長さ(m)20使用温度範囲(℃)10~40基材軟質ビニルフィルムテープ厚さ(mm)0.2粘着剤ゴム系剥離紙なし特性絶縁
  • カプトン粘着テープ 寺岡製作所

    カプトン粘着テープ

    寺岡製作所
    3,298税込3,628
    1巻
    当日出荷
    セパレータ付です。 耐熱性や対化学薬品性に優れたカプトン(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています 。 耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、また耐熱工程での部品搬送などに最適です。
    用途熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定用として。耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング用として。高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングテープとして。部品の耐熱工程搬送用として。基材厚さ(mm)0.025伸び(%)50主な用途固定、養生、保護引張強度(N/25mm)122.6粘着力(N/25mm[gf])5.39[550]破壊電圧(kV)7.0RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、絶縁性、難燃性再剥離
  • カプトン粘着テープ NO.650R 寺岡製作所

    カプトン粘着テープ NO.650R

    寺岡製作所
    31,980税込35,178
    1巻
    22日以内出荷
    セパレータ付きです。 耐熱性や対化学薬品性に優れたカプトン(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています 。 耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、また耐熱工程での部品搬送などに最適です。
    用途熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定用として。耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング用として。高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングテープとして。部品の耐熱工程搬送用として。伸び(%)50主な用途絶縁・固定用RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性・耐化学薬品性
  • スプライシングテープ 寺岡製作所

    スプライシングテープ

    寺岡製作所
    2,898税込3,188
    1巻
    当日出荷
    保持力に優れ、ずれにくい
    用途セパレータ・フィルムのつなぎ用RoHS指令(10物質対応)対応
  • シールド粘着テープ 寺岡製作所

    シールド粘着テープ

    寺岡製作所(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1巻
    当日出荷
    機械的強度に優れ柔軟性に富んだ素材に、導電性粘着剤を塗布した導電性シールドテープです。 家電・OA機器の電磁波シールドに最適です。 難燃性でUL510認定品。
  • 電気絶縁用ビニルテープ NO.302 寺岡製作所

    電気絶縁用ビニルテープ NO.302

    寺岡製作所(5件のレビュー)
    759税込835
    1パック(10巻)
    当日出荷
    柔軟性・絶縁性に優れ、巻きつけた際に端末が剥がれづらいです。 全10色の品揃えがあり、色分けに便利です。 JIS C 2336 認証品です。 認証番号 JQTW05001
    用途電線の結束、保護。 電子部品の絶縁。 埋設管の表示。伸度(%)180JIS規格C 2336粘着力(N/10mm)1.57引張強度(N/25mm[kgf])70.6[7.2]粘着力(N/25mm)3.92剥離紙無し
  • 発泡体両面テープ アクリルフォーム基材 黒色 NO.7831 寺岡製作所

    発泡体両面テープ アクリルフォーム基材 黒色 NO.7831

    寺岡製作所
    2,298税込2,528
    1巻
    21日以内出荷から22日以内出荷
    耐熱性、防水性、高温・高湿下の長期耐荷重性に優れています。 金属、ガラスなどに、プライマーなしでも強固に接着可能です。 JIS Z 1541「超強力両面粘着テープ」1種1号適合品 変形しにくく、固定したものがズレにくいです。 遮光性があります。(側面含む)
    用途金属、ガラスの接着など。 建材のブラケット(接合補強具)。 サイネージ、看板。 電子機器の筐体・銘鈑の固定。基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐水性、防水性、屋外使用可、柔軟性、耐久性
  • カプトン(R)テープ 650Sシリーズ 寺岡製作所

    カプトン(R)テープ 650Sシリーズ

    寺岡製作所
    8,998税込9,898
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    基材PI(ポリイミド)テープ長さ(m)20粘着剤シリコン系耐熱温度(℃)200難燃性UL510合格品特性難燃性
  • フィルム両面テープ 707シリーズ 寺岡製作所

    フィルム両面テープ 707シリーズ

    寺岡製作所
    4,998税込5,498
    1巻
    当日出荷
    極薄、手切れ性・打ち抜き加工性に優れています。 紙セパレータタイプです。
    材質(テープ支持体)ポリエステルフィルム厚さ(μm)30粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])11.25(1147)剪断接着力(N/400mm2)323.6
  • アラミド不織布テープ NO.5670 #2 寺岡製作所

    アラミド不織布テープ NO.5670 #2

    寺岡製作所
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷から22日以内出荷
    ノーメックス基材と同等の絶縁、耐熱のアラミド基材を使用。自背面に対する粘着特性が非常に優れ、強固な結束にも最適
    用途モーターのコイル絶縁、樹脂モールド時の保護、ハーネス結束規格UL510FR相当難燃性UL510FR相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • VOC対策製品両面テープ NO.7721 寺岡製作所

    VOC対策製品両面テープ NO.7721

    寺岡製作所
    539税込593
    1巻ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    各種材料への粘着性に優れています。 環境や人体に配慮した低VOCが要求される、家電・自動車の材料の固定に最適です。 (製造工程中でトルエン、キシレンを含む厚生労働省指定のVOC13物質を意図的に使用しておりません)
    用途自動車、車両等の内装材固定。 OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定。 軽包装・封筒などの封緘。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途低VOC主なワークパーツ
  • 気密・防水用アクリル両面テープ NO.710 寺岡製作所

    気密・防水用アクリル両面テープ NO.710

    寺岡製作所(5件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1ケース(20巻)
    当日出荷
    耐久性があり、簡単に手で切れ作業性に優れます。 透明な粘着剤を使用しているため、手を黒く汚しません。 VOC(揮発性有機化合物)を低減した製品です。 防水テープ日本粘着テープ工業会性能確認品です。
    用途外壁材、屋根材の仮固定、接合部の防水シール。 透湿防水シート、気密防水シートの継ぎ目シール。 2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。 各種防水・防湿処理など。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防水・耐水・屋外、低VOC主なワーク大面材、パーツ
  • アセートクロス粘着テープ 寺岡製作所

    アセートクロス粘着テープ

    寺岡製作所
    799税込879
    1巻
    3日以内出荷
    絶縁性があり、柔軟で、凹凸面にもなじみやすく、ハーネスの結束などに最適なテープです。
    用途ワイヤーハーネスの結束、電子部品の絶縁、固定材質アセテートクロス幅(mm)19長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.23伸び(%)20絶縁破壊電圧(kV)3.7引張強度(N/25mm)156.9粘着力(N/25mm)8.58
  • アルミ箔粘着テープ NO.8370(ツヤあり) 寺岡製作所

    アルミ箔粘着テープ NO.8370(ツヤあり)

    寺岡製作所
    869税込956
    1巻
    3日以内出荷
    表面ツヤ消しタイプです。アルミ箔基材に耐候性・耐熱性・耐寒性に優れた強粘着力アクリル系粘着剤を塗布したテープです。
    用途ダクト継ぎ目気密用・床暖房用ヒートパイプ固定に。材質アルミ箔幅(mm)75シルバー長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.1(アルミ箔厚0.05)伸び(%)5引張強度(N/25mm)78.5粘着力(N/25mm)22.06
  • はがせる両面テープ No.7220 寺岡製作所

    はがせる両面テープ No.7220

    寺岡製作所
    349税込384
    1巻
    3日以内出荷
    粘着力は強力ですが、剥がしてもほとんど粘着剤が残らない再剥離性を備えています。各種材料に対して優れた初期タック(短時間でのつきやすさ)、粘着力を発揮します。丈夫な支持体を使用しているため、剥がす際にテープが切れにくく剥がしやすいです。
    用途貼った後で剥がす用途。各種材料の貼り合わせや固定。ピンや接着剤での固定ができない壁などへの掲示。ポスターやプレートの強力固定。文具・雑貨・工作用。材質基材/不織布、粘着剤/アクリル系、剥離紙/紙幅(mm)20厚さ(mm)0.15長さ(m)5粘着力(N/25mm)12.75剪断接着力(N/400mm2)392.3
  • 防水用強力両面テープ 寺岡製作所

    防水用強力両面テープ

    寺岡製作所
    689税込758
    1巻
    3日以内出荷
    貼るだけで手軽に水漏れを防ぐ。防水性・耐候性に優れています。強力な粘着力で剥がれてくる心配がありません。凹凸面にもよくつきスキマを作りません。屋外でも使えます
    用途トタン屋根の補修、フロアータイルの固定、人工芝の固定に材質支持体/スフ、粘着剤/ブチルゴム系厚さ(mm)1長さ(m)5粘着力(N/25mm)21.58
  • 農ビハウス補修用 寺岡製作所

    農ビハウス補修用

    寺岡製作所
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    農業用ポリエチレンフィルム・ポリオレフィン系フィルムに粘着する補修用テープです。 手で簡単に切ることができます。
    用途ビニールハウスの補修等に。材質ポリエチレンクロス幅(mm)80透明長さ(m)20
  • クレープマスキングテープ NO.2901 寺岡製作所

    クレープマスキングテープ NO.2901

    寺岡製作所(2件のレビュー)
    56,980税込62,678
    1箱(60巻)
    翌日出荷から22日以内出荷
    ハンダめっきのマスキングテープ。各種耐熱塗装マスキング。部品やシートなどの仮固定。貼りにくい箇所や凹凸のある箇所の絶縁。
    材質クレープ紙厚さ(mm)0.18クリーム長さ(m)50粘着剤ゴム系伸び(%)11主な用途マスキング、仮固定、絶縁引張強度(N/25mm)78.3粘着力(N/25mm)7.8RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟、耐熱
  • シリコンゴム両面テープ NO.9030W 寺岡製作所

    シリコンゴム両面テープ NO.9030W

    寺岡製作所
    28,980税込31,878
    1巻
    22日以内出荷
    吸着性を有し、ガラス面になじみやすく空気の抜けが早いので、きれいに貼り合わせられます。 微粘着力ながら、ずれにくく、被着体をしっかりと固定できます。 微粘着のため、薄手フィルムなどでもきれいに剥がせます。 貼り直しや繰り返し貼り付けることも可能です。 耐熱性に優れ、高温工程でもフィルムのそり、熱収縮が極めて少なく、容易に剥がせます。 透明性が高いため工程検査や位置決めしやすく、UV透過率はUV硬化工程を阻害しない範囲です。 耐薬品性に優れています。
    用途フレキシブル基板、薄膜基板、フィルムの部品実装工程搬送。 有機EL、液晶パネルなどフラットディスプレイの製造工程。 耐熱性、耐薬品性を必要とする工程の搬送及び固定。 加工工程の搬送用キャリアフィルム。透明基材シリコンゴムテープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.114主な用途滑り止め特性耐摩擦性・離型性、繰り返し貼り付けることも可能
  • 発泡体両面テープ NO.7820 寺岡製作所

    発泡体両面テープ NO.7820

    寺岡製作所
    2,498税込2,748
    1巻(10m)
    7日以内出荷
    ざえらざらした面にもつきやすく、クッション性に優れた発泡体両面テープです。
    用途各種材料の固定。幅(mm)25厚さ(mm)0.8長さ(m)10粘着力(N/25mm[gf])28.75(2932)RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)416
  • 導電性銅箔粘着テープNo.792 寺岡製作所

    導電性銅箔粘着テープNo.792

    寺岡製作所
    3,298税込3,628
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    貼るだけで垂直方向(厚さ方向)、面方向共に高い導電性・熱伝導性が得られます。柔軟性に富んだ圧延銅箔を使用しています。
    用途電磁波のシールド、アース取り、各種半導体・電子部品などへのヒートシンクの固定用に。材質基材:圧延銅箔 粘着剤:アクリル系導電性茶褐色
  • 導電性アルミ箔粘着テープNo.791 寺岡製作所

    導電性アルミ箔粘着テープNo.791

    寺岡製作所(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷
    貼るだけで垂直方向(厚さ方向)、面方向共に高い導電性・熱伝導性が得られます。
    用途電磁波のシールド、アース取り、OA機器の除電ブラシ固定用に。ブラック材質基材:アルミ箔 粘着剤:アクリル系導電性テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.13粘着タイプ両面
  • アルミ箔粘着テープ NO.8370 寺岡製作所

    アルミ箔粘着テープ NO.8370

    寺岡製作所(1件のレビュー)
    599税込659
    1巻ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    光沢があります。 強力な粘着力を発揮します。
    用途通気ダクトの継ぎ目の気密。 厨房機器の隙間の防水。 各種アルミやステンレス製品の継ぎ目。シルバーテープ幅(mm)50テープ厚さ(mm)0.1基材アルミ箔粘着剤アクリル系
  • カプトン粘着テープ 650S-P 0.025×10×20 寺岡製作所

    カプトン粘着テープ 650S-P 0.025×10×20

    寺岡製作所
    3,198税込3,518
    1巻
    23日以内出荷
    耐熱性、機械的強度に優れています。高温で長時間連続使用されても電気特性に変化はありません。難燃性、温度定格(200℃)についてはUL規格を受けています。芯から粉じんを発しないのでクリーンルームでの使用が可能です。※厚さはフィルム厚。(総厚は0.050mmです)
    幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)10×20×0.025
  • 養生布テープ NO.1400 寺岡製作所

    養生布テープ NO.1400

    寺岡製作所
    15,980税込17,578
    1箱(30巻)
    21日以内出荷
  • 包装用布テープ NO.159 寺岡製作所

    包装用布テープ NO.159

    寺岡製作所
    16,980税込18,678
    1箱(48巻)ほか
    21日以内出荷
  • P-カットテープ NO.4140 5巻シュリンク 寺岡製作所

    P-カットテープ NO.4140 5巻シュリンク

    寺岡製作所
    2,098税込2,308
    1パック(5巻)ほか
    21日以内出荷
  • 気密・防水用アクリル片面テープ 寺岡製作所

    気密・防水用アクリル片面テープ

    寺岡製作所
    1,198税込1,318
    1巻
    3日以内出荷
    気密・防水性に優れています。耐候性・耐久性に優れています。冬場の低温から夏場の高温まで優れた粘着力。手で切りやすい。手が粘着剤で黒くならない。日本窯業外装材協会推奨防水テープです。透湿・防水シート、気密シートの継目シール。
    用途サッシ回りなど開口部・胴差部の防水シール。2×4パネル・断熱ボードの継目シール。材質基材/ポリエチレンクロス、粘着剤/アクリル系幅(mm)50長さ(m)20粘着力(N/25mm)35総厚(mm)0.22